絞り込み
使用流体
- 水(3)
- 薬品(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(3)
- 樹脂(9)
最高使用圧力(MPa)
- 0.63
- 0.3(253)
- 0.4(114)
- 0.5(149)
- 0.6(126)
- 0.7(327)
- 0.8(698)
- 0.9(320)
- 0.98(69)
- 1(2,016)
- 1.2(63)
- 1.4(61)
- 1.5(945)
- 1.6(94)
- 2(130)
- 3(137)
- 3.5(141)
- 4.5(79)
- 5(88)
- 7.5(74)
- その他(65)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- エスコ(10)
- 三洋化成(2)
- TRUSCO(1)
- 中興化成工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。

透明ホース
三洋化成(21件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1巻当日出荷から5日以内出荷流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として色クリアー材質PVC使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ使用流体水脆化温度(℃)-38環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
4連エアーカップリング(ワンプッシュ型)
エスコ¥4,500税込¥4,9501台当日出荷ワンプッシュ型。プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続ができます。寸法(mm)127×26.5×103型20質量(g)486使用圧力(MPa)0.63連数4
フッ素樹脂チューブ AWGサイズ
中興化成工業¥6,998税込¥7,6981巻4日以内出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。用途酸・アルカリなどの薬品移送に。自動車部品に。半導体製造装置に。材質フッ素樹脂(PTFE)色乳白色使用温度範囲(℃)-40~260全長(m)10適合流体ほとんどの酸・アルカリ
6.5mm ウレタンホース用ソケット (残圧抜き機構)
エスコ¥845税込¥9301個翌日出荷材質ナイロン(ガラス繊維入り)、鉄使用圧力(MPa)0.63使用温度(℃)-25~50適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
透明ホース6×8 200mドラム巻
三洋化成(1件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781個3日以内出荷流体をしっかり確認できるクリアタイプです。 豊富なサイズで幅広い条件に対応します。用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具長さ(m)200最高使用圧力(MPa)0.63色クリア材質PVCトラスコ品番816-3773内径(Φmm)6外径(Φmm)8最小曲げ半径(mm)34使用流体水脆化温度(℃)-38RoHS指令(10物質対応)対応特性食衛適合/透明性
35N・m/ 13,000rpm エアーインパクトドライバー
エスコ¥15,700税込¥17,2701個翌日出荷仕様使用トルク範囲:25~35N/m付属品マイナスビット(6mm,50mm)、プラスビット(#2x65mmx2本,#2x100mmx2本)、カップリング,オイルポット全長(mm)150質量(g)900使用圧力(MPa)0.63無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000空気消費量(L/min)270能力(mm)5ホース接続径3/8(10mm)吸入口サイズ1/4(6.35mm)使用コンプレッサ2.2kW六角シャンク径(Φmm)6.35
8.5mm ウレタンホース用ソケット(残圧抜き機構)
エスコ¥880税込¥9681個翌日出荷材質ナイロン(ガラス繊維入り)、鉄使用圧力(MPa)0.63使用温度(℃)-25~50適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×8.5
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース