絞り込み
ねじ径
  • 1/4(2)
  • 3/8(2)
  • 1/2(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
材質
  • 樹脂(8)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.63
  • 0.5(20)
  • 0.7(31)
  • 0.8(76)
  • 0.98(38)
  • 1(397)
  • 1.0(21)
  • 1.47(35)
  • 1.5(561)
  • 1.6(43)
  • 1.8(33)
  • 2(98)
  • 3(107)
  • 3.5(113)
  • 4.5(79)
  • 4.9(25)
  • 5(57)
  • 6.5(26)
  • 7.4(23)
  • 7.5(72)
  • 10(44)
ブランド
  • エスコ(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4連エアーカップリング(ワンプッシュ型) エスコ

    4連エアーカップリング(ワンプッシュ型)

    エスコ
    4,500税込4,950
    1台
    当日出荷
    ワンプッシュ型。プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続ができます。
    寸法(mm)127×26.5×10320質量(g)486使用圧力(MPa)0.63連数4
  • 6.5mm ウレタンホース用ソケット (残圧抜き機構) エスコ

    6.5mm ウレタンホース用ソケット (残圧抜き機構)

    エスコ
    845税込930
    1個
    翌日出荷
    材質ナイロン(ガラス繊維入り)、鉄使用圧力(MPa)0.63使用温度(℃)-25~50適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
  • 35N・m/ 13,000rpm エアーインパクトドライバー エスコ

    35N・m/ 13,000rpm エアーインパクトドライバー

    エスコ
    15,700税込17,270
    1個
    翌日出荷
    仕様使用トルク範囲:25~35N/m付属品マイナスビット(6mm,50mm)、プラスビット(#2x65mmx2本,#2x100mmx2本)、カップリング,オイルポット全長(mm)150質量(g)900使用圧力(MPa)0.63無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000空気消費量(L/min)270能力(mm)5ホース接続径3/8(10mm)吸入口サイズ1/4(6.35mm)使用コンプレッサ2.2kW六角シャンク径(Φmm)6.35
  • 8.5mm ウレタンホース用ソケット(残圧抜き機構) エスコ

    8.5mm ウレタンホース用ソケット(残圧抜き機構)

    エスコ
    880税込968
    1個
    翌日出荷
    材質ナイロン(ガラス繊維入り)、鉄使用圧力(MPa)0.63使用温度(℃)-25~50適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×8.5
  • 10mm ステム型ソケット(残圧抜き機構) エスコ

    10mm ステム型ソケット(残圧抜き機構)

    エスコ
    805税込886
    1個
    翌日出荷
    材質ナイロン(ガラス繊維入り)・鉄使用圧力(MPa)0.63使用温度(℃)-25~50適合ホース内径(Φmm)10
  • 8mm ステム型ソケット(残圧抜き機構) エスコ

    8mm ステム型ソケット(残圧抜き機構)

    エスコ
    805税込886
    1個
    翌日出荷
    材質ナイロン(ガラス繊維入り)・鉄使用圧力(MPa)0.63使用温度(℃)-25~50適合ホース内径(Φmm)8
  • Rc 1/4" 雌ねじソケット(残圧抜き機構) エスコ

    Rc 1/4" 雌ねじソケット(残圧抜き機構)

    エスコ
    785税込864
    1個
    翌日出荷
    材質ナイロン(ガラス繊維入り)・鉄使用圧力(MPa)0.63使用温度(℃)-25~50ねじサイズRc1/4"
  • R 1/2" 雄ねじソケット(残圧抜き機構) エスコ

    R 1/2" 雄ねじソケット(残圧抜き機構)

    エスコ
    850税込935
    1個
    翌日出荷
    材質ナイロン(ガラス繊維入り)・鉄使用圧力(MPa)0.63使用温度(℃)-25~50ねじサイズR1/2"
  • R 3/8" 雄ねじソケット(残圧抜き機構) エスコ

    R 3/8" 雄ねじソケット(残圧抜き機構)

    エスコ
    810税込891
    1個
    翌日出荷
    材質ナイロン(ガラス繊維入り)・鉄使用圧力(MPa)0.63使用温度(℃)-25~50ねじサイズR3/8"
  • R 1/4" 雄ねじソケット(残圧抜き機構) エスコ

    R 1/4" 雄ねじソケット(残圧抜き機構)

    エスコ
    805税込886
    1個
    翌日出荷
    材質ナイロン(ガラス繊維入り)・鉄使用圧力(MPa)0.63使用温度(℃)-25~50ねじサイズR1/4"
カプラー/レバーカップリング