絞り込み
取り付け形状

ホース取付用(7)
ねじ径
- 1/8(1)
- 1/4(6)
- 3/8(7)
- 1/2(7)
- 5(2)
- 6.5(1)
- 8(3)
- 8.5(2)
- 9(6)
- 10(1)
- 11(2)
- 11.3(6)
- 12(1)
- 12.5(2)
- 15(6)
- 16(2)
- 19(4)
- 25(4)
ソケットorプラグ
- ソケット(8)
- プラグ(6)
使用流体
- 油(8)
- 空気(8)
材質
- スチール(31)
- ステンレス(2)
- 黄銅(真鍮)(2)
最高使用圧力(MPa)
- 1.47
- 0.5(20)
- 0.7(31)
- 0.8(76)
- 0.98(38)
- 1(395)
- 1.0(21)
- 1.5(556)
- 1.6(43)
- 1.8(33)
- 2(96)
- 3(108)
- 3.5(113)
- 4.5(78)
- 4.9(25)
- 5(58)
- 6.5(25)
- 7.4(21)
- 7.5(72)
- 10(45)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- エスコ(27)
- アソー(6)
- JTC(2)
エスコ・アソー・JTC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

6.5mm ウレタンホース用ソケット
エスコ¥885税込¥9741個欠品中重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140EE-6.5材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン)使用温度範囲(℃)-20℃~80℃寸法L(mm)59.5寸法H(mm)17取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)1.47寸法A(mm)17寸法D(Φmm)25適合ホース外径(Φmm)10寸法B(Φmm)5.3適合流体空気・油・他適合ホース内径(Φmm)6.5
11mmウレタンホース用プラグ
エスコ(1件のレビュー)¥590税込¥6491個当日出荷重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140E-11材質鋼鉄(クロムメッキ)取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ使用圧力(MPa)1.47適合ホース外径(Φmm)16適合流体空気・油・他適合ホース内径(Φmm)11
11mmウレタンホース用ソケット
エスコ(1件のレビュー)¥1,130税込¥1,2431個当日出荷重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140EE-11材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン)使用温度範囲(℃)-20℃~80℃取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)1.47適合ホース外径(Φmm)16適合流体空気・油・他適合ホース内径(Φmm)11
鋼鉄製 片バルブタイプ プラグ
アソー¥219~税込¥241~1個4日以内出荷流体はソケット側からプラグ側に流します材質鋼鉄製バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.47使用温度(℃)-20~80
ユニバーサルジョイント
JTC¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷レギュレター付き 縦横360°回転最高使用圧力(MPa)1.47エアーインレットRc1/4×R1/4RoHS指令(10物質対応)対応
Rc 1/2" 雌ねじカップリング(エアーホース用)
エスコ¥690税込¥7591個当日出荷用途エアー用エスコ品番EA140ER-4材質鉄(亜鉛メッキ)型20型質量(g)102使用圧力1.47ねじサイズRc(PT)1/2”
8.5mm ウレタンホース用プラグ
エスコ¥380税込¥4181個当日出荷重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140E-8.5材質鋼鉄(クロムメッキ)寸法L(mm)45寸法H(mm)19取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ使用圧力(MPa)1.47寸法A(mm)19寸法C(mm)20寸法T(mm)19適合ホース外径(Φmm)12.5寸法B1(mm)Φ7.5寸法B(Φmm)7.5適合流体空気・油・他適合ホース内径(Φmm)8.5
タケノコ型ソケット
エスコ¥3,310~税込¥3,641~1袋(5個)当日出荷から翌日出荷重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)1.47適合流体空気・油・他
SUS304製 片バルブタイプ プラグ
アソー¥949~税込¥1,044~1個4日以内出荷流体はソケット側からプラグ側に流します材質SUS304製バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.47使用温度(℃)-20~80
真鍮製 片バルブタイプ プラグ
アソー¥529~税込¥582~1個4日以内出荷流体はソケット側からプラグ側に流します材質真鍮製バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.47使用温度(℃)-20~80
SUS304製 片バルブタイプ ソケット
アソー¥3,598~税込¥3,958~1個4日以内出荷流体はソケット側からプラグ側に流します材質SUS304製バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)1.47使用温度(℃)-20~80
真鍮製 片バルブタイプ ソケット
アソー¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷流体はソケット側からプラグ側に流します材質真鍮製バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)1.47使用温度(℃)-20~80
鋼鉄製 片バルブタイプ ソケット
アソー¥669~税込¥736~1個4日以内出荷流体はソケット側からプラグ側に流します材質鋼鉄製バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)1.47使用温度(℃)-20~80
8.0mm プラグ(ウレタンホース用)
エスコ¥760税込¥8361個翌日出荷ポリガード付材質鉄(クロムメッキ)質量(g)89使用圧力(MPa)1.47適合ホース外径(Φmm)12適合ホース内径(Φmm)8
27.0mm ステム型カップリング(エアホース用/グリーン)
エスコ¥3,060税込¥3,3661個翌日出荷材質鋼鉄(クロムメッキ)色緑使用圧力(MPa)1.47適合ホース内径(Φmm)25タケノコ径(Φmm)27
27.0mm ステム型カップリング(エアホース用/イエロー)
エスコ¥3,060税込¥3,3661個翌日出荷材質鋼鉄(クロムメッキ)色黄使用圧力(MPa)1.47適合ホース内径(Φmm)25タケノコ径(Φmm)27
27.0mm ステム型カップリング(エアホース用/ブルー)
エスコ¥3,060税込¥3,3661個翌日出荷材質鋼鉄(クロムメッキ)色青使用圧力(MPa)1.47適合ホース内径(Φmm)25タケノコ径(Φmm)27
27.0mm ステム型カップリング(エアホース用/レッド)
エスコ¥3,060税込¥3,3661個翌日出荷材質鋼鉄(クロムメッキ)色赤使用圧力(MPa)1.47適合ホース内径(Φmm)25タケノコ径(Φmm)27
21.0mm ステム型カップリング(エアホース用/グリーン)
エスコ¥2,610税込¥2,8711個翌日出荷材質鋼鉄(クロムメッキ)色緑使用圧力(MPa)1.47適合ホース内径(Φmm)19タケノコ径(Φmm)21
21.0mm ステム型カップリング(エアホース用/イエロー
エスコ¥2,610税込¥2,8711個翌日出荷材質鋼鉄(クロムメッキ)色黄使用圧力(MPa)1.47適合ホース内径(Φmm)19タケノコ径(Φmm)21
21.0mm ステム型カップリング(エアホース用/ブルー
エスコ¥2,610税込¥2,8711個翌日出荷材質鋼鉄(クロムメッキ)色青使用圧力(MPa)1.47適合ホース内径(Φmm)19タケノコ径(Φmm)21
21.0mm ステム型カップリング(エアホース用/レッド
エスコ¥2,610税込¥2,8711個翌日出荷材質鋼鉄(クロムメッキ)色赤使用圧力(MPa)1.47適合ホース内径(Φmm)19タケノコ径(Φmm)21
Rc 3/8" 雌ねじカップリング(エアーホース用)
エスコ¥650税込¥7151個当日出荷用途エアー用エスコ品番EA140ER-3材質鉄(亜鉛メッキ)型20型質量(g)96使用圧力1.47ねじサイズRc(PT)3/8”
11.0mm ステム型カップリング(エアーホース用)
エスコ¥740税込¥8141個翌日出荷用途エアー用エスコ品番EA140EN-9.5材質鉄(亜鉛メッキ)型20型質量(g)97使用圧力1.47タケノコ径(Φmm)11
15.0mm ステム型カップリング(エアーホース用)
エスコ¥690税込¥7591個当日出荷用途エアー用エスコ品番EA140EN-12.5材質鉄(亜鉛メッキ)型20型質量(g)103使用圧力1.47タケノコ径(Φmm)15
27.0mm ステム型カップリング
エスコ¥2,550税込¥2,8051個翌日出荷用途エアー用エスコ品番EA140DG-16材質鋼鉄(クロムメッキ)型40型使用圧力1.47適合品番EA140DA-15・-16、DB-15・-16、DC-15・-16用タケノコ径(Φmm)27
21.0mm ステム型カップリング
エスコ¥2,280税込¥2,5081個翌日出荷用途エアー用エスコ品番EA140DG-15材質鋼鉄(クロムメッキ)型40型使用圧力1.47適合品番EA140DA-15・-16、DB-15・-16、DC-15・-16用タケノコ径(Φmm)21
8.5mm ウレタンホース用ソケット
エスコ¥930税込¥1,0231個当日出荷重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140EE-8.5材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン)使用温度範囲(℃)-20℃~80℃寸法L(mm)61.5寸法H(mm)19取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)1.47寸法A(mm)19寸法D(Φmm)25適合ホース外径(Φmm)12.5寸法B(Φmm)7.5適合流体空気・油・他適合ホース内径(Φmm)8.5
5mmウレタンホース用プラグ
エスコ¥360税込¥3961個翌日出荷重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140E-5.0材質鋼鉄(クロムメッキ)取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ使用圧力(MPa)1.47適合ホース外径(Φmm)8適合流体空気・油・他適合ホース内径(Φmm)5
5mmウレタンホース用ソケット
エスコ¥699税込¥7691個当日出荷重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140EE-5.0材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン)使用温度範囲(℃)-20℃~80℃取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)1.47適合ホース外径(Φmm)8適合流体空気・油・他適合ホース内径(Φmm)5