絞り込み
使用流体
  • (8)
  • 空気(13)
材質
  • スチール(31)
  • ステンレス(2)
  • 樹脂(5)
  • 黄銅(真鍮)(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.47
  • 0.3(253)
  • 0.4(114)
  • 0.5(149)
  • 0.6(126)
  • 0.7(327)
  • 0.8(697)
  • 0.9(320)
  • 0.98(69)
  • 1(2,015)
  • 1.2(63)
  • 1.4(61)
  • 1.5(943)
  • 1.6(94)
  • 2(129)
  • 3(138)
  • 3.5(141)
  • 4.5(79)
  • 5(88)
  • 7.5(74)
  • その他(65)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(30)
  • アソー(6)
  • JTC(2)
  • 中発販売(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ

    エアホースワンタッチカプラー付

    モノタロウ(745件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷
    ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
    用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。オレンジ最高使用圧力(MPa)1.47材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-40~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)0.78使用流体空気空気接続口1/4ワンタッチカプラー材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
  • 6.5mm ウレタンホース用ソケット エスコ

    6.5mm ウレタンホース用ソケット

    エスコ
    885税込974
    1個
    当日出荷
    重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン)取り付け形状ホース取付用適合流体空気・油・他ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140EE-6.5使用温度範囲(℃)-20℃~80℃寸法L(mm)59.5寸法H(mm)17使用圧力(MPa)1.47寸法A(mm)17寸法D(Φmm)25適合ホース外径(Φmm)10寸法B(Φmm)5.3適合ホース内径(Φmm)6.5
  • ウレタンホース エスコ

    ウレタンホース

    エスコ(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1巻
    当日出荷
    柔軟性・弾力性・耐寒性・耐油性・耐摩耗性に優れています。ウレタンのため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。
    用途塗装、吹付け、建築、木工、自動車板金、整備等の各種エアーツール用オレンジ材質ウレタン樹脂使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.47破壊圧力(MPa)6使用流体空気特性耐寒/耐油/耐摩耗/柔軟性/弾性
  • 11mmウレタンホース用ソケット エスコ

    11mmウレタンホース用ソケット

    エスコ(1件のレビュー)
    1,130税込1,243
    1個
    当日出荷
    重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン)取り付け形状ホース取付用適合流体空気・油・他ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140EE-11使用温度範囲(℃)-20℃~80℃使用圧力(MPa)1.47適合ホース外径(Φmm)16適合ホース内径(Φmm)11
  • 11mmウレタンホース用プラグ エスコ

    11mmウレタンホース用プラグ

    エスコ(1件のレビュー)
    590税込649
    1個
    当日出荷
    重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)取り付け形状ホース取付用適合流体空気・油・他ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140E-11使用圧力(MPa)1.47適合ホース外径(Φmm)16適合ホース内径(Φmm)11
  • 鋼鉄製 片バルブタイプ プラグ アソー

    鋼鉄製 片バルブタイプ プラグ

    アソー
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    流体はソケット側からプラグ側に流します
    最高使用圧力(MPa)1.47材質鋼鉄製ソケットorプラグプラグバルブ構造片路開閉型使用温度(℃)-20~80
  • ユニバーサルジョイント JTC

    ユニバーサルジョイント

    JTC
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    レギュレター付き 縦横360°回転
    最高使用圧力(MPa)1.47エアーインレットRc1/4×R1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • Rc 1/2" 雌ねじカップリング(エアーホース用) エスコ

    Rc 1/2" 雌ねじカップリング(エアーホース用)

    エスコ
    690税込759
    1個
    当日出荷
    用途エアー用材質鉄(亜鉛メッキ)ねじサイズRc(PT)1/2”エスコ品番EA140ER-420型質量(g)102使用圧力1.47
  • リーレックスエアーS交換用ホースASSY 中発販売

    リーレックスエアーS交換用ホースASSY

    中発販売
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-10~60取付金具(二次側)ソケットカプラ付使用流体空気特性耐スパッタ
  • 金具付手元ウレタンホース エスコ

    金具付手元ウレタンホース

    エスコ
    1,340税込1,474
    1本
    当日出荷
    内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10付属品スイベルジョイントエスコ品番EA125BC材質ウレタン樹脂オレンジ長さ(m)0.3常用圧力(MPa)1.47使用流体空気
  • タケノコ型ソケット エスコ

    タケノコ型ソケット

    エスコ
    3,310税込3,641
    1袋(5個)
    当日出荷から翌日出荷
    重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等適合流体空気・油・他ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)1.47
  • SUS304製 片バルブタイプ プラグ アソー

    SUS304製 片バルブタイプ プラグ

    アソー
    949税込1,044
    1個
    4日以内出荷
    流体はソケット側からプラグ側に流します
    最高使用圧力(MPa)1.47材質SUS304製ソケットorプラグプラグバルブ構造片路開閉型使用温度(℃)-20~80
  • 真鍮製 片バルブタイプ プラグ アソー

    真鍮製 片バルブタイプ プラグ

    アソー
    529税込582
    1個
    4日以内出荷
    流体はソケット側からプラグ側に流します
    最高使用圧力(MPa)1.47材質真鍮製ソケットorプラグプラグバルブ構造片路開閉型使用温度(℃)-20~80
  • SUS304製 片バルブタイプ ソケット アソー

    SUS304製 片バルブタイプ ソケット

    アソー
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    流体はソケット側からプラグ側に流します
    最高使用圧力(MPa)1.47材質SUS304製ソケットorプラグソケットバルブ構造片路開閉型材質(シール)NBR使用温度(℃)-20~80
  • 真鍮製 片バルブタイプ ソケット アソー

    真鍮製 片バルブタイプ ソケット

    アソー
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    流体はソケット側からプラグ側に流します
    最高使用圧力(MPa)1.47材質真鍮製ソケットorプラグソケットバルブ構造片路開閉型材質(シール)NBR使用温度(℃)-20~80
  • 鋼鉄製 片バルブタイプ ソケット アソー

    鋼鉄製 片バルブタイプ ソケット

    アソー
    669税込736
    1個
    4日以内出荷
    流体はソケット側からプラグ側に流します
    最高使用圧力(MPa)1.47材質鋼鉄製ソケットorプラグソケットバルブ構造片路開閉型材質(シール)NBR使用温度(℃)-20~80
  • ユニバーサルジョイント JTC

    ユニバーサルジョイント

    JTC
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
    縦横360°回転
    サイズRc3/8×R3/8最高使用圧力(MPa)1.47RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8.0mm プラグ(ウレタンホース用) エスコ

    8.0mm プラグ(ウレタンホース用)

    エスコ
    760税込836
    1個
    翌日出荷
    ポリガード付
    材質鉄(クロムメッキ)質量(g)89使用圧力(MPa)1.47適合ホース外径(Φmm)12適合ホース内径(Φmm)8
  • 27.0mm ステム型カップリング(エアホース用/グリーン) エスコ

    27.0mm ステム型カップリング(エアホース用/グリーン)

    エスコ
    3,060税込3,366
    1個
    翌日出荷
    材質鋼鉄(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.47適合ホース内径(Φmm)25タケノコ径(Φmm)27
  • 27.0mm ステム型カップリング(エアホース用/イエロー) エスコ

    27.0mm ステム型カップリング(エアホース用/イエロー)

    エスコ
    3,060税込3,366
    1個
    翌日出荷
    材質鋼鉄(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.47適合ホース内径(Φmm)25タケノコ径(Φmm)27
  • 27.0mm ステム型カップリング(エアホース用/ブルー) エスコ

    27.0mm ステム型カップリング(エアホース用/ブルー)

    エスコ
    3,060税込3,366
    1個
    翌日出荷
    材質鋼鉄(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.47適合ホース内径(Φmm)25タケノコ径(Φmm)27
  • 27.0mm ステム型カップリング(エアホース用/レッド) エスコ

    27.0mm ステム型カップリング(エアホース用/レッド)

    エスコ
    3,060税込3,366
    1個
    翌日出荷
    材質鋼鉄(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.47適合ホース内径(Φmm)25タケノコ径(Φmm)27
  • 21.0mm ステム型カップリング(エアホース用/グリーン) エスコ

    21.0mm ステム型カップリング(エアホース用/グリーン)

    エスコ
    2,610税込2,871
    1個
    翌日出荷
    材質鋼鉄(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.47適合ホース内径(Φmm)19タケノコ径(Φmm)21
  • 21.0mm ステム型カップリング(エアホース用/イエロー エスコ

    21.0mm ステム型カップリング(エアホース用/イエロー

    エスコ
    2,610税込2,871
    1個
    翌日出荷
    材質鋼鉄(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.47適合ホース内径(Φmm)19タケノコ径(Φmm)21
  • 21.0mm ステム型カップリング(エアホース用/ブルー エスコ

    21.0mm ステム型カップリング(エアホース用/ブルー

    エスコ
    2,610税込2,871
    1個
    翌日出荷
    材質鋼鉄(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.47適合ホース内径(Φmm)19タケノコ径(Φmm)21
  • 21.0mm ステム型カップリング(エアホース用/レッド エスコ

    21.0mm ステム型カップリング(エアホース用/レッド

    エスコ
    2,610税込2,871
    1個
    翌日出荷
    材質鋼鉄(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.47適合ホース内径(Φmm)19タケノコ径(Φmm)21
  • Rc 3/8" 雌ねじカップリング(エアーホース用) エスコ

    Rc 3/8" 雌ねじカップリング(エアーホース用)

    エスコ
    650税込715
    1個
    当日出荷
    用途エアー用材質鉄(亜鉛メッキ)ねじサイズRc(PT)3/8”エスコ品番EA140ER-320型質量(g)96使用圧力1.47
  • 11.0mm ステム型カップリング(エアーホース用) エスコ

    11.0mm ステム型カップリング(エアーホース用)

    エスコ
    740税込814
    1個
    翌日出荷
    用途エアー用材質鉄(亜鉛メッキ)エスコ品番EA140EN-9.520型質量(g)97使用圧力1.47タケノコ径(Φmm)11
  • 15.0mm ステム型カップリング(エアーホース用) エスコ

    15.0mm ステム型カップリング(エアーホース用)

    エスコ
    690税込759
    1個
    当日出荷
    用途エアー用材質鉄(亜鉛メッキ)エスコ品番EA140EN-12.520型質量(g)103使用圧力1.47タケノコ径(Φmm)15
  • 27.0mm ステム型カップリング エスコ

    27.0mm ステム型カップリング

    エスコ
    2,550税込2,805
    1個
    翌日出荷
    用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)エスコ品番EA140DG-1640型使用圧力1.47適合品番EA140DA-15・-16、DB-15・-16、DC-15・-16用タケノコ径(Φmm)27
  • 21.0mm ステム型カップリング エスコ

    21.0mm ステム型カップリング

    エスコ
    2,280税込2,508
    1個
    翌日出荷
    用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)エスコ品番EA140DG-1540型使用圧力1.47適合品番EA140DA-15・-16、DB-15・-16、DC-15・-16用タケノコ径(Φmm)21
  • 15.0mm ステム型カップリング エスコ

    15.0mm ステム型カップリング

    エスコ
    925税込1,018
    1個
    翌日出荷
    用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)エスコ品番EA140DG-1420型使用圧力1.47タケノコ径(Φmm)15
  • 11.0mm ステム型カップリング エスコ

    11.0mm ステム型カップリング

    エスコ
    700税込770
    1個
    翌日出荷
    用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)エスコ品番EA140DG-1320型使用圧力1.47タケノコ径(Φmm)11
  • 9.0mm ステム型カップリング エスコ

    9.0mm ステム型カップリング

    エスコ
    700税込770
    1個
    当日出荷
    用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)エスコ品番EA140DG-1220型使用圧力1.47タケノコ径(Φmm)9
  • 7.5mm ステム型カップリング エスコ

    7.5mm ステム型カップリング

    エスコ
    700税込770
    1個
    翌日出荷
    用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)エスコ品番EA140DG-1120型使用圧力1.47タケノコ径(Φmm)7.5
  • 8.5mm ウレタンホース用プラグ エスコ

    8.5mm ウレタンホース用プラグ

    エスコ
    380税込418
    1個
    当日出荷
    重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)取り付け形状ホース取付用適合流体空気・油・他ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140E-8.5寸法L(mm)45寸法H(mm)19使用圧力(MPa)1.47寸法A(mm)19寸法C(mm)20寸法T(mm)19適合ホース外径(Φmm)12.5寸法B1(mm)Φ7.5寸法B(Φmm)7.5適合ホース内径(Φmm)8.5
  • 8.5mm ウレタンホース用ソケット エスコ

    8.5mm ウレタンホース用ソケット

    エスコ
    930税込1,023
    1個
    当日出荷
    重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン)取り付け形状ホース取付用適合流体空気・油・他ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140EE-8.5使用温度範囲(℃)-20℃~80℃寸法L(mm)61.5寸法H(mm)19使用圧力(MPa)1.47寸法A(mm)19寸法D(Φmm)25適合ホース外径(Φmm)12.5寸法B(Φmm)7.5適合ホース内径(Φmm)8.5
  • 6.5mmx 30m ウレタンホース エスコ

    6.5mmx 30m ウレタンホース

    エスコ
    10,000税込11,000
    1本
    翌日出荷
    柔軟性・弾力性・耐寒性・耐油性・耐摩耗性に優れています。ウレタンのため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。内部に補強糸入り
    オレンジエスコ品番EA125BD-30材質ウレタン樹脂長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)40常用圧力(MPa)1.47破壊圧力(MPa)6使用流体空気主な用途塗装・吹付け・建築・木工・自動車板金、整備等の各種エアーツール用特性耐寒/耐油/耐摩耗/柔軟性/弾性
  • 5mmウレタンホース用プラグ エスコ

    5mmウレタンホース用プラグ

    エスコ
    360税込396
    1個
    翌日出荷
    重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)取り付け形状ホース取付用適合流体空気・油・他ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140E-5.0使用圧力(MPa)1.47適合ホース外径(Φmm)8適合ホース内径(Φmm)5
  • 5mmウレタンホース用ソケット エスコ

    5mmウレタンホース用ソケット

    エスコ
    699税込769
    1個
    当日出荷
    重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン)取り付け形状ホース取付用適合流体空気・油・他ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140EE-5.0使用温度範囲(℃)-20℃~80℃使用圧力(MPa)1.47適合ホース外径(Φmm)8適合ホース内径(Φmm)5

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース