絞り込み
取り付け形状

ホース取付用(7)
ねじ径
- 1/8(1)
- 1/4(6)
- 3/8(7)
- 1/2(7)
- 5(2)
- 6.5(1)
- 8(3)
- 8.5(2)
- 9(6)
- 10(1)
- 11(2)
- 11.3(6)
- 12(1)
- 12.5(2)
- 15(6)
- 16(2)
- 19(4)
- 25(4)
材質
- スチール(31)
- ステンレス(2)
- 黄銅(真鍮)(2)
ソケットorプラグ
- ソケット(8)
- プラグ(6)
使用流体
- 油(8)
- 空気(8)
最高使用圧力(MPa)
- 1.47
- 0.7(24)
- 0.8(76)
- 0.98(38)
- 1(367)
- 1.0(21)
- 1.2(15)
- 1.5(519)
- 1.6(23)
- 2(94)
- 2.9(13)
- 3(100)
- 3.5(111)
- 4.5(79)
- 4.9(25)
- 5(56)
- 6.5(26)
- 7.4(23)
- 7.5(71)
- 10(45)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- エスコ(27)
- アソー(6)
- JTC(2)
エスコ・アソー・JTC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
カプラとは主にホースなどに装着することでソケットに簡単に接続できるようにする部品。科学プラントや油圧配管、スチーム配管、化学薬品や海水配管などいろいろな場所で使用されている商品です。汎用性に優れているものが多く、鋼鉄や真鍮、ステンレスなどの素材が使われており、めねじ、おねじ取付用のもの、ウレタンホース取付用のものなどさまざまなタイプのものがあります。使用するホースなどの口の広さや流体、使用する場所に適切な素材や大きさのものを選ぶといいでしょう。消耗品ですので適度なチェックが必要となります。
商品豆知識
「取り付け形状」から絞り込む

ホース取付用(7)

6.5mm ウレタンホース用ソケット
エスコ¥885税込¥9741個当日出荷重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン)取り付け形状ホース取付用適合流体空気・油・他ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140EE-6.5使用温度範囲(℃)-20℃~80℃寸法L(mm)59.5寸法H(mm)17使用圧力(MPa)1.47寸法A(mm)17寸法D(Φmm)25適合ホース外径(Φmm)10寸法B(Φmm)5.3適合ホース内径(Φmm)6.5
11mmウレタンホース用ソケット
エスコ(1件のレビュー)¥1,130税込¥1,2431個当日出荷重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン)取り付け形状ホース取付用適合流体空気・油・他ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140EE-11使用温度範囲(℃)-20℃~80℃使用圧力(MPa)1.47適合ホース外径(Φmm)16適合ホース内径(Φmm)11
11mmウレタンホース用プラグ
エスコ(1件のレビュー)¥590税込¥6491個当日出荷重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)取り付け形状ホース取付用適合流体空気・油・他ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140E-11使用圧力(MPa)1.47適合ホース外径(Φmm)16適合ホース内径(Φmm)11
鋼鉄製 片バルブタイプ プラグ
アソー¥219~税込¥241~1個4日以内出荷流体はソケット側からプラグ側に流します最高使用圧力(MPa)1.47材質鋼鉄製ソケットorプラグプラグバルブ構造片路開閉型使用温度(℃)-20~80
ユニバーサルジョイント
JTC¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷レギュレター付き 縦横360°回転最高使用圧力(MPa)1.47エアーインレットRc1/4×R1/4RoHS指令(10物質対応)対応
Rc 1/2" 雌ねじカップリング(エアーホース用)
エスコ¥690税込¥7591個当日出荷用途エアー用材質鉄(亜鉛メッキ)ねじサイズRc(PT)1/2”エスコ品番EA140ER-4型20型質量(g)102使用圧力1.47
タケノコ型ソケット
エスコ¥3,310~税込¥3,641~1袋(5個)当日出荷から翌日出荷重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等適合流体空気・油・他ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)1.47
SUS304製 片バルブタイプ プラグ
アソー¥949~税込¥1,044~1個4日以内出荷流体はソケット側からプラグ側に流します最高使用圧力(MPa)1.47材質SUS304製ソケットorプラグプラグバルブ構造片路開閉型使用温度(℃)-20~80
真鍮製 片バルブタイプ プラグ
アソー¥529~税込¥582~1個4日以内出荷流体はソケット側からプラグ側に流します最高使用圧力(MPa)1.47材質真鍮製ソケットorプラグプラグバルブ構造片路開閉型使用温度(℃)-20~80
SUS304製 片バルブタイプ ソケット
アソー¥3,598~税込¥3,958~1個4日以内出荷流体はソケット側からプラグ側に流します最高使用圧力(MPa)1.47材質SUS304製ソケットorプラグソケットバルブ構造片路開閉型材質(シール)NBR使用温度(℃)-20~80
真鍮製 片バルブタイプ ソケット
アソー¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷流体はソケット側からプラグ側に流します最高使用圧力(MPa)1.47材質真鍮製ソケットorプラグソケットバルブ構造片路開閉型材質(シール)NBR使用温度(℃)-20~80
鋼鉄製 片バルブタイプ ソケット
アソー¥669~税込¥736~1個4日以内出荷流体はソケット側からプラグ側に流します最高使用圧力(MPa)1.47材質鋼鉄製ソケットorプラグソケットバルブ構造片路開閉型材質(シール)NBR使用温度(℃)-20~80
8.0mm プラグ(ウレタンホース用)
エスコ¥760税込¥8361個翌日出荷ポリガード付材質鉄(クロムメッキ)質量(g)89使用圧力(MPa)1.47適合ホース外径(Φmm)12適合ホース内径(Φmm)8
27.0mm ステム型カップリング(エアホース用/グリーン)
エスコ¥3,060税込¥3,3661個翌日出荷材質鋼鉄(クロムメッキ)色緑使用圧力(MPa)1.47適合ホース内径(Φmm)25タケノコ径(Φmm)27
27.0mm ステム型カップリング(エアホース用/イエロー)
エスコ¥3,060税込¥3,3661個翌日出荷材質鋼鉄(クロムメッキ)色黄使用圧力(MPa)1.47適合ホース内径(Φmm)25タケノコ径(Φmm)27
27.0mm ステム型カップリング(エアホース用/ブルー)
エスコ¥3,060税込¥3,3661個翌日出荷材質鋼鉄(クロムメッキ)色青使用圧力(MPa)1.47適合ホース内径(Φmm)25タケノコ径(Φmm)27
27.0mm ステム型カップリング(エアホース用/レッド)
エスコ¥3,060税込¥3,3661個翌日出荷材質鋼鉄(クロムメッキ)色赤使用圧力(MPa)1.47適合ホース内径(Φmm)25タケノコ径(Φmm)27
21.0mm ステム型カップリング(エアホース用/グリーン)
エスコ¥2,610税込¥2,8711個翌日出荷材質鋼鉄(クロムメッキ)色緑使用圧力(MPa)1.47適合ホース内径(Φmm)19タケノコ径(Φmm)21
21.0mm ステム型カップリング(エアホース用/イエロー
エスコ¥2,610税込¥2,8711個翌日出荷材質鋼鉄(クロムメッキ)色黄使用圧力(MPa)1.47適合ホース内径(Φmm)19タケノコ径(Φmm)21
21.0mm ステム型カップリング(エアホース用/ブルー
エスコ¥2,610税込¥2,8711個翌日出荷材質鋼鉄(クロムメッキ)色青使用圧力(MPa)1.47適合ホース内径(Φmm)19タケノコ径(Φmm)21
21.0mm ステム型カップリング(エアホース用/レッド
エスコ¥2,610税込¥2,8711個翌日出荷材質鋼鉄(クロムメッキ)色赤使用圧力(MPa)1.47適合ホース内径(Φmm)19タケノコ径(Φmm)21
Rc 3/8" 雌ねじカップリング(エアーホース用)
エスコ¥650税込¥7151個当日出荷用途エアー用材質鉄(亜鉛メッキ)ねじサイズRc(PT)3/8”エスコ品番EA140ER-3型20型質量(g)96使用圧力1.47
11.0mm ステム型カップリング(エアーホース用)
エスコ¥740税込¥8141個翌日出荷用途エアー用材質鉄(亜鉛メッキ)エスコ品番EA140EN-9.5型20型質量(g)97使用圧力1.47タケノコ径(Φmm)11
15.0mm ステム型カップリング(エアーホース用)
エスコ¥690税込¥7591個当日出荷用途エアー用材質鉄(亜鉛メッキ)エスコ品番EA140EN-12.5型20型質量(g)103使用圧力1.47タケノコ径(Φmm)15
27.0mm ステム型カップリング
エスコ¥2,550税込¥2,8051個翌日出荷用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)エスコ品番EA140DG-16型40型使用圧力1.47適合品番EA140DA-15・-16、DB-15・-16、DC-15・-16用タケノコ径(Φmm)27
21.0mm ステム型カップリング
エスコ¥2,280税込¥2,5081個翌日出荷用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)エスコ品番EA140DG-15型40型使用圧力1.47適合品番EA140DA-15・-16、DB-15・-16、DC-15・-16用タケノコ径(Φmm)21
8.5mm ウレタンホース用プラグ
エスコ¥380税込¥4181個当日出荷重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)取り付け形状ホース取付用適合流体空気・油・他ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140E-8.5寸法L(mm)45寸法H(mm)19使用圧力(MPa)1.47寸法A(mm)19寸法C(mm)20寸法T(mm)19適合ホース外径(Φmm)12.5寸法B1(mm)Φ7.5寸法B(Φmm)7.5適合ホース内径(Φmm)8.5
8.5mm ウレタンホース用ソケット
エスコ¥930税込¥1,0231個当日出荷重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン)取り付け形状ホース取付用適合流体空気・油・他ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140EE-8.5使用温度範囲(℃)-20℃~80℃寸法L(mm)61.5寸法H(mm)19使用圧力(MPa)1.47寸法A(mm)19寸法D(Φmm)25適合ホース外径(Φmm)12.5寸法B(Φmm)7.5適合ホース内径(Φmm)8.5
5mmウレタンホース用プラグ
エスコ¥360税込¥3961個翌日出荷重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)取り付け形状ホース取付用適合流体空気・油・他ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140E-5.0使用圧力(MPa)1.47適合ホース外径(Φmm)8適合ホース内径(Φmm)5
5mmウレタンホース用ソケット
エスコ¥699税込¥7691個当日出荷重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン)取り付け形状ホース取付用適合流体空気・油・他ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140EE-5.0使用温度範囲(℃)-20℃~80℃使用圧力(MPa)1.47適合ホース外径(Φmm)8適合ホース内径(Φmm)5