絞り込み
取り付け形状

メネジ取付用(1)
ねじ径
- 1/4(6)
材質
- アルミ(6)
- スチール(4)
- 黄銅(真鍮)(5)
ソケットorプラグ
- ソケット(2)
使用流体
- 圧縮空気(7)
- 空気(2)
最高使用圧力(MPa)
- 1.5(5)
- 3(4)
1.5・3
ブランド
- フジマック
- モノタロウ(69)
- エスコ(913)
- 日東工器(311)
- RS PRO(228)
- SK11(115)
- 千代田通商(81)
- NAC(長堀工業)(73)
- BeHAUS(73)
- CEJN(セイン)(54)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](50)
- ヤマトエンジニアリング(41)
- ジョプラックス(39)
- NKCカップリング(27)
- 近畿製作所(24)
- 八興(21)
- H&H(17)
- SUN UP(17)
- ニューマシン(17)
- フローバル(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「取り付け形状」から絞り込む

メネジ取付用(1)

マッハ 高圧用カプラ
フジマック¥539税込¥5931個当日出荷高圧エアーホース専用プラグです。用途高圧空気圧専用カプラ。トラスコ品番126-4360材質鉄接続口径R1/4左ネジ最高使用圧力(MPa)3使用流体圧縮空気
CP-CM カプラカバー
フジマック¥519税込¥5711個当日出荷カプラ接合部分に巻き付けて、カプラを保護するとともにカプラによる周囲への傷つきを防止するカバー 内側は発泡素材生地でクッション性があり滑りにくく、外側は周囲に引っ掛かりにくい生地で、カバー後はカプラからズレにくく、かつホースの動きを妨げない2層生地 固定部全面に縫い付けられたマジックテープでしっかり固定色ブルー寸法(幅W×長さL)(mm)100×95
G-6.5 セーフティガイド(内径6.5~7.0mm×外径9.5~10.0mm)
フジマック(1件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷ホースの折れ曲がりを防止するガードをナットに装着したホースガイド ホース接続部がナットタイプのエアーカプラのナットを交換するだけでホースを保護色ブラック使用温度範囲(℃)-5~60内径×外径(Φmm)6.5~7.0×9.5~10.0
ワンタッチペアーカプラ
フジマック¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ワンタッチ/接続が片手でも簡単に取付けできます。材質鉄、真鍮、ゴムタイプ固定タイプ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式機能空気の流れを簡単に2分割適合流体空気分岐数2RoHS指令(10物質対応)対応
C-303 65SG 常圧エアーカプラ ナットタイプソケット
フジマック¥2,898税込¥3,1881個当日出荷先端がソケットタイプ、ホース接続部がナットタイプの常用空気圧力用エアーカプラ ソケット部は接続するプラグカプラの取り付けが簡単なワンタッチ機構と衝突や引っ掛かりによって起きる不意の離脱を防止するストッパー機構を搭載 スムーズな回転でホースのねじれを防ぐベアリング入りのより戻し回転 (ロータリー) 機構搭載 ホースの折れ曲がりを防止するセイフティーガイド付き仕様ストッパーカプラ ガイド付使用温度範囲(℃)-5~60内径×外径(Φmm)6.5~7.0×9.5~10.0
C-104 65PRG 常圧エアーカプラ ナットタイププラグ
フジマック¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷先端がプラグタイプ、ホース接続部がナットタイプの常用空気圧力用エアーカプラ スムーズな回転でホースのねじれを防ぐベアリング入りのより戻し回転 (ロータリー) 機構搭載 ホースの折れ曲がりを防止するセイフティーガイド付き仕様ロータリーカプラ ガイド付使用温度範囲(℃)-5~60内径×外径(Φmm)6.5~7.0×9.5~10.0
高圧用ロック一発ダスターソケット プラグ一体型
フジマック¥63,980税込¥70,3781セット(10個)4日以内出荷高圧エアーホース専用ソケットです。 エアー工具を接続した状態でも、ホコリや細かなゴミの除去ができます。用途高圧空気圧専用カプラトラスコ品番838-5451材質鉄、アルミニウム接続口径R1/4左ネジ質量(g)170ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)3使用流体圧縮空気
高圧用スウィングダスターソケット R1/4左ネジ
フジマック¥90,980税込¥100,0781セット(10個)4日以内出荷高圧エアーホース専用ダスター機構付ソケットです。 接続は無圧状態でおこなえるため女性や不慣れな方にでも安全です。 オートロック機構で確実に接続できます。 フルフロー構造でエアー流量の損失が無く、エアー工具の能力を最大限に引き出します。用途高圧空気圧専用カプラトラスコ品番838-5450材質真鍮、アルミニウム接続口径R1/4左ネジ質量(g)190ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)3使用流体圧縮空気
高圧用スウィングカプラ R1/4左ネジ
フジマック¥68,980税込¥75,8781セット(12個)4日以内出荷高圧エアーホース専用ソケットです。 接続は無圧状態でおこなえるため女性や不慣れな方にでも安全です。 オートロック機構で確実に接続できます。 フルフロー構造でエアー流量の損失が無く、エアー工具の能力を最大限に引き出します。用途高圧空気圧専用カプラトラスコ品番838-5449材質真鍮、アルミニウム接続口径R1/4左ネジ質量(g)170最高使用圧力(MPa)3使用流体圧縮空気
ストッパーカプラ メネジ Rc1/4
フジマック¥18,980税込¥20,8781セット(12個)4日以内出荷ワンタッチで接続できます。 不意の離脱を防止するストッパー式です。用途工場、現場などでのエア分配・配管用トラスコ品番838-5453材質真鍮、アルミニウム接続口径Rc1/4質量(g)120最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式使用流体圧縮空気
ストッパーカプラ タケノコ外径9mm
フジマック¥18,980税込¥20,8781セット(12個)4日以内出荷ワンタッチで接続できます。 不意の離脱を防止するストッパー式です。用途工場、現場などでのエア分配・配管用トラスコ品番838-5454材質真鍮、アルミニウム質量(g)120最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式使用流体圧縮空気タケノコ(外径)9mm
ストッパーカプラ オネジ R1/4
フジマック¥18,980税込¥20,8781セット(12個)4日以内出荷ワンタッチで接続できます。 不意の離脱を防止するストッパー式です。用途工場、現場などでのエア分配・配管用トラスコ品番838-5452材質真鍮、アルミニウム接続口径R1/4質量(g)120最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式使用流体圧縮空気
ロータリーペアーカプラ
フジマック¥6,398税込¥7,0381個翌々日出荷ワンタッチ/接続が片手でも簡単に取付けできます。材質鉄、真鍮、ゴムタイプスイベルタイプ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式機能空気の流れを簡単に2分割適合流体空気分岐数2RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチカプラ オネジタイプ
フジマック¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷ワンタッチ/ソケットのスリーブを回すとロックされ、不意な離脱を防止できます。用途管用ネジカプラサイズオネジR3/8取り付け形状オネジ接続方式ワンタッチ式RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチカプラ メネジタイプ
フジマック¥999税込¥1,0991個翌日出荷ワンタッチ/ソケットのスリーブを回すとロックされ、不意な離脱を防止できます。用途管用ネジカプラサイズメネジRc3/8接続方式ワンタッチ式