カテゴリ
絞り込み
使用流体
- 圧縮空気(12)
- 空気(2)
材質
- アルミ(8)
- スチール(5)
- 塩化ビニール(PVC)(4)
- 黄銅(真鍮)(7)
最高使用圧力(MPa)
- 1.5(6)
- 3(11)
ブランド
- フジマック
- モノタロウ(205)
- SMC(191,804)
- コガネイ(5,566)
- Festo(3,337)
- CKD(3,108)
- エスコ(2,252)
- RS PRO(1,943)
- New-Era(ニューエラー)(1,932)
- PISCO(ピスコ)(1,786)
- NORGREN(1,132)
- 千代田通商(1,123)
- SK11(558)
- ParkerTAIYO(519)
- TRUSCO(510)
- 日東工器(449)
- フジキン(375)
- ニッタ(374)
- 潤工社(318)
- CEJN(セイン)(294)
- コンバム(旧:妙徳)(291)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)

エアダスター 3倍たつまきくん
フジマック(14件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷空気排出時に、ノズル根元部分の4つの穴から空気を吸い込み、通常のダスターの3倍~4倍の風量を発揮します。接続口常圧用カプラノズル口径(Φmm)15ねじ径(mm)(ノズル接続)M10 P1.0 右ネジ付属品エアーダスター+3倍たつまきくん用ノズルRoHS指令(10物質対応)対応
マッハ 高圧用カプラ
フジマック¥539税込¥5931個当日出荷高圧エアーホース専用プラグです。用途高圧空気圧専用カプラ。トラスコ品番126-4360材質鉄接続口径R1/4左ネジ最高使用圧力(MPa)3使用流体圧縮空気
マッハ高圧エアーダスター スーパーたつまき君付
フジマック¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷高圧空気圧力専用エアーダスターです。 通常の約3倍エアー量が出ます。 消音効果タイプです。仕様マッハ高圧エアーダスタースーパータツマキ君付トラスコ品番852-3612全長(mm)134質量(g)150最高使用圧力(MPa)3ノズル長(mm)33ノズル口径(Φmm)16ノズル外径(Φmm)22エアー取付口高圧専用プラグノズル取付口M10 P1.0
CP-CM カプラカバー
フジマック¥519税込¥5711個当日出荷カプラ接合部分に巻き付けて、カプラを保護するとともにカプラによる周囲への傷つきを防止するカバー 内側は発泡素材生地でクッション性があり滑りにくく、外側は周囲に引っ掛かりにくい生地で、カバー後はカプラからズレにくく、かつホースの動きを妨げない2層生地 固定部全面に縫い付けられたマジックテープでしっかり固定色ブルー寸法(幅W×長さL)(mm)100×95
マッハ コンバーター ミドルタイプ
フジマック¥8,598税込¥9,4581個当日出荷高圧空気圧力を常圧空気圧力に減圧できます。 ワンタッチで接続できます。 ロックタイプで安全です。用途圧縮空気の圧力調整設定圧力範囲(MPa)0.1~0.8トラスコ品番838-7347材質鉄質量(g)180設定圧力単位MPa入力圧力(MPa)最大:2.5
マッハ高圧インパクトエアーダスター
フジマック¥4,698税込¥5,1681丁当日出荷高圧空気圧力専用エアーダスターです。 広範囲にエアー間欠波動がでます。トラスコ品番852-3611質量(g)160最高使用圧力(MPa)3使用流体圧縮空気
A-442 XF インパクトダスターノズル
フジマック¥4,398税込¥4,8381個当日出荷最高水準のノズル技術”エアー間欠波動”により「MD-100エアーダスター」をグレードアップするオプションパーツ 間欠波動技術は、連続的にエアーの衝撃波を繰り出すことで広範囲をパワフルに除去するとともに、ブロー時間の短縮にも繋がり省エネにも効果的色シルバー使用温度範囲(℃)-5~60取付ねじ径(Φmm)M10 P1.0
集塵用ホースカバー バニーメッシュカバー
フジマック¥3,698税込¥4,0681本3日以内出荷ホースとコードをまとめる事で、コードの絡みと誤切断を防ぎ、ホースの摩耗も軽減します。よく滑る!蛇腹ホースが引っ掛からない。引っ掛かりを大幅に軽減!。適合ホース:ホース内径Φ28~38mm用。メッシュ長さ:5m。取付例:内径Φ28ホースの約4mをカバー 内径Φ38ホースの約3.4mをカバー用途引っ掛かりを。大幅に軽減色ブラック質量(g)120長さ(m)5内径(Φmm)適合ホース:28~38特性摩耗軽減/滑り性
MD-100 XF インパクトエアーダスター
フジマック¥5,298税込¥5,8281個当日出荷最高水準のノズル技術”エアー間欠波動”により衝撃的なパワーを生み出す「A-442 XF インパクトダスターノズル」を装着したエアーダスター 間欠波動技術は、連続的にエアーの衝撃波を繰り出すことで広範囲をパワフルに除去するとともに、ブロー時間の短縮にも繋がり省エネにも効果的 工作機械のバリの除去、研磨剤除去、水切り、油切り、フィルターの掃除、衣服のホコリ取り、シューズの汚れ落としなどに最適色シルバー使用温度範囲(℃)-5~60
G-6.5 セーフティガイド(内径6.5~7.0mm×外径9.5~10.0mm)
フジマック(1件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷ホースの折れ曲がりを防止するガードをナットに装着したホースガイド ホース接続部がナットタイプのエアーカプラのナットを交換するだけでホースを保護色ブラック使用温度範囲(℃)-5~60内径×外径(Φmm)6.5~7.0×9.5~10.0
マッハ高圧樹脂製エアーダスターロングノズル付
フジマック¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷高圧空気圧力専用エアーダスターです。 流量調節できます。用途高圧空気圧専用エアーダスタートラスコ品番852-3606材質樹脂質量(g)130最高使用圧力(MPa)3使用流体高圧用圧縮空気
高圧用ショートホース
フジマック¥5,198税込¥5,7181本4日以内出荷あると便利な2mのショートホース。コンプレッサー周りで少しダスター等を使用したい時にも便利。マジックベルト付属で収納もコンパクト。用途あらゆるダスト作業、冷却乾燥等。仕様カプラ:軽量ワンタッチロック(ソケット側のみガイド付)色ホワイト最高使用圧力(MPa)3ホース内径(Φmm)5ホース長さ(m)2ホース外径(Φmm)9
高圧用ダスターホースセット
フジマック¥6,698税込¥7,3681セット4日以内出荷高圧樹脂ダスターに2mホース(内径5mm)を取り付け。作業終了時やダスターを少し使いたい時に10m、20mの長いホースを出すのが面倒。そんな時に活躍します。マジックベルト付属で収納もコンパクト。用途あらゆるダスト作業、冷却乾燥等。仕様レバー操作の流量調節色ホワイト最高使用圧力(MPa)3ホース内径(Φmm)5ホース長さ(m)2ホース外径(Φmm)9
F-201 F300 エアーダスター用自在ノズル 300mm
フジマック¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷簡単に曲げられて、そのまま形状を保持できるエアーダスターガン用ノズル 狭い場所や奥まった場所へピンポイントにエアーを噴射寸法(mm)300使用温度範囲(℃)-5~60
D-102 RP-1 ロータリーペアーカプラ
フジマック¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷ソケットが2つ口の分配用カプラ 360°回転(ロータリー)機構付き色シルバー使用温度範囲(℃)-5~60
常圧用プチダスター
フジマック¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷手早くチェンジ!コンパクトアクションで作業効率アップ! 常に携帯!ポケットや釘袋に入るコンパクトサイズ! 釘打機などのツールとの交換がその場で出来ます。取り替える際に手間がかからず、常に携帯しても邪魔になりません。口径(Φmm)(ノズル)2全長(mm)92RoHS指令(10物質対応)対応
集塵用ホースカバー バニーメッシュカバー
フジマック¥2,798税込¥3,0781本4日以内出荷ホースとコードをまとめる事で、コードの絡みと誤切断を防ぎ、ホースの摩耗も軽減します。よく滑る!蛇腹ホースが引っ掛からない。引っ掛かりを大幅に軽減!。適合ホース:ホース内径Φ19~28mm用。メッシュ長さ:5m。取付例:内径Φ28ホースの約3.2mをカバー用途引っ掛かりを。大幅に軽減色ブラック質量(g)110長さ(m)5内径(Φmm)適合ホース:19~28特性摩耗軽減/滑り性
集塵用ホースカバー バニーメッシュカバー
フジマック¥2,498税込¥2,7481本3日以内出荷ホースとコードをまとめる事で、コードの絡みと誤切断を防ぎ、ホースの摩耗も軽減します。よく滑る!蛇腹ホースが引っ掛からない。引っ掛かりを大幅に軽減!。適合ホース:ホース内径Φ28~38mm用。メッシュ長さ:2.5m。取付例:内径Φ28ホースの約2mをカバー 内径Φ38ホースの約1.7mをカバー用途引っ掛かりを。大幅に軽減色ブラック質量(g)70長さ(m)2.5内径(Φmm)適合ホース:28~38特性摩耗軽減/滑り性
集塵用ホースカバー バニーメッシュカバー
フジマック¥1,898税込¥2,0881本3日以内出荷ホースとコードをまとめる事で、コードの絡みと誤切断を防ぎ、ホースの摩耗も軽減します。よく滑る!蛇腹ホースが引っ掛からない。引っ掛かりを大幅に軽減!。適合ホース:ホース内径Φ19~28mm用。メッシュ長さ:2.5m。取付例:内径Φ28ホースの約1.6mをカバー用途引っ掛かりを。大幅に軽減色ブラック質量(g)60長さ(m)2.5内径(Φmm)適合ホース:19~28特性摩耗軽減/滑り性
高圧用C型ウルトラライトホースドラム
フジマック¥38,980~税込¥42,878~1台3日以内出荷高圧用C型エアドラム 30m 折り畳み式ハンドルを採用 バツグンに軽い! ホース重量を約25%軽減(メーカー比)し、柔らかくて使いやすい仕様になっています。 カプラがロータリー機構になっており、接続部分が回転してホースのねじれを防ぎます。 ホース内径6.0mm×外径9.0mm 高圧3.0Mpa 柔らかくて使いやすい色ピンク長さ(m)30
22FN ロータリージョイント
フジマック¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷「KAC-Dx-N 簡単エアーチャック ツインヘッド(ネジ式)」のカプラとしてロータリー機構を組み込んでリンエイが発注したオリジナルパーツ スムーズな回転でホースのねじれを防ぐベアリング入りのより戻し回転(ロータリー)機構搭載色シルバー内径×外径(Φmm)対応ホースサイズ:6.5~7.0×9.5~10.0
A-445CJ-65K 中間ジョイント(内径6.5~7.0mm×外径9.5~10.0mm)
フジマック¥799税込¥8791個当日出荷色シルバー使用温度範囲(℃)-5~60内径×外径(Φmm)6.5~7.0×9.5~10.0
F-205 F100 エアーダスター用自在ノズル 100mm
フジマック¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷簡単に曲げられて、そのまま形状を保持できるエアーダスターガン用ノズル 狭い場所や奥まった場所へピンポイントにエアーを噴射寸法(mm)100使用温度範囲(℃)-5~60
C-303 65SG 常圧エアーカプラ ナットタイプソケット
フジマック¥2,898税込¥3,1881個当日出荷先端がソケットタイプ、ホース接続部がナットタイプの常用空気圧力用エアーカプラ ソケット部は接続するプラグカプラの取り付けが簡単なワンタッチ機構と衝突や引っ掛かりによって起きる不意の離脱を防止するストッパー機構を搭載 スムーズな回転でホースのねじれを防ぐベアリング入りのより戻し回転 (ロータリー) 機構搭載 ホースの折れ曲がりを防止するセイフティーガイド付き仕様ストッパーカプラ ガイド付使用温度範囲(℃)-5~60内径×外径(Φmm)6.5~7.0×9.5~10.0
C-104 65PRG 常圧エアーカプラ ナットタイププラグ
フジマック¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷先端がプラグタイプ、ホース接続部がナットタイプの常用空気圧力用エアーカプラ スムーズな回転でホースのねじれを防ぐベアリング入りのより戻し回転 (ロータリー) 機構搭載 ホースの折れ曲がりを防止するセイフティーガイド付き仕様ロータリーカプラ ガイド付使用温度範囲(℃)-5~60内径×外径(Φmm)6.5~7.0×9.5~10.0
AR-710S オートエアーリール
フジマック¥33,980税込¥37,3781個翌々日出荷自動巻取り式の屋内用ホースリール 省スペース設計のコンパクトサイズで、天井または壁面に設置ができる2WAY仕様 滑りが良くて引っ掛かりを防ぐ 「SMOOTHY(スムージー)」 ホースを内蔵 長さ10メートル、内径7.0mm×外径10.0mmのホースサイズで汎用性抜群 本体を分解せずにホースの交換ができるラクラク継手交換を採用 ホース出口のガイドカバー部分にはSUSプロテクターを標準装備 衝突や引っ掛かりによって起きる不意の離脱を防止するストッパーカプラ(スムーズな回転でホースのねじれを防ぐベアリング入りのより戻し回転機構付き) ホースの折れ曲がりを防止するセイフティーガイドを標準装備内径×外径(Φmm)7×10長さ(m)10質量(g)3500タイプSタイプ(ストッパーカプラ)使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.4
SN-7120 スーパースムージーホース(常圧用)
フジマック¥53,980税込¥59,3781巻翌々日出荷Mach(マッハ)の常圧用エアーホースのラインアップで最も優れた滑らかさと柔らかさを持つ「Super Smoothy」ホース しなやかで滑りも良く作業場での障害物への引っ掛かりを防止し、さらに手首への負担も軽減 ホース単体の120メートル巻きで、店舗や作業場の広さに合わせて切断しての使用も可能使用温度範囲(℃)-5~60内径×外径(Φmm)7×10
高圧用ロック一発ダスターソケット プラグ一体型
フジマック¥63,980税込¥70,3781セット(10個)4日以内出荷高圧エアーホース専用ソケットです。 エアー工具を接続した状態でも、ホコリや細かなゴミの除去ができます。用途高圧空気圧専用カプラ材質鉄、アルミニウム使用流体圧縮空気接続口径R1/4左ネジ最高使用圧力(MPa)3ソケットorプラグソケットトラスコ品番838-5451質量(g)170
高圧用スウィングロータリーペアーカプラ
フジマック¥82,980税込¥91,2781セット(5個)4日以内出荷高圧空気圧力専用です。 1本の配管から2分岐できます。 接続は無圧状態でおこなえるため女性や不慣れな方にでも安全です。 オートロック機構で確実に接続できます。 フルフロー構造でエアー流量の損失が無く、エアー工具の能力を最大限に引き出します。 ロータリー機構により360°回転できます。用途工場、現場などでの高圧空気のエア分配・配管用材質真鍮、アルミニウム使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)3トラスコ品番838-5655質量(g)350
高圧用スウィングペアーカプラ
フジマック¥61,980税込¥68,1781セット(5個)4日以内出荷高圧空気圧力専用です。 1本の配管から2分岐できます。 接続は無圧状態でおこなえるため女性や不慣れな方にでも安全です。 オートロック機構で確実に接続できます。 フルフロー構造でエアー流量の損失が無く、エアー工具の能力を最大限に引き出します。用途工場、現場などでの高圧空気のエア分配・配管用材質真鍮、アルミニウム使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)3トラスコ品番838-5654質量(g)340
高圧用スウィングダスターソケット R1/4左ネジ
フジマック¥90,980税込¥100,0781セット(10個)4日以内出荷高圧エアーホース専用ダスター機構付ソケットです。 接続は無圧状態でおこなえるため女性や不慣れな方にでも安全です。 オートロック機構で確実に接続できます。 フルフロー構造でエアー流量の損失が無く、エアー工具の能力を最大限に引き出します。用途高圧空気圧専用カプラ材質真鍮、アルミニウム使用流体圧縮空気接続口径R1/4左ネジ最高使用圧力(MPa)3ソケットorプラグソケットトラスコ品番838-5450質量(g)190
高圧用スウィングカプラ R1/4左ネジ
フジマック¥68,980税込¥75,8781セット(12個)4日以内出荷高圧エアーホース専用ソケットです。 接続は無圧状態でおこなえるため女性や不慣れな方にでも安全です。 オートロック機構で確実に接続できます。 フルフロー構造でエアー流量の損失が無く、エアー工具の能力を最大限に引き出します。用途高圧空気圧専用カプラ材質真鍮、アルミニウム使用流体圧縮空気接続口径R1/4左ネジ最高使用圧力(MPa)3トラスコ品番838-5449質量(g)170
高圧スムージーホース5.0mmX30m ロック一発カプラ付き
フジマック¥75,980税込¥83,5781セット(3個)4日以内出荷高圧空気圧力専用エアーホースです。 超ソフトタイプで折れグセがつきにくく作業性に優れています。 ワンタッチで接続が可能です。 ロックタイプで安全です。用途高圧空気圧専用エアーホース最高使用圧力(MPa)3使用流体圧縮空気材質塩ビ系エラストマートラスコ品番838-7104質量(kg)2色黒長さ(m)30使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5外径(Φmm)9特性柔軟性/滑り性
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース