絞り込み
取り付け形状
取り付け形状
メネジ取付用(1)
ねじ径
  • 1/4(6)
ソケットorプラグ
  • ソケット(2)
使用流体
  • 圧縮空気(9)
  • 空気(2)
材質
  • アルミ(8)
  • スチール(4)
  • 黄銅(真鍮)(7)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.5(5)
  • 3(6)
1.5・3
ブランド
  • フジマック
  • モノタロウ(98)
  • エスコ(930)
  • 日東工器(411)
  • RS PRO(311)
  • SK11(145)
  • 千代田通商(135)
  • NAC(長堀工業)(95)
  • CEJN(セイン)(84)
  • BeHAUS(76)
  • TOYOX(トヨックス)(62)
  • ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](59)
  • フルネスジャパン(58)
  • 小澤物産(OZC)(52)
  • ヤマトエンジニアリング(47)
  • ジョプラックス(39)
  • 岩崎製作所(36)
  • NKCカップリング(27)
  • 八興(25)
  • 近畿製作所(24)
  • 大塔テック(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーカプラ フジマック

    エアーカプラ

    フジマック(3件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    用途ウレタンホース専用
  • マッハ 高圧用カプラ フジマック

    マッハ 高圧用カプラ

    フジマック
    539税込593
    1個
    当日出荷
    高圧エアーホース専用プラグです。
    用途高圧空気圧専用カプラ。トラスコ品番126-4360材質接続口径R1/4左ネジ最高使用圧力(MPa)3使用流体圧縮空気
  • ロータリーカプラ フジマック

    ロータリーカプラ

    フジマック(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ベアリング入りより戻し回転機構により、ホースがねじれず使いやすいです。
    用途ウレタンホース専用内径(Φmm)6.5~7外径(Φmm)9.5~10
  • CP-CM カプラカバー フジマック

    CP-CM カプラカバー

    フジマック
    519税込571
    1個
    当日出荷
    カプラ接合部分に巻き付けて、カプラを保護するとともにカプラによる周囲への傷つきを防止するカバー 内側は発泡素材生地でクッション性があり滑りにくく、外側は周囲に引っ掛かりにくい生地で、カバー後はカプラからズレにくく、かつホースの動きを妨げない2層生地 固定部全面に縫い付けられたマジックテープでしっかり固定
    ブルー寸法(幅W×長さL)(mm)100×95
  • G-6.5 セーフティガイド(内径6.5~7.0mm×外径9.5~10.0mm) フジマック

    G-6.5 セーフティガイド(内径6.5~7.0mm×外径9.5~10.0mm)

    フジマック(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    欠品中
    ホースの折れ曲がりを防止するガードをナットに装着したホースガイド ホース接続部がナットタイプのエアーカプラのナットを交換するだけでホースを保護
    ブラック使用温度範囲(℃)-5~60内径×外径(Φmm)6.5~7.0×9.5~10.0
  • ワンタッチペアーカプラ フジマック

    ワンタッチペアーカプラ

    フジマック
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ/接続が片手でも簡単に取付けできます。
    材質鉄、真鍮、ゴムタイプ固定タイプ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式機能空気の流れを簡単に2分割適合流体空気分岐数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-102 RP-1 ロータリーペアーカプラ フジマック

    D-102 RP-1 ロータリーペアーカプラ

    フジマック
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    ソケットが2つ口の分配用カプラ 360°回転(ロータリー)機構付き
    シルバー使用温度範囲(℃)-5~60
  • D-101 P-1 ペアーカプラ フジマック

    D-101 P-1 ペアーカプラ

    フジマック
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    ソケットが2つ口の分配用カプラ
    シルバー使用温度範囲(℃)-5~60
  • C-303 65SG 常圧エアーカプラ ナットタイプソケット フジマック

    C-303 65SG 常圧エアーカプラ ナットタイプソケット

    フジマック
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    先端がソケットタイプ、ホース接続部がナットタイプの常用空気圧力用エアーカプラ ソケット部は接続するプラグカプラの取り付けが簡単なワンタッチ機構と衝突や引っ掛かりによって起きる不意の離脱を防止するストッパー機構を搭載 スムーズな回転でホースのねじれを防ぐベアリング入りのより戻し回転 (ロータリー) 機構搭載 ホースの折れ曲がりを防止するセイフティーガイド付き
    仕様ストッパーカプラ ガイド付使用温度範囲(℃)-5~60内径×外径(Φmm)6.5~7.0×9.5~10.0
  • C-104 65PRG 常圧エアーカプラ ナットタイププラグ フジマック

    C-104 65PRG 常圧エアーカプラ ナットタイププラグ

    フジマック
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    先端がプラグタイプ、ホース接続部がナットタイプの常用空気圧力用エアーカプラ スムーズな回転でホースのねじれを防ぐベアリング入りのより戻し回転 (ロータリー) 機構搭載 ホースの折れ曲がりを防止するセイフティーガイド付き
    仕様ロータリーカプラ ガイド付使用温度範囲(℃)-5~60内径×外径(Φmm)6.5~7.0×9.5~10.0
  • 高圧用ロック一発ダスターソケット プラグ一体型 フジマック

    高圧用ロック一発ダスターソケット プラグ一体型

    フジマック
    63,980税込70,378
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    高圧エアーホース専用ソケットです。 エアー工具を接続した状態でも、ホコリや細かなゴミの除去ができます。
    用途高圧空気圧専用カプラトラスコ品番838-5451材質鉄、アルミニウム接続口径R1/4左ネジ質量(g)170ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)3使用流体圧縮空気
  • 高圧用スウィングロータリーペアーカプラ フジマック

    高圧用スウィングロータリーペアーカプラ

    フジマック
    82,980税込91,278
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    高圧空気圧力専用です。 1本の配管から2分岐できます。 接続は無圧状態でおこなえるため女性や不慣れな方にでも安全です。 オートロック機構で確実に接続できます。 フルフロー構造でエアー流量の損失が無く、エアー工具の能力を最大限に引き出します。 ロータリー機構により360°回転できます。
    用途工場、現場などでの高圧空気のエア分配・配管用トラスコ品番838-5655材質真鍮、アルミニウム質量(g)350最高使用圧力(MPa)3使用流体圧縮空気
  • 高圧用スウィングペアーカプラ フジマック

    高圧用スウィングペアーカプラ

    フジマック
    61,980税込68,178
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    高圧空気圧力専用です。 1本の配管から2分岐できます。 接続は無圧状態でおこなえるため女性や不慣れな方にでも安全です。 オートロック機構で確実に接続できます。 フルフロー構造でエアー流量の損失が無く、エアー工具の能力を最大限に引き出します。
    用途工場、現場などでの高圧空気のエア分配・配管用トラスコ品番838-5654材質真鍮、アルミニウム質量(g)340最高使用圧力(MPa)3使用流体圧縮空気
  • 高圧用スウィングダスターソケット R1/4左ネジ フジマック

    高圧用スウィングダスターソケット R1/4左ネジ

    フジマック
    90,980税込100,078
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    高圧エアーホース専用ダスター機構付ソケットです。 接続は無圧状態でおこなえるため女性や不慣れな方にでも安全です。 オートロック機構で確実に接続できます。 フルフロー構造でエアー流量の損失が無く、エアー工具の能力を最大限に引き出します。
    用途高圧空気圧専用カプラトラスコ品番838-5450材質真鍮、アルミニウム接続口径R1/4左ネジ質量(g)190ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)3使用流体圧縮空気
  • 高圧用スウィングカプラ R1/4左ネジ フジマック

    高圧用スウィングカプラ R1/4左ネジ

    フジマック
    68,980税込75,878
    1セット(12個)
    4日以内出荷
    高圧エアーホース専用ソケットです。 接続は無圧状態でおこなえるため女性や不慣れな方にでも安全です。 オートロック機構で確実に接続できます。 フルフロー構造でエアー流量の損失が無く、エアー工具の能力を最大限に引き出します。
    用途高圧空気圧専用カプラトラスコ品番838-5449材質真鍮、アルミニウム接続口径R1/4左ネジ質量(g)170最高使用圧力(MPa)3使用流体圧縮空気
  • ストッパーカプラ メネジ Rc1/4 フジマック

    ストッパーカプラ メネジ Rc1/4

    フジマック
    18,980税込20,878
    1セット(12個)
    4日以内出荷
    ワンタッチで接続できます。 不意の離脱を防止するストッパー式です。
    用途工場、現場などでのエア分配・配管用トラスコ品番838-5453材質真鍮、アルミニウム接続口径Rc1/4質量(g)120最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式使用流体圧縮空気
  • ストッパーカプラ タケノコ外径9mm フジマック

    ストッパーカプラ タケノコ外径9mm

    フジマック
    18,980税込20,878
    1セット(12個)
    4日以内出荷
    ワンタッチで接続できます。 不意の離脱を防止するストッパー式です。
    用途工場、現場などでのエア分配・配管用トラスコ品番838-5454材質真鍮、アルミニウム質量(g)120最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式使用流体圧縮空気タケノコ(外径)9mm
  • ストッパーカプラ オネジ R1/4 フジマック

    ストッパーカプラ オネジ R1/4

    フジマック
    18,980税込20,878
    1セット(12個)
    4日以内出荷
    ワンタッチで接続できます。 不意の離脱を防止するストッパー式です。
    用途工場、現場などでのエア分配・配管用トラスコ品番838-5452材質真鍮、アルミニウム接続口径R1/4質量(g)120最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式使用流体圧縮空気
  • ロータリーペアーカプラ フジマック

    ロータリーペアーカプラ

    フジマック
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷
    ワンタッチ/接続が片手でも簡単に取付けできます。
    材質鉄、真鍮、ゴムタイプスイベルタイプ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式機能空気の流れを簡単に2分割適合流体空気分岐数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチカプラ オネジタイプ フジマック

    ワンタッチカプラ オネジタイプ

    フジマック
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    ワンタッチ/ソケットのスリーブを回すとロックされ、不意な離脱を防止できます。
    用途管用ネジカプラサイズオネジR3/8取り付け形状オネジ接続方式ワンタッチ式RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチカプラ メネジタイプ フジマック

    ワンタッチカプラ メネジタイプ

    フジマック
    999税込1,099
    1個
    翌日出荷
    ワンタッチ/ソケットのスリーブを回すとロックされ、不意な離脱を防止できます。
    用途管用ネジカプラサイズメネジRc3/8接続方式ワンタッチ式
カプラー/レバーカップリング