絞り込み
ねじ径
- 1/4(4)
- 3/8(4)
最高使用圧力(MPa)
- 0.78(1)
ブランド
- SUN UP
- モノタロウ(47)
- エスコ(495)
- 日東工器(309)
- SK11(115)
- 千代田通商(81)
- BeHAUS(72)
- NAC(長堀工業)(62)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](49)
- ヤマトエンジニアリング(41)
- ジョプラックス(39)
- CEJN(セイン)(35)
- NKCカップリング(27)
- 近畿製作所(24)
- 八興(21)
- フジマック(19)
- H&H(17)
- アソー(14)
- TRUSCO(14)
- YONE(10)
- ブランドをもっと見る
特価
「取り付け形状」から絞り込む

ウレタンホース用ソケット
SUN UP¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷プラグを差し込むだけのワンタッチ接続式ソケット。ウレタンホースを差し込み、付属のナットを締めつけて取り付けます。用途ウレタンホースと空圧機器の接続に。最大使用圧力(kg/cm2)1.47・15
PT1/4内ネジ用プラグ
SUN UP¥249税込¥2741個5日以内出荷空圧配管へ取り付けるプラグです。雌ネジに取り付けます。用途エアーホースと空圧機器のねじ接続に。規格Rc1/4本体質量(g)25本体サイズ(mm)L40×W14×H・D14取付サイズRc1/4最大使用圧力(kg/cm2)1.47・15
カバー付回転プラグ
SUN UP¥849税込¥9341個5日以内出荷ウレタンホースを差し込み、付属のナットを締めつけて取り付けます。プラグが回転しホースのねじれを防ぎます。カバー付きでホース折れを防ぎます。用途ウレタンホースと空圧機器の接続に。規格6.5本体質量(g)75本体サイズ(mm)L123×W22×H・D22適合ホース内径Φ6.5mm×外径Φ10mm最大使用圧力(kg/cm2)1.47・15
カバー付回転ソケットロック付
SUN UP¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷プラグを差し込むだけのワンタッチ接続式ソケット。ウレタンホースを差し込み、付属のナットを締めつけて取り付けます。ソケットが回転しホースのねじれを防ぎます。不意の脱落(取付け部の外れ)を防ぐロック機能付き。カバー付きでホース折れを防ぎます。用途ウレタンホースと空圧機器の接続に。規格6.5本体質量(g)149本体サイズ(mm)L155×W26×H・D26適合ホース内径Φ6.5mm×外径Φ10mm最大使用圧力(kg/cm2)1.47・15
PT1/4内ネジ用ソケット
SUN UP¥999税込¥1,0991個5日以内出荷プラグを差し込むだけのワンタッチ接続式ソケット。雌ネジに取り付けます。用途エアーホースと空圧機器のねじ接続に。規格Rc1/4本体質量(g)94本体サイズ(mm)L55×W25×H・D25取付サイズRc1/4最大使用圧力(kg/cm2)1.47・15
1/4ホース用ソケット
SUN UP¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷プラグを差し込むだけのワンタッチ接続式ソケット。ホース取付口(タケノコ部):外径9mm用途エアーホースと空圧機器の接続に。規格SH-22本体質量(g)100本体サイズ(mm)L75×W25×H・D25適合ホース内径Φ8.5mmウレタンホースなどに最大使用圧力(kg/cm2)1.47・15
フレキシブルプラグ
SUN UP¥949税込¥1,0441個5日以内出荷エアーコンプレッサー用パーツ。自在に動くタイプのプラグです。用途エアーホースと空圧機器の可動接続に。規格Rc1/4最高使用圧力0.78Mpa(8kgf/cm3)本体質量(g)71本体サイズ(mm)L73×W19×H・D19
ウレタンホース用プラグ
SUN UP¥399~税込¥439~1個5日以内出荷ウレタンホースを差し込み、付属のナットを締めつけて取り付けます。用途ウレタンホースと空圧機器の接続に。最大使用圧力(kg/cm2)1.47・15
PT3/8外ネジ用プラグ
SUN UP¥359税込¥3951個5日以内出荷空圧配管へ取り付けるプラグです。雌ネジに取り付けます。用途エアーホースと空圧機器のねじ接続に。規格R3/8本体質量(g)39本体サイズ(mm)L32×W21×H・D21取付サイズR3/8最大使用圧力(kg/cm2)1.47・15
PT3/8外ネジ用ソケット
SUN UP¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷プラグを差し込むだけのワンタッチ接続式ソケット。雌ネジに取り付けます。用途エアーホースと空圧機器のねじ接続に。規格R3/8本体質量(g)100本体サイズ(mm)L53×W25×H・D25取付サイズR3/8最大使用圧力(kg/cm2)1.47・15
PT3/8内ネジ用プラグ
SUN UP¥309税込¥3401個5日以内出荷空圧配管へ取り付けるプラグです。空気入れはエアダスターに取り付けて使用します。用途エアーホースと空圧機器のねじ接続に。規格Rc3/8本体質量(g)39本体サイズ(mm)L42×W18×H・D18取付サイズRc3/8最大使用圧力(kg/cm2)1.47・15
PT3/8内ネジ用ソケット
SUN UP¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷プラグを差し込むだけのワンタッチ接続式ソケット。雌ネジに取り付けます。用途エアーホースと空圧機器のねじ接続に。規格Rc3/8本体質量(g)102本体サイズ(mm)L58×W25×H・D25取付サイズRc3/8最大使用圧力(kg/cm2)1.47・15
PT1/4外ネジ用プラグ
SUN UP¥319税込¥3511個5日以内出荷空圧配管へ取り付けるプラグです。雌ネジに取り付けます。用途エアーホースと空圧機器のねじ接続に。規格R1/4本体質量(g)30本体サイズ(mm)L36×W22×H・D22取付サイズR1/4最大使用圧力(kg/cm2)1.47・15
PT1/4外ネジ用ソケット
SUN UP¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷プラグを差し込むだけのワンタッチ接続式ソケット。雌ネジに取り付けます。用途エアーホースと空圧機器のねじ接続に。規格R1/4本体質量(g)95本体サイズ(mm)L50×W25×H・D25取付サイズR1/4最大使用圧力(kg/cm2)1.47・15
3/8ホース用プラグ
SUN UP¥319税込¥3511個5日以内出荷ホース取付口(タケノコ部):外径11mm用途エアーホースと空圧機器の接続に。本体質量(g)28本体サイズ(mm)L57×W16×H・D16適合ホース内径(Φmm)Φ10最大使用圧力(kg/cm2)1.47・15
3/8ホース用ソケット
SUN UP¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷プラグを差し込むだけのワンタッチ接続式ソケット。ホース取付口(タケノコ部):外径11mm用途エアーホースと空圧機器の接続に。規格SH-23本体質量(g)100本体サイズ(mm)L75×W25×H・D25適合ホース内径Φ10mmウレタンホースなどに最大使用圧力(kg/cm2)1.47・15
1/4ホース用プラグ
SUN UP¥309税込¥3401個5日以内出荷ホース取付口(タケノコ部):外径9mm用途エアーホースと空圧機器の接続に。本体質量(g)30本体サイズ(mm)L52×W16×H・D16適合ホース内径(Φmm)Φ8.5最大使用圧力(kg/cm2)1.47・15