絞り込み
ねじ径
  • 1/4(4)
  • 3/8(4)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.78(1)
  • 0.7845(1)
  • 1.5(1)
ブランド
  • SUN UP
  • モノタロウ(98)
  • BeHAUS(71)
  • CEJN(セイン)(84)
  • NAC(長堀工業)(95)
  • NKCカップリング(27)
  • RS PRO(313)
  • SK11(145)
  • TOYOX(トヨックス)(62)
  • エスコ(885)
  • ジョプラックス(39)
  • ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](59)
  • フルネスジャパン(58)
  • ヤマトエンジニアリング(47)
  • 八興(25)
  • 千代田通商(139)
  • 大塔テック(24)
  • 小澤物産(OZC)(52)
  • 岩崎製作所(36)
  • 日東工器(408)
  • 近畿製作所(25)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウレタンホース用ソケット SUN UP

    ウレタンホース用ソケット

    SUN UP
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    5日以内出荷
    プラグを差し込むだけのワンタッチ接続式ソケット。ウレタンホースを差し込み、付属のナットを締めつけて取り付けます。
    用途ウレタンホースと空圧機器の接続に。最大使用圧力(kg/cm2)1.47・15
  • PT1/4内ネジ用プラグ SUN UP

    PT1/4内ネジ用プラグ

    SUN UP
    ¥249税込¥274
    1個
    5日以内出荷
    空圧配管へ取り付けるプラグです。雌ネジに取り付けます。
    用途エアーホースと空圧機器のねじ接続に。規格Rc1/4本体質量(g)25本体サイズ(mm)L40×W14×H・D14取付サイズRc1/4最大使用圧力(kg/cm2)1.47・15
  • PT1/4内ネジ用ソケット SUN UP

    PT1/4内ネジ用ソケット

    SUN UP
    ¥999税込¥1,099
    1個
    5日以内出荷
    プラグを差し込むだけのワンタッチ接続式ソケット。雌ネジに取り付けます。
    用途エアーホースと空圧機器のねじ接続に。規格Rc1/4本体質量(g)94本体サイズ(mm)L55×W25×H・D25取付サイズRc1/4最大使用圧力(kg/cm2)1.47・15
  • ツインソケット SUN UP

    ツインソケット

    SUN UP
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    5日以内出荷
    エアーコンプレッサー用パーツ。1つの吐出口を二又に分岐する際に便利。カプラーの位置を取替可能なので使い勝手に長けています。
    用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業に。本体質量(g)276最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15]本体サイズ(mm)L93×W64×H・D26
  • カバー付回転プラグ SUN UP

    カバー付回転プラグ

    SUN UP
    ¥849税込¥934
    1個
    5日以内出荷
    ウレタンホースを差し込み、付属のナットを締めつけて取り付けます。プラグが回転しホースのねじれを防ぎます。カバー付きでホース折れを防ぎます。
    用途ウレタンホースと空圧機器の接続に。規格6.5本体質量(g)75本体サイズ(mm)L123×W22×H・D22適合ホース内径Φ6.5mm×外径Φ10mm最大使用圧力(kg/cm2)1.47・15
  • カバー付回転ソケットロック付 SUN UP

    カバー付回転ソケットロック付

    SUN UP
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    プラグを差し込むだけのワンタッチ接続式ソケット。ウレタンホースを差し込み、付属のナットを締めつけて取り付けます。ソケットが回転しホースのねじれを防ぎます。不意の脱落(取付け部の外れ)を防ぐロック機能付き。カバー付きでホース折れを防ぎます。
    用途ウレタンホースと空圧機器の接続に。規格6.5本体質量(g)149本体サイズ(mm)L155×W26×H・D26適合ホース内径Φ6.5mm×外径Φ10mm最大使用圧力(kg/cm2)1.47・15
  • ウレタンホース用プラグ SUN UP

    ウレタンホース用プラグ

    SUN UP
    ¥399~税込¥439~
    1個
    5日以内出荷
    ウレタンホースを差し込み、付属のナットを締めつけて取り付けます。
    用途ウレタンホースと空圧機器の接続に。最大使用圧力(kg/cm2)1.47・15
  • PT3/8外ネジ用プラグ SUN UP

    PT3/8外ネジ用プラグ

    SUN UP
    ¥359税込¥395
    1個
    5日以内出荷
    空圧配管へ取り付けるプラグです。雌ネジに取り付けます。
    用途エアーホースと空圧機器のねじ接続に。規格R3/8本体質量(g)39本体サイズ(mm)L32×W21×H・D21取付サイズR3/8最大使用圧力(kg/cm2)1.47・15
  • PT3/8外ネジ用ソケット SUN UP

    PT3/8外ネジ用ソケット

    SUN UP
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    5日以内出荷
    プラグを差し込むだけのワンタッチ接続式ソケット。雌ネジに取り付けます。
    用途エアーホースと空圧機器のねじ接続に。規格R3/8本体質量(g)100本体サイズ(mm)L53×W25×H・D25取付サイズR3/8最大使用圧力(kg/cm2)1.47・15
  • PT3/8内ネジ用プラグ SUN UP

    PT3/8内ネジ用プラグ

    SUN UP
    ¥309税込¥340
    1個
    5日以内出荷
    空圧配管へ取り付けるプラグです。空気入れはエアダスターに取り付けて使用します。
    用途エアーホースと空圧機器のねじ接続に。規格Rc3/8本体質量(g)39本体サイズ(mm)L42×W18×H・D18取付サイズRc3/8最大使用圧力(kg/cm2)1.47・15
  • 1/4ホース用ソケット SUN UP

    1/4ホース用ソケット

    SUN UP
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    5日以内出荷
    プラグを差し込むだけのワンタッチ接続式ソケット。ホース取付口(タケノコ部):外径9mm
    用途エアーホースと空圧機器の接続に。規格SH-22本体質量(g)100本体サイズ(mm)L75×W25×H・D25適合ホース内径Φ8.5mmウレタンホースなどに最大使用圧力(kg/cm2)1.47・15
  • フレキシブルプラグ SUN UP

    フレキシブルプラグ

    SUN UP
    ¥949税込¥1,044
    1個
    5日以内出荷
    エアーコンプレッサー用パーツ。自在に動くタイプのプラグです。
    用途エアーホースと空圧機器の可動接続に。規格Rc1/4本体質量(g)71最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78[8]本体サイズ(mm)L73×W19×H・D19
  • PT3/8内ネジ用ソケット SUN UP

    PT3/8内ネジ用ソケット

    SUN UP
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    5日以内出荷
    プラグを差し込むだけのワンタッチ接続式ソケット。雌ネジに取り付けます。
    用途エアーホースと空圧機器のねじ接続に。規格Rc3/8本体質量(g)102本体サイズ(mm)L58×W25×H・D25取付サイズRc3/8最大使用圧力(kg/cm2)1.47・15
  • PT1/4外ネジ用プラグ SUN UP

    PT1/4外ネジ用プラグ

    SUN UP
    ¥319税込¥351
    1個
    5日以内出荷
    空圧配管へ取り付けるプラグです。雌ネジに取り付けます。
    用途エアーホースと空圧機器のねじ接続に。規格R1/4本体質量(g)30本体サイズ(mm)L36×W22×H・D22取付サイズR1/4最大使用圧力(kg/cm2)1.47・15
  • PT1/4外ネジ用ソケット SUN UP

    PT1/4外ネジ用ソケット

    SUN UP
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    5日以内出荷
    プラグを差し込むだけのワンタッチ接続式ソケット。雌ネジに取り付けます。
    用途エアーホースと空圧機器のねじ接続に。規格R1/4本体質量(g)95本体サイズ(mm)L50×W25×H・D25取付サイズR1/4最大使用圧力(kg/cm2)1.47・15
  • 3/8ホース用プラグ SUN UP

    3/8ホース用プラグ

    SUN UP
    ¥319税込¥351
    1個
    5日以内出荷
    ホース取付口(タケノコ部):外径11mm
    用途エアーホースと空圧機器の接続に。本体質量(g)28本体サイズ(mm)L57×W16×H・D16適合ホース内径(Φmm)Φ10最大使用圧力(kg/cm2)1.47・15
  • 3/8ホース用ソケット SUN UP

    3/8ホース用ソケット

    SUN UP
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    5日以内出荷
    プラグを差し込むだけのワンタッチ接続式ソケット。ホース取付口(タケノコ部):外径11mm
    用途エアーホースと空圧機器の接続に。規格SH-23本体質量(g)100本体サイズ(mm)L75×W25×H・D25適合ホース内径Φ10mmウレタンホースなどに最大使用圧力(kg/cm2)1.47・15
  • 1/4ホース用プラグ SUN UP

    1/4ホース用プラグ

    SUN UP
    ¥309税込¥340
    1個
    5日以内出荷
    ホース取付口(タケノコ部):外径9mm
    用途エアーホースと空圧機器の接続に。本体質量(g)30本体サイズ(mm)L52×W16×H・D16適合ホース内径(Φmm)Φ8.5最大使用圧力(kg/cm2)1.47・15
カプラー/レバーカップリング