絞り込み
ねじ径
ソケットorプラグ
最高使用圧力(MPa)
0.7・0.8・0.98・1・1.0・1.2・1.47・1.5・1.6・2・2.9・3・3.5・4.5・4.9・5・6.5・7.4・7.5・10・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・日東工器・RS PRO・SK11・千代田通商・BeHAUS・NAC(長堀工業)・CEJN(セイン)・ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]・ヤマトエンジニアリング・ジョプラックス・NKCカップリング・近畿製作所・八興・フジマック・SUN UP・ニューマシン・フローバル・H&H・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

33ページ目: カプラー

FA現場のお役立ち情報
2,352件中 1,281~1,320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「取り付け形状」から絞り込む
  • RS PRO クイックエアカップリング RS PRO

    RS PRO クイックエアカップリング

    RS PRO
    ¥15,980税込¥17,578
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様カップリングジェンダー = オス接続タイプ = ホースバーブニップルホース接続 = 8mm材料 = ニッケルめっき真鍮最高使用圧力 = 12バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO クイックエアカップリング RS PRO

    RS PRO クイックエアカップリング

    RS PRO
    ¥14,980税込¥16,478
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    MIGNONプロファイルのRS Pro DN5クイックコネクトカップリング。交換可能: RECTUS/LEGRIS、PARKER 21/90、CAMOZZI 5050 - 5150、CEJN 220及びFESTO KD - KS 3 - 動作圧力: 0 bar → 12 bar (1.2 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気
    仕様カップリングジェンダー = オス接続タイプ = ホースバーブニップルホース接続 = 6mm材料 = ニッケルめっき真鍮最高使用圧力 = 12バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO クイックエアカップリング RS PRO

    RS PRO クイックエアカップリング

    RS PRO
    ¥15,980税込¥17,578
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ネジ接続 = G 1/4 メスカップリングジェンダー = メススレッドサイズ = 1/4インチ接続タイプ = ネジ材料 = ニッケルめっき真鍮ネジのジェンダー = メスネジ規格 = BSP最高使用圧力 = 12バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO クイックエアカップリング RS PRO

    RS PRO クイックエアカップリング

    RS PRO
    ¥15,980税込¥17,578
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ネジ接続 = G 1/8 メスカップリングジェンダー = メススレッドサイズ = 1/8インチ接続タイプ = ネジ材料 = ニッケルめっき真鍮ネジのジェンダー = メスネジ規格 = BSP最高使用圧力 = 12バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO クイックエアカップリング RS PRO

    RS PRO クイックエアカップリング

    RS PRO
    ¥14,980税込¥16,478
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    MIGNONプロファイルのRS Pro DN5クイックコネクトカップリング。交換可能: RECTUS/LEGRIS、PARKER 21/90、CAMOZZI 5050 - 5150、CEJN 220及びFESTO KD - KS 3 - 動作圧力: 0 bar → 12 bar (1.2 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気
    仕様ネジ接続 = G 1/4 オスカップリングジェンダー = メススレッドサイズ = 1/4インチ接続タイプ = ネジ材料 = ニッケルめっき真鍮ネジのジェンダー = オスネジ規格 = BSP最高使用圧力 = 12バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO クイックエアカップリング RS PRO

    RS PRO クイックエアカップリング

    RS PRO
    ¥14,980税込¥16,478
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    MIGNONプロファイルのRS Pro DN5クイックコネクトカップリング。交換可能: RECTUS/LEGRIS、PARKER 21/90、CAMOZZI 5050 - 5150、CEJN 220及びFESTO KD - KS 3 - 動作圧力: 0 bar → 12 bar (1.2 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気
    仕様ネジ接続 = G 1/8 オスカップリングジェンダー = メススレッドサイズ = 1/8インチ接続タイプ = ネジ材料 = ニッケルめっき真鍮ネジのジェンダー = オスネジ規格 = BSP最高使用圧力 = 12バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックカップリング ALタイプ20型(低圧用/片バルブ)CAL NAC(長堀工業)

    クイックカップリング ALタイプ20型(低圧用/片バルブ)CAL

    NAC(長堀工業)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    翌日出荷から11日以内出荷
    ・取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状・サイズ・材質をラインナップ。・工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。・ソケット・プラグの互換性にも優れています。・特長:工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。・鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。・本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
    シリーズAL20材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
  • クイックカップリング S・Pタイプ(中・低圧用/両バルブ) CSP NAC(長堀工業)

    クイックカップリング S・Pタイプ(中・低圧用/両バルブ) CSP

    NAC(長堀工業)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    ・ソケット・プラグの双方に自動バルブを備えた両路開閉型のカップリングです。・分離と同時に通路が遮断され、流体の噴出・損失やエアー混入を即時にシャットアウトします。
    シリーズS・P
  • クイックカップリング ATタイプ(低圧用/片バルブ) CAT NAC(長堀工業)

    クイックカップリング ATタイプ(低圧用/片バルブ) CAT

    NAC(長堀工業)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    翌日出荷から11日以内出荷
    ・プラグを差し込むだけのワンタッチ接続です。・スリーブをスライドさせる必要がなく、接続が簡単、開閉がスムーズです。・内部構造はさらに改善され、流量はALタイプ20比15%増量を実現しました。・プラグを差し込むだけの、ワンタッチ接続カップリング。・プラグはALタイプ20型すべてと接続できます。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。
    材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)シリーズATソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1寸法D(Φmm)26.5最高衝撃圧力(MPa)1.5
  • クイックカップリング ALタイプ スーパー10型(低圧用/片バルブ) CAL NAC(長堀工業)

    クイックカップリング ALタイプ スーパー10型(低圧用/片バルブ) CAL

    NAC(長堀工業)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    6日以内出荷
    ・軽量設計で操作性に優れたワンタッチ接続自動開閉バルブ付!・軽量設計なのでハンドツールの手元接続に最適です。・作業性に優れ、ソケット・プラグのより戻しが極めて軽快です。・エアー配管に使用した場合、漏れが極めて少ない為、コンプレッサー寿命を長くし、電力の節約にもなります。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・ソケット・プラグともサイズ・形状にかかわらず互換性があります。・流体を流す方向はソケット側・プラグ側のどちらでも流せます。
    シリーズAL10材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1最高衝撃圧力(MPa)1.5
  • クイックカップリング SHタイプ(高圧用/両バブル) CSH NAC(長堀工業)

    クイックカップリング SHタイプ(高圧用/両バブル) CSH

    NAC(長堀工業)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    11日以内出荷
    ・ソケット・プラグ共に自動開閉バルブを備えているので分離時にはバルブが閉じ、流体の流出を防ぎ完全密封。・製鉄、船上等厳しい環境下での使用に最適です。・最高使用圧力20.5MPaの自動開閉バルブを備えたカップリングです。・Wスリーブロックを標準装備。振動や衝撃に対しても確実に接続保持します。・ソケット・プラグを分離放置しておく場合は、標準付属のダストカバーを御使用ください。
    材質(本体)ステンレス(SUS304)シリーズSH材質(シール)フッ素ゴム(FPM)最高使用圧力(MPa)20.5最高衝撃圧力(MPa)31
  • クイックカップリング 真空用 S・P-Vタイプ(中・低圧用/両バルブ)CSP-V NAC(長堀工業)

    クイックカップリング 真空用 S・P-Vタイプ(中・低圧用/両バルブ)CSP-V

    NAC(長堀工業)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ・高精度の気密構造を実現した自動開閉バルブにより、優れた耐真空性能を発揮。・分離時においても配管内流出がなく、クーラー、冷蔵庫の生産ラインなど、幅広い用途で品質の安定を図れます。
    シリーズS・P-V材質(シール)クロロプレンゴム(CR)
  • 両路開放型プラグ 真鍮製 ニューマシン

    両路開放型プラグ 真鍮製

    ニューマシン
    ¥519~税込¥571~
    1個
    6日以内出荷
    ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放型カップリングです。、圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体、水、蒸気、グリース、化学流体)などの配管に適しています。
  • 両路開放型ソケット 真鍮製 NBR ニューマシン

    両路開放型ソケット 真鍮製 NBR

    ニューマシン
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    6日以内出荷
    ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放型カップリングです。、圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体、水、蒸気、グリース、化学流体)などの配管に適しています。
  • 両路開閉型プラグ 内ネジ SUS304製 バイトン ニューマシン

    両路開閉型プラグ 内ネジ SUS304製 バイトン

    ニューマシン
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    6日以内出荷
    各種流体に適合できるシール材を用意しています。
  • 両路開閉型ソケット 内ネジ SUS304製 バイトン ニューマシン

    両路開閉型ソケット 内ネジ SUS304製 バイトン

    ニューマシン
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    各種流体に適合できるシール材を用意しています。
  • 片路開閉型プラグ 鋼鉄製 ニューマシン

    片路開閉型プラグ 鋼鉄製

    ニューマシン
    ¥229~税込¥252~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    液体はソケット側からプラグ側に流します。、UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。
  • 片路開閉型プラグ SUS304製 ニューマシン

    片路開閉型プラグ SUS304製

    ニューマシン
    ¥799~税込¥879~
    1個
    6日以内出荷
    液体はソケット側からプラグ側に流します。、UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。
  • 片路開閉型ソケット SUS304製 NBR ニューマシン

    片路開閉型ソケット SUS304製 NBR

    ニューマシン
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    6日以内出荷
    液体はソケット側からプラグ側に流します。、UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。
  • ユニバーサルホースカプラー(オスxメス) エスコ

    ユニバーサルホースカプラー(オスxメス)

    エスコ
    ¥1,060税込¥1,166
    1個(1個)
    翌日出荷
    180度、360度回転可能。ホースのねじれ、折れに対応。
    材質ABS樹脂質量(g)64取り付け形状ホース取付用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×33×33適合ホース外径(Φmm)17~20適合ホース内径(Φmm)12~15
  • ヒップジョイント ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    ヒップジョイント

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    2つの関節が360°旋回します。全方位90°屈曲が可能です。
    トラスコ品番356-9540材質鋼鉄使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気取付サイズG1/4相手側取付サイズG1/4メネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースステムプラグ(真鍮製) エスコ

    ホースステムプラグ(真鍮製)

    エスコ
    ¥1,210税込¥1,331
    1個
    翌日出荷
    ホース差込式でプラグ(雄カプラー)を設けます。
    用途水材質本体:真鍮(ニッケルメッキ) シール:NBR/HNBR温度(℃)95まで最大使用圧力(MPa)1.6サイズ(mm)24×49適合ホースサイズ(mm)内径:16
  • バルブカプラー(ヘッドランプ用) エスコ

    バルブカプラー(ヘッドランプ用)

    エスコ
    ¥2,180税込¥2,398
    1袋(2個)
    翌日出荷
    H7仕様のバルブに使用できます。
    用途ヘッドライト HILOW
  • バルブカプラー(ヘッドランプ用) エスコ

    バルブカプラー(ヘッドランプ用)

    エスコ
    ¥2,180税込¥2,398
    1袋(2個)
    翌日出荷
    H9仕様のバルブに使用できます。
    用途ヘッドライト
  • バルブカプラー(ヘッドランプ用) エスコ

    バルブカプラー(ヘッドランプ用)

    エスコ
    ¥1,960税込¥2,156
    1袋(2個)
    翌日出荷
    H1仕様のバルブに使用できます。
    用途ヘッドライト HILOW
  • バルブカプラー(ヘッドランプ用) エスコ

    バルブカプラー(ヘッドランプ用)

    エスコ
    ¥2,180税込¥2,398
    1袋(2個)
    翌日出荷
    H4仕様のバルブに使用できます。
    用途ヘッドライト HI&LOW
  • バルブカプラー(ヘッドランプ・フォグランプ用) エスコ

    バルブカプラー(ヘッドランプ・フォグランプ用)

    エスコ
    ¥2,180税込¥2,398
    1袋(2個)
    翌日出荷
    H8・H11仕様のバルブに使用できます。
    用途主にフォグランプ
  • 40型クイックカップリング ホースニップル形プラグ 鋼鉄製 NAC(長堀工業)

    40型クイックカップリング ホースニップル形プラグ 鋼鉄製

    NAC(長堀工業)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    5日以内出荷
    工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動開閉します。
    材質鋼鉄ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気、油 他最高衝撃圧力(MPa)2
  • 20型クイックカップリング ホースニップル形プラグ 鋼鉄製 NAC(長堀工業)

    20型クイックカップリング ホースニップル形プラグ 鋼鉄製

    NAC(長堀工業)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    5日以内出荷
    工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動開閉します。
    材質鋼鉄ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気、油 他最高衝撃圧力(MPa)2
  • クイックカップリング(ベアリング側)G3/8xΦ8mm シマテック

    クイックカップリング(ベアリング側)G3/8xΦ8mm

    シマテック
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    6日以内出荷
    シマルーベを取り付ける時に使用するパーツです。
    ねじサイズG3/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中圧用雌ねじソケット(開閉バルブ付/真鍮) エスコ

    中圧用雌ねじソケット(開閉バルブ付/真鍮)

    エスコ
    ¥19,600税込¥21,560
    1個
    翌日出荷
    オーリング(NBR)。自動開閉バルブ内蔵。中圧型。
    材質真鍮常用圧力(MPa)2.9取付ねじRc(PT)1”
  • [雌ねじ]メタルプラグ エスコ

    [雌ねじ]メタルプラグ

    エスコ
    ¥1,010税込¥1,111
    1個
    翌日出荷
    用途水材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)六角対辺(mm)27材質(シール)NBR/HNBR取付ねじG1/2”
  • メタルプラグジョイント エスコ

    メタルプラグジョイント

    エスコ
    ¥1,070税込¥1,177
    1個
    翌日出荷
    カプラー、コネクター付。ホース同士の接続・延長に。
    用途水寸法(mm)24×52材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)材質(シール)NBR/HNBR
  • ハイカプラ 鋼鉄製 ニトリルゴムNBR(SG)相手側Rc1/8 耐圧力2.0Mpa 日東工器

    ハイカプラ 鋼鉄製 ニトリルゴムNBR(SG)相手側Rc1/8 耐圧力2.0Mpa

    日東工器
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    工場内空気配管から空気工具のホース接続用まで幅広い用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。フルブローカプラに接続可能です。
    トラスコ品番113-0676材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2相手側取付サイズRc1/8
  • メガフロー×カップリング アルミ製 ねじR1/4 千代田通商

    メガフロー×カップリング アルミ製 ねじR1/4

    千代田通商
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    フルフロー設計、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。圧力損失、流量損失、エア漏れ対策を同時に行えます。ワンタッチ接続、又パージタイプでは2次側(ホース、ツールなど)の残圧を抜く機能で、ホースの鞭打ち現象や、ツールを抜く際の反動を防止します。セーフティーロック機能、プラグを挿入しないとレバーは開きません。レバーでエアーを遮断しないと、プラグが外れません。
    用途各種エア配管トラスコ品番342-0012材質本体:アルミニウム、鋼鉄、真鍮、ステンレス、グリップ:ウレタン、Oリング:ニトリルゴムねじ径R1/4使用圧力(MPa)1.5最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロカプラ SK11

    マイクロカプラ

    SK11
    ¥349~税込¥384~
    1個
    翌々日出荷
    超小型空圧制御器用カプラです。スリーブ外径9.5mmの小型・軽量タイプです。押しこむだけのワンタッチ接続です。
    用途エアー配管継手(マイクロカプラ)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5常用圧力(MPa)1適合流体空気
  • ハイカプラ SK11

    ハイカプラ

    SK11
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、可能な汎用型空気配管用です。簡単脱着で脱落しにくいツータッチタイプです。接続時自動解放弁付です。
    用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。材質/仕上鋼鉄/クロームメッキソケットorプラグソケット適合流体空気
  • ハイカプラ SK11

    ハイカプラ

    SK11
    ¥599税込¥659
    1個
    翌々日出荷
    空圧機器の配管接続をワンタッチで行えます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、可能な汎用型空気配管用です。
    用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型プラグ)。材質/仕上鋼鉄/クロームメッキソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
  • TSPカプラ SK11

    TSPカプラ

    SK11
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    4日以内出荷
    中圧汎用型カプラです。気体・液体共用の中圧汎用型カプラです。
    用途気体・液体共用中圧汎用型カプラ。材質ステンレス(SUS304)相手側取付サイズR1ねじサイズ(本体)Rc1
  • SPカプラTypeA プラグ SK11

    SPカプラTypeA プラグ

    SK11
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    中圧汎用型カプラです。気体・液体共用の中圧汎用型カプラです。
    用途気体・液体共用中圧汎用型カプラ。材質ステンレス(SUS304)ソケットorプラグプラグ

『カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります

カプラー