絞り込み
ねじ径
ソケットorプラグ
最高使用圧力(MPa)
0.7・0.8・0.98・1・1.47・1.5・1.6・2・2.3・2.9・3・3.5・4.4・4.5・4.9・5・6.5・7.4・7.5・10・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・日東工器・SK11・千代田通商・BeHAUS・NAC(長堀工業)・ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]・ヤマトエンジニアリング・ジョプラックス・CEJN(セイン)・NKCカップリング・近畿製作所・八興・フジマック・SUN UP・H&H・アソー・TRUSCO・YONE・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: カプラー

FA現場のお役立ち情報
1,626件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「取り付け形状」から絞り込む
  • エア漏れ対策商品シリーズCHSソケット 千代田通商

    エア漏れ対策商品シリーズCHSソケット

    千代田通商
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷
    ・ワンタッチ接続 今やカップリングはワンタッチ接続。その挿入感・スリーブの移動距離までも検討材料となりベストな設計となりました。・大流量 従来品(ポペットバルブタイプ)と比べて約1.5倍の流量が流れます。・エア漏れ対策 シールにOリングを使用している為、エア漏れが従来品よりかなり少なくなっています。・耐久性 あらゆる使用状況を考慮し、全パーツを金属製としました(Oリングを除く)。また、錆の発生を考慮し、金属の中でもボディにはブラスを使用。防錆への配慮はスリーブのデザインにまで及んでいます。心臓部にあたるバルブは耐久性を重視し、その設計・加工工程まで細心の注意をはらいました。
    種別ソケットソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式
  • スーパーカプラ ソケット (ハイカプラソケット接続用) 日東工器

    スーパーカプラ ソケット (ハイカプラソケット接続用)

    日東工器(3件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    02S20P型はハイカプラ(20型・30型・40型)と接続できます。
    用途低圧用・軽量・小型空気配管用トラスコ品番113-2733材質(本体)鋼鉄・アルミニウム使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ハイカプラ(ソケット)バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット(スーパーカプラ)+プラグ(ハイカプラ)材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0
  • カプラー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    カプラー

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(100個)
    当日出荷
    隣接する結束物同士の固定に最適。配線と吊りボルトや配線とPF管など隣接する結束物同士の固定が可能です。インシュロックで固定後も、上下約180°の範囲で回転させることが可能です。幅5.2mm・厚さ1.5mmまでのインシュロックが使えるため、様々な種類のタイに対応します。耐熱・耐侯グレードで、欧州統一規格(EN45545-2)、全米防火協会規格(NFPA130)に適合しています。
    材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)常時:-40~110グレード耐候難燃性UL94V-2使用インシュロックタイ幅 5.2mmまで、厚さ 1.5mmまでRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイカプラ 20SFF SK11

    ハイカプラ 20SFF

    SK11
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    小型コンプレッサーの取り出し口等に最適です。設備配管から工具接続まで使用可能です。スリーブ操作で簡単に脱着できます。自動開閉バルブ内蔵です。鋼鉄製で重要部には焼き入れ鋼使用で丈夫です。振動に強く流量が大きいです。
    用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。材質(本体)鋼鉄、(シール)NBR取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット常用圧力(MPa)1.5適合流体空気相手側取付サイズG(PF)1/4
  • SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・EPDMシール) 日東工器

    SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・EPDMシール)

    日東工器
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種別中圧・汎用型材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)-40~+150バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)エチレンプロピレンゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
  • SP-Vカプラ TypeA プラグ 日東工器

    SP-Vカプラ TypeA プラグ

    日東工器
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    ソケット・プラグともに優れた密閉構造の自動開閉バルブを備えているので、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの広い真空用途に対応。 従来品より流量が最大で141%増加(1/4サイズの場合)により、作業効率が向上。 パッキンの形状を改善し、耐久性が向上。(特許出願中) バルブにストレートガイドを設けたことにより、安定してバルブが着座。(特許取得済)
    用途不活性ガス・真空用形状プラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム・FKM(X-100)適合流体不活性ガス、真空、空気、ガス、水
  • ハイフローカプラ 日東工器

    ハイフローカプラ

    日東工器
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0{10}耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5{15}
  • カプラソケット バラ BeHAUS

    カプラソケット バラ

    BeHAUS
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    一般的なエア配管用ツータッチ式のエアソケットです。ホースバンド不要のナット式です。
    用途ウレタンエアホース用の配管として。最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットカプラー ホース取り付け用 樹脂製 モノタロウ

    ソケットカプラー ホース取り付け用 樹脂製

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    プラスチック製で軽量です。ワンタッチ接続なので作業性に優れています。
    用途ワークを傷つけたくない作業などに最適です。材質(本体)ナイロン6、繊維強化プラスチック(GF)流体空気使用温度範囲(℃)-5~60取り付け形状ホース取り付け用材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1接続方式ワンタッチ式
  • スプリングナット SK11

    スプリングナット

    SK11(1件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    カプラ接続部のホースの折れを防ぎ、折れによる破れを防ぎます。日東工器65SN/PN用のスプリングナットです。手持ちのナットカプラに取り付けが出来ます。
    用途ソケット・プラグとホースの接続部の折れ防止、保護。仕様65PNGホース内径(Φmm)6.5~7ホース外径(Φmm)9.5~10
  • 樹脂ソケット(ホース取付用) TRUSCO

    樹脂ソケット(ホース取付用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ホースバンド不要設計です。 ワンタッチ接続方式。 セーフティロック機構を標準装備。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
    用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。材質本体/ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)0~50バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~50接続方式ワンタッチ式使用流体空気耐圧力(MPa)1
  • G 1/8" シールキャップ(真鍮製) エスコ

    G 1/8" シールキャップ(真鍮製)

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥240税込¥264
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CJ-1材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)12質量(g)約11ねじ径G(PF)1/8”最高使用圧力(MPa)0.8六角幅(mm)14ねじ有効長(mm)9
  • G 1/2"xG 1/2" ニップル(真鍮製) エスコ

    G 1/2"xG 1/2" ニップル(真鍮製)

    エスコ
    ¥695税込¥765
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-4材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)25.7質量(g)約32ねじ径G(PF)1/2”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)10
  • R 1/8"xG 1/8" エルボーコネクター(真鍮製) エスコ

    R 1/8"xG 1/8" エルボーコネクター(真鍮製)

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥490税込¥539
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CA-1材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約21ねじ径【雄】R(PT)1/8”、【雌】G(PF)1/8”六角対辺(mm)11最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)18.8寸法h(mm)21ねじ有効長(mm)8
  • 2連 マルチ連結自在カップリング エスコ

    2連 マルチ連結自在カップリング

    エスコ
    ¥3,110税込¥3,421
    1個
    当日出荷
    スイベル式。 一本の配管から2分岐に空気を取り出す事が出来ます。
    エスコ品番EA140DL-12B材質鋼鉄・真鍮サイズ20型プラグ式使用圧力(MPa)1空気取出口ソケット×2(ワンプッシュ式)
  • ハイコックニップル R1/4 千代田通商

    ハイコックニップル R1/4

    千代田通商
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-2926形状ニップル質量(g)22.1使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法L(mm)37寸法A(mm)43使用流体圧縮空気二面幅H(mm)14ねじサイズ1/4接続ねじ種類R
  • プラグ  メネジ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    プラグ メネジ

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    適合G1/4質量(g)22寸法H(mm)17ソケットorプラグプラグ寸法A(mm)31寸法E(Φmm)7.5
  • カップリング   Rc1/4メネジ 八興

    カップリング Rc1/4メネジ

    八興
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷
    最高使用圧力(MPa)1.5ねじサイズRc1/4
  • ブレードホース取付用ハイカプラ SN型 ソケット 日東工器

    ブレードホース取付用ハイカプラ SN型 ソケット

    日東工器
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    ホースバンド不要でホースを装着。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
    用途低圧用使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ブレードホース取付用/ハイカプラバルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]相手側ホースサイズΦ9×Φ15(mm)
  • スモールカプラ 日東工器

    スモールカプラ

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    ソケットにバルブ機構を備えたスリーブ外径14mmのコンパクトタイプ。小型・モジュール化が進む分野に適しています。
    用途低圧用使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気・水耐圧力(MPa)1.5
  • ジュンロン 超小型ワンタッチカップリング メスソケット 潤工社

    ジュンロン 超小型ワンタッチカップリング メスソケット

    潤工社
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    プラスチックチューブ用に開発された、超小型の理想的なワンタッチカップリングです。 着脱が共にワンタッチでシンプルな構造です。 Oリングでプラグ及びソケットバルブの側面をシールしていますので着脱時共震動・衝撃に強く耐久性も抜群です。 小型である上、堅牢で流通度が良好です。 ソケット側は、着脱操作によって自動的に開閉します。
    用途各種空気圧機器および工具の配管着脱用使用温度範囲(℃)0~60ソケットorプラグソケット寸法D(mm)15接続方式ワンタッチ式寸法L2(mm)25使用流体空気使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.88[9]以下
  • キューブカプラ プラグ PM型(めねじ取付用) 日東工器

    キューブカプラ プラグ PM型(めねじ取付用)

    日東工器
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。 ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。
    用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM)流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]相手側取付サイズRc1/8
  • コンパクトカプラ ソケット(めねじ取り付け用) 日東工器

    コンパクトカプラ ソケット(めねじ取り付け用)

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷
    自動開閉バルブ内蔵。最大径17.5mmのコンパクトサイズ
    用途低圧用・小型・低圧汎用型流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状めねじ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]適合チューブ材質ポリアミド、ポリオレフィン、ふっ素樹脂相手側取付サイズRc1/8
  • ハイカプラ プラグ 大口径(ホース取付用) 真鍮製 日東工器

    ハイカプラ プラグ 大口径(ホース取付用) 真鍮製

    日東工器
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)真鍮流体水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法C(mm)23耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]寸法Bd(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイカプラ ソケット 大口径 (メネジ取付用) 真鍮製 日東工器

    ハイカプラ ソケット 大口径 (メネジ取付用) 真鍮製

    日東工器
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)真鍮流体水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法D(Φmm)35耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • スーパーカプラ ソケット (メネジ取付用<平行ねじ>) 日東工器

    スーパーカプラ ソケット (メネジ取付用<平行ねじ>)

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    軽量設計だからハンドツールとベストマッチ!ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。軽量化のため一部本体材質にアルミニウムを採用しています。
    用途低圧用・軽量・小型空気配管用トラスコ品番113-2997サイズG1/4(PF1/4)材質(本体)鋼鉄・アルミニウム質量(g)27使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじ(平行ねじ)バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式
  • スーパーカプラ プラグ (ホース取付用) 日東工器

    スーパーカプラ プラグ (ホース取付用)

    日東工器
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    軽量設計だからハンドツールとベストマッチ!ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。軽量化のため一部本体材質にアルミニウムを採用しています。
    トラスコ品番113-2482サイズ1/4材質(本体)鋼鉄・アルミニウム質量(g)16使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0バルブの有無無接続方式ワンタッチ式使用流体空気寸法T(Φmm)8.5
  • ツインカップリング(プラグ)(ストレート) PISCO(ピスコ)

    ツインカップリング(プラグ)(ストレート)

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ワンアクションで、2つの回路を同時に着脱。・プラグは、ロックプレートを押すだけで簡単に取外し可能。・ストップ機構を内蔵。ソケットは、プラグを抜くとエアが止まります。・プラグは、3種類の取出し口を用意。ソケットのロックプレートが上になっている状態を基準として、右取出し・左取出しを選択してください。・回路誤接続防止構造。ソケットにプラグを装着する際は、開放リングの色が同じ向きになるように揃えて装着します。開放リングの向きが揃っていない状態では、装着することができません。
    使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気外観ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • BLY型 カップリングプラグ(おねじ取付用プラグ) ヤマト・インダストリー

    BLY型 カップリングプラグ(おねじ取付用プラグ)

    ヤマト・インダストリー(1件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷
    重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質鋼鉄(クロム)材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気
  • パージアダプタ インラインタイプ ねじ取付用 日東工器

    パージアダプタ インラインタイプ ねじ取付用

    日東工器
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷
    素早く簡単に配管内の残圧を除去。凹凸の少ないスリムな配管。カプラのスムーズな接続が可能。ボタン操作が硬い場合は、市販のマイナスドライバーでの作業も可能。
    用途油圧配管回路の残圧除去材質(本体)鋼鉄(ニッケルメッキ)取り付け形状オネジ取付用×メネジ取付用バルブ構造バルブなし材質(シール)ニトリルゴム使用圧力(MPa)0~35使用温度(℃)-5~80ドレン排出口Rc1/8(めねじ)適合流体作動油
  • CP-CM カプラカバー フジマック

    CP-CM カプラカバー

    フジマック
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷
    カプラ接合部分に巻き付けて、カプラを保護するとともにカプラによる周囲への傷つきを防止するカバー 内側は発泡素材生地でクッション性があり滑りにくく、外側は周囲に引っ掛かりにくい生地で、カバー後はカプラからズレにくく、かつホースの動きを妨げない2層生地 固定部全面に縫い付けられたマジックテープでしっかり固定
    色ブルー寸法(幅W×長さL)(mm)100×95
  • ロータリナットカプラ 日東工器

    ロータリナットカプラ

    日東工器
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    ボールベアリング式スイベル式スイベル機構で、ホースのねじれがなく、手に掛かる負担を軽減できる「ロータリナットカプラ」です。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけ。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。 ソケット、ロータリー機構付き バルブ構造:片路開閉型 流体の流れ方向:流体はソケット側からプラグ側に流します。 互換性:ハイカプラの10型・17型・20型・30型・40型と接続できます。ハイカプラシリーズ、ナットカプラシリーズの各製品と接続できます。 真空用途適合性:単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。 ハイカプラシリーズのプラグ(小口径)と接続できます。
    用途ホースバンド不要でホースを装着。 ボールベアリング式スイベル式スイベル機構で、ホースのねじれがなく、手に掛かる負担を軽減できる「ロータリナットカプラ」です。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけ。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。 ソケット、ロータリー機構付き バルブ構造:片路開閉型 流体の流れ方向:流体はソケット側からプラグ側に流します。 互換性:ハイカプラの10型・17型・20型・30型・40型と接続できます。ハイカプラシリーズ、ナットカプラシリーズの各製品と接続できます。 真空用途適合性:単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。 ハイカプラシリーズのプラグ(小口径)と接続できます。材質本体:鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ付き(プラグバルブなし)材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5{15}本体形状ソケット耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0{20}適合流体空気
  • ハイカプラ 日東工器

    ハイカプラ

    日東工器
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ジョプラPPシリーズ ソケット(ホース取付用) ポリプロピレン製 ジョプラックス

    ジョプラPPシリーズ ソケット(ホース取付用) ポリプロピレン製

    ジョプラックス
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ接続方式で、脱着簡単。 接水部品は全て『食品衛生法規格適合品』を採用しています。 プラスチック製で軽量です。 また、シール部分の材質には全て『FKM』を使用しておりますので、耐薬品性にも優れています。
    用途医療・ケミカル・食品分野に材質樹脂部:ポリプロピレン(PP)、ゴム部:フッ素、バネ:ステンレス(SUS304)ソケットorプラグソケット使用温度範囲0~50℃使用圧力(MPa)0.7接続方式ワンタッチ式使用流体水・薬品(要確認)
  • G 1/8" パイププラグ(真鍮製) エスコ

    G 1/8" パイププラグ(真鍮製)

    エスコ
    ¥205税込¥226
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CK-1ソケットorプラグプラグ
  • TSPカプラ プラグ (ホース取付用) 日東工器

    TSPカプラ プラグ (ホース取付用)

    日東工器
    ¥779~税込¥857~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    材質(本体)鋼鉄流体空気・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)ソケットに準拠取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは取り付け形状にかかわらず接続できます
  • プラグ  オネジ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    プラグ オネジ

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](1件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ソケットorプラグプラグ
  • カップリング  Rc1/8メネジ 八興

    カップリング Rc1/8メネジ

    八興(1件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    適合流体空気
  • ハイカプラ SF型(おねじ取付用) 日東工器

    ハイカプラ SF型(おねじ取付用)

    日東工器
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、汎用性に優れたカプラです。
    用途低圧用使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状おねじ取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム
  • パージプラグ PN型(ウレタンホース取付用) 日東工器

    パージプラグ PN型(ウレタンホース取付用)

    日東工器
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    カプラの切り離し時の不快音とホースの反動現象を解消
    用途低圧用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状ウレタンホース取付用バルブ構造パージバルブソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]

『カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります

カプラー