絞り込み
取り付け形状

オネジ取付用(13)

メネジ取付用(13)
ねじ径
- 1/4(3)
- 3/8(2)
- 1/2(40)
- 3/4×1/2(1)
- 9(2)
材質
- アルミ(1)
- スチール(18)
- 黄銅(真鍮)(45)
ソケットorプラグ
- ソケット(23)
- プラグ(18)
使用流体
- ガス(1)
- 水(21)
- 油(2)
- 空気(30)
最高使用圧力(MPa)
- 1
- 0.7(2)
- 0.8(8)
- 0.98(5)
- 1.47(6)
- 1.5(100)
- 1.6(3)
- 2(43)
- 2.3(5)
- 3(37)
- 3.5(8)
- 4(3)
- 4.5(20)
- 5(14)
- 6.5(4)
- 7.5(17)
- 10(5)
- 20.6(3)
- 35(4)
- 40(4)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(8)
- エスコ(20)
- 日東工器(14)
- ヤマトエンジニアリング(8)
- NAC(長堀工業)(7)
- NKCカップリング(2)
- KTC(1)
- BeHAUS(1)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](1)
モノタロウ・エスコ・日東工器・ヤマトエンジニアリング・NAC(長堀工業)・NKCカップリング・KTC・BeHAUS・ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(11)
- 以上(14)
- 以上(14)
- 以上(14)
価格
- 1,500円以下(41)
- 1,500-10,000円(22)
- 10,000-50,000円(1)
- 50,000-100,000円(1)
- 100,000円以上(1)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
カプラー :「R2」の検索結果
カプラとは主にホースなどに装着することでソケットに簡単に接続できるようにする部品。科学プラントや油圧配管、スチーム配管、化学薬品や海水配管などいろいろな場所で使用されている商品です。汎用性に優れているものが多く、鋼鉄や真鍮、ステンレスなどの素材が使われており、めねじ、おねじ取付用のもの、ウレタンホース取付用のものなどさまざまなタイプのものがあります。使用するホースなどの口の広さや流体、使用する場所に適切な素材や大きさのものを選ぶといいでしょう。消耗品ですので適度なチェックが必要となります。
商品豆知識
「取り付け形状」から絞り込む

オネジ取付用(13)

メネジ取付用(13)

サブパーツ(メネジ) 20型プラグ
ヤマトエンジニアリング¥189税込¥2081個当日出荷目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。トラスコ品番855-8568形状20型プラグ材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最大使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1.5適合流体空気分岐数1~n分岐(ロータリー式)
サブパーツ(メネジ) R1/2オネジ
ヤマトエンジニアリング¥389税込¥4281個3日以内出荷目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。トラスコ品番855-8566形状1/2”オネジ材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型ねじ径R1/2材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最大使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1.5適合流体空気分岐数1~n分岐(ロータリー式)
サブパーツ(オネジ) R1/4オネジ
ヤマトエンジニアリング¥199税込¥2191個当日出荷目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。トラスコ品番855-8573形状1/4”オネジ材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型ねじ径R1/4材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最大使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1.5適合流体空気分岐数1~n分岐(ロータリー式)
サブパーツ(オネジ) Rc1/4メネジ
ヤマトエンジニアリング¥199税込¥2191個当日出荷目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。トラスコ品番855-8574形状1/4”メネジ材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型ねじ径Rc1/4材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最大使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1.5適合流体空気分岐数1~n分岐(ロータリー式)
サブパーツ(メネジ) Φ9タケノコ
ヤマトエンジニアリング¥199税込¥2191個3日以内出荷目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。トラスコ品番855-8565形状Φ9タケノコ材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最大使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1.5適合流体空気分岐数1~n分岐(ロータリー式)
サブパーツ(オネジ) Φ9タケノコ
ヤマトエンジニアリング¥199税込¥2191個当日出荷目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。トラスコ品番855-8572形状Φ9タケノコ材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最大使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1.5適合流体空気分岐数1~n分岐(ロータリー式)![R3/4"xG1/2" [R/G]ニップル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50560082-170518-02.jpg)
R3/4"xG1/2" [R/G]ニップル
エスコ¥1,090税込¥1,1991個当日出荷エスコ品番EA141AV-210材質真鍮(クロムメッキ)質量(g)100使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)寸法L(mm)38六角対辺(mm)28寸法d(mm)11使用圧力(MPa)1寸法d1(mm)17ねじ径D1R(PT)3/4”ねじ径DG(PF)1/2”
サブパーツ(オネジ) 20型プラグ
ヤマトエンジニアリング¥199税込¥2191個4日以内出荷目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。トラスコ品番855-8575形状20型プラグ材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最大使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1.5適合流体空気分岐数1~n分岐(ロータリー式)
プラグカプラー (メネジ取付用)
(229件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷専用ソケット(モノタロウ ソケットカプラー)と合わせてご使用いただきますと、ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグプラグ使用流体空気
R 1/2"x17.5mm 雄ねじステム
エスコ¥1,020税込¥1,1221個翌日出荷エスコ品番EA141AS-116材質真鍮(クロムメッキ)ねじ径R(PT)1/2”使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)17.5
R 1/2"x12.7mm 雄ねじステム
エスコ¥1,020税込¥1,1221個翌日出荷エスコ品番EA141AS-114材質真鍮(クロムメッキ)ねじ径R(PT)1/2”使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)12.7
R 1/2"x11.0mm 雄ねじステム
エスコ¥865税込¥9521個翌日出荷エスコ品番EA141AS-113材質真鍮(クロムメッキ)ねじ径R(PT)1/2”使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)11
R 1/2"x20.5mm 雄ねじステム
エスコ¥970税込¥1,0671個翌日出荷エスコ品番EA141AS-117材質真鍮(クロムメッキ)ねじ径R(PT)1/2”使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)20.5
R 1/2"x 8.5mm 雄ねじステム
エスコ¥935税込¥1,0291個翌日出荷エスコ品番EA141AS-112材質真鍮(クロムメッキ)ねじ径R(PT)1/2”使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)8.5
R 1/2"x14.5mm 雄ねじステム
エスコ¥750税込¥8251個翌日出荷エスコ品番EA141AS-115材質真鍮(クロムメッキ)質量(g)64ねじ径R(PT)1/2”使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)14.5
マスターボディ 20型プラグ
ヤマトエンジニアリング¥1,498税込¥1,6481個当日出荷目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。トラスコ品番855-8564材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮(クロムメッキ)形状20型プラグ材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最大使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1.5カップリングBLK型(ワンプッシュ式)適合流体空気分岐数1~n分岐(ロータリー式)
真鍮製プラグカプラー (メネジ取付用)
(12件のレビュー)¥509税込¥5601個当日出荷用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ寸法d(Φmm)7.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)1.5
R 3/4"xR 1/2" ニップル
エスコ¥1,120税込¥1,2321個当日出荷エスコ品番EA141AV-309材質真鍮(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)ねじ径R(PT)3/4”×R(PT)1/2”使用圧力(MPa)1
真鍮製ソケットカプラー (メネジ取付用)
(16件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状メネジ接続用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)1.5
ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) 真鍮製
日東工器(3件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)真鍮流体水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法C(mm)20寸法Bd(Φmm)7.5
真鍮製ソケットカプラー (オネジ取付用)
(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0寸法D(Φmm)26寸法d(Φmm)9使用流体空気、水材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)1.5
ハイカプラ ソケット (メネジ取付用) 真鍮製
日東工器(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。材質(本体)真鍮流体水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法D(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮製プラグカプラー (オネジ取付用)
(6件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0寸法d(Φmm)7.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)1.5
ハイカプラ ソケット (オネジ取付用) 真鍮製
日東工器(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷材質(本体)真鍮流体水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法D(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
ハイカプラ プラグ (オネジ取付用) 真鍮製
日東工器¥969税込¥1,0661個当日出荷材質(本体)真鍮流体水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法C(mm)20寸法Bd(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
パージハイカプラ ソケット
日東工器¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷工場内空気配管から空気工具接続まで、幅広い空圧用途に対応用途低圧用・パージ機構付空気配管用。材質(本体)真鍮(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状めねじ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
TSPカプラ ボールバルブ付
日東工器¥6,853税込¥7,5381個当日出荷から翌日出荷TSPカプラとボールバルブを一体化。 接続中(バルブ開放時)の不意な離脱を防止するスリーブロック機構を装備。用途低圧用材質(本体)真ちゅう流体水、作動油、空気、ガス使用温度範囲(℃)-5~+120取り付け形状おねじ取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)【カプラ部】ふっ素ゴム、【ボールバルブ部】ふっ素樹脂最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
ハイカプラ ソケット 大口径 (メネジ取付用) 真鍮製
日東工器¥3,998税込¥4,3981個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)真鍮流体水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法D(Φmm)35耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
ハイカプラ プラグ 大口径(オネジ取付用) 真鍮製
日東工器¥1,698税込¥1,8681個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)真鍮流体水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法C(mm)23耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]寸法Bd(Φmm)13





![R 1/2"xG 1/2" [R/G]ニップル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64690527-210510-02.jpg)

![R 1/2"xG 3/8" [R/G]ニップル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64690518-210510-02.jpg)





![R 1/2"xG 1/4" [R/G]ニップル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64690509-210510-02.jpg)
![R3/4"xG1/2" [R/G]ニップル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50560082-170518-02.jpg)