絞り込み
取り付け形状
取り付け形状
オネジ取付用(13)
取り付け形状
メネジ取付用(13)
ねじ径
  • 1/4(3)
  • 3/8(2)
  • 1/2(40)
  • 3/4×1/2(1)
  • 9(2)
ソケットorプラグ
  • ソケット(23)
  • プラグ(18)
使用流体
  • ガス(1)
  • 圧縮空気(1)
  • (21)
  • (2)
  • 空気(32)
材質
  • アルミ(1)
  • スチール(19)
  • 黄銅(真鍮)(48)
最高使用圧力(MPa)
  • 1
  • 0.8(8)
  • 0.98(5)
  • 1.47(6)
  • 1.5(103)
  • 1.6(5)
  • 1.8(4)
  • 2(44)
  • 2.3(5)
  • 3(37)
  • 3.5(8)
  • 4(3)
  • 4.5(20)
  • 5(14)
  • 6.5(4)
  • 7.5(17)
  • 10(5)
  • 20.6(3)
  • 35(4)
  • 40(6)
ブランド
  • モノタロウ(8)
  • エスコ(20)
  • 日東工器(15)
  • ヤマトエンジニアリング(10)
  • NAC(長堀工業)(7)
  • NKCカップリング(2)
  • KTC(1)
  • BeHAUS(1)
  • ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](1)
モノタロウ・エスコ・日東工器・ヤマトエンジニアリング・NAC(長堀工業)・NKCカップリング・KTC・BeHAUS・ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(12)
  • 以上(15)
  • 以上(15)
  • 以上(15)
価格
  • 1,500円以下(41)
  • 1,500-10,000円(24)
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

カプラー/レバーカップリング :「R2」の検索結果

FA現場のお役立ち情報
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 二股カップリング ロータリー式 ヤマトエンジニアリング

    二股カップリング ロータリー式

    ヤマトエンジニアリング
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ロータリー式でカップリングが360°自在に回転
    用途●空気分岐集合配管用。適合流体空気分岐数2分岐・スイベル仕様最大使用圧力(MPa)1材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮(クロムメッキ)材質(本体)真鍮(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム(NBR)ドレン排出口BLK20耐圧力(MPa)1.5カップリングBLK型(ワンプッシュ式)ソケットワンプッシュ式
  • R 1/2"xG 1/2" [R/G]ニップル エスコ

    R 1/2"xG 1/2" [R/G]ニップル

    エスコ
    495税込545
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
  • サブパーツ(メネジ) 20型プラグ ヤマトエンジニアリング

    サブパーツ(メネジ) 20型プラグ

    ヤマトエンジニアリング
    189税込208
    1個
    当日出荷
    目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
    材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気最大使用圧力(MPa)1ソケットorプラグプラグトラスコ品番855-8568形状20型プラグ使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5分岐数1~n分岐(ロータリー式)
  • R 1/2"xG 3/8" [R/G]ニップル エスコ

    R 1/2"xG 3/8" [R/G]ニップル

    エスコ(1件のレビュー)
    620税込682
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
  • サブパーツ(メネジ) R1/2オネジ ヤマトエンジニアリング

    サブパーツ(メネジ) R1/2オネジ

    ヤマトエンジニアリング
    389税込428
    1個
    3日以内出荷
    目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
    材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気最大使用圧力(MPa)1トラスコ品番855-8566形状1/2”オネジ使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型ねじ径R1/2材質(シール)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5分岐数1~n分岐(ロータリー式)
  • サブパーツ(オネジ) R1/4オネジ ヤマトエンジニアリング

    サブパーツ(オネジ) R1/4オネジ

    ヤマトエンジニアリング
    199税込219
    1個
    当日出荷
    目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
    材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気最大使用圧力(MPa)1トラスコ品番855-8573形状1/4”オネジ使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型ねじ径R1/4材質(シール)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5分岐数1~n分岐(ロータリー式)
  • サブパーツ(オネジ) Rc1/4メネジ ヤマトエンジニアリング

    サブパーツ(オネジ) Rc1/4メネジ

    ヤマトエンジニアリング
    199税込219
    1個
    当日出荷
    目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
    材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気最大使用圧力(MPa)1トラスコ品番855-8574形状1/4”メネジ使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型ねじ径Rc1/4材質(シール)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5分岐数1~n分岐(ロータリー式)
  • サブパーツ(メネジ) Φ9タケノコ ヤマトエンジニアリング

    サブパーツ(メネジ) Φ9タケノコ

    ヤマトエンジニアリング
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
    材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気最大使用圧力(MPa)1トラスコ品番855-8565形状Φ9タケノコ使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5分岐数1~n分岐(ロータリー式)
  • サブパーツ(オネジ) Φ9タケノコ ヤマトエンジニアリング

    サブパーツ(オネジ) Φ9タケノコ

    ヤマトエンジニアリング
    199税込219
    1個
    当日出荷
    目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
    材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気最大使用圧力(MPa)1トラスコ品番855-8572形状Φ9タケノコ使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5分岐数1~n分岐(ロータリー式)
  • R 1/2"xG 1/4" [R/G]ニップル エスコ

    R 1/2"xG 1/4" [R/G]ニップル

    エスコ
    620税込682
    1個
    翌々日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
  • R3/4"xG1/2" [R/G]ニップル エスコ

    R3/4"xG1/2" [R/G]ニップル

    エスコ
    1,090税込1,199
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)エスコ品番EA141AV-210質量(g)100使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)寸法L(mm)38六角対辺(mm)28寸法d(mm)11使用圧力(MPa)1寸法d1(mm)17ねじ径D1R(PT)3/4”ねじ径DG(PF)1/2”
  • ソケットカプラー (メネジ取付用) モノタロウ

    ソケットカプラー (メネジ取付用)

    モノタロウ(210件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体空気寸法D(Φmm)26.5
  • サブパーツ(オネジ) 20型プラグ ヤマトエンジニアリング

    サブパーツ(オネジ) 20型プラグ

    ヤマトエンジニアリング
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
    材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気最大使用圧力(MPa)1ソケットorプラグプラグトラスコ品番855-8575形状20型プラグ使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5分岐数1~n分岐(ロータリー式)
  • プラグカプラー (メネジ取付用) モノタロウ

    プラグカプラー (メネジ取付用)

    モノタロウ(229件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    専用ソケット(モノタロウ ソケットカプラー)と合わせてご使用いただきますと、ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグプラグ使用流体空気
  • R 1/2"xR 1/2" ニップル エスコ

    R 1/2"xR 1/2" ニップル

    エスコ
    600税込660
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
  • R 1/2"xR 3/8" ニップル エスコ

    R 1/2"xR 3/8" ニップル

    エスコ
    635税込699
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
  • R 1/2"xG 3/8" 中間ニップルソケット エスコ

    R 1/2"xG 3/8" 中間ニップルソケット

    エスコ
    900税込990
    1個
    欠品中
    仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/2"×G(PF)3/8"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1
  • R 1/2"x17.5mm 雄ねじステム エスコ

    R 1/2"x17.5mm 雄ねじステム

    エスコ
    1,020税込1,122
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)ねじ径R(PT)1/2”エスコ品番EA141AS-116使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)17.5
  • R 1/2"x12.7mm 雄ねじステム エスコ

    R 1/2"x12.7mm 雄ねじステム

    エスコ
    1,020税込1,122
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)ねじ径R(PT)1/2”エスコ品番EA141AS-114使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)12.7
  • R 1/2"x11.0mm 雄ねじステム エスコ

    R 1/2"x11.0mm 雄ねじステム

    エスコ
    865税込952
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)ねじ径R(PT)1/2”エスコ品番EA141AS-113使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)11
  • R 1/2"x20.5mm 雄ねじステム エスコ

    R 1/2"x20.5mm 雄ねじステム

    エスコ
    970税込1,067
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)ねじ径R(PT)1/2”エスコ品番EA141AS-117使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)20.5
  • R 1/2"x 8.5mm 雄ねじステム エスコ

    R 1/2"x 8.5mm 雄ねじステム

    エスコ
    935税込1,029
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)ねじ径R(PT)1/2”エスコ品番EA141AS-112使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)8.5
  • R 1/2"x14.5mm 雄ねじステム エスコ

    R 1/2"x14.5mm 雄ねじステム

    エスコ
    750税込825
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)ねじ径R(PT)1/2”エスコ品番EA141AS-115質量(g)64使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)14.5
  • プラグカプラー (オネジ取付用) モノタロウ

    プラグカプラー (オネジ取付用)

    モノタロウ(79件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無使用流体空気寸法D(Φmm)11寸法d(Φmm)7.5
  • ソケットカプラー (オネジ取付用) モノタロウ

    ソケットカプラー (オネジ取付用)

    モノタロウ(56件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体空気寸法D(Φmm)26.2
  • マスターボディ 20型プラグ ヤマトエンジニアリング

    マスターボディ 20型プラグ

    ヤマトエンジニアリング
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。
    材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮(クロムメッキ)材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気最大使用圧力(MPa)1ソケットorプラグプラグトラスコ品番855-8564形状20型プラグ使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5カップリングBLK型(ワンプッシュ式)分岐数1~n分岐(ロータリー式)
  • 真鍮製プラグカプラー (メネジ取付用) モノタロウ

    真鍮製プラグカプラー (メネジ取付用)

    モノタロウ(12件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無使用流体空気、水寸法d(Φmm)7.5耐圧力(MPa)1.5
  • R 3/4"xR 1/2" ニップル エスコ

    R 3/4"xR 1/2" ニップル

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)ねじ径R(PT)3/4”×R(PT)1/2”エスコ品番EA141AV-309使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)1
  • 真鍮製ソケットカプラー (メネジ取付用) モノタロウ

    真鍮製ソケットカプラー (メネジ取付用)

    モノタロウ(16件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等取り付け形状メネジ接続用使用流体空気、水ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)1.5
  • R 3/8"xG 1/2" 中間ニップルソケット エスコ

    R 3/8"xG 1/2" 中間ニップルソケット

    エスコ
    1,310税込1,441
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)3/8"×G(PF)1/2"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1
  • ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) 真鍮製 日東工器

    ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) 真鍮製

    日東工器(3件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)真鍮流体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法C(mm)20寸法Bd(Φmm)7.5
  • 真鍮製ソケットカプラー (オネジ取付用) モノタロウ

    真鍮製ソケットカプラー (オネジ取付用)

    モノタロウ(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0寸法D(Φmm)26寸法d(Φmm)9使用流体空気、水材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)1.5
  • マルチカスタム連結分岐カップリング ヤマトエンジニアリング

    マルチカスタム連結分岐カップリング

    ヤマトエンジニアリング(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    必要に応じ、連結追加が可能です。ロータリー式で360°自在に回転します。さまざまなパーツで自身でカスタマイズ連結を実現できます。
    用途マルチカスタム連結分岐カップリングのセット販売です。すぐにご利用いただけます。材質本体:真鍮(クロムメッキ)、カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)、シール:NBR2018年トラスコ掲載ページ3 0306
  • ハイカプラ ソケット (メネジ取付用) 真鍮製 日東工器

    ハイカプラ ソケット (メネジ取付用) 真鍮製

    日東工器(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
    材質(本体)真鍮流体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法D(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮製プラグカプラー (オネジ取付用) モノタロウ

    真鍮製プラグカプラー (オネジ取付用)

    モノタロウ(6件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0寸法d(Φmm)7.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)1.5
  • ロックカプラ200 日東工器

    ロックカプラ200

    日東工器(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ワンタッチでスムーズ配管。 安全装置のロック機構内蔵! ロック機構で接続後の不意による離脱を防止。 ホースを延長する際の中間継手として適しています。 プラグをソケットに(またはソケットをプラグに)押し込むだけのワンタッチ接続式で、操作性に優れ作業効率が向上します。 圧力損失の少ないバルブ構造を採用し流量アップを実現。
    ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)鋼鉄接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-5~+60材質(シール)ニトリルゴムバルブの有無
  • ハイカプラ ソケット (オネジ取付用) 真鍮製 日東工器

    ハイカプラ ソケット (オネジ取付用) 真鍮製

    日東工器(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    材質(本体)真鍮流体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法D(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイカプラ プラグ (オネジ取付用) 真鍮製 日東工器

    ハイカプラ プラグ (オネジ取付用) 真鍮製

    日東工器
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    材質(本体)真鍮流体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法C(mm)20寸法Bd(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • パージハイカプラ ソケット 日東工器

    パージハイカプラ ソケット

    日東工器
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    工場内空気配管から空気工具接続まで、幅広い空圧用途に対応
    用途低圧用・パージ機構付空気配管用。流体空気取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮(クロムめっき)使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • TSPカプラ ボールバルブ付 日東工器

    TSPカプラ ボールバルブ付

    日東工器
    6,853税込7,538
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    TSPカプラとボールバルブを一体化。 接続中(バルブ開放時)の不意な離脱を防止するスリーブロック機構を装備。
    用途低圧用流体水、作動油、空気、ガス取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真ちゅう使用温度範囲(℃)-5~+120バルブ構造片路開閉型材質(シール)【カプラ部】ふっ素ゴム、【ボールバルブ部】ふっ素樹脂耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
r20特集
おすすめ人気ランキング
カプラー/レバーカップリング