絞り込み
分岐数
  • 2
  • 1(5)
  • 3(16)
  • 4(7)
  • 5(7)
  • 6(1)
  • 10(1)
  • -(3)
使用流体
  • 圧縮空気(2)
  • 空気(26)
ねじ径
  • 1/4(3)
  • 1/2(4)
  • その他(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.0015(1)
  • 1(4)
  • 1.2(1)
  • 1.5(16)
  • 1.6(3)
  • 2.5(1)
  • 3(2)
材質
  • アルミ(7)
  • スチール(15)
  • 亜鉛合金(1)
  • 樹脂(1)
  • 黄銅(真鍮)(4)
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](5)
  • 日東工器(4)
  • CEJN(セイン)(4)
  • SK11(4)
  • 千代田通商(2)
  • TRUSCO(2)
  • ヤマトエンジニアリング(2)
  • WTB(1)
  • マッハ(1)
モノタロウ・ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]・日東工器・CEJN(セイン)・SK11・千代田通商・TRUSCO・ヤマトエンジニアリング・WTB・マッハ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
分岐カプラとは、コンプレッサーなどに接続し、その空気圧で送り込まれる空気を分岐させるために使用する器具です。コンプレッサーは外気を取り込んで圧縮し、その圧力で空気を放出します。その際、ひとつの配管から複数に分岐させて放出することが可能。素材には鋼鉄やアルミなどが使用されます。分岐には2口や3口といったものが多いですが、それ以上に分岐させられるものあり、種類は多様です。空気取り出し口が回転するタイプなら、多方向への放出もできます。空気配管を使用する工場などで重宝される製品です。
FA現場のお役立ち情報
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分岐数から絞り込む
1(5)
2
3(16)
4(7)
5(7)
6(1)
10(1)
-(3)
  • ラインカプラー 分岐用 固定式 モノタロウ

    ラインカプラー 分岐用 固定式

    モノタロウ(232件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    エアーの集合配管に便利!
    用途エアー配管の分岐に。仕様ワンタッチタイプ材質鉄(クロムメッキ)+アルミベース最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式使用流体空気最高使用温度(℃)-20~80販売区分業務用
  • ラインカプラー 分岐用 回転式 モノタロウ

    ラインカプラー 分岐用 回転式

    モノタロウ(29件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    エアーの集合配管に便利!エアーの取り出し口が回転します。
    用途エアー配管の分岐に。仕様ワンタッチタイプ材質鉄(クロムメッキ)質量(g)約430最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式使用流体空気最高使用温度(℃)-20~80販売区分業務用
  • ラインカプラー 分岐用 直線式 モノタロウ

    ラインカプラー 分岐用 直線式

    モノタロウ(24件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    エアーの集合配管に便利!
    用途エアー配管の分岐に。仕様ワンタッチタイプ材質鉄(クロムメッキ)+アルミベースねじ径PT1/4最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式使用流体空気最高使用温度(℃)-20~80販売区分業務用
  • ラインカプラ 200T型 日東工器

    ラインカプラ 200T型

    日東工器(10件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    1本の配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。
    分岐数2仕様空気簡易集合配管トラスコ品番113-3918材質鋼鉄サイズ取入口:20PM 取出口:200-20SM材質(本体)アルミニウム質量(g)272流体空気使用温度範囲(℃)-5~+60ソケットorプラグソケット+プラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0バルブの有無有(片道開閉型)耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]最小断面積(mm2)19
  • 2分配エアーターミナル固定式 WTB

    2分配エアーターミナル固定式

    WTB
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    止めキャップを外して主配管から4ヶ所に分岐できスペースにあった配管が出来ます。自由にカスタマイズ出来ます。
    用途主配管からの分岐使用が出来ます。トラスコ品番332-2318材質(本体)本体アルミ、カプラー鉄使用流体空気相手側取付サイズG1/4分岐数2最高使用圧力(kPa)1.5
  • ツインソケット SK11

    ツインソケット

    SK11
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    常圧エア配管をワンタッチで簡単に2分割、小型軽量タイプで接続部の負担軽減します。汎用常圧ワンタッチソケット・プラグで簡単に分岐します。DSLITEワンタッチソケット採用で30パーセントの小型軽量化です(メーカー従来品比)。分岐方向は一方向固定タイプです。常圧用が識別しやすいアルマイトブルーです。
    用途常圧エア配管を汎用ソケットでワンタッチで2分岐。寸法(mm)86×65×23アルマイトブルー材質(本体)(本体)アルミニウム・他/(ソケット)鋼鉄・他/(シール)NBR質量(g)212最高使用圧力(MPa)1.5使用温度(℃)-20~80適合流体空気分岐数2
  • ハイカプラエース ラインカプラ 日東工器

    ハイカプラエース ラインカプラ

    日東工器(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    1本の配管から複数の空気を取り出す事が可能。1タッチ接続。
    用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用流体空気形式2分岐配管用最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)エンジニアリングプラスチックトラスコ品番169-9067サイズ取入口/20P-PLA取出口/HA-65S×2質量(g)73使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状-バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • フリージョイント ユニバーサル2分岐カップリング 千代田通商

    フリージョイント ユニバーサル2分岐カップリング

    千代田通商
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    一つの配管口より複数のエアの取り出しが可能。 コンパクトなデザインでさまざまな場所に取り付け可能。
    分岐数2トラスコ品番158-4090材質(本体)鋼鉄質量(g)426使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5接続プラグ 接続:プラグ使用流体空気材質(ゴムシール)ニトリルゴム(NBR)
  • ツインソケット ロータリー SK11

    ツインソケット ロータリー

    SK11(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    常圧エア配管をワンタッチで簡単に2分割、小型軽量タイプで接続部の負担軽減します。汎用常圧ワンタッチソケット・プラグで簡単に分岐します。DSLITEワンタッチソケット採用で30パーセントの小型軽量化です(メーカー従来品比)。分岐方向は360度回転しホースや配管の負担を軽減したロータリータイプです。常圧用が識別しやすいアルマイトブルーです。
    用途常圧エア配管を汎用ソケットでワンタッチで2分岐。寸法(mm)82×71×23アルマイトブルー材質(本体)(本体)アルミニウム・他/(ソケット)鋼鉄・他/(シール)NBR質量(g)180最高使用圧力(MPa)1.5使用温度(℃)-20~60適合流体空気分岐数2
  • ロータリー式ラインカプラ 日東工器

    ロータリー式ラインカプラ

    日東工器(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    複数の空気取出口が360°自在に対応!ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。一つの配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。空気の取出口が360°自在に対応。その際のホースねじれもスイベル機構で解消できます。
    使用流体空気分岐数2最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)本体/真鍮・カプラ/鋼鉄トラスコ品番113-3705サイズハイカプラプラグ(20PF)質量(g)490使用温度範囲(℃)-5~+60ソケットorプラグソケット+プラグ材質(シール)ニトリルゴムバルブの有無
  • 二股カップリング ロータリー式 ヤマトエンジニアリング

    二股カップリング ロータリー式

    ヤマトエンジニアリング
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ロータリー式でカップリングが360°自在に回転
    用途●空気分岐集合配管用。適合流体空気分岐数2分岐・スイベル仕様最大使用圧力(MPa)1材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮(クロムメッキ)材質(本体)真鍮(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム(NBR)ドレン排出口BLK20耐圧力(MPa)1.5カップリングBLK型(ワンプッシュ式)ソケットワンプッシュ式
  • フリージョイントX 千代田通商

    フリージョイントX

    千代田通商
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    フルフロー設計でエア工具の性能を最大限に引き出します。 使用中誤作動によるプラグ離脱を防止するロック機構付です。 無圧ワンタッチ接続が可能です。
    形状マニホールド材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5接続ねじ1/2寸法B(mm)92.5寸法C(mm)30接続方式ワンタッチ式寸法P(mm)38使用流体圧縮空気材質(Oリング)ニトリルゴム接続ねじ種類Rc
  • ラインカプラ SK11

    ラインカプラ

    SK11
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    1本の配管から2本のエアーを取り出します。ワンタッチ着脱で操作性、作業性が抜群です。取り付けスペースをとらず、高作業環境を保持します。
    用途ラインカプラ2分岐配管用(取入口1/4インチハイカプラ(プラグ)、取出口1/4インチハイカプラ(ソケット))。仕様2分岐配管用材質本体:アルミニウム・鋼鉄(プラグ・ソケット) パッキン(ゴム):ニトリルゴム(NBR)ねじ径取入口1/4最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式適合流体空気分岐数2エア取入口1/4インチハイカプラ
  • マニホールドソケット ワンタッチペアソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    マニホールドソケット ワンタッチペアソケット

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。
    用途マニホールド型式PO1材質(本体)鉄鋼質量(g)250使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)38.5寸法D(Φmm)25寸法B(mm)55.7寸法C(mm)40寸法W(mm)69.7使用流体空気寸法E(Φmm)7.5耐圧力(MPa)2材質(ゴム)NBR分岐数2ソケット形状ワンタッチアダプタタイプ20型
  • マニホールドソケット(ミニエス) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    マニホールドソケット(ミニエス)

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。
    用途マニホールド分岐数2アダプタタイプミニエス型使用流体空気寸法D(Φmm)18.5寸法F(Φmm)6材質(本体)鉄鋼、アルミ最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2材質(ゴム)NBR使用温度範囲(℃)-20~60
  • Rラインカプラ RT型 SK11

    Rラインカプラ RT型

    SK11
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    1つの空気源から複数の空気配管が得られます。1本のエア配管から同時に2本のエアー取り出しが可能です。ホースのネジレもスイベル機構で完全追放します。
    用途ツインカプラ2分岐配管用(取入口1/4インチハイカプラ・取出口ソケット2ヶ所)。適合流体空気仕様2分岐配管用、防塵キャップ付常用圧力(MPa)1.5空気取入口1/4インチハイカプラ
  • ロータリー式フルブローラインカプラ 日東工器

    ロータリー式フルブローラインカプラ

    日東工器(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    複数の空気取出方向が360°自由自在。 低圧損・大流量のフルブローカプラの集合配管タイプ
    用途低圧用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)亜鉛合金使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • 分岐カップリング(高圧用) ヤマトエンジニアリング

    分岐カップリング(高圧用)

    ヤマトエンジニアリング
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    空気分岐集合配管用です。
    用途建築用高圧コンプレッサーに。分岐カップリングに。仕様取入口:1最高使用圧力(MPa)2.5使用流体高圧縮空気分岐数2取出口2
  • マニホールドソケット ワンタッチペアロータリソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    マニホールドソケット ワンタッチペアロータリソケット

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。
    用途マニホールド型式POR1材質(本体)鉄鋼質量(g)355使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)38寸法D(Φmm)25寸法B(mm)51.7寸法C(mm)50.5寸法W(mm)77使用流体空気寸法E(Φmm)7.5耐圧力(MPa)2材質(ゴム)NBR分岐数2ソケット形状ワンタッチアダプタタイプ20型
  • マルチリンク メネジアダプター CEJN(セイン)

    マルチリンク メネジアダプター

    CEJN(セイン)
    18,980税込20,878
    1個
    34日以内出荷
    複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。拡張用ユニットにより、分岐数の増設が可能です。
    用途複数の取出口が必要な空気配管用。材質鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気相手側取付サイズG1/2メネジ
  • 高圧分配用カプラ マッハ

    高圧分配用カプラ

    マッハ
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    高圧空気圧力専用です。1本の配管から2分岐できます。ワンタッチで接続できます。
    用途工場、現場などでの高圧空気のエア分配・配管用材質鉄、アルミニウム最高使用圧力(MPa)3使用流体圧縮空気分岐数2分岐
  • 高圧ロータリーペアソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    高圧ロータリーペアソケット

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    高圧釘打機専用ソケット分配配管です。ソケット部は一般(1.5Mpa以下の空圧機器用)のソケットとの誤接続を防ぐ為、特殊形状となっています。1つの空気供給ソケットをワンタッチで2分配にでき、効率よく作業が出来ます。ソケット部は360度回転するロータリー式で作業性が良く、ホースの屈折を軽減します。
    用途エアー配管継手。使用温度(℃)-5~+60最高圧力(MPa)3適合流体空気分岐数2
  • マニホールドソケット(ダイフロー)ペアソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    マニホールドソケット(ダイフロー)ペアソケット

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    8,898税込9,788
    1個
    8日以内出荷
    ダイフローソケットがマニホールドになって登場! ダイフロー部分で360度回転可能。 分岐時でも圧力・流量の損失を最大限削減し、無駄なく供給できます。
    用途ダイフローソケット、マニホールド型式PDF-1材質(本体)鉄鋼、アルミ質量(g)265使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)91寸法D(mm)43寸法B(mm)71寸法C(mm)35寸法W(mm)65使用流体空気耐圧力(MPa)2材質(ゴム)NBR分岐数2
  • シリーズ320 eSafe CEJN(セイン)

    シリーズ320 eSafe

    CEJN(セイン)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。スイベル機構により取出口を自在に調整可能です。拡張用ユニットにより、分岐数の増設が可能です。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管。使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.6材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)種別マルチ・リンク使用温度範囲(℃)-20~100エア取入口G1/2メネジ
  • シリーズ310 eSafe CEJN(セイン)

    シリーズ310 eSafe

    CEJN(セイン)
    13,980税込15,378
    1個
    20日以内出荷
    残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。
    用途空圧工具、空圧機器、複数に分岐する空気集合配管用。使用流体空気相手側取付サイズG1/2オネジ最高使用圧力(MPa)1.6材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)種別マルチ・リンク使用温度範囲(℃)-20~100エア取入口G1/2インチメネジ
  • シリーズ315 eSafeカップリング マルチ・リンク CEJN(セイン)

    シリーズ315 eSafeカップリング マルチ・リンク

    CEJN(セイン)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。スイベル機構により取出口を自在に調整可能です。残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。取出口は拡張ユニットを使用することで随時増設可能です。
    用途空圧工具、空圧機器、複数に分岐する空気集合配管接続部のサイズG1/2メネジ材質(本体)鋼鉄材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気
  • オートロック・スウィングロータリーペアーカプラ TRUSCO

    オートロック・スウィングロータリーペアーカプラ

    TRUSCO
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    分岐数2トラスコ品番328-7459質量(g)340使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気
  • オートロック・スウィングペアーカプラ TRUSCO

    オートロック・スウィングペアーカプラ

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    分岐数2トラスコ品番328-7467質量(g)330使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気プラグ(DPM-2)M11 P1.0

カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります

分岐カプラー