絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- 千代田通商(56)
- STAUBLI(12)
- 日東工器(10)
- SK11(10)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](9)
- CEJN(セイン)(6)
- マキタ(5)
- ヤマトエンジニアリング(4)
- NAC(長堀工業)(3)
- THB(3)
- エスコ(2)
- TRUSCO(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- フジマック(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- JTC(1)
- SUN UP(1)
- WTB(1)
- マッハ(1)
モノタロウ・千代田通商・STAUBLI・日東工器・SK11・ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]・CEJN(セイン)・マキタ・ヤマトエンジニアリング・NAC(長堀工業)・THB・エスコ・TRUSCO・HiKOKI(ハイコーキ)・フジマック・PISCO(ピスコ)・JTC・SUN UP・WTB・マッハ
商品豆知識
「分岐数」から絞り込む
![マニホールドソケット ワンタッチペアソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71458127-210922-02.jpg)
マニホールドソケット ワンタッチペアソケット
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥3,698税込¥4,0681個当日出荷1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。用途マニホールド型式PO1材質(本体)鉄鋼質量(g)250使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)38.5寸法D(Φmm)25寸法B(mm)55.7寸法C(mm)40寸法W(mm)69.7使用流体空気寸法E(Φmm)7.5耐圧力(MPa)2材質(ゴム)NBR分岐数2ソケット形状ワンタッチアダプタタイプ20型
分岐ソケットDSLITE
SK11¥5,598税込¥6,1581個当日出荷ダイセンDSLITEソケット採用でコンパクトで軽量に分岐配管ができます。軽量だから元配管に負担が少ないです。純日本製なので高品質・高耐久です。用途エアー配管を複数に分岐。仕様3連材質ソケット・プラグ:鋼鉄、他形状丸型ストレート固定形状材質(本体)アルミニウム質量(g)307タイプソケット・プラグ形状:常圧汎用使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気
ツインソケット高圧
SK11¥6,998税込¥7,6981個当日出荷高圧エア配管をワンタッチで簡単に2分割、小型軽量タイプで接続部の負担軽減します。建築用高圧ワンタッチソケット・プラグで簡単に分岐します。 DSLITEワンタッチソケット採用で30パーセントの小型軽量化です(メーカー社従来品比)。分岐方向は一方向固定タイプです。建築高圧用が識別しやすいアルマイトレッドです。用途建築用高圧エア配管を汎用ソケットでワンタッチで2分岐。寸法(mm)93×65×23色アルマイトレッド材質(本体)アルミニウム、他質量(g)256使用温度範囲(℃)-5~60材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)3接続方式ワンタッチ式使用流体圧縮空気材質(ソケット)鋼鉄・他
フリージョイント4 5WAY 8mm
千代田通商¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から翌々日出荷適合チューブ外径(Φmm)8種類フリージョイント寸法N(mm)21.5寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4
フリージョイント4 4WAY 6mm
千代田通商¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から翌々日出荷適合チューブ外径(Φmm)6種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法F(mm)34寸法B(mm)46寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5
フリージョイント3 2WAY 6mm
千代田通商¥2,698~税込¥2,968~1個翌々日出荷適合チューブ外径(Φmm)6種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法F(mm)34寸法B(mm)46寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5
フリージョイント2 5WAY R1/4
千代田通商¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷トラスコ品番808-3629質量(g)400.4種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法A(mm)144寸法F(mm)34寸法E(mm)130寸法B(mm)46寸法C(mm)39.5寸法P(mm)21寸法M(mm)25.5寸法N(mm)21.5寸法J(mm)131寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)21ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4ねじ径T3Rc1/4
フリージョイント2 2WAY R1/4
千代田通商¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷トラスコ品番808-3297質量(g)207.2種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法A(mm)81寸法F(mm)34寸法E(mm)67寸法B(mm)46寸法C(mm)39.5寸法P(mm)21寸法M(mm)25.5寸法N(mm)21.5寸法J(mm)68寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)21ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4ねじ径T3Rc1/4
ツインソケット
SUN UP¥3,500税込¥3,8501個5日以内出荷エアーコンプレッサー用パーツ。1つの吐出口を二又に分岐する際に便利。カプラーの位置を取替可能なので使い勝手に長けています。用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業に。
3連分岐カプラ
THB¥3,980税込¥4,3781個5日以内出荷ライン用としても使用できます。3連分岐カプラです。(オス 1/4 22PMタイプ、メス 1/4 22SMタイプ)用途複数のエアー工具を「同時」に使うときに色ブルー
2連分岐カプラ
THB¥2,980税込¥3,2781個5日以内出荷ライン用としても使用できます。2連分岐カプラです。(オス 1/4 22PMタイプ、メス 1/4 22SMタイプ)用途複数のエアー工具を「同時」に使うときに色ブルー
マルチリンク メネジアダプター
CEJN(セイン)¥13,980~税込¥15,378~1個34日以内出荷複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。拡張用ユニットにより、分岐数の増設が可能です。用途複数の取出口が必要な空気配管用。材質鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気相手側取付サイズG1/2メネジ
マルチリンク メネジアダプター
CEJN(セイン)¥5,998税込¥6,5981個34日以内出荷マルチリンクのエア取出口を増やすための拡張ユニットです。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。用途複数の取出口が必要な空気配管用。トラスコ品番682-9229材質鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気相手側取付サイズG1/2メネジ分岐数拡張用
高圧分配用カプラ
マッハ¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷高圧空気圧力専用です。1本の配管から2分岐できます。ワンタッチで接続できます。用途工場、現場などでの高圧空気のエア分配・配管用材質鉄、アルミニウム最高使用圧力(MPa)3使用流体圧縮空気分岐数2分岐![高圧ロータリーペアソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115451-241224-02.jpg)
高圧ロータリーペアソケット
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥7,498税込¥8,2481個当日出荷高圧釘打機専用ソケット分配配管です。ソケット部は一般(1.5Mpa以下の空圧機器用)のソケットとの誤接続を防ぐ為、特殊形状となっています。1つの空気供給ソケットをワンタッチで2分配にでき、効率よく作業が出来ます。ソケット部は360度回転するロータリー式で作業性が良く、ホースの屈折を軽減します。用途エアー配管継手。使用温度(℃)-5~+60最高圧力(MPa)3適合流体空気分岐数2
分岐集合配管配管用 マルチコネクション ATタイプ
NAC(長堀工業)¥5,898~税込¥6,488~1個6日以内出荷から30日以内出荷・一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せ、ALタイプとの互換性も完璧です。・本体の分岐が自在に対応し、ホースねじれもないロータリー形もお薦めします。材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)シリーズAT(マルチコネクション)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1最高衝撃圧力(MPa)1.5
分岐集合配管配管用 マルチコネクション ALタイプ
NAC(長堀工業)¥5,498~税込¥6,048~1個翌日出荷から6日以内出荷・一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せ、ALタイプとの互換性も完璧です。・本体の分岐が自在に対応し、ホースねじれもないロータリー形もお薦めします。材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)シリーズAL(マルチコネクション)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2
分岐カップリング(高圧用)
ヤマトエンジニアリング¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷空気分岐集合配管用です。用途建築用高圧コンプレッサーに。分岐カップリングに。仕様取入口:1最高使用圧力(MPa)2.5使用流体高圧縮空気分岐数2取出口2
MCI09ソケット G3/8オネジ
STAUBLI¥11,980税込¥13,1781個51日以内出荷高温水、冷水、熱媒体油材質真ちゅう+メッキ流体水、油温度(℃)-15~+200接続ねじ平行オネジ流量(L/min)19(V=5m/s)耐圧(bar)10流路内径(Φmm)(3部)/9
MCI209.12 プラグ G3/8メネジ
STAUBLI¥129,800税込¥142,7801個51日以内出荷高温水、冷水、熱媒体油材質真ちゅう+メッキ流体水、油温度(℃)-15~+200接続ねじ平行メネジ流量(L/min)19(V=5m/s)耐圧(bar)10カップリング12流路内径(Φmm)(3部)/9
RMI209.20プラグ G3/8メネジ
STAUBLI¥149,800税込¥164,7801個51日以内出荷高温水、冷水、熱媒体油材質真ちゅう+メッキ流体水、油温度(℃)-15~+200接続ねじ平行メネジ流量(L/min)19(V=5m/s)耐圧(bar)10カップリング20流路内径(Φmm)(3部)/9
RMI209.20ソケット G3/8メネジ
STAUBLI¥249,800税込¥274,7801個51日以内出荷高温水、冷水、熱媒体油材質真ちゅう+メッキ流体水、油温度(℃)-15~+200接続ねじ平行メネジ流量(L/min)19(V=5m/s)耐圧(bar)10カップリング20流路内径(Φmm)(3部)/9
RMI209.12プラグ G3/8メネジプレートVer
STAUBLI¥79,980税込¥87,9781個51日以内出荷高温水、冷水、熱媒体油材質真ちゅう+メッキ流体水、油温度(℃)-15~+200接続ねじ平行メネジ流量(L/min)19(V=5m/s)耐圧(bar)10カップリング12流路内径(Φmm)(3部)/9
RMI209.12プラグ G3/8メネジ
STAUBLI¥77,980税込¥85,7781個51日以内出荷高温水、冷水、熱媒体油材質真ちゅう+メッキ流体水、油温度(℃)-15~+200接続ねじ平行メネジ流量(L/min)19(V=5m/s)耐圧(bar)10カップリング12流路内径(Φmm)(3部)/9
RMI209.12ソケット G3/8メネジ
STAUBLI¥129,800税込¥142,7801個51日以内出荷高温水、冷水、熱媒体油材質真ちゅう+メッキ流体水、油温度(℃)-15~+200接続ねじ平行メネジ流量(L/min)19(V=5m/s)耐圧(bar)10カップリング12流路内径(Φmm)(3部)/9![マニホールドソケット ワンタッチソケット(4S式) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71458163-210922-02.jpg)
マニホールドソケット ワンタッチソケット(4S式)
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥7,598税込¥8,3581個9日以内出荷1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。用途マニホールド型式OL-KO4材質(本体)鉄鋼、アルミ質量(g)395使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)88.5寸法D(Φmm)63寸法B(mm)68.5寸法C(mm)40使用流体空気耐圧力(MPa)2材質(ゴム)NBR寸法W(Φmm)60分岐数4ソケット形状DS-LITEワンタッチアダプタタイプ20型![マニホールドソケット ワンタッチソケット(3S式) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71458154-210922-02.jpg)
マニホールドソケット ワンタッチソケット(3S式)
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥6,298税込¥6,9281個9日以内出荷1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。用途マニホールド型式OL-KO3材質(本体)鉄鋼、アルミ質量(g)307使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)88.5寸法D(Φmm)56寸法B(mm)68.5寸法C(mm)29使用流体空気耐圧力(MPa)2材質(ゴム)NBR寸法W(Φmm)53分岐数3ソケット形状DS-LITEワンタッチアダプタタイプ20型![マニホールドソケット(ダイフロー)ユニバーサルソケット(3連式) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71458118-210922-02.jpg)
マニホールドソケット(ダイフロー)ユニバーサルソケット(3連式)
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥16,980税込¥18,6781個12日以内出荷ダイフローソケットがマニホールドになって登場! ダイフロー部分で360度回転可能。 さらに本体も個々に360℃回転可能に! 分岐時でも圧力・流量の損失を最大限削減し、無駄なく供給できます。用途ダイフローソケット、マニホールド型式DF-U3材質(本体)鉄鋼、アルミ質量(g)350使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)64寸法D(mm)89寸法B(mm)54寸法C(mm)26寸法W(mm)109使用流体空気耐圧力(MPa)2材質(ゴム)NBR分岐数3![マニホールドソケット(ダイフロー)ペアソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71458109-210922-02.jpg)
マニホールドソケット(ダイフロー)ペアソケット
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥8,898税込¥9,7881個8日以内出荷ダイフローソケットがマニホールドになって登場! ダイフロー部分で360度回転可能。 分岐時でも圧力・流量の損失を最大限削減し、無駄なく供給できます。用途ダイフローソケット、マニホールド型式PDF-1材質(本体)鉄鋼、アルミ質量(g)265使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)91寸法D(mm)43寸法B(mm)71寸法C(mm)35寸法W(mm)65使用流体空気耐圧力(MPa)2材質(ゴム)NBR分岐数2
シリーズ320 eSafe
CEJN(セイン)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から翌々日出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。スイベル機構により取出口を自在に調整可能です。拡張用ユニットにより、分岐数の増設が可能です。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管。種別マルチ・リンク材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気エア取入口G1/2メネジ
シリーズ315 eSafe
CEJN(セイン)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。ロックリングにより、不意な分離を防止します。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。仕様圧力計表記:bar/PSIトラスコ品番818-9026種別圧力テスター材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)質量(g)596使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)7.6最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14圧力範囲(MPa)0~1
シリーズ310 eSafe
CEJN(セイン)¥4,698~税込¥5,168~1個20日以内出荷残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。用途空圧工具、空圧機器、複数に分岐する空気集合配管用。種別マルチ・リンク材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気相手側取付サイズG1/2オネジエア取入口G1/2インチメネジ
Rラインカプラ RT型
SK11¥15,980税込¥17,5781個当日出荷1つの空気源から複数の空気配管が得られます。1本のエア配管から同時に2本のエアー取り出しが可能です。ホースのネジレもスイベル機構で完全追放します。用途ツインカプラ2分岐配管用(取入口1/4インチハイカプラ・取出口ソケット2ヶ所)。仕様2分岐配管用、防塵キャップ付常用圧力(MPa)1.5空気取入口1/4インチハイカプラ適合流体空気
ツインソケット高圧ロータリー
SK11(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷高圧エア配管をワンタッチで簡単に2分割、小型軽量タイプで接続部の負担軽減します。建築用高圧ワンタッチソケット・プラグで簡単に分岐します。 DSLITEワンタッチソケット採用で30パーセントの小型軽量化です(メーカー社従来品比)。 分岐方向は360度回転しホースや配管の負担を軽減したロータリータイプです。建築高圧用が識別しやすいアルマイトレッドです。用途建築用高圧エア配管を汎用ソケットでワンタッチで2分岐。寸法(mm)88×71×23色アルマイトレッド材質(本体)アルミニウム、他質量(g)226使用温度範囲(℃)-5~60材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)3接続方式ワンタッチ式使用流体圧縮空気材質(ソケット)鋼鉄・他
高圧用スウィングロータリーペアーカプラ
フジマック¥82,980税込¥91,2781セット(5個)4日以内出荷高圧空気圧力専用です。 1本の配管から2分岐できます。 接続は無圧状態でおこなえるため女性や不慣れな方にでも安全です。 オートロック機構で確実に接続できます。 フルフロー構造でエアー流量の損失が無く、エアー工具の能力を最大限に引き出します。 ロータリー機構により360°回転できます。用途工場、現場などでの高圧空気のエア分配・配管用トラスコ品番838-5655材質真鍮、アルミニウム質量(g)350最高使用圧力(MPa)3使用流体圧縮空気
高圧用スウィングペアーカプラ
フジマック¥61,980税込¥68,1781セット(5個)4日以内出荷高圧空気圧力専用です。 1本の配管から2分岐できます。 接続は無圧状態でおこなえるため女性や不慣れな方にでも安全です。 オートロック機構で確実に接続できます。 フルフロー構造でエアー流量の損失が無く、エアー工具の能力を最大限に引き出します。用途工場、現場などでの高圧空気のエア分配・配管用トラスコ品番838-5654材質真鍮、アルミニウム質量(g)340最高使用圧力(MPa)3使用流体圧縮空気
シリーズ315 eSafeカップリング マルチ・リンク
CEJN(セイン)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から翌々日出荷複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。スイベル機構により取出口を自在に調整可能です。残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。取出口は拡張ユニットを使用することで随時増設可能です。用途空圧工具、空圧機器、複数に分岐する空気集合配管接続部のサイズG1/2メネジ材質(本体)鋼鉄材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気





![マニホールドソケット ワンタッチペアソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71458127-210922-02.jpg)














![高圧ロータリーペアソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115451-241224-02.jpg)









![マニホールドソケット ワンタッチソケット(4S式) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71458163-210922-02.jpg)
![マニホールドソケット ワンタッチソケット(3S式) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71458154-210922-02.jpg)
![マニホールドソケット(ダイフロー)ユニバーサルソケット(3連式) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71458118-210922-02.jpg)
![マニホールドソケット(ダイフロー)ペアソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71458109-210922-02.jpg)