絞り込み
材質
- アルミ(1)
- ステンレス(1)
- 樹脂(1)
呼び径(mm)
- 20(1)
- 25(1)
- 32(1)
- 40(1)
- 50(1)
呼び径(inch)
- 1(6)
- 2(7)
- 3(7)
使用流体
- 薬品(1)
ねじ径
- 1/2(7)
- 3/4(12)
- 1(11)
- 1-1/4(11)
- 1-1/2(11)
- 2(12)
- 2-1/2(8)
- 3(10)
最高使用圧力(MPa)
- 0.88(1)
- 1.08(1)
- 1.6(1)
- 1.76(1)
0.88・1.08・1.6・1.76
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(24)
- フルネスジャパン(51)
- TOYOX(トヨックス)(49)
- 小澤物産(OZC)(44)
- RS PRO(37)
- 岩崎製作所(36)
- 日東工器(30)
- 大塔テック(24)
- SK11(20)
- コンサス(12)
- カクイチ(6)
- INAX(LIXIL)(1)
「材質」から絞り込む
アルミ(1)
ステンレス(1)
樹脂(1)
![ダストプラグ[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49935962-180219-02.jpg)
ダストプラグ[ステンレス]
エスコ¥1,460~税込¥1,606~1個翌日出荷化学、石油化学産業、製鉄、食品プラントetc幅広くご使用いただけます。材質ステンレス(SUS316)形状プラグ使用温度範囲(℃)-40℃~95最高使用圧力(MPa)1.6適合流体腐食性媒体(混合物/濃度による)
雄ねじカップリング(アルミ製)
エスコ¥3,750~税込¥4,125~1個翌日出荷配管及びホース端末金具の雌ねじ部に取り付けて使用するタイプです。 カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。 液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体が搬送できます。 石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用できるカップリングです。






![ダストプラグ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49935962-180219-02.jpg)