絞り込み
最高使用圧力(MPa)
0.2・0.5・0.7・0.78・0.88・0.9・1・1.08・1.1・1.4・1.5・1.6・1.76・1.8
ブランド
モノタロウ・フルネスジャパン・TOYOX(トヨックス)・小澤物産(OZC)・RS PRO・岩崎製作所・日東工器・大塔テック・SK11・エスコ・コンサス・カクイチ・INAX(LIXIL)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
352件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • マックスロック MAX-DP ブラス(BRS) ダストプラグ フルネスジャパン

    マックスロック MAX-DP ブラス(BRS) ダストプラグ

    フルネスジャパン
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。
    材質(本体)ブラス(BRS)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マックスロック MAX-E ブラス(BRS) ホースシャンクxアダプター フルネスジャパン

    マックスロック MAX-E ブラス(BRS) ホースシャンクxアダプター

    フルネスジャパン
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。
    材質(本体)ブラス(BRS)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マックスロック MAX-F ブラス(BRS) オスネジ(R)xアダプター フルネスジャパン

    マックスロック MAX-F ブラス(BRS) オスネジ(R)xアダプター

    フルネスジャパン
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。
    材質(本体)ブラス(BRS)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マックスロック MAX-A ブラス(BRS) メスネジ(Rc)xアダプター フルネスジャパン

    マックスロック MAX-A ブラス(BRS) メスネジ(Rc)xアダプター

    フルネスジャパン
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。
    材質(本体)ブラス(BRS)RoHS指令(10物質対応)対応
  • レバーカップリング[メス] カクイチ

    レバーカップリング[メス]

    カクイチ
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    樹脂ホースをセットし易くしたアルミ材質のアダプターです。
    用途各種液体・粉体・気体の搬送材質(本体)ステンレス鋳物[SCS14(SUS316)[]流体液体・粉体・気体ガスケットNBR
  • レバーカップリング[オス] カクイチ

    レバーカップリング[オス]

    カクイチ
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    樹脂ホースをセットし易くしたアルミ材質のアダプターです。
    用途各種液体・粉体・気体の搬送材質(本体)ステンレス鋳物[SCS14(SUS316)[]流体液体・粉体・気体ガスケットNBR
  • 継っ手カップリング 鉄製[メス] カクイチ

    継っ手カップリング 鉄製[メス]

    カクイチ
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
    用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送材質(本体)鉄(ディスゴ処理)流体液体、粉体、気体、食品、化学薬品接続方式ワンタッチ式材質(Oリング)CR(クロロプレンゴム)
  • 継っ手カップリング 鉄製[オス] カクイチ

    継っ手カップリング 鉄製[オス]

    カクイチ
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
    用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送材質(本体)鉄(ディスゴ処理)流体液体、粉体、気体、食品、化学薬品接続方式ワンタッチ式
  • パロットカップリン用安全ピン(チェーン付) 鉄 大塔テック

    パロットカップリン用安全ピン(チェーン付) 鉄

    大塔テック
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
    用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送材質流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品接続方式ワンタッチ式RoHS指令(10物質対応)対応
  • パロットカップリング 継っ手 ステンレス製(SUS304) VC メス用ダストキャップ 大塔テック

    パロットカップリング 継っ手 ステンレス製(SUS304) VC メス用ダストキャップ

    大塔テック
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
    用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送材質(本体)ステンレス(SUS304)流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品接続方式ワンタッチ式RoHS指令(10物質対応)対応
  • パロットカップリング 継っ手 ステンレス製(SUS304) VT ガスネジタイプ雄 大塔テック

    パロットカップリング 継っ手 ステンレス製(SUS304) VT ガスネジタイプ雄

    大塔テック
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
    用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送材質(本体)ステンレス(SUS304)流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品接続方式ワンタッチ式RoHS指令(10物質対応)対応
  • パロットカップリング 継っ手 ステンレス製(SUS304) VW ガス管溶接タイプ雄 大塔テック

    パロットカップリング 継っ手 ステンレス製(SUS304) VW ガス管溶接タイプ雄

    大塔テック
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
    用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送材質(本体)ステンレス(SUS304)流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品接続方式ワンタッチ式RoHS指令(10物質対応)対応
  • パロットカップリング 継っ手 ステンレス製(SUS304) VN ホースニップルタイプ雄 大塔テック

    パロットカップリング 継っ手 ステンレス製(SUS304) VN ホースニップルタイプ雄

    大塔テック
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
    用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送材質(本体)ステンレス(SUS304)流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品接続方式ワンタッチ式RoHS指令(10物質対応)対応
  • パロットカップリング 継っ手 ステンレス製(SUS304) MF JIS10Kフランジタイプ雌 大塔テック

    パロットカップリング 継っ手 ステンレス製(SUS304) MF JIS10Kフランジタイプ雌

    大塔テック
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
    用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送材質(本体)ステンレス(SUS304)流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品接続方式ワンタッチ式RoHS指令(10物質対応)対応
  • パロットカップリング 継っ手 ステンレス製(SUS304) MT ガスネジタイプ雌 大塔テック

    パロットカップリング 継っ手 ステンレス製(SUS304) MT ガスネジタイプ雌

    大塔テック
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
    用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送材質(本体)ステンレス(SUS304)流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品接続方式ワンタッチ式RoHS指令(10物質対応)対応
  • パロットカップリング 継っ手 ステンレス製(SUS304) MW ガス管溶接タイプ雌 大塔テック

    パロットカップリング 継っ手 ステンレス製(SUS304) MW ガス管溶接タイプ雌

    大塔テック
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
    用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送材質(本体)ステンレス(SUS304)流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品接続方式ワンタッチ式RoHS指令(10物質対応)対応
  • パロットカップリング 継っ手 鉄製 MF JIS10Kフランジタイプ雌 大塔テック

    パロットカップリング 継っ手 鉄製 MF JIS10Kフランジタイプ雌

    大塔テック
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
    用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送材質(本体)鉄(ディスゴ処理)流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品接続方式ワンタッチ式RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムロック カプラー ダストキャップ ブロンズ BR[634-B] TOYOX(トヨックス)

    カムロック カプラー ダストキャップ ブロンズ BR[634-B]

    TOYOX(トヨックス)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。異物混入を防ぎ、残留物の液漏れを防止する着脱式継手
  • カムロック アダプター ダストプラグ ブロンズ BR[634-A] TOYOX(トヨックス)

    カムロック アダプター ダストプラグ ブロンズ BR[634-A]

    TOYOX(トヨックス)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。異物混入を防ぎ、残留物の液漏れを防止する着脱式継手
  • アームロックカップリング SW 溶接アダプタ ステンレス コンサス

    アームロックカップリング SW 溶接アダプタ ステンレス

    コンサス
    3,188税込3,507
    1個
    6日以内出荷
    流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。
    用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)ステンレス316
  • アームロックカップリング type-DP ダストプラグ ステンレス コンサス

    アームロックカップリング type-DP ダストプラグ ステンレス

    コンサス
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。
    用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)SCS14A材質(ガスケット)NBR
  • アームロックカップリング type-DC ダストキャップ ステンレス コンサス

    アームロックカップリング type-DC ダストキャップ ステンレス

    コンサス
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。
    用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)SCS14A材質(ガスケット)NBR
  • アームロックカップリング type-E ホースシャンクアダプター ステンレス コンサス

    アームロックカップリング type-E ホースシャンクアダプター ステンレス

    コンサス
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。
    用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)SCS14A材質(ガスケット)NBR
  • ダブルロック ダストキャップ[OZ-DCDW]  ステンレス 小澤物産(OZC)

    ダブルロック ダストキャップ[OZ-DCDW] ステンレス

    小澤物産(OZC)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
    用途アダプターに取り付け、傷から守り、蓋となることで異物混入を防止します材質ステンレスタイプダストキャップ
  • ダブルロック オスネジ型カプラー[OZ-BDW] ステンレス 小澤物産(OZC)

    ダブルロック オスネジ型カプラー[OZ-BDW] ステンレス

    小澤物産(OZC)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
    用途配管などのメスネジ部に取り付けて使用するカプラーです。材質ステンレスタイプオスネジ型カプラー
  • 黄銅製 レバーカップリング ダストプラグ(Type-H) 岩崎製作所

    黄銅製 レバーカップリング ダストプラグ(Type-H)

    岩崎製作所
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    レバーカップリング用オスキャップ(Type-H)です。カムロックメス(レバー側)用に取り付けできるキャップです。
    材質黄銅
  • 黄銅製 レバーカップリング ダスト キャップ(Type-G) 岩崎製作所

    黄銅製 レバーカップリング ダスト キャップ(Type-G)

    岩崎製作所
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    レバーカップリング用メスキャップ(Type-G)です。カムロックオス用に取り付けできるキャップです。
    材質黄銅
  • 黄銅製 レバーカップリング ホースシャンクアダプター(Type-E) 岩崎製作所

    黄銅製 レバーカップリング ホースシャンクアダプター(Type-E)

    岩崎製作所
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    レバーカップリング用ホースシャンクアダプター(Type-E)です。カムロックオスとタケノコの構成となっている金具。
    材質黄銅
  • 黄銅製 管用テーパネジ男(R)カプラー(Type-B) 岩崎製作所

    黄銅製 管用テーパネジ男(R)カプラー(Type-B)

    岩崎製作所
    3,500税込3,850
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    レバーカップリング用オスネジカプラ―(Type-B)です。カムロックメスとガスネジオス(テーパーネジ規格R)の構成となっている媒介金具。
    材質黄銅
  • マックスロックホースシャンクアダプターポリプロピレン フルネスジャパン

    マックスロックホースシャンクアダプターポリプロピレン

    フルネスジャパン
    1,188税込1,307
    1個
    当日出荷
    マックスロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 マックスロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。
    材質(本体)ポリプロピレン
  • マックスロック雄ネジアダプターポリプロピレン フルネスジャパン

    マックスロック雄ネジアダプターポリプロピレン

    フルネスジャパン(1件のレビュー)
    1,268税込1,395
    1個
    当日出荷
    マックスロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 マックスロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。
    材質(本体)ポリプロピレン
  • マイクロカプラ SK11

    マイクロカプラ

    SK11
    759税込835
    1個
    当日出荷
    超小型・軽量で最小スペースでの配管に最適です。プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続です。内径4mmチューブ用です。
    用途小型空圧機器、自動制御機器、理化学機器等のエアー配管接続。仕様L型チューブ取付用常用圧力(MPa)1適合流体空気相手側チューブサイズ(Φmm)内径4
  • パージプラグ SK11

    パージプラグ

    SK11
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    カプラ切り離し時の不快音とホースの反動現象を解消します。カプラの切り離し時にプラグ側のホース内残圧を徐々に排出し、不快な音とホース反動現象を解消します。独自設計の排気方式によって、残圧は短時間に静かに排気します。独特のシンプルな残圧排気(パージ)弁構造を採用しているため、機能劣化が起きにくいです。使用圧力が高い場合や、長いホースを使用する場合でも、安心して使用できます。
    用途エアー配管用継ぎ手(パージプラグ)。仕様ホース取付用材質本体:鋼鉄 シール:ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1適合流体空気メッキクロームメッキ
  • Rナットカプラ SK11

    Rナットカプラ

    SK11
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ソケット部の回転機構で、ホースのねじれを手元で一挙に解消します。引掛けの原因となるホースバンド締め付けネジの突出がありません。ホースへの取り付けはニップルに差し込み、ナットを締めるだけで完了します。自動開閉バルブ内蔵です。
    用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。材質本体:鋼鉄 シール:NBR最高使用圧力(MPa)1.5ホース径(Φmm)取付:8×12・8.5×12.5適合流体空気メッキクロームメッキ
  • Rナットカプラ SK11

    Rナットカプラ

    SK11
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ソケット部の回転機構で、ホースのねじれを手元で一挙に解消します。引掛けの原因となるホースバンド締め付けネジの突出がありません。ホースへの取り付けはニップルに差し込み、ナットを締めるだけで完了します。自動開閉バルブ内蔵です。
    用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。材質本体:鋼鉄 シール:NBR最高使用圧力(MPa)1.5ホース径(Φmm)取付:6.5×10適合流体空気メッキクロームメッキ
  • ロータリプラグ SK11

    ロータリプラグ

    SK11
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    空気工具・機器類の作業をスムーズにします。本体に45度の角度を設け、ホースから伝わる煩わしい負担を解消します。本体構造のシンプル化によってコンパクト設計を実現しています。耐ダスト性を考慮した新設計によって、耐久性がさらにアップしました。
    用途エアー配管継手(ロータリープラグ)。材質本体:鋼鉄適合流体空気
  • 雄ねじカップリング(アルミ製) エスコ

    雄ねじカップリング(アルミ製)

    エスコ
    3,750税込4,125
    1個
    翌日出荷
    配管及びホース端末金具の雌ねじ部に取り付けて使用するタイプです。 カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。 液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体が搬送できます。 石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用できるカップリングです。
  • プラグ用チェーン(ステンレス製) エスコ

    プラグ用チェーン(ステンレス製)

    エスコ
    610税込671
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA462DY-1
  • 雄ねじプラグ(ステンレス製) エスコ

    雄ねじプラグ(ステンレス製)

    エスコ
    3,170税込3,487
    1個
    翌日出荷
    形状プラグ
  • 雌ねじプラグ(ステンレス製) エスコ

    雌ねじプラグ(ステンレス製)

    エスコ
    3,360税込3,696
    1個
    翌日出荷
    形状プラグ

カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります

レバーカップリング