絞り込み
最高使用圧力(MPa)
0.2・0.5・0.7・0.78・0.88・0.9・1・1.08・1.1・1.4・1.5・1.6・1.76・1.8
ブランド
- モノタロウ(24)
- フルネスジャパン(51)
- TOYOX(トヨックス)(49)
- 小澤物産(OZC)(44)
- RS PRO(37)
- 岩崎製作所(36)
- 日東工器(30)
- 大塔テック(24)
- SK11(20)
- エスコ(17)
- コンサス(12)
- カクイチ(6)
- INAX(LIXIL)(1)
モノタロウ・フルネスジャパン・TOYOX(トヨックス)・小澤物産(OZC)・RS PRO・岩崎製作所・日東工器・大塔テック・SK11・エスコ・コンサス・カクイチ・INAX(LIXIL)
「材質」から絞り込む
![ダストプラグ[OZ-DP] ブロンズ 小澤物産(OZC)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20762753-160104-04.jpg)
ダストプラグ[OZ-DP] ブロンズ
小澤物産(OZC)¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください用途カプラーに装着して異物が入ることを防ぐプラグです。ソケットorプラグプラグ接続方式ワンタッチ式![オスネジ型カプラー[OZ-B] ブロンズ 小澤物産(OZC)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20762656-160622-02.jpg)
オスネジ型カプラー[OZ-B] ブロンズ
小澤物産(OZC)¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から3日以内出荷レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください用途配管などのメスネジ部に取り付けて使用するカプラーです。接続方式ワンタッチ式![ダストキャップ[OZ-DC] ブロンズ 小澤物産(OZC)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20762473-160104-04.jpg)
ダストキャップ[OZ-DC] ブロンズ
小澤物産(OZC)¥5,398~税込¥5,938~1個3日以内出荷レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください用途アダプターに取り付け、傷から守り、蓋となることで異物混入を防止します接続方式ワンタッチ式![ホースシャンクアダプター[OZ-E] ブロンズ 小澤物産(OZC)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20762403-160104-04.jpg)
ホースシャンクアダプター[OZ-E] ブロンズ
小澤物産(OZC)(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から3日以内出荷レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください用途液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体の搬送。接続方式ワンタッチ式![ダブルロック ダストキャップ[OZ-DCDW] アルミニウム 小澤物産(OZC)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17164674-150414-02.jpg)
ダブルロック ダストキャップ[OZ-DCDW] アルミニウム
小澤物産(OZC)(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個3日以内出荷レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください用途アダプターに取り付け、傷から守り、蓋となることで異物混入を防止します材質アルミニウムタイプダストキャップ![ダブルロック メスネジ型カプラー[OZ-DDW] アルミニウム 小澤物産(OZC)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17164638-150414-02.jpg)
ダブルロック メスネジ型カプラー[OZ-DDW] アルミニウム
小澤物産(OZC)¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください材質アルミニウムタイプメスネジ型カプラー![ダブルロック オスネジ型カプラー[OZ-BDW] アルミニウム 小澤物産(OZC)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17164552-150414-02.jpg)
ダブルロック オスネジ型カプラー[OZ-BDW] アルミニウム
小澤物産(OZC)¥6,498~税込¥7,148~1個3日以内出荷レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください用途配管などのメスネジ部に取り付けて使用するカプラーです。材質アルミニウムタイプオスネジ型カプラー
レバーロックカプラ LF型 プラグ
日東工器¥2,998~税込¥3,298~1個翌日出荷から5日以内出荷軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。用途低圧用取り付け形状めねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット
レバーロックカプラ LE型 プラグ
日東工器¥2,998~税込¥3,298~1個翌日出荷から4日以内出荷軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。用途低圧用取り付け形状ホース取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット
レバーロックカプラ LC型 ソケット
日東工器(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から6日以内出荷軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。用途低圧用取り付け形状ホース取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
レバーロックカプラ LB型 ソケット
日東工器¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から4日以内出荷軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。用途低圧用使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
レバーロックカプラ プラグ (メネジ取付用)
日東工器¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から翌日出荷材質(本体)銅合金流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8
レバーロックカプラ プラグ(ホース取付用)
日東工器¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)銅合金流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7
レバーロックカプラ ソケット LC型(ホース取付用)
日東工器¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から翌日出荷材質(本体)銅合金流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7
レバーロックカプラ ソケット L-SD型 (ソケット用キャップ)
日東工器¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)ステンレス流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ソケット用キャップバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7
【衛生カムロック媒介】アルミ製 衛生女×カムロック男
岩崎製作所¥6,398税込¥7,0381個翌々日出荷衛生ねじ男の吐出口をワンタッチレバーカップリングの男規格に変換するアルミ製の媒介金具です材質アルミ製呼び径(A)【衛生側】50口径(A)【カムロック側】50
レバーロックカプラ
日東工器¥3,798税込¥4,1781個当日出荷軽いレバー操作で液体・気体・粉体-の搬送に、幅広く使用できるカプラです。端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。「特殊リップパッキン」を採用(ただし、3/4inch、1inchは除く)レバー操作荷重の低減と接続時の耐張力も優れています。接続寸法は米軍規格A-A-59326に準じています。トラスコ品番120-7059サイズ1 1/2材質(本体)ステンレス質量(g)575流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)24寸法C(mm)40寸法T(mm)R1 1/2最大締付トルク(N・m[kgf・cm])260[2652]寸法Lp(mm)80寸法Bp(Φmm)36.5寸法Hp(mm)八角58耐圧力(MPa)2.7
RS PRO 空圧エルボねじ対チューブアダプタ
RS PRO¥21,980税込¥24,1781袋(10個)7日以内出荷仕様ネジ接続 = 1/4 in Maleカップリングジェンダー = オススレッドサイズ = 1/4インチメーカーシリーズ = 70116接続タイプ = ネジ, チューブニップルホース接続 = 10mm材料 = ニッケルめっき真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 空圧エルボねじ対チューブアダプタ
RS PRO¥15,980税込¥17,5781袋(10個)7日以内出荷仕様ネジ接続 = 1/8 in Maleカップリングジェンダー = オススレッドサイズ = 1/8インチメーカーシリーズ = 70116接続タイプ = ネジ, チューブニップルホース接続 = 8mm材料 = ニッケルめっき真鍮RoHS指令(10物質対応)対応















![ダストプラグ[OZ-DP] ブロンズ 小澤物産(OZC)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20762753-160104-04.jpg)
![オスネジ型カプラー[OZ-B] ブロンズ 小澤物産(OZC)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20762656-160622-02.jpg)
![ダストキャップ[OZ-DC] ブロンズ 小澤物産(OZC)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20762473-160104-04.jpg)
![ホースシャンクアダプター[OZ-E] ブロンズ 小澤物産(OZC)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20762403-160104-04.jpg)
![ダブルロック ダストキャップ[OZ-DCDW] アルミニウム 小澤物産(OZC)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17164674-150414-02.jpg)
![ダブルロック メスネジ型カプラー[OZ-DDW] アルミニウム 小澤物産(OZC)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17164638-150414-02.jpg)
![ダブルロック オスネジ型カプラー[OZ-BDW] アルミニウム 小澤物産(OZC)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17164552-150414-02.jpg)