絞り込み
材質
- アルミ(15)
- ステンレス(14)
- 樹脂(7)
- 銅(13)
呼び径(inch)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
使用流体
- 水(29)
- 油(29)
- 空気(29)
- 粒体・粉体(29)
- 蒸気(29)
ねじ径
- 3/4(2)
- 1(2)
- 1-1/2(2)
- 2(2)
- 2-1/2(1)
- 3(2)
- 4(2)
最高使用圧力(MPa)
- 0.2(6)
- 0.5(6)
- 0.7(6)
- 0.9(6)
- 1.1(5)
- 1.6(7)
- 1.8(23)
ブランド
- 日東工器
- モノタロウ(24)
- フルネスジャパン(51)
- TOYOX(トヨックス)(49)
- 小澤物産(OZC)(44)
- RS PRO(37)
- 岩崎製作所(36)
- 大塔テック(24)
- SK11(20)
- エスコ(17)
- コンサス(12)
- カクイチ(6)
- INAX(LIXIL)(1)
「材質」から絞り込む
アルミ(15)
ステンレス(14)
樹脂(7)
銅(13)

レバーロックカプラ ソケット (オネジ取付用)
日東工器(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷軽いレバー操作で液体・気体・粉体の搬送に、幅広く使用できるカプラです。端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。「特殊リップパッキン」を採用(ただし、3/4inch、1inchは除く)軽いレバー操作で着脱容易。接続時の耐引張力も優れています。接続寸法は米軍規格MIL-C-27487に準じています。幅広い用途に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。流体空気、水、鉱物系作動油、水蒸気、粉体最高使用圧力(MPa)1.8材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.7[27]
レバーロックカプラ ソケット (ホース取付用)
日東工器(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷軽いレバー操作で液体・気体・粉体の搬送に、幅広く使用できるカプラです。端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。「特殊リップパッキン」を採用(ただし、3/4inch、1inchは除く)軽いレバー操作で着脱容易。接続時の耐引張力も優れています。接続寸法は米軍規格MIL-C-27487に準じています。幅広い用途に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。材質(本体)アルミ合金流体空気、水、鉱物系作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.7[27]
レバーロックカプラ プラグ (オネジ取付用)
日東工器(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷流体空気、水、鉱物系作動油、水蒸気、粉体最高使用圧力(MPa)1.8材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム
レバーロックカプラ プラグ (メネジ取付用)
日東工器(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体最高使用圧力(MPa)1.8材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム
レバーロックカプラ プラグ (ホース取付用)
日東工器(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体最高使用圧力(MPa)1.8材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa)2.7
レバーロックカプラ ソケット LD型(おねじ取付用)
日東工器¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から翌日出荷流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
レバーロックカプラ ソケット (メネジ取付用)
日東工器(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から翌日出荷軽いレバー操作で液体・気体・粉体-の搬送に、幅広く使用できるカプラです。端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。「特殊リップパッキン」を採用(ただし、3/4inch、1inchは除く)軽いレバー操作で着脱容易。接続時の耐引張力も優れています。接続寸法は米軍規格MIL-C-27487に準じています。幅広い用途に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。材質(本体)アルミ合金流体空気、水、鉱物系作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8
レバーロックカプラ ソケット L-SD型 (ソケット用キャップ)
日東工器(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から4日以内出荷流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体最高使用圧力(MPa)1.8材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ソケット用キャップバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa)2.7
レバーロックカプラ(ステンレス) プラグLA型 (おねじ取付用)
日東工器(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷材質(本体)ステンレス流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7
レバーロックカプラ ソケット LC型(ホース取付用)
日東工器¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から翌日出荷材質(本体)ステンレス流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7
レバーロックカプラ プラグ L-PD型(プラグ用キャップ)
日東工器¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体最高使用圧力(MPa)1.8材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状プラグ用キャップバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa)2.7
レバーロックカプラ プラグ LA型 (おねじ取付用)
日東工器¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から翌日出荷材質(本体)銅合金流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7
レバーロックカプラ プラグ LF型(めねじ取付用)
日東工器¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷材質(本体)ステンレス流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム
レバーロックカプラ プラグ (ホース取付用)
日東工器¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)ステンレス流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7
レバーロックカプラ ソケット(オネジ取付用)
日東工器¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から翌日出荷最高使用圧力(MPa)1.8材質(本体)銅合金使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
レバーロックカプラ プラグ L-PD型(プラグ用キャップ)
日東工器¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)ステンレス流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状プラグ用キャップバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7
レバーロックカプラ LA型 プラグ
日東工器¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から8日以内出荷軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。用途低圧用取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグプラグ
レバーロックカプラ ソケット L-SD型 (ソケット用キャップ)
日東工器¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)銅合金流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ソケット用キャップバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7
レバーロックカプラ プラグ L-PD型(プラグ用キャップ)
日東工器¥9,898~税込¥10,888~1個翌日出荷から4日以内出荷材質(本体)銅合金流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状プラグ用キャップバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7
レバーロックカプラ LF型 プラグ
日東工器¥2,998~税込¥3,298~1個翌日出荷から5日以内出荷軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。用途低圧用取り付け形状めねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット
レバーロックカプラ LE型 プラグ
日東工器¥2,998~税込¥3,298~1個翌日出荷から8日以内出荷軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。用途低圧用取り付け形状ホース取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット
レバーロックカプラ LD型 ソケット
日東工器¥5,398~税込¥5,938~1個翌日出荷から8日以内出荷軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。用途低圧用取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
レバーロックカプラ LC型 ソケット
日東工器(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個翌日出荷から8日以内出荷軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。用途低圧用取り付け形状ホース取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
レバーロックカプラ LB型 ソケット
日東工器¥5,098~税込¥5,608~1個当日出荷から4日以内出荷軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。用途低圧用使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
レバーロックカプラ プラグ (メネジ取付用)
日東工器¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から翌日出荷材質(本体)銅合金流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8
レバーロックカプラ プラグ(ホース取付用)
日東工器¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)銅合金流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7
レバーロックカプラ ソケット LC型(ホース取付用)
日東工器¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から翌日出荷材質(本体)銅合金流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7
レバーロックカプラ ソケット L-SD型 (ソケット用キャップ)
日東工器¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)ステンレス流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ソケット用キャップバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7
レバーロックカプラ
日東工器¥4,298税込¥4,7281個当日出荷軽いレバー操作で液体・気体・粉体-の搬送に、幅広く使用できるカプラです。端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。「特殊リップパッキン」を採用(ただし、3/4inch、1inchは除く)レバー操作荷重の低減と接続時の耐張力も優れています。接続寸法は米軍規格A-A-59326に準じています。トラスコ品番120-7059サイズ1 1/2材質(本体)ステンレス質量(g)575流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)24寸法C(mm)40寸法T(mm)R1 1/2最大締付トルク(N・m[kgf・cm])260[2652]寸法Lp(mm)80寸法Bp(Φmm)36.5寸法Hp(mm)八角58耐圧力(MPa)2.7