絞り込み
ストローク(mm)
  • 450
  • 5(663)
  • 10(1,033)
  • 15(958)
  • 20(1,004)
  • 25(1,204)
  • 30(1,104)
  • 35(582)
  • 40(818)
  • 50(1,593)
  • 75(1,374)
  • 100(1,457)
  • 125(816)
  • 150(1,087)
  • 200(1,107)
  • 250(909)
  • 300(913)
  • 350(771)
  • 400(790)
  • 500(733)
シリンダー径(Φmm)
  • 10(8)
  • 12(1)
  • 14(8)
  • 16(24)
  • 20(100)
  • 22(8)
  • 25(102)
  • 28(6)
  • 30(3)
  • 32(130)
  • 35(5)
  • 40(160)
  • 45(2)
  • 50(127)
  • 63(92)
  • 75(20)
  • 80(59)
  • 100(85)
  • 125(22)
  • 160(3)
作動方式
  • その他(13)
  • 単動(押出)(2)
  • 複動(661)
ブランド
  • コガネイ(310)
  • ParkerTAIYO(191)
  • CKD(186)
  • 日本精器(1)
  • AirTAC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアシリンダとは円筒の中にピストンが組み込まれ、作動空気を流すことで左右・上下に動作する機器。正確に往復動作をするため、作業ロボットと組み合わせて、製品の位置決めなどが可能です。平行ハンドはシリンダで動く2本の爪により製品を挟み、所定の位置まで運ぶときに使います。エアシリンダのサイズには標準サイズとしては20から100mmほど、ストロークが25から300mmなど多様な型式があり、使用用途に応じた機器を選ぶことが可能です。平行ハンドの爪は挟むものに応じて型式と挟む力が異なり、ストロークも数種類あるため、使用条件に合った型式が選定できます。

FA現場のお役立ち情報
689件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKDSRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダCKD
7,463税込8,209
1個
当日出荷から50日以内出荷
標準シリンダ JSIシリーズ AirTAC標準シリンダ JSIシリーズAirTAC
6,698税込7,368特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
JIS標準 双方向シール構造、貯油機能搭載 アルミチューブは一体化、タイロッドなし、耐食性向上 同じ内径シリンダ、ISO15552標準シリンダより、JSI標準シリンダの長さは短い クッション能力向上 豊富なあシリーズ、多様な取付支持金具。 耐高温仕様、使用温度MAX150℃
種類一般シリンダクッション調整可能使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-00-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-00-~)CKD
8,663税込9,529
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
作動方式複動形
スリムシリンダ 複動形 SUS仕様 コガネイスリムシリンダ 複動形 SUS仕様コガネイ
29,980税込32,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-00~) CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-00~)CKD(1件のレビュー)
12,100税込13,310特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
小形セルシリンダ CKV2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CKV2-TB) CKD小形セルシリンダ CKV2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CKV2-TB)CKD
21,938税込24,132特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
小形セルシリンダ CKV2シリーズ 基本形(CKV2) CKD小形セルシリンダ CKV2シリーズ 基本形(CKV2)CKD
19,250税込21,175特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-50B~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-50B~)CKD
23,125税込25,438
1個
当日出荷から11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~)CKD
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から36日以内出荷
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~)CKD
9,525税込10,478
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-25~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-25~)CKD
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動・片ロッド形
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-00-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-00-~)CKD
11,275税込12,403
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動形・回り止め形
セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-63B~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-63B~)CKD
24,267税込26,694
1個
当日出荷から11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-Q~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-Q~)CKD
30,663税込33,729特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-32~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-32~)CKD
9,063税込9,969
1個
4日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド形
小形セルシリンダ CKV2シリーズ 軸方向フート形(CKV2-LB) CKD小形セルシリンダ CKV2シリーズ 軸方向フート形(CKV2-LB)CKD
22,775税込25,053特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
COV※2シリーズ セルシリンダ(COVN2-TF~) CKDCOV※2シリーズ セルシリンダ(COVN2-TF~)CKD
52,663税込57,929
1個
5日以内出荷から19日以内出荷
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-TA,TB-~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-TA,TB-~)CKD
9,863税込10,849
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
空気圧シリンダ 10Z-3SD40N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3SD40NParkerTAIYO
26,980税込29,678
1個
当日出荷から10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3SD32N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3SD32NParkerTAIYO
24,980税込27,478
1個
当日出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3SD20N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3SD20NParkerTAIYO
19,980税込21,978
1個
当日出荷から59日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-20~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-20~)CKD
9,563税込10,519
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動・片ロッド形
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-LB-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-LB-~)CKD
8,663税込9,529
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式複動形
空気圧シリンダ 10Z-3SD25N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3SD25NParkerTAIYO
21,980税込24,178
1個
当日出荷から24日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-50B-25~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-50B-25~)CKD
24,394税込26,833
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 一山クレビス形(SCA2-CA-63B~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ 一山クレビス形(SCA2-CA-63B~)CKD
25,278税込27,806
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
スリムシリンダ ブロック 複動形 DABL25シリーズ コガネイスリムシリンダ ブロック 複動形 DABL25シリーズコガネイ
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
ロッドレスシリンダMRCシリーズ 複動形 MRCH10シリーズ コガネイロッドレスシリンダMRCシリーズ 複動形 MRCH10シリーズコガネイ
21,980税込24,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
シリンダー径(Φmm)10作動方式複動形
スリムシリンダ 耐熱 複動形 コガネイスリムシリンダ 耐熱 複動形コガネイ
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-32~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-32~)CKD
11,750税込12,925
1個
翌々日出荷から19日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-H~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-H~)CKD
12,088税込13,297
1個
5日以内出荷から28日以内出荷
MRL2シリーズ マグネット式スパーロッドレスシリンダ CKDMRL2シリーズ マグネット式スパーロッドレスシリンダCKD
32,588税込35,847
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
COV※2シリーズ セルシリンダ(COVP2-N-A~) CKDCOV※2シリーズ セルシリンダ(COVP2-N-A~)CKD(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷から28日以内出荷
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T~)CKD
10,175税込11,193
1個
当日出荷から22日以内出荷
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-CA~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-CA~)CKD
13,513税込14,864
1個
当日出荷から16日以内出荷
作動方式複動形・エアクッション付
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-00-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-00-~)CKD
12,650税込13,915
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形・エアクッション付
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ロッド側フランジ形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ロッド側フランジ形ParkerTAIYO
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
シリンダ内径50作動方式複動形取付支持形式ロッド側フランジ形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形ParkerTAIYO
27,980税込30,778
1本
4日以内出荷
シリンダ内径50作動方式複動形取付支持形式基本形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形ParkerTAIYO(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
4日以内出荷
シリンダ内径40作動方式複動形取付支持形式基本形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-63B-25~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-63B-25~)CKD
26,164税込28,780
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
...
エアシリンダ