絞り込み
ストローク(mm)
  • 50
  • 5(663)
  • 10(1,033)
  • 15(958)
  • 20(1,004)
  • 25(1,204)
  • 30(1,104)
  • 35(582)
  • 40(818)
  • 75(1,374)
  • 100(1,457)
  • 125(816)
  • 150(1,087)
  • 200(1,107)
  • 250(909)
  • 300(913)
  • 350(771)
  • 400(790)
  • 450(689)
  • 500(733)
シリンダー径(Φmm)
  • 6(26)
  • 8(16)
  • 10(95)
  • 12(58)
  • 14(7)
  • 16(143)
  • 20(294)
  • 22(7)
  • 25(321)
  • 30(14)
  • 32(358)
  • 40(397)
  • 50(344)
  • 63(284)
  • 75(21)
  • 80(164)
  • 100(161)
  • 125(42)
  • 140(7)
  • 160(9)
作動方式
  • その他(12)
  • 単動(引込)(1)
  • 単動(押出)(18)
  • 複動(1,532)
ブランド
  • コガネイ(724)
  • CKD(505)
  • ParkerTAIYO(329)
  • 日本精器(22)
  • AirTAC(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアシリンダとは円筒の中にピストンが組み込まれ、作動空気を流すことで左右・上下に動作する機器。正確に往復動作をするため、作業ロボットと組み合わせて、製品の位置決めなどが可能です。平行ハンドはシリンダで動く2本の爪により製品を挟み、所定の位置まで運ぶときに使います。エアシリンダのサイズには標準サイズとしては20から100mmほど、ストロークが25から300mmなど多様な型式があり、使用用途に応じた機器を選ぶことが可能です。平行ハンドの爪は挟むものに応じて型式と挟む力が異なり、ストロークも数種類あるため、使用条件に合った型式が選定できます。

FA現場のお役立ち情報
1,593件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準スリムシリンダ 複動形 コガネイ標準スリムシリンダ 複動形コガネイ(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から10日以内出荷
耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。
仕様スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準給油不要ロッド先端ねじ金具なし
コンパクトシリンダSSDシリーズ CKDコンパクトシリンダSSDシリーズCKD(1件のレビュー)
6,798税込7,478特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
クランプ、圧入等の短ストローク用途に最適な極薄形コンパクトシリンダが、さらに省スペース化されて生まれたのがスーパーコンパクトシリーズです。特に、検出スイッチを本体ボディの溝にスッキリ埋め込む設計で、従来のスイッチの出張りを解消。スイッチなしの場合と占有スペースは同一です。
薄型シリンダ AirTAC薄型シリンダAirTAC
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
JIS標準 硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上 双方向シール結構、貯由機能搭載 薄型で省スペース 便利なセンサースイッチの取付が可能 多様な取付支持金具あり
使用ピストン速度(mm/s)30~500使用流体空気
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~)CKD
7,188税込7,907
1個
当日出荷から24日以内出荷
ガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズ AirTACガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズAirTAC
3,998税込4,398
1個
当日出荷から24日以内出荷
JIS標準。 用途に合わせた2種類の軸受部:ボールブッシュ:リフター、プッシャや低摩擦が要求される製造工程に適用。 すべり軸受:耐横荷重は従来のシリンダ(ストッパシリンダ)の2倍以上。耐横荷重に最適。 多種類の取付が可能(上面、側面、底面、Tスロット側面) 便利なセンサースイッチ溝
作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
ツインロッドシリンダ Bシリーズ 複動形 コガネイツインロッドシリンダ Bシリーズ 複動形コガネイ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
スクエアなスタイル、ガイド不要のコンパクト設計、ダイレクトマウントで機械装置の小形化に威力を発揮!
仕様ツインロッドシリンダ取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)-5~0作動速度範囲(mm/s)100~500
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~)CKD
6,188税込6,807特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ CKDSTR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダCKD
13,165税込14,482
1個
当日出荷から27日以内出荷
SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKDSRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダCKD
40,013税込44,014
1個
当日出荷から50日以内出荷
標準シリンダ JSIシリーズ AirTAC標準シリンダ JSIシリーズAirTAC
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
JIS標準 双方向シール構造、貯油機能搭載 アルミチューブは一体化、タイロッドなし、耐食性向上 同じ内径シリンダ、ISO15552標準シリンダより、JSI標準シリンダの長さは短い クッション能力向上 豊富なあシリーズ、多様な取付支持金具。 耐高温仕様、使用温度MAX150℃
種類一般シリンダクッション調整可能使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応
タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-32~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-32~)CKD
5,133税込5,646
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-00-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-00-~)CKD
3,850税込4,235
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
作動方式複動形
タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-20~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-20~)CKD(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
スリムシリンダ 複動形 SUS仕様 コガネイスリムシリンダ 複動形 SUS仕様コガネイ
11,980税込13,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKDSSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダCKD
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷から23日以内出荷
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-~ CKDスーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-~CKD
4,813税込5,294
1本
当日出荷から19日以内出荷
シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易
寸法N(mm)2作動方式復動形形式基本形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
空気圧シリンダ 10S-1SD ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1SDParkerTAIYO(1件のレビュー)
8,590税込9,449特価
1個
当日出荷から49日以内出荷
エアシリンダSTSシリーズ CKDエアシリンダSTSシリーズCKD
28,408税込31,249
1個
当日出荷から17日以内出荷
M.メタル軸受・高精度・高剛性・省スペースを実現した用途多彩な先端アクチュエータ。
長さ(ストローク)ショート作動方式複動・片ロッド形
ロータリクランプシリンダ AirTACロータリクランプシリンダAirTAC
5,398税込5,938
1個
当日出荷から18日以内出荷
QPQ処理したピストンロッド、スパッタに強い スクレーパを装着、粉じん環境での使用に適用 本体取付寸法と方式はACQシリーズと同じ
使用ピストン速度(mm/s)50~200使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-25~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-25~)CKD
4,372税込4,809
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
ツインロッドシリンダ 複動形 TBDA16シリーズ コガネイツインロッドシリンダ 複動形 TBDA16シリーズコガネイ
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-00~) CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-00~)CKD(1件のレビュー)
5,713税込6,284特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-40~) CKDFCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-40~)CKD
4,525税込4,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
小形セルシリンダ CKV2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CKV2-TB) CKD小形セルシリンダ CKV2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CKV2-TB)CKD
15,438税込16,982特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
小形セルシリンダ CKV2シリーズ 基本形(CKV2) CKD小形セルシリンダ CKV2シリーズ 基本形(CKV2)CKD
14,575税込16,033特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-50B~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-50B~)CKD
15,231税込16,754
1個
当日出荷から11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
両ロッドシリンダ  TRシリーズ AirTAC両ロッドシリンダ TRシリーズAirTAC
3,898税込4,288
1個
当日出荷から16日以内出荷
JIS標準。 不回転精度向上、高精度のガイド機能、給油不要。 一定の耐横荷重が可能 多種類な取付形式が可能 全て磁石付き、ストロークアジャストが可能
使用ピストン速度(mm/s)30~500使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
ステンレスミニシリンダ AirTACステンレスミニシリンダAirTAC(1件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
JIS標準 双方向シール構造、貯油機能搭載 カバーにラバークッション付、外部の衝撃力を減少 多様な取付支持金具 前後のカバーとステンレス鋼製のチューブは、かしめ構造を使用しているので、しっかり接続されていることを保証 コンパクト、外部衝撃に強いチューブを使用。耐食性向上 同一内径とストロークのシリンダ、ISO6432標準シリンダより、MFシリンダの長さは短い 豊富なシリーズ
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA20シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA20シリーズコガネイ
21,980税込24,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-16~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-16~)CKD
16,150税込17,765
1個
当日出荷から14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動・片ロッド形
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~)CKD
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から36日以内出荷
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~)CKD
4,627税込5,090
1本ほか
3日以内出荷から19日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
ジグシリンダCシリーズ CDA32 コガネイジグシリンダCシリーズ CDA32コガネイ
8,998税込9,898
1個
当日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA12シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA12シリーズコガネイ
16,980税込18,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)12作動方式複動形
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-25~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-25~)CKD
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動・片ロッド形
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-00-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-00-~)CKD
6,463税込7,109
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動形・回り止め形
セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-63B~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-63B~)CKD
16,980税込18,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
ペンシリンダ PBシリーズ AirTACペンシリンダ PBシリーズAirTAC
849税込934
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
JIS標準 小型で素早く動き、高頻度の作動環境での使用に適用。 一般的な腐食環境での使用に最適 多様な取付支持金具 豊富なシリーズ
使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
...
エアシリンダ