絞り込み
ストローク(mm)
  • 5(475)
  • 10(1,161)
  • 12(90)
  • 15(504)
  • 20(1,090)
  • 25(544)
  • 30(1,077)
  • 35(79)
  • 40(642)
  • 45(65)
  • 50(760)
  • 60(74)
  • 75(672)
  • 80(61)
  • 100(662)
  • 125(174)
  • 150(113)
  • 175(58)
  • 200(80)
  • その他(238)
シリンダー径(Φmm)
  • 12
  • 6(1,650)
  • 8(2,947)
  • 10(3,361)
  • 15(1,257)
  • 16(10,814)
  • 20(18,772)
  • 25(23,035)
  • 32(25,936)
  • 40(26,503)
  • 50(16,476)
  • 63(13,658)
  • 80(8,151)
  • 100(6,349)
  • 125(2,721)
  • 140(1,476)
  • 160(1,643)
  • 180(563)
  • 200(946)
  • 250(174)
作動方式
  • その他(13)
  • 単動(引込)(89)
  • 単動(押出)(105)
  • 複動(4,946)
ブランド
  • SMC(4,895)
  • コガネイ(81)
  • CKD(61)
  • AirTAC(10)
  • New-Era(ニューエラー)(5)
  • ParkerTAIYO(4)
  • 日本精器(2)
  • Festo(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(36)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアシリンダとは円筒の中にピストンが組み込まれ、作動空気を流すことで左右・上下に動作する機器。正確に往復動作をするため、作業ロボットと組み合わせて、製品の位置決めなどが可能です。平行ハンドはシリンダで動く2本の爪により製品を挟み、所定の位置まで運ぶときに使います。エアシリンダのサイズには標準サイズとしては20から100mmほど、ストロークが25から300mmなど多様な型式があり、使用用途に応じた機器を選ぶことが可能です。平行ハンドの爪は挟むものに応じて型式と挟む力が異なり、ストロークも数種類あるため、使用条件に合った型式が選定できます。

FA現場のお役立ち情報
5,059件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMCMGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から14日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
コンパクトシリンダSSDシリーズ CKDコンパクトシリンダSSDシリーズCKD(1件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
クランプ、圧入等の短ストローク用途に最適な極薄形コンパクトシリンダが、さらに省スペース化されて生まれたのがスーパーコンパクトシリーズです。特に、検出スイッチを本体ボディの溝にスッキリ埋め込む設計で、従来のスイッチの出張りを解消。スイッチなしの場合と占有スペースは同一です。
薄型シリンダ AirTAC薄型シリンダAirTAC
849税込934特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
JIS標準 硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上 双方向シール結構、貯由機能搭載 薄型で省スペース 便利なセンサースイッチの取付が可能 多様な取付支持金具あり
使用ピストン速度(mm/s)30~500使用流体空気
ガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズ AirTACガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズAirTAC
3,598税込3,958
1個
当日出荷から24日以内出荷
JIS標準。 用途に合わせた2種類の軸受部:ボールブッシュ:リフター、プッシャや低摩擦が要求される製造工程に適用。 すべり軸受:耐横荷重は従来のシリンダ(ストッパシリンダ)の2倍以上。耐横荷重に最適。 多種類の取付が可能(上面、側面、底面、Tスロット側面) 便利なセンサースイッチ溝
作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUJ~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CUJ~)SMC
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~)CKD
1,300税込1,430特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB1~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB1~)SMC
2,698税込2,968
1個
当日出荷から16日以内出荷
全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKDSRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダCKD
1,788税込1,967
1個
当日出荷から50日以内出荷
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A1~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A1~)SMC(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から11日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B12-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B12-~)SMC
2,698税込2,968
1個
当日出荷から13日以内出荷
全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) オートスイッチの飛びだしがありません。 軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKDSSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダCKD
669税込736
1個
翌々日出荷から23日以内出荷
空気圧シリンダ 10S-1SD ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1SDParkerTAIYO(1件のレビュー)
4,390税込4,829特価
1個
当日出荷から49日以内出荷
ロータリクランプシリンダ AirTACロータリクランプシリンダAirTAC
2,898税込3,188
1個
当日出荷から18日以内出荷
QPQ処理したピストンロッド、スパッタに強い スクレーパを装着、粉じん環境での使用に適用 本体取付寸法と方式はACQシリーズと同じ
使用ピストン速度(mm/s)50~200使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
ジグシリンダCシリーズ 複動形 コガネイジグシリンダCシリーズ 複動形コガネイ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
豊富なシリーズ構成は従来の薄形シリンダをはるかに凌ぐ多様なニーズに対応します。 センサスイッチの搭載後の外観形状も出っ張りがなく、狭いスペースへの取付けも簡単にできます。
取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.5給油不要作動速度範囲(mm/s)30~500
ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-2~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL12-2~)SMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~)SMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CQM~) SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CQM~)SMC
5,998税込6,598
1個
当日出荷から19日以内出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
作動方式複動片ロッド
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-2~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM12-2~)SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)12
ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~)SMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド
CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B) SMCCDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B)SMC
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ペンシリンダ PBシリーズ AirTACペンシリンダ PBシリーズAirTAC
999税込1,099
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
JIS標準 小型で素早く動き、高頻度の作動環境での使用に適用。 一般的な腐食環境での使用に最適 多様な取付支持金具 豊富なシリーズ
使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA12シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA12シリーズコガネイ
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)12作動方式複動形
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KB1~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KB1~)SMC
3,798税込4,178
1個
当日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
ジグシリンダC 複動形 CDAFシリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CDAFシリーズコガネイ
4,198税込4,618特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-X~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-X~)CKD
488税込537
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動方式単動・押出し形
CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド SMCCQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッドSMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-M~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-M~)CKD
850税込935
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-B~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-B~)CKD
1,225税込1,348
1個
6日以内出荷から15日以内出荷
MSDシリーズ 小形コンパクトシリンダ(MSDG~) CKDMSDシリーズ 小形コンパクトシリンダ(MSDG~)CKD
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-3~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL12-3~)SMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド
スーパーコンパクトシリンダ SSD2 複動・片ロッド形 CKDスーパーコンパクトシリンダ SSD2 複動・片ロッド形CKD
2,787税込3,066
1本
当日出荷から18日以内出荷
シリンダスイッチ溝を4面全てに配置、豊富なストローク設定、選べる取付方法
作動方式復動形最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+1.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSKB~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSKB~)SMC
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷から17日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSBS~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSBS~)SMC
3,698税込4,068
1個
当日出荷から21日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2D1~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2D1~)SMC
3,398税込3,738
1個
当日出荷から21日以内出荷
全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) オートスイッチの飛びだしがありません。 軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプSMC
28,980税込31,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式複動形
CQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド SMCCQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッドSMC
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
リード線(m)-オートスイッチ追記号-作動方式複動・片ロッド
...
エアシリンダ