絞り込み
ストローク(mm)
  • 10(22)
  • 20(22)
  • 30(22)
  • 40(21)
  • 50(42)
  • 75(38)
  • 100(43)
  • 150(28)
  • 200(28)
  • 250(26)
  • 300(28)
  • 350(22)
  • 400(22)
  • 450(22)
  • 500(23)
  • 600(22)
  • 700(22)
  • 800(22)
  • 900(22)
  • 1000(22)
シリンダー径(Φmm)
  • 125
  • 4.5(40)
  • 6(162)
  • 8(94)
  • 10(415)
  • 12(154)
  • 14(8)
  • 16(917)
  • 20(1,006)
  • 25(1,051)
  • 30(22)
  • 32(1,085)
  • 40(1,184)
  • 50(946)
  • 63(564)
  • 75(66)
  • 80(359)
  • 100(337)
  • 140(11)
  • 160(14)
作動方式
  • 単動(引込)(1)
  • 複動(82)
ブランド
  • コガネイ(37)
  • ParkerTAIYO(34)
  • CKD(12)
  • AirTAC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアシリンダとは円筒の中にピストンが組み込まれ、作動空気を流すことで左右・上下に動作する機器。正確に往復動作をするため、作業ロボットと組み合わせて、製品の位置決めなどが可能です。平行ハンドはシリンダで動く2本の爪により製品を挟み、所定の位置まで運ぶときに使います。エアシリンダのサイズには標準サイズとしては20から100mmほど、ストロークが25から300mmなど多様な型式があり、使用用途に応じた機器を選ぶことが可能です。平行ハンドの爪は挟むものに応じて型式と挟む力が異なり、ストロークも数種類あるため、使用条件に合った型式が選定できます。

FA現場のお役立ち情報
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~)CKD
4,950税込5,445
1個
当日出荷から24日以内出荷
標準シリンダ JSIシリーズ AirTAC標準シリンダ JSIシリーズAirTAC
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
JIS標準 双方向シール構造、貯油機能搭載 アルミチューブは一体化、タイロッドなし、耐食性向上 同じ内径シリンダ、ISO15552標準シリンダより、JSI標準シリンダの長さは短い クッション能力向上 豊富なあシリーズ、多様な取付支持金具。 耐高温仕様、使用温度MAX150℃
種類一般シリンダクッション調整可能使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応
SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKDSSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダCKD
30,980税込34,078
1個
翌々日出荷から23日以内出荷
空気圧シリンダ 10S-1SD ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1SDParkerTAIYO(1件のレビュー)
39,900税込43,890特価
1個
当日出荷から49日以内出荷
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-C~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-C~)CKD
9,513税込10,464
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形種別部品
ダイナシリンダ コガネイダイナシリンダコガネイ
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
リード線長さ(mm)1000適合シリンダダイナシリンダスイッチ種類2線式無接点タイプ表示灯付、DC10~28V
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-Y~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-Y~)CKD
7,975税込8,773
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
作動方式単動・引込み形
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-I~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-I~)CKD
4,198税込4,618
1個
8日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形種別部品
空気圧シリンダ 10S-1RSD125N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD125NParkerTAIYO
49,980税込54,978
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)125作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)125クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1FA ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1FAParkerTAIYO
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷から52日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)クッションありシリーズ10S-1
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ヘッド側フランジ形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ヘッド側フランジ形ParkerTAIYO
49,980税込54,978
1本
4日以内出荷
シリンダ内径125作動方式複動形取付支持形式ヘッド側フランジ形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
SCS2シリーズ セレックスシリンダ(SCS-N-TC-~) CKDSCS2シリーズ セレックスシリンダ(SCS-N-TC-~)CKD
48,400税込53,240
1個
4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125ストローク(mm)300作動方式複動・片ロッド・無給油タイプ
ダイナシリンダ DDA125X900 コガネイダイナシリンダ DDA125X900コガネイ
69,980税込76,978
1個
11日以内出荷
シリンダー径(Φmm)125ストローク(mm)900作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA125X800 コガネイダイナシリンダ DDA125X800コガネイ
65,980税込72,578
1個
11日以内出荷
シリンダー径(Φmm)125ストローク(mm)800作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA125X75 コガネイダイナシリンダ DDA125X75コガネイ
36,980税込40,678
1個
11日以内出荷
シリンダー径(Φmm)125ストローク(mm)75作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA125X700 コガネイダイナシリンダ DDA125X700コガネイ
61,980税込68,178
1個
11日以内出荷
シリンダー径(Φmm)125ストローク(mm)700作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA125X600 コガネイダイナシリンダ DDA125X600コガネイ
56,980税込62,678
1個
11日以内出荷
シリンダー径(Φmm)125ストローク(mm)600作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA125X50 コガネイダイナシリンダ DDA125X50コガネイ
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
シリンダー径(Φmm)125ストローク(mm)50作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA125X500 コガネイダイナシリンダ DDA125X500コガネイ
52,980税込58,278
1個
11日以内出荷
シリンダー径(Φmm)125ストローク(mm)500作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA125X450 コガネイダイナシリンダ DDA125X450コガネイ
50,980税込56,078
1個
11日以内出荷
シリンダー径(Φmm)125ストローク(mm)450作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA125X400 コガネイダイナシリンダ DDA125X400コガネイ
47,980税込52,778
1個
11日以内出荷
シリンダー径(Φmm)125ストローク(mm)400作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA125X350 コガネイダイナシリンダ DDA125X350コガネイ
46,980税込51,678
1個
11日以内出荷
シリンダー径(Φmm)125ストローク(mm)350作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA125X300 コガネイダイナシリンダ DDA125X300コガネイ
44,980税込49,478
1個
11日以内出荷
シリンダー径(Φmm)125ストローク(mm)300作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA125X250 コガネイダイナシリンダ DDA125X250コガネイ
42,980税込47,278
1個
11日以内出荷
シリンダー径(Φmm)125ストローク(mm)250作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA125X200 コガネイダイナシリンダ DDA125X200コガネイ
40,980税込45,078
1個
11日以内出荷
シリンダー径(Φmm)125ストローク(mm)200作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA125X150 コガネイダイナシリンダ DDA125X150コガネイ
39,980税込43,978
1個
11日以内出荷から23日以内出荷
シリンダー径(Φmm)125ストローク(mm)150作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA125X100 コガネイダイナシリンダ DDA125X100コガネイ
36,980税込40,678
1個
11日以内出荷
シリンダー径(Φmm)125ストローク(mm)100作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA125X1000 コガネイダイナシリンダ DDA125X1000コガネイ
75,980税込83,578
1個
11日以内出荷
シリンダー径(Φmm)125ストローク(mm)1000作動方式複動形
KSDシリンダ コガネイKSDシリンダコガネイ
63,980税込70,378
1個
10日以内出荷から51日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ125~250 JIS規格の強力形シリンダ。豊富なバリエーションに加え本体チューブ材質もアルミと鉄をラインナップ。
作動方式複動形
KSDシリンダ コガネイKSDシリンダコガネイ
47,980税込52,778
1個
11日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ125~250 JIS規格の強力形シリンダ。豊富なバリエーションに加え本体チューブ材質もアルミと鉄をラインナップ。
作動方式複動形
KSDシリンダ コガネイKSDシリンダコガネイ
88,980税込97,878
1個
26日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ125~250 JIS規格の強力形シリンダ。豊富なバリエーションに加え本体チューブ材質もアルミと鉄をラインナップ。
作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 両ロッド DDAD125シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 両ロッド DDAD125シリーズコガネイ
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)125作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA125X900シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA125X900シリーズコガネイ
67,980税込74,778
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)125ストローク(mm)900作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA125X800シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA125X800シリーズコガネイ
63,980税込70,378
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)125ストローク(mm)800作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA125X75シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA125X75シリーズコガネイ
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷から23日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)125ストローク(mm)75作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA125X700シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA125X700シリーズコガネイ
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)125ストローク(mm)700作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA125X600シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA125X600シリーズコガネイ
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)125ストローク(mm)600作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA125X500シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA125X500シリーズコガネイ
50,980税込56,078
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)125ストローク(mm)500作動方式複動形
エアシリンダ