絞り込み
ストローク(mm)
  • 10(1,452)
  • 15(1,109)
  • 20(1,548)
  • 25(2,559)
  • 30(1,675)
  • 35(840)
  • 40(1,444)
  • 50(3,167)
  • 75(2,247)
  • 100(2,735)
  • 125(1,920)
  • 150(2,371)
  • 175(823)
  • 200(2,278)
  • 250(1,856)
  • 300(2,000)
  • 350(996)
  • 400(1,222)
  • 450(799)
  • 500(928)
シリンダー径(Φmm)
  • 25
  • 6(1,650)
  • 8(2,947)
  • 10(3,361)
  • 12(5,059)
  • 15(1,257)
  • 16(10,814)
  • 20(18,772)
  • 32(25,936)
  • 40(26,503)
  • 50(16,476)
  • 63(13,658)
  • 80(8,151)
  • 100(6,349)
  • 125(2,721)
  • 140(1,476)
  • 160(1,643)
  • 180(563)
  • 200(946)
  • 250(174)
作動方式
  • その他(175)
  • 単動(引込)(296)
  • 単動(押出)(332)
  • 複動(22,170)
ブランド
  • SMC(21,978)
  • コガネイ(761)
  • CKD(264)
  • ParkerTAIYO(21)
  • AirTAC(10)
  • Festo(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(445)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアシリンダとは円筒の中にピストンが組み込まれ、作動空気を流すことで左右・上下に動作する機器。正確に往復動作をするため、作業ロボットと組み合わせて、製品の位置決めなどが可能です。平行ハンドはシリンダで動く2本の爪により製品を挟み、所定の位置まで運ぶときに使います。エアシリンダのサイズには標準サイズとしては20から100mmほど、ストロークが25から300mmなど多様な型式があり、使用用途に応じた機器を選ぶことが可能です。平行ハンドの爪は挟むものに応じて型式と挟む力が異なり、ストロークも数種類あるため、使用条件に合った型式が選定できます。

FA現場のお役立ち情報
23,035件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMCMGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から14日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
標準スリムシリンダ 複動形 コガネイ標準スリムシリンダ 複動形コガネイ(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から10日以内出荷
耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。
仕様スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準給油不要ロッド先端ねじ金具なし
コンパクトシリンダSSDシリーズ CKDコンパクトシリンダSSDシリーズCKD(1件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
クランプ、圧入等の短ストローク用途に最適な極薄形コンパクトシリンダが、さらに省スペース化されて生まれたのがスーパーコンパクトシリーズです。特に、検出スイッチを本体ボディの溝にスッキリ埋め込む設計で、従来のスイッチの出張りを解消。スイッチなしの場合と占有スペースは同一です。
薄型シリンダ AirTAC薄型シリンダAirTAC
709税込780特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
JIS標準 硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上 双方向シール結構、貯由機能搭載 薄型で省スペース 便利なセンサースイッチの取付が可能 多様な取付支持金具あり
使用ピストン速度(mm/s)30~500使用流体空気
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~)CKD
1,400税込1,540
1個
当日出荷から24日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2 SMC標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2SMC(1件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
ガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズ AirTACガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズAirTAC
5,498税込6,048
1個
当日出荷から24日以内出荷
JIS標準。 用途に合わせた2種類の軸受部:ボールブッシュ:リフター、プッシャや低摩擦が要求される製造工程に適用。 すべり軸受:耐横荷重は従来のシリンダ(ストッパシリンダ)の2倍以上。耐横荷重に最適。 多種類の取付が可能(上面、側面、底面、Tスロット側面) 便利なセンサースイッチ溝
作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
ツインロッドシリンダ Bシリーズ 複動形 コガネイツインロッドシリンダ Bシリーズ 複動形コガネイ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
スクエアなスタイル、ガイド不要のコンパクト設計、ダイレクトマウントで機械装置の小形化に威力を発揮!
仕様ツインロッドシリンダ取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)-5~0作動速度範囲(mm/s)100~500
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB2~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB2~)SMC
4,298税込4,728
1個
当日出荷から15日以内出荷
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~)CKD
1,962税込2,158特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B25~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B25~)SMC
4,198税込4,618
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ CKDSTR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダCKD
15,788税込17,367
1個
当日出荷から27日以内出荷
SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKDSRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダCKD
963税込1,059
1個
当日出荷から50日以内出荷
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU2~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CU2~)SMC(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から15日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと)ポートねじの種類(-) M5×0.8
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-00-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-00-~)CKD
4,400税込4,840
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
作動方式複動形
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUK~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CUK~)SMC(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から15日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
ストローク標準ストローク最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと)給油無給油ロッド先端ねじおねじ
スリムシリンダ 複動形 SUS仕様 コガネイスリムシリンダ 複動形 SUS仕様コガネイ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKDSSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダCKD
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から23日以内出荷
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KB2~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KB2~)SMC
6,198税込6,818
1個
当日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
空気圧シリンダ 10S-1SD ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1SDParkerTAIYO(1件のレビュー)
6,790税込7,469特価
1個
当日出荷から49日以内出荷
エアシリンダSTSシリーズ CKDエアシリンダSTSシリーズCKD
29,630税込32,593
1個
当日出荷から17日以内出荷
M.メタル軸受・高精度・高剛性・省スペースを実現した用途多彩な先端アクチュエータ。
長さ(ストローク)ショート作動方式複動・片ロッド形
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-~ CKDスーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-~CKD
4,960税込5,456
1本
当日出荷から19日以内出荷
シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易
寸法N(mm)2作動方式復動形形式基本形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
ロータリクランプシリンダ AirTACロータリクランプシリンダAirTAC
3,798税込4,178
1個
当日出荷から18日以内出荷
QPQ処理したピストンロッド、スパッタに強い スクレーパを装着、粉じん環境での使用に適用 本体取付寸法と方式はACQシリーズと同じ
使用ピストン速度(mm/s)50~200使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
小形セルシリンダ CKV2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CKV2-TB) CKD小形セルシリンダ CKV2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CKV2-TB)CKD
15,438税込16,982特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
ジグシリンダCシリーズ 複動形 コガネイジグシリンダCシリーズ 複動形コガネイ(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
豊富なシリーズ構成は従来の薄形シリンダをはるかに凌ぐ多様なニーズに対応します。 センサスイッチの搭載後の外観形状も出っ張りがなく、狭いスペースへの取付けも簡単にできます。
取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.5給油不要作動速度範囲(mm/s)30~500
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2KB2~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2KB2~)SMC
6,598税込7,258
1個
当日出荷から22日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-25~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-25~)CKD
4,372税込4,809
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
ISOシリンダ 複動・片ロッド CD85 SMCISOシリンダ 複動・片ロッド CD85SMC(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から29日以内出荷
小形セルシリンダ CKV2シリーズ 基本形(CKV2) CKD小形セルシリンダ CKV2シリーズ 基本形(CKV2)CKD
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CQM~) SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CQM~)SMC
7,698税込8,468
1個
当日出荷から19日以内出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A2~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A2~)SMC
4,398税込4,838
1個
当日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B Series SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B SeriesSMC
38,980税込42,878
1個
10日以内出荷
【軽量化】 ボディ、ヘッドカバー形状および マグネットカップリングにより質量削減。 質量16%削減(1.35kg→1.13kg) 【潤滑性向上】 ピストン部に潤滑保持用ルブリテーナを配置し、 常に潤滑膜が形成され潤滑性向上。(チューブ内径Φ15~Φ63) 【安定作動】 ボディ側ウェアリングを最大30%長くすることで スムーズな作動を実現。 仕様、磁石保持力、取付寸法は既存製品CY3Bシリーズと同一
使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.32MB)取扱説明書取扱説明書(10.73MB)
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
両ロッドシリンダ  TRシリーズ AirTAC両ロッドシリンダ TRシリーズAirTAC
4,498税込4,948
1個
当日出荷から16日以内出荷
JIS標準。 不回転精度向上、高精度のガイド機能、給油不要。 一定の耐横荷重が可能 多種類な取付形式が可能 全て磁石付き、ストロークアジャストが可能
使用ピストン速度(mm/s)30~500使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
ステンレスミニシリンダ AirTACステンレスミニシリンダAirTAC(1件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
JIS標準 双方向シール構造、貯油機能搭載 カバーにラバークッション付、外部の衝撃力を減少 多様な取付支持金具 前後のカバーとステンレス鋼製のチューブは、かしめ構造を使用しているので、しっかり接続されていることを保証 コンパクト、外部衝撃に強いチューブを使用。耐食性向上 同一内径とストロークのシリンダ、ISO6432標準シリンダより、MFシリンダの長さは短い 豊富なシリーズ
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~)CKD
5,263税込5,789
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
標準形エアシリンダ(丸形) CM2E2 SMC標準形エアシリンダ(丸形) CM2E2SMC
8,898税込9,788特価
1個
当日出荷から19日以内出荷
コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
形式空気圧タイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)-10~+70(凍結なきこと)給油不要(無給油)ストローク長さの許容差+1.40 mm
コンパクトスライド MXH2 SMCコンパクトスライド MXH2SMC
25,980税込28,578
1個
当日出荷から8日以内出荷
・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm) ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm) ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)・質量 最大6%削減(194g→182g)・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
RoHS指令(10物質対応)対応
...
エアシリンダ