絞り込み
ストローク(mm)
  • 5(129)
  • 10(173)
  • 15(162)
  • 20(170)
  • 25(306)
  • 30(203)
  • 40(155)
  • 50(358)
  • 75(306)
  • 100(321)
  • 125(206)
  • 150(240)
  • 200(263)
  • 250(202)
  • 300(202)
  • 350(148)
  • 400(152)
  • 450(130)
  • 500(136)
  • 600(109)
シリンダー径(Φmm)
  • 32
  • 4.5(40)
  • 6(162)
  • 8(94)
  • 10(415)
  • 12(154)
  • 14(8)
  • 16(917)
  • 20(1,006)
  • 25(1,052)
  • 30(22)
  • 40(1,184)
  • 50(946)
  • 63(564)
  • 75(66)
  • 80(359)
  • 100(337)
  • 125(84)
  • 140(11)
  • 160(14)
作動方式
  • その他(1)
  • 単動(引込)(12)
  • 単動(押出)(16)
  • 複動(1,037)
ブランド
  • コガネイ(728)
  • CKD(288)
  • ParkerTAIYO(54)
  • AirTAC(10)
  • 日本精器(5)
  • コスメック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアシリンダとは円筒の中にピストンが組み込まれ、作動空気を流すことで左右・上下に動作する機器。正確に往復動作をするため、作業ロボットと組み合わせて、製品の位置決めなどが可能です。平行ハンドはシリンダで動く2本の爪により製品を挟み、所定の位置まで運ぶときに使います。エアシリンダのサイズには標準サイズとしては20から100mmほど、ストロークが25から300mmなど多様な型式があり、使用用途に応じた機器を選ぶことが可能です。平行ハンドの爪は挟むものに応じて型式と挟む力が異なり、ストロークも数種類あるため、使用条件に合った型式が選定できます。
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
1,086件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準スリムシリンダ 複動形 コガネイ標準スリムシリンダ 複動形コガネイ(2件のレビュー)
6,098税込6,708
1個
当日出荷から10日以内出荷
耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。
仕様スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準給油不要ロッド先端ねじ金具なし
薄型シリンダ AirTAC薄型シリンダAirTAC
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
JIS標準 硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上 双方向シール結構、貯由機能搭載 薄型で省スペース 便利なセンサースイッチの取付が可能 多様な取付支持金具あり
使用ピストン速度(mm/s)30~500使用流体空気
コンパクトシリンダSSDシリーズ CKDコンパクトシリンダSSDシリーズCKD(1件のレビュー)
5,698税込6,268特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
クランプ、圧入等の短ストローク用途に最適な極薄形コンパクトシリンダが、さらに省スペース化されて生まれたのがスーパーコンパクトシリーズです。特に、検出スイッチを本体ボディの溝にスッキリ埋め込む設計で、従来のスイッチの出張りを解消。スイッチなしの場合と占有スペースは同一です。
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~)CKD
1,400税込1,540
1個
当日出荷から24日以内出荷
ガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズ AirTACガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズAirTAC
7,398税込8,138
1個
当日出荷から24日以内出荷
JIS標準。 用途に合わせた2種類の軸受部:ボールブッシュ:リフター、プッシャや低摩擦が要求される製造工程に適用。 すべり軸受:耐横荷重は従来のシリンダ(ストッパシリンダ)の2倍以上。耐横荷重に最適。 多種類の取付が可能(上面、側面、底面、Tスロット側面) 便利なセンサースイッチ溝
作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~)CKD
2,203税込2,423特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ CKDSTR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダCKD
17,738税込19,512
1個
当日出荷から27日以内出荷
SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKDSRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダCKD
2,088税込2,297
1個
当日出荷から50日以内出荷
標準シリンダ JSIシリーズ AirTAC標準シリンダ JSIシリーズAirTAC
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
JIS標準 双方向シール構造、貯油機能搭載 アルミチューブは一体化、タイロッドなし、耐食性向上 同じ内径シリンダ、ISO15552標準シリンダより、JSI標準シリンダの長さは短い クッション能力向上 豊富なあシリーズ、多様な取付支持金具。 耐高温仕様、使用温度MAX150℃
種類一般シリンダクッション調整可能使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応
タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-32~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-32~)CKD
5,054税込5,559
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-00-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-00-~)CKD
4,950税込5,445
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
作動方式複動形
スリムシリンダ 複動形 SUS仕様 コガネイスリムシリンダ 複動形 SUS仕様コガネイ
13,980税込15,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKDSSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダCKD
329税込362
1個
翌々日出荷から23日以内出荷
空気圧シリンダ 10S-1SD ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1SDParkerTAIYO(1件のレビュー)
7,990税込8,789特価
1個
当日出荷から49日以内出荷
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-~ CKDスーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-~CKD
5,187税込5,706
1本
当日出荷から19日以内出荷
シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易
寸法N(mm)2作動方式復動形形式基本形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
エアシリンダSTSシリーズ CKDエアシリンダSTSシリーズCKD
30,838税込33,922
1個
当日出荷から17日以内出荷
M.メタル軸受・高精度・高剛性・省スペースを実現した用途多彩な先端アクチュエータ。
長さ(ストローク)ショート作動方式複動・片ロッド形
ロータリクランプシリンダ AirTACロータリクランプシリンダAirTAC
3,998税込4,398
1個
当日出荷から18日以内出荷
QPQ処理したピストンロッド、スパッタに強い スクレーパを装着、粉じん環境での使用に適用 本体取付寸法と方式はACQシリーズと同じ
使用ピストン速度(mm/s)50~200使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
小形セルシリンダ CKV2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CKV2-TB) CKD小形セルシリンダ CKV2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CKV2-TB)CKD
15,850税込17,435特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
ジグシリンダCシリーズ 複動形 コガネイジグシリンダCシリーズ 複動形コガネイ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
豊富なシリーズ構成は従来の薄形シリンダをはるかに凌ぐ多様なニーズに対応します。 センサスイッチの搭載後の外観形状も出っ張りがなく、狭いスペースへの取付けも簡単にできます。
取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.5給油不要作動速度範囲(mm/s)30~500
両ロッドシリンダ  TRシリーズ AirTAC両ロッドシリンダ TRシリーズAirTAC
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
JIS標準。 不回転精度向上、高精度のガイド機能、給油不要。 一定の耐横荷重が可能 多種類な取付形式が可能 全て磁石付き、ストロークアジャストが可能
使用ピストン速度(mm/s)30~500使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
小形セルシリンダ CKV2シリーズ 基本形(CKV2) CKD小形セルシリンダ CKV2シリーズ 基本形(CKV2)CKD
14,988税込16,487特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~)CKD
5,813税込6,394
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
ジグシリンダCシリーズ CDA32 コガネイジグシリンダCシリーズ CDA32コガネイ
4,998税込5,498
1個
当日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動形
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-00-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-00-~)CKD
7,013税込7,714
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動形・回り止め形
ジグシリンダC 複動形 CDAFシリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CDAFシリーズコガネイ
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-X~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-X~)CKD
650税込715
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動方式単動・押出し形
FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-32~) CKDFCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-32~)CKD
359税込395
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
小形セルシリンダ CKV2シリーズ 軸方向フート形(CKV2-LB) CKD小形セルシリンダ CKV2シリーズ 軸方向フート形(CKV2-LB)CKD
14,988税込16,487特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
空気圧シリンダ 10Z-3SD32N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3SD32NParkerTAIYO
10,980税込12,078
1個
当日出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
両ロッドシリンダ  TNシリーズ AirTAC両ロッドシリンダ TNシリーズAirTAC
8,498税込9,348
1個
当日出荷から16日以内出荷
種類ロータリーシリンダ使用ピストン速度(mm/s)30~500使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0作動方式複動両ロッド使用流体空気本体形状ガイド付RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-TA,TB-~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-TA,TB-~)CKD
800税込880
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-32~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-32~)CKD
4,863税込5,349
1個
4日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド形
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-32K~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-32K~)CKD
1,974税込2,171
1個
当日出荷
チューブ内径(Φmm)32種別部品作動方式複動形
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-M~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-M~)CKD
1,075税込1,183
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-B~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-B~)CKD
1,613税込1,774
1個
6日以内出荷から15日以内出荷
SMGシリーズ スーパーマウントシリンダ SMG /SMG-L CKDSMGシリーズ スーパーマウントシリンダ SMG /SMG-LCKD
5,266税込5,793
1個
当日出荷から19日以内出荷
複動・片ロッド形
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-00-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-00-~)CKD
9,350税込10,285
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形・エアクッション付
...
エアシリンダ