絞り込み
ストローク(mm)
  • 3(1)
  • 5(3)
  • 6(1)
  • 10(3)
  • 15(2)
  • 20(2)
シリンダー径(Φmm)
  • 4
  • 4.5(40)
  • 6(162)
  • 8(94)
  • 10(415)
  • 12(154)
  • 14(8)
  • 16(917)
  • 20(1,006)
  • 25(1,052)
  • 30(22)
  • 32(1,086)
  • 40(1,184)
  • 50(946)
  • 63(564)
  • 75(66)
  • 80(359)
  • 100(337)
  • 125(84)
  • 140(11)
  • 160(14)
作動方式
  • 単動(引込)(1)
  • 単動(押出)(3)
  • 複動(2)
ブランド
  • AirTAC(2)
  • コガネイ(1)
  • CKD(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアシリンダとは円筒の中にピストンが組み込まれ、作動空気を流すことで左右・上下に動作する機器。正確に往復動作をするため、作業ロボットと組み合わせて、製品の位置決めなどが可能です。平行ハンドはシリンダで動く2本の爪により製品を挟み、所定の位置まで運ぶときに使います。エアシリンダのサイズには標準サイズとしては20から100mmほど、ストロークが25から300mmなど多様な型式があり、使用用途に応じた機器を選ぶことが可能です。平行ハンドの爪は挟むものに応じて型式と挟む力が異なり、ストロークも数種類あるため、使用条件に合った型式が選定できます。

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MDC2シリーズ 小形ダイレクトシリンダ CKDMDC2シリーズ 小形ダイレクトシリンダCKD
3,963税込4,359
1個
当日出荷から18日以内出荷
ペンシリンダ PBシリーズ AirTACペンシリンダ PBシリーズAirTAC
719税込791
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
JIS標準 小型で素早く動き、高頻度の作動環境での使用に適用。 一般的な腐食環境での使用に最適 多様な取付支持金具 豊富なシリーズ
使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
ペンシリンダ 押出単動形 PBSA4シリーズ コガネイペンシリンダ 押出単動形 PBSA4シリーズコガネイ
2,098税込2,308
1個
当日出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)4作動方式押出単動形
ペンシリンダ PBシリーズ 単動押出形 AirTACペンシリンダ PBシリーズ 単動押出形AirTAC
649税込714
1個
4日以内出荷
JIS標準 小型で素早く動き、高頻度の作動環境での使用に適用。 一般的な腐食環境での使用に最適 多様な取付支持金具 豊富なシリーズ
作動方式単動押出形使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
エアシリンダ