絞り込み
ストローク(mm)
  • 10(6)
  • 15(3)
  • 20(5)
  • 30(6)
  • 40(4)
  • 50(9)
  • 75(5)
  • 100(8)
  • 125(4)
  • 150(7)
  • 200(8)
  • 250(6)
  • 300(6)
  • 350(3)
  • 400(3)
  • 450(3)
  • 500(3)
  • 1000(3)
  • 1100(3)
  • 1200(3)
シリンダー径(Φmm)
  • 160
  • 4.5(40)
  • 6(162)
  • 8(94)
  • 10(415)
  • 12(154)
  • 14(8)
  • 16(917)
  • 20(1,006)
  • 25(1,053)
  • 30(22)
  • 32(1,086)
  • 40(1,184)
  • 50(946)
  • 63(564)
  • 75(66)
  • 80(359)
  • 100(337)
  • 125(84)
  • 140(11)
作動方式
  • 単動(引込)(1)
  • 複動(13)
ブランド
  • CKD(8)
  • コガネイ(3)
  • ParkerTAIYO(2)
  • AirTAC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアシリンダとは円筒の中にピストンが組み込まれ、作動空気を流すことで左右・上下に動作する機器。正確に往復動作をするため、作業ロボットと組み合わせて、製品の位置決めなどが可能です。平行ハンドはシリンダで動く2本の爪により製品を挟み、所定の位置まで運ぶときに使います。エアシリンダのサイズには標準サイズとしては20から100mmほど、ストロークが25から300mmなど多様な型式があり、使用用途に応じた機器を選ぶことが可能です。平行ハンドの爪は挟むものに応じて型式と挟む力が異なり、ストロークも数種類あるため、使用条件に合った型式が選定できます。

FA現場のお役立ち情報
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~)CKD
4,950税込5,445
1個
当日出荷から24日以内出荷
SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKDSSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダCKD
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷から23日以内出荷
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-C~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-C~)CKD
14,163税込15,579
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形種別部品
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-Y~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-Y~)CKD
12,463税込13,709
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
作動方式単動・引込み形
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-I~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-I~)CKD
6,698税込7,368
1個
8日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形種別部品
空気圧シリンダ 10S-6SD ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6SDParkerTAIYO
63,900税込70,290
1個
当日出荷から57日以内出荷
作動方式複動・両ロッド形取付支持形式SD(基本形)シリーズ10S-6
薄型シリンダ ACQシリーズ 大口径タイプ AirTAC薄型シリンダ ACQシリーズ 大口径タイプAirTAC
15,980税込17,578
1個
16日以内出荷
JIS標準 硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上 双方向シール結構、貯由機能搭載 薄型で省スペース 便利なセンサースイッチの取付が可能 多様な取付支持金具あり
種類一般シリンダクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~500使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無ロッド先端ねじオネジ
KSDシリンダ コガネイKSDシリンダコガネイ
59,980税込65,978
1個
10日以内出荷から51日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ125~250 JIS規格の強力形シリンダ。豊富なバリエーションに加え本体チューブ材質もアルミと鉄をラインナップ。
作動方式複動形
KSDシリンダ コガネイKSDシリンダコガネイ
66,980税込73,678
1個
11日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ125~250 JIS規格の強力形シリンダ。豊富なバリエーションに加え本体チューブ材質もアルミと鉄をラインナップ。
作動方式複動形
KSDシリンダ コガネイKSDシリンダコガネイ
120,980税込133,078
1個
26日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ125~250 JIS規格の強力形シリンダ。豊富なバリエーションに加え本体チューブ材質もアルミと鉄をラインナップ。
作動方式複動形
JSC4 パッキン(補修部品) CKDJSC4 パッキン(補修部品)CKD
7,563税込8,319
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
種別部品作動方式複動形
空気圧シリンダ 10S-6RSD160N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RSD160NParkerTAIYO
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)160作動方式複動・片ロッド取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)160クッション有りシリーズ10S-6R
エアシリンダ