標準形エアシリンダ (9) カテゴリ: エアシリンダブランド: Festoすべて解除
エアシリンダ DSBCシリーズ Festo 6日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBC - 40-100-D3-PPVA-N3 は調整式クッション付きです。両端。ストロークは 100 mm、ピストン径は 40 mm です。ストロークは 100 mm です ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性。PPV ( PPV )
仕様 ●ストローク:100mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1096 アズワン品番 65-8019-94
空圧Roundlineシリンダ DSNU-40-100-PPS-Aシリーズ ボア:40mm ストローク:100mm Festo 7日以内出荷
Festo 丸型シリンダ DSNU-40-100 - PPS - A は、自動調整式空圧エンド位置クッションを備えています。この製品は、動作特性、サービス寿命、及び負荷運搬 Ability に関する最高の要件を満たしています。このシリンダバレルはステンレススチール製で、展伸アルミ合金製のベアリング及びエンドキャップを備えています。ストローク:100 mm ピストン径:40 mm ピストンロッドねじ:M12 x 1 25 クッション性:PPS :自動調整式エアエンドポジションクッション 組み立て位置:任意
仕様 ●ストローク:100mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:203-7873 アズワン品番 65-8015-19
エアシリンダ DSBG-40-100-PVA-N3シリーズ ボア:40mm ストローク:100mm Festo 7日以内出荷
Festo ISO シリンダは、100 mm のストロークと 40 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 100 mm ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様 ●ストローク:100mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-40-100-PVA-N3●コード番号:203-6620 アズワン品番 65-7997-87
空圧Roundlineシリンダ DSNU-40-100-P-Aシリーズ ボア:40mm ストローク:100mm Festo 7日以内出荷
Festo 丸型シリンダ DSNU-40-100-P-A は、位置検出用で、エンドポジションに伸縮性のあるクッションリングが付いています。追加の取り付けコンポーネントあり / なしのさまざまな取り付けオプションこの製品は、動作特性、サービス寿命、及び負荷運搬 Ability に関する最高の要件を満たしています。このシリンダバレルはステンレススチール製で、展伸アルミ合金製のベアリング及びエンドキャップを備えています。ストローク:100 mm ピストン径:40 mm ピストンロッドねじ:M12 x 1 25 クッション:P :両端にフレキシブルなクッションリング / プレート 組み立て位置:任意
仕様 ●ストローク:100mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:203-7872 アズワン品番 65-7981-23
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:100mm ストローク:25mm Festo 7日以内出荷
Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークは 25 mm、ピストン径は 100 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様 ●ストローク:25mm●ボア:100mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9686 アズワン品番 65-7999-24
エアシリンダ DSBCシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBC - 100-25-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク 25 mm、ピストン径 100 mm、ピストンロッドねじ M20 x 1.5 を備えています。ストローク: 25 mm ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッシ
仕様 ●ストローク:25mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-0997 アズワン品番 65-8020-97
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:100mm ストローク:25mm Festo 7日以内出荷
Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークは 25 mm、ピストン径は 100 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様 ●ストローク:25mm●ボア:100mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9687 アズワン品番 65-8004-33
エアシリンダ DSBCシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBC - 100-25-PPVA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストロークが 200 mm、ピストン径が 40 mm です。ストローク: 25 mm ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPV ( PPV )
仕様 ●ストローク:25mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1024 アズワン品番 65-8029-73
エアシリンダ DSBG-100-25-PPVA-N3シリーズ ボア:100mm ストローク:25mm Festo 7日以内出荷
Festo ISO シリンダは、25 mm のストロークと 100 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 25 mm ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様 ●ストローク:25mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-100-25-PPVA-N3●コード番号:203-6446 アズワン品番 65-8013-78
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります