エアシリンダとは円筒の中にピストンが組み込まれ、作動空気を流すことで左右・上下に動作する機器。正確に往復動作をするため、作業ロボットと組み合わせて、製品の位置決めなどが可能です。平行ハンドはシリンダで動く2本の爪により製品を挟み、所定の位置まで運ぶときに使います。エアシリンダのサイズには標準サイズとしては20から100mmほど、ストロークが25から300mmなど多様な型式があり、使用用途に応じた機器を選ぶことが可能です。平行ハンドの爪は挟むものに応じて型式と挟む力が異なり、ストロークも数種類あるため、使用条件に合った型式が選定できます。
CADデータあり
リード線取出方法グロメット
種類無接点オートスイッチ
オートスイッチ取付方法直接
1個
特価
¥2,598~
税込¥2,858~
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ
(167種類の商品があります)
1個
¥2,598~
税込¥2,858~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(194種類の商品があります)
CADデータあり
チューブ内径(Φmm)8
シリンダストローク(mm)8
作動方式複動
1個
¥22,980~
税込¥25,278~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
CADデータあり
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)16
使用ピストン速度(mm/s)50~500
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.05
最低使用圧力(MPa)0.06
給油無給油
ロッド先端ねじおねじ
1個
¥4,298~
税込¥4,728~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(219種類の商品があります)
CADデータあり
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
シリーズも豊富に充実。
1個
¥4,798~
税込¥5,278~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(66種類の商品があります)
CADデータあり
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10
使用ピストン速度(mm/s)50~500
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.05
最低使用圧力(MPa)0.06
給油無給油
ロッド先端ねじおねじ
1個
¥3,698~
税込¥4,068~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(221種類の商品があります)
CADデータあり
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
シリーズも豊富に充実。
1個
¥4,398~
税込¥4,838~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(66種類の商品があります)
CADデータあり
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
シリーズも豊富に充実。
1個
¥4,398~
税込¥4,838~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(222種類の商品があります)
CADデータあり
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
シリーズも豊富に充実。
1個
¥4,798~
税込¥5,278~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(122種類の商品があります)
CADデータあり
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
シリーズも豊富に充実。
1個
¥5,298~
税込¥5,828~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(93種類の商品があります)
CADデータあり
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)80
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
¥7,798~
税込¥8,578~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(44種類の商品があります)
CADデータあり
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
シリーズも豊富に充実。
1個
¥4,398~
税込¥4,838~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(120種類の商品があります)
CADデータあり
・コンベア等で連続に流れてくるワークを確実に分離。
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)20
作動方式複動
1個
¥29,980~
税込¥32,978~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(56種類の商品があります)
CADデータあり
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)32
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
¥5,998~
税込¥6,598~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(78種類の商品があります)
CADデータあり
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
シリーズも豊富に充実。
1個
¥5,298~
税込¥5,828~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(160種類の商品があります)
CADデータあり
チューブ内径(Φmm)6
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
¥6,298~
税込¥6,928~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(65種類の商品があります)
CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
¥6,198~
税込¥6,818~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(170種類の商品があります)
CADデータあり
・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。
・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)
チューブ内径(Φmm)16
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
¥6,398~
税込¥7,038~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(217種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥18,980~
税込¥20,878~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
CADデータあり
・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。
・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)
チューブ内径(Φmm)32
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
¥7,998~
税込¥8,798~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(158種類の商品があります)
CADデータあり
・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。
・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)
チューブ内径(Φmm)25
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
¥6,698~
税込¥7,368~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(178種類の商品があります)
CADデータあり
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)70
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
¥7,698~
税込¥8,468~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(46種類の商品があります)
CADデータあり
・コンベア等で連続に流れてくるワークを確実に分離。
1個
¥16,980~
税込¥18,678~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(44種類の商品があります)
CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)20
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
¥6,598~
税込¥7,258~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
CADデータあり
・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。
・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)
チューブ内径(Φmm)10
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
¥5,698~
税込¥6,268~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(179種類の商品があります)
CADデータあり
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
シリーズも豊富に充実。
1個
¥4,398~
税込¥4,838~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(122種類の商品があります)
CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
¥5,998~
税込¥6,598~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(154種類の商品があります)
CADデータあり
・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。
・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)
1個
¥7,998~
税込¥8,798~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(102種類の商品があります)
CADデータあり
・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。
・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)
チューブ内径(Φmm)20
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
¥6,798~
税込¥7,478~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(251種類の商品があります)
CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
¥6,898~
税込¥7,588~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(203種類の商品があります)
CADデータあり
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)32
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
¥7,398~
税込¥8,138~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(164種類の商品があります)
CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動両ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
¥6,998~
税込¥7,698~
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
¥6,798~
税込¥7,478~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(96種類の商品があります)
CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
¥5,698~
税込¥6,268~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(89種類の商品があります)
CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)6
ストローク(mm)40
作動方式複動
1個
¥32,980~
税込¥36,278~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動両ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
¥6,698~
税込¥7,368~
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(45種類の商品があります)
CADデータあり
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)90
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
¥7,698~
税込¥8,468~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)25
ストローク(mm)50
作動方式複動
1個
¥54,980~
税込¥60,478~
4日以内出荷
CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
¥3,998~
税込¥4,398~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(269種類の商品があります)
CADデータあり
取付けは通し穴形と両端タップが選べます。
豊富な機種
ニーズに合せたきめ細かな選択が可能です。
形式:高さ固定形(RSQ)、高さ調整形(RSG)
作動方式:複動形、単動引込み形、複動バネ入り形
ロッド先端形状:丸棒形、面取り形、ローラ形、レバー形
取付け:通し穴形、両端タップ形
メンテナンスが容易な
ショックアブソーバを内蔵レバー形に内蔵されたショックアブソーバは、
調整が不要ですから、メンテナンスが容易です。(32、 40、50)
小型オートスイッチの装着が可能
検出のためのスイッチのスペースがフリーとなり、機械装置の
小型化を実現します。
用途に応じて選べるレバー形
軽量パレットによる反発防止………ロック機構
ワークを部分的にパス………………キャンセル付
1個
¥5,998~
税込¥6,598~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(184種類の商品があります)
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。