カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • エアシリンダ
          • ガイド付シリンダ(14)
          • 標準形エアシリンダ(17)
          • コンパクトエアシリンダ(40)
          • ロッドレスシリンダ(2)
          • テーブル付シリンダ(2)
          • 高速形シリンダ(8)
          • バルブ付エアシリンダ(25)
          • オートスイッチ(3)
          • エアシリンダ用部品(1)
絞り込み
ストローク(mm)
シリンダー径(Φmm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

エアシリンダ :「3mm」の検索結果

エアシリンダとは円筒の中にピストンが組み込まれ、作動空気を流すことで左右・上下に動作する機器。正確に往復動作をするため、作業ロボットと組み合わせて、製品の位置決めなどが可能です。平行ハンドはシリンダで動く2本の爪により製品を挟み、所定の位置まで運ぶときに使います。エアシリンダのサイズには標準サイズとしては20から100mmほど、ストロークが25から300mmなど多様な型式があり、使用用途に応じた機器を選ぶことが可能です。平行ハンドの爪は挟むものに応じて型式と挟む力が異なり、ストロークも数種類あるため、使用条件に合った型式が選定できます。
FA現場のお役立ち情報
112件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアシリンダ