カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • エアシリンダ
          • ガイド付シリンダ(1)
          • 標準形エアシリンダ(15)
          • コンパクトエアシリンダ(25)
絞り込み
ストローク(mm)
シリンダー径(Φmm)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

エアシリンダ :「A65」の検索結果

エアシリンダとは円筒の中にピストンが組み込まれ、作動空気を流すことで左右・上下に動作する機器。正確に往復動作をするため、作業ロボットと組み合わせて、製品の位置決めなどが可能です。平行ハンドはシリンダで動く2本の爪により製品を挟み、所定の位置まで運ぶときに使います。エアシリンダのサイズには標準サイズとしては20から100mmほど、ストロークが25から300mmなど多様な型式があり、使用用途に応じた機器を選ぶことが可能です。平行ハンドの爪は挟むものに応じて型式と挟む力が異なり、ストロークも数種類あるため、使用条件に合った型式が選定できます。
FA現場のお役立ち情報
41件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LCMシリーズ リニアスライドシリンダ(LCM-A~) CKD

    LCMシリーズ リニアスライドシリンダ(LCM-A~)

    CKD
    ¥27,902~税込¥30,692~
    1個
    8日以内出荷
    作動方式複動・側面取付形
  • ペンシリンダ 複動形 PBDA6シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDA6シリーズ

    コガネイ
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)6
  • ペンシリンダ 押出単動形 PBSA10シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 押出単動形 PBSA10シリーズ

    コガネイ
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
  • ペンシリンダ 押出単動形 PBSA6シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 押出単動形 PBSA6シリーズ

    コガネイ
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)6
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAHSシリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAHSシリーズ

    コガネイ
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式複動形
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAF16シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAF16シリーズ

    コガネイ
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    翌々日出荷から14日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS6シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS6シリーズ

    コガネイ
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)6
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAF6シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAF6シリーズ

    コガネイ
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)6
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAF10シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAF10シリーズ

    コガネイ
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
  • ペンシリンダ 複動形 PBDADシリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDADシリーズ

    コガネイ
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    翌々日出荷から21日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式複動形
  • ペンシリンダ 複動形 PBDADS16シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDADS16シリーズ

    コガネイ
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ペンシリンダシリーズ コガネイ

    ペンシリンダシリーズ

    コガネイ
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    仕様スピードコントローラ付センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~300
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAH16シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAH16シリーズ

    コガネイ
    ¥5,098税込¥5,608
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAEシリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAEシリーズ

    コガネイ
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式複動形
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAES10シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAES10シリーズ

    コガネイ
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAES16シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAES16シリーズ

    コガネイ
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ペンシリンダ 複動形 PBDA16X65シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDA16X65シリーズ

    コガネイ
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)65作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ペンシリンダ 複動形 PBDA10X65シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDA10X65シリーズ

    コガネイ
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)65作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAH10シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAH10シリーズ

    コガネイ
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAS6X65シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAS6X65シリーズ

    コガネイ
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)65作動方式複動形シリンダー径(Φmm)6
  • ペンシリンダ 押出単動形 PBSA16X65シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 押出単動形 PBSA16X65シリーズ

    コガネイ
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)65作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)16
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X65シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X65シリーズ

    コガネイ
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)65作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAS10X65シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAS10X65シリーズ

    コガネイ
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)65作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
  • ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS10X65シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS10X65シリーズ

    コガネイ
    ¥4,098~税込¥4,508~
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)65作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)10
  • ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS16X65シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS16X65シリーズ

    コガネイ
    ¥5,098~税込¥5,608~
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)65作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)16
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAPシリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAPシリーズ

    コガネイ
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式複動形
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAPS16シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAPS16シリーズ

    コガネイ
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ペンシリンダシリーズ コガネイ

    ペンシリンダシリーズ

    コガネイ
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    仕様スピードコントローラ付標準ペンシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~300ロッド先端ねじ金具なし
  • ペンシリンダシリーズ コガネイ

    ペンシリンダシリーズ

    コガネイ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    10日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    仕様低油圧標準ペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60作動方式複動片ロッド使用流体消泡剤入りタービン油本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)5~300ロッド先端ねじナックルなし
  • ペンシリンダシリーズ コガネイ

    ペンシリンダシリーズ

    コガネイ
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    10日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    仕様標準ペンシリンダシリンダ内径(Φmm)10種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7作動方式押出単動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじY形ナックル付(ピン金具付)
  • ペンシリンダシリーズ コガネイ

    ペンシリンダシリーズ

    コガネイ
    ¥9,980~税込¥10,978~
    1個
    10日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    仕様低油圧センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)作動方式複動片ロッド使用流体消泡剤入りタービン油本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)5~300ロッド先端ねじナックルなし
  • ペンシリンダシリーズ PBDAS6 コガネイ

    ペンシリンダシリーズ PBDAS6

    コガネイ
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    10日以内出荷
    仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)6種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションなし使用圧力範囲(MPa)0.12~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なし
  • ペンシリンダシリーズ PBDAES16X65 コガネイ

    ペンシリンダシリーズ PBDAES16X65

    コガネイ
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    10日以内出荷
    仕様引側ストローク調節センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)65種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ロッド側ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)0~-15作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管横方向配管
  • ペンシリンダシリーズ PBDAES10 コガネイ

    ペンシリンダシリーズ PBDAES10

    コガネイ
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    10日以内出荷
    仕様引側ストローク調節センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)10種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ロッド側ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)0~-15作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管横方向配管
  • ペンシリンダシリーズ PBSAS6 コガネイ

    ペンシリンダシリーズ PBSAS6

    コガネイ
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    10日以内出荷
    仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)6種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションなし使用圧力範囲(MPa)0.12~0.7作動方式押出単動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なし
  • ペンシリンダシリーズ PBSAS10 コガネイ

    ペンシリンダシリーズ PBSAS10

    コガネイ
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    10日以内出荷
    仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)10種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7作動方式押出単動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
  • ペンシリンダシリーズ コガネイ

    ペンシリンダシリーズ

    コガネイ
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    10日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動両ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
  • ペンシリンダシリーズ PBDAS10X65 コガネイ

    ペンシリンダシリーズ PBDAS10X65

    コガネイ
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    10日以内出荷
    仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)65種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
  • ペンシリンダシリーズ PBDAS16X65 コガネイ

    ペンシリンダシリーズ PBDAS16X65

    コガネイ
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    10日以内出荷
    仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)65種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
  • ペンシリンダシリーズ PBSAS16 コガネイ

    ペンシリンダシリーズ PBSAS16

    コガネイ
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    10日以内出荷
    仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式押出単動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
エアシリンダ