カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアシリンダ
- ストッパシリンダ(6)
- エアシリンダ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
エアシリンダ :「NPT」の検索結果
エアシリンダとは円筒の中にピストンが組み込まれ、作動空気を流すことで左右・上下に動作する機器。正確に往復動作をするため、作業ロボットと組み合わせて、製品の位置決めなどが可能です。平行ハンドはシリンダで動く2本の爪により製品を挟み、所定の位置まで運ぶときに使います。エアシリンダのサイズには標準サイズとしては20から100mmほど、ストロークが25から300mmなど多様な型式があり、使用用途に応じた機器を選ぶことが可能です。平行ハンドの爪は挟むものに応じて型式と挟む力が異なり、ストロークも数種類あるため、使用条件に合った型式が選定できます。

ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80TN-
SMC¥72,980~税込¥80,278~1個20日以内出荷搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。ストローク(mm)40(Φ80)使用チューブ内径(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT配管方向フランジ側オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50TN-
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個20日以内出荷搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT配管方向フランジ側オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63TN-
SMC¥56,980~税込¥62,678~1個20日以内出荷搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT配管方向フランジ側オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50TNA-
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個20日以内出荷搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80TNA-
SMC¥72,980~税込¥80,278~1個20日以内出荷搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。ストローク(mm)40(Φ80)使用チューブ内径(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63TNA-
SMC¥56,980~税込¥62,678~1個20日以内出荷搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様