絞り込み
管接続口径
- M5
- 1/8(160)
- 1/4(670)
- 3/8(434)
- 1/2(281)
- 3/4(242)
- 1(119)
- 1-1/4(1)
- 1-1/2(1)
- Sun Jan 04 2026 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)(1)
ブランド
- SMC(13)
流れ方向
- 右→左(8)
- 左→右(12)
圧力計
- あり(11)
- なし(9)
設定圧力範囲(MPa)
- 0.02~0.2(9)
- 0.05~0.4(1)
- 0.05~0.7(12)
ねじの種類
- M(13)
M
オートドレン仕様
- その他(11)
- オートドレン(NC)(7)
その他・オートドレン(NC)
排気機構
- ノンリリーフタイプ(3)
- リリーフタイプ(10)
ノンリリーフタイプ・リリーフタイプ
「管接続口径」から絞り込む
1/8(160)
1/4(670)
3/8(434)
1/2(281)
3/4(242)
1(119)
1-1/4(1)
1-1/2(1)
M5
Sun Jan 04 2026 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)(1)

AC_A-A - フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥5,898~税込¥6,488~1個9日以内出荷ボディサイズ10管接続口径(M5) M5×0.8ねじの種類(-) メートルねじ(M5)ルブリケータ油排出口(-) ドレンコックなしフィルタレギュレータドレン排出口(-) ドレンコック付排気機構(-) リリーフタイプ
モジュラタイプエアコンビネーション フィルタレギュレータ・ルブリケータ AC10A-Aシリーズ AC10A
SMC¥7,198~税込¥7,918~1個9日以内出荷から28日以内出荷ボディサイズ10管接続口径(M5) M5×0.8ねじの種類(-) メートルねじ(M5)流れ方向(-) 流れ方向:左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)フィルタレギュレータドレン排出口(-) ドレンコック付排気機構(-) リリーフタイプ
AC-A T - T形スペーサ(Y110)
SMC¥629税込¥6921個9日以内出荷型式AC10-A用・AC10A-A用・AC10B-A用管接続口径(M5) M5x0.8ねじの種類(-) メートルねじ(M5)
モジュラタイプFR.L.コンビネーションAC20A-A~AC40A-A
SMC¥5,898税込¥6,4881個9日以内出荷ボディサイズ10管接続口径(M5) M5×0.8ねじの種類(-) メートルねじ(M5)設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.7 設定排気方式リリーフタイプ設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7流れ方向(-) 流れ方向:左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様(-) オートドレンなしケース(-) ポリカーボネートケース圧力計(-) 圧力計なしルブリケータ油排出口(-) ドレンコックなしフィルタレギュレータドレン排出口(-) ドレンコック付排気機構(-) リリーフタイプ
モジュラタイプF.R.コンビネーションAC10B-A
SMC¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷ボディサイズ10管接続口径(M5) M5×0.8ねじの種類(-) メートルねじ(M5)設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.7 設定設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7流れ方向(-) 流れ方向:左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様(-) オートドレンなしケース(-) ポリカーボネートケース圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)フィルタドレン排出口(-) ドレンコック付排気機構(-) リリーフタイプ