FRLユニット :「配管」の検索結果
関連キーワード
フィルタ、レギュレータ、ルブリケータを一体化した省スペースタイプ。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類(配管)Rcねじ
圧力計標準圧力計(G401-W付)
排気機構リリーフ機構付
流れ方向逆流れ(右→左)
仕様リリーフ機構付
付属品圧力計、ブラケット、ボウルガード
使用温度範囲(℃)5~60
構成機器エアフィルタ(F1000-W)、レギュレータ(R1000-W)、ルブリケータ(L1000-W)
使用流体圧縮空気
ドレン排出フィルタ・手動ドレンコック付、ルブリケータ・手動コックなし
ろ過度(μm)5
使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
『空圧補器』には他にこんなカテゴリがあります
FRLユニット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。