絞り込み
接続口径
  • 1/4(1)
  • R(PT)1/8(3)
  • R(PT)1/4(4)
  • R(PT)3/8(4)
  • R(PT)1/2(3)
  • R(PT)3/4(1)
  • R(PT)1(3)
  • Rc(PT)1/8(1)
  • Rc(PT)1/4(2)
  • Rc(PT)3/8(1)
  • Φ4(1)
  • Φ6(1)
  • Φ8(2)
  • Φ10(1)
  • Φ12(1)
ブランド
  • CKD(4)
  • SMC(3)
  • カマタテクナス(2)
  • 日本精器(1)
  • SK11(1)
ろ過精度(μm)
  • 0.01(6)
  • 1(1)
  • 3(1)
  • 149(2)
オートドレン仕様
  • その他(1)
ねじの種類
  • R
  • G(80)
  • M(6)
  • NPT(91)
  • PT(3)
  • Rc(239)
  • Rp(1)
  • その他(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアフィルタとは、空気中にあるごみや塵などを取り除いてくれる部品のことです。空圧補器などで使用されており、様々なタイプのエアフィルタが存在します。取り付けが簡単なワンタッチタイプなものや、0.01μmのエレメントで限りなく小さな油分やごみを除去してくれるものもあるのが特徴。カートリッジ式のものはメンテナンスも容易。ミニタイプのものもあります。
FA現場のお役立ち情報
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接続口径」から絞り込む
R(PT)1/8(3)
R(PT)1/4(4)
R(PT)3/8(4)
R(PT)1/2(3)
R(PT)1(3)
Rc(PT)1/4(2)
Φ6(1)
Φ8(2)
Φ10(1)
Φ12(1)
  • 中空糸膜エアーフィルター SK11

    中空糸膜エアーフィルター

    SK11
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    小型タイプの高ろ過精度のエアーフィルターです。優れた異物補足能力を発揮し、低圧力損失で大流量を確保します。医療機器、食品分野、その他一般産業に配管から流出する異物や水滴をシャットアウトし、クリーンなエアー環境を実現します。
    用途エアー配管中の水分、ほこり除去。材質中空糸膜:PP最高使用圧力(MPa)0.8材質(ケース)PA使用流体空気使用環境温度(℃)5~50
  • インライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ 樹脂タイプ CKD

    インライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ 樹脂タイプ

    CKD
    ¥15,350~税込¥16,885~
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    フィルタエレメントに中空糸膜を採用したインライン形クリーンフィルタです。独自の中空糸膜エレメントを採用し、ろ過精度0.01μm、除去効率99.99%を実現しました。中空糸膜のため、平膜式と比べ、寿命は約5倍アップと長寿命です。同一容積の平膜式に比べ、3~10倍のろ過面積があり、大流量で低圧損です。同一流量なら小形・軽量化が可能です。メンテナンス時期を容易に判断するため、透明ケースを採用し、エレメントの汚れを目視確認できるようにしました。禁油仕様です。部品はすべて脱脂洗浄を実施し、組立から包装までをクリーンルーム内で一貫生産しています。
    用途クリーンエア供給用フィルタとして。イオナイザーへのクリーンエア供給用に。液晶基板など非接触搬送時のクリーンエア供給用に。吸着搬送、真空破壊時のエアクリーン化。質量(g)45使用圧力(MPa)-0.095~0.99材質(ケース)透明ポリアミド使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~50材質(エレメント)ポリプロピレン+ウレタン特性(組立・検査・包装)クリーンルームにて一貫生産耐差圧(MPa)0.5(但し、流体温度・周囲温度が45~50℃の時は0.2)洗浄脱脂洗浄
  • NIエアフィルタシリーズ 日本精器

    NIエアフィルタシリーズ

    日本精器
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    用途圧縮空気中の液状の水分、油、ゴミ等の固形物を除去し、クリーンな圧縮空気作り、空気圧機器を水分、油分、ゴミから保護します仕様高性能エアフィルタ使用流体空気
  • インライン形クリーンフィルタ FCS1000シリーズ 樹脂タイプ CKD

    インライン形クリーンフィルタ FCS1000シリーズ 樹脂タイプ

    CKD
    ¥25,063税込¥27,569
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    フィルタエレメントに中空糸膜を採用したインライン形クリーンフィルタです。独自の中空糸膜エレメントを採用し、ろ過精度0.01μm、除去効率99.99%を実現しました。中空糸膜のため、平膜式と比べ、寿命は約5倍アップと長寿命です。同一容積の平膜式に比べ、3~10倍のろ過面積があり、大流量で低圧損です。同一流量なら小形・軽量化が可能です。メンテナンス時期を容易に判断するため、透明ケースを採用し、エレメントの汚れを目視確認できるようにしました。禁油仕様です。部品はすべて脱脂洗浄を実施し、組立から包装までをクリーンルーム内で一貫生産しています。
    用途クリーンエア供給用フィルタとして。イオナイザーへのクリーンエア供給用に。液晶基板など非接触搬送時のクリーンエア供給用に。吸着搬送、真空破壊時のエアクリーン化。付属品取付ねじ(M3 ×40)、平座金、ばね座金、各2個使用圧力(MPa)-0.095~0.99材質(ケース)透明ポリアミド使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)材質(ボディ)ポリアミド耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~45ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%)材質(エレメント)ポリプロピレン+ウレタン特性(組立・検査・包装)クリーンルームにて一貫生産耐差圧(MPa)0.5処理流量(L/min[ANR])300~400洗浄脱脂洗浄
  • インライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ ステンレスタイプ CKD

    インライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ ステンレスタイプ

    CKD
    ¥23,963~税込¥26,359~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    フィルタエレメントに中空糸膜を採用したインライン形クリーンフィルタ(ステンレスボディ)です。独自の中空糸膜エレメントを採用し、ろ過精度0.01μm、除去効率99.99%を実現しました。中空糸膜のため、平膜式と比べ、寿命は約5倍アップと長寿命です。同一容積の平膜式に比べ、3~10倍のろ過面積があり、大流量で低圧損です。同一流量なら小形・軽量化が可能です。禁油仕様です。部品はすべて脱脂洗浄を実施し、組立から包装までをクリーンルーム内で一貫生産しています。
    用途クリーンエア供給用フィルタとして。イオナイザーへのクリーンエア供給用に。液晶基板など非接触搬送時のクリーンエア供給用に。吸着搬送、真空破壊時のエアクリーン化。仕様構造:ステンレス材料使用/処理:禁油処理 材質制限:なし質量(g)100使用圧力(MPa)-0.095~1.5(圧縮空気)、-0.095~0.99(窒素ガス)材質(ケース)ステンレス使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)材質(ボディ)ステンレス耐圧力(MPa)2.25(圧縮空気)、1.5(窒素ガス)周囲温度および使用流体温度(℃)5~45材質(エレメント)ポリプロピレン+ウレタン特性(組立・検査・包装)クリーンルームにて一貫生産耐差圧(MPa)0.5洗浄脱脂洗浄
  • FACシリーズ クリーン排気フィルタ CKD

    FACシリーズ クリーン排気フィルタ

    CKD
    ¥12,100~税込¥13,310~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    ろ過度(μm)0.01
  • WELL AIR 部品 ボールバルブ ML6 カマタテクナス

    WELL AIR 部品 ボールバルブ ML6

    カマタテクナス
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    6日以内出荷
    用途WELLAIRオプションねじの種類R使用流体冷温水、油、エアー最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1許容温度(℃)最高:-20~90検査圧力(MPa)0.6、エアー圧力(6kgf/cm)
  • WELL AIR 部品 ボールバルブ M6 カマタテクナス

    WELL AIR 部品 ボールバルブ M6

    カマタテクナス
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    6日以内出荷
    用途WELLAIRオプションH29ΦD6使用流体冷温水、油、エアー最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1許容温度(℃)最高:-20~90検査圧力(MPa)0.6、エアー圧力(6kgf/cm)
  • F Series(FND100V) SMC

    F Series(FND100V)

    SMC
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    9日以内出荷
    接続口径R1管接続口径R1ねじの種類Rろ過度(μm)149材質(パッキン)FKM公称ろ過精度(μm)149
  • F Series(FND100N) SMC

    F Series(FND100N)

    SMC
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    9日以内出荷
    管接続口径R1材質(パッキン)NBR公称ろ過精度(μm)149
  • 銅系・フッ素系・シリコン系不可+低発塵(21-A~) SMC

    銅系・フッ素系・シリコン系不可+低発塵(21-A~)

    SMC
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
エアフィルタ