絞り込み
接続口径
- 1/4(1)
- R(PT)1/8(2)
- R(PT)1/4(3)
- R(PT)3/8(3)
- R(PT)1/2(2)
- R(PT)3/4(1)
- R(PT)1(1)
- Rc(PT)1/8(1)
- Rc(PT)1/4(2)
- Rc(PT)3/8(1)
- Φ4(1)
- Φ6(1)
- Φ8(2)
- Φ10(1)
- Φ12(1)
ブランド
- CKD(4)
- SK11(1)
- カマタテクナス(2)
- 日本精器(1)
ろ過精度(μm)
- 0.01(6)
- 1(1)
- 3(1)
オートドレン仕様
- その他(1)
ねじの種類
- R
- G(33)
- M(1)
- NPT(49)
- PT(1)
- Rc(141)
- Rp(1)
- その他(1)
エアフィルタとは、空気中にあるごみや塵などを取り除いてくれる部品のことです。空圧補器などで使用されており、様々なタイプのエアフィルタが存在します。取り付けが簡単なワンタッチタイプなものや、0.01μmのエレメントで限りなく小さな油分やごみを除去してくれるものもあるのが特徴。カートリッジ式のものはメンテナンスも容易。ミニタイプのものもあります。
商品豆知識
「接続口径」から絞り込む
R(PT)1/8(2)
R(PT)1/4(3)
R(PT)3/8(3)
R(PT)1/2(2)
Rc(PT)1/4(2)
Φ4(1)
Φ6(1)
Φ8(2)
Φ10(1)
Φ12(1)

中空糸膜エアーフィルター
SK11¥5,998税込¥6,5981台当日出荷小型タイプの高ろ過精度のエアーフィルターです。優れた異物補足能力を発揮し、低圧力損失で大流量を確保します。医療機器、食品分野、その他一般産業に配管から流出する異物や水滴をシャットアウトし、クリーンなエアー環境を実現します。用途エアー配管中の水分、ほこり除去。材質中空糸膜:PP最高使用圧力(MPa)0.8材質(ケース)PA使用流体空気使用環境温度(℃)5~50
インライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ 樹脂タイプ
CKD¥15,350~税込¥16,885~1個当日出荷から28日以内出荷フィルタエレメントに中空糸膜を採用したインライン形クリーンフィルタです。独自の中空糸膜エレメントを採用し、ろ過精度0.01μm、除去効率99.99%を実現しました。中空糸膜のため、平膜式と比べ、寿命は約5倍アップと長寿命です。同一容積の平膜式に比べ、3~10倍のろ過面積があり、大流量で低圧損です。同一流量なら小形・軽量化が可能です。メンテナンス時期を容易に判断するため、透明ケースを採用し、エレメントの汚れを目視確認できるようにしました。禁油仕様です。部品はすべて脱脂洗浄を実施し、組立から包装までをクリーンルーム内で一貫生産しています。用途クリーンエア供給用フィルタとして。イオナイザーへのクリーンエア供給用に。液晶基板など非接触搬送時のクリーンエア供給用に。吸着搬送、真空破壊時のエアクリーン化。質量(g)45使用圧力(MPa)-0.095~0.99材質(ケース)透明ポリアミド使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~50材質(エレメント)ポリプロピレン+ウレタン特性(組立・検査・包装)クリーンルームにて一貫生産耐差圧(MPa)0.5(但し、流体温度・周囲温度が45~50℃の時は0.2)洗浄脱脂洗浄
インライン形クリーンフィルタ FCS1000シリーズ 樹脂タイプ
CKD¥25,063税込¥27,5691個当日出荷から15日以内出荷フィルタエレメントに中空糸膜を採用したインライン形クリーンフィルタです。独自の中空糸膜エレメントを採用し、ろ過精度0.01μm、除去効率99.99%を実現しました。中空糸膜のため、平膜式と比べ、寿命は約5倍アップと長寿命です。同一容積の平膜式に比べ、3~10倍のろ過面積があり、大流量で低圧損です。同一流量なら小形・軽量化が可能です。メンテナンス時期を容易に判断するため、透明ケースを採用し、エレメントの汚れを目視確認できるようにしました。禁油仕様です。部品はすべて脱脂洗浄を実施し、組立から包装までをクリーンルーム内で一貫生産しています。用途クリーンエア供給用フィルタとして。イオナイザーへのクリーンエア供給用に。液晶基板など非接触搬送時のクリーンエア供給用に。吸着搬送、真空破壊時のエアクリーン化。付属品取付ねじ(M3 ×40)、平座金、ばね座金、各2個使用圧力(MPa)-0.095~0.99材質(ケース)透明ポリアミド使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)材質(ボディ)ポリアミド耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~45ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%)材質(エレメント)ポリプロピレン+ウレタン特性(組立・検査・包装)クリーンルームにて一貫生産耐差圧(MPa)0.5処理流量(L/min[ANR])300~400洗浄脱脂洗浄
NIエアフィルタシリーズ
日本精器¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から52日以内出荷用途圧縮空気中の液状の水分、油、ゴミ等の固形物を除去し、クリーンな圧縮空気作り、空気圧機器を水分、油分、ゴミから保護します仕様高性能エアフィルタ使用流体空気
インライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ ステンレスタイプ
CKD¥23,963~税込¥26,359~1個当日出荷から54日以内出荷フィルタエレメントに中空糸膜を採用したインライン形クリーンフィルタ(ステンレスボディ)です。独自の中空糸膜エレメントを採用し、ろ過精度0.01μm、除去効率99.99%を実現しました。中空糸膜のため、平膜式と比べ、寿命は約5倍アップと長寿命です。同一容積の平膜式に比べ、3~10倍のろ過面積があり、大流量で低圧損です。同一流量なら小形・軽量化が可能です。禁油仕様です。部品はすべて脱脂洗浄を実施し、組立から包装までをクリーンルーム内で一貫生産しています。用途クリーンエア供給用フィルタとして。イオナイザーへのクリーンエア供給用に。液晶基板など非接触搬送時のクリーンエア供給用に。吸着搬送、真空破壊時のエアクリーン化。仕様構造:ステンレス材料使用/処理:禁油処理 材質制限:なし質量(g)100使用圧力(MPa)-0.095~1.5(圧縮空気)、-0.095~0.99(窒素ガス)材質(ケース)ステンレス使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)材質(ボディ)ステンレス耐圧力(MPa)2.25(圧縮空気)、1.5(窒素ガス)周囲温度および使用流体温度(℃)5~45材質(エレメント)ポリプロピレン+ウレタン特性(組立・検査・包装)クリーンルームにて一貫生産耐差圧(MPa)0.5洗浄脱脂洗浄
WELL AIR 部品 ボールバルブ ML6
カマタテクナス¥3,998~税込¥4,398~1個6日以内出荷用途WELLAIRオプションねじの種類R使用流体冷温水、油、エアー最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1許容温度(℃)最高:-20~90検査圧力(MPa)0.6、エアー圧力(6kgf/cm)
WELL AIR 部品 ボールバルブ M6
カマタテクナス¥3,500~税込¥3,850~1個6日以内出荷用途WELLAIRオプションH29ΦD6使用流体冷温水、油、エアー最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1許容温度(℃)最高:-20~90検査圧力(MPa)0.6、エアー圧力(6kgf/cm)