絞り込み
接続口径
- 1/4(1)
- 3/8(2)
- 1/2(3)
- 3/4(2)
- 1"(2)
- 1-1/4(1)
- 1-1/2(1)
- 2"(1)
- R(PT)1/8(1)
- Rc(PT)1/4(1)
- Rc(PT)3/8(5)
- Rc(PT)1/2(2)
- Rc(PT)3/4(1)
- Φ4(1)
- Φ6(1)
- Φ8(1)
ブランド
- 前田シェルサービス
- CKD(174)
- コガネイ(34)
- 日立産機システム(26)
- 日本精器(9)
- PISCO(ピスコ)(9)
- エスコ(7)
- オリオン機械(6)
- カマタテクナス(6)
- ジョプラックス(5)
- 橋本クロス(5)
- SK11(5)
- EARTH MAN(3)
- ParkerTAIYO(3)
- アネスト岩田(2)
- H&H(2)
- TRUSCO(2)
- 明治機械製作所(2)
- 近畿製作所(1)
- ブランドをもっと見る
ろ過精度(μm)
- 0.01(7)
- 2(1)
- 3(2)
- 5(6)
オートドレン仕様
- その他(4)
流れ方向
- 左→右(1)
ねじの種類
- Rc(8)
- Rp(1)
Rc・Rp
「接続口径」から絞り込む
3/8(2)
1/2(3)
3/4(2)
1"(2)
Rc(PT)3/8(5)
Rc(PT)1/2(2)
Rc(PT)3/4(1)
Φ4(1)
Φ6(1)
Φ8(1)

レマン・ドライフィルター用交換エレメント
前田シェルサービス¥7,698税込¥8,4681個当日出荷フィルターが綿でできており、何千という小さな渦巻き現象が発生します。 その時に空気の速度が何十倍にも加速され渦巻きの中心が竜巻と同じ真空状態になります。 第一フィルターで除去されなかった水滴もここで気化され機器に悪影響を与えない気体になります。 小さな不純物、油滴もここで除去されます用途綿でできているフィルター(M-105用)質量(g)112固形粒子除去(μm)5
レマンドライフィルター オートドレン
前田シェルサービス¥43,980税込¥48,3781個当日出荷コンパクトなオートドレン内蔵型 2段式フィルター(ステンレスとコットン)とチャンバーの3段方式で水滴ゼロ・油滴(99%)を安定除去し、乾燥空気に変えます。 コットンフィルターの交換により常にクリーンなエアーが得られます。(圧縮空気の状態によって交換時間が異なります。ステンレスフィルターは交換不要) ドレンが一定量溜まるとフロートが上昇しバルブを開き、自動的にドレンが排出される、オートドレン方式採用。また、スクリーンでオートドレン内部を保護している為従来のオートドレンのような作動不良はきわめてまれです。ピーコックは寒冷地での凍結防止のため作業終了内部のドレンを抜くために使用します。付属品ブラケット、ブラケットボルト、プッシュピン幅(mm)103.5質量(kg)1.1高さ(mm)253使用温度範囲(℃)5~60奥行(mm)60使用圧力(MPa)0.3~0.97最高使用圧力(MPa)0.97ねじの種類Rc使用流体圧縮空気ドレン排出フロート式固形粒子除去(μm)5最大流量(L/min)(ANR)750(0.7MPaの時)入口ねじの種類Rc出口ねじの種類Rc
M-110A用第二フィルター
前田シェルサービス¥10,980税込¥12,0781台当日出荷フィルターが綿でできており、何千という小さな渦巻き現象が発生します。その時に空気の速度が何十倍にも加速され渦巻きの中心が竜巻と同じ真空状態になります。第一フィルターで除去されなかった水滴もここで気化され機器に悪影響を与えない気体になります。小さな不純物、油滴もここで除去されます(固形粒子除去5μm)仕様綿でできているフィルター。圧縮空気に含まれている不純物や油滴の量により、4ヶ月~6ヶ月又は1000時間をめどに交換してください。使用流体空気設定圧力単位MPa
レマン・ドライフィルター交換エレメント
前田シェルサービス¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から翌日出荷レマン・ドライフィルターの交換エレメントになります。エレメント交換時はエレメントの上下が本体に触れる部分と本体下部のチャンバーとベースを外してきれいに掃除した後、新しいものと交換してください。第1エレメントは2年に1度洗浄または交換してください。第2エレメント・オイルミストエレメントはセット交換です。6~10ヶ月ごとに(約1000時間)交換してください。
3in1・エコ×ドライフィルター用エレメント
前田シェルサービス¥11,980~税込¥13,178~1個ほか当日出荷3in1・エコ×ドライフィルター用のエレメントです。用途工作機械・エアツール・電磁弁・シリンダー・エアガン・エンジンコンプレッサー・サンドブラスト 等に。クリーンエアーを必要とする用途に。適合機種TH-20使用流体空気
3in1マルチ・ドライフィルタースケルトン
前田シェルサービス¥68,980~税込¥75,878~1個当日出荷から3日以内出荷本体が透明で、エレメントの汚れが分かりやすく目視管理できます。 特殊エンプラボディ採用で全く腐食がありません。 ハウジング・ボウルは水洗い可能なので清潔です。 除菌フィルターで細菌を捕捉。細菌の侵入を防ぎます。 3つの性能別エレメントで段階的にろ過します。 各種エレメントは抗菌処理済みです。細菌の繁殖を抑えます。 コンプレッサーエアーに含まれている雑菌を防ぎ、有害細菌・カビの増殖を抑制し清潔なエアーを供給します。(第2エレメント・オイルミストエレメント) 工具不要でエレメント交換がたったの60秒でできます。付属品ブラケット、ブラケットボルト、プッシュピン使用温度範囲(℃)5~40使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7ねじの種類Rcろ過度(μm)0.01二次側油分濃度(mg/m3)0.01(ISO 8573-1・JIS B 8392-1・オイル等級1対応)フィルタドレン排出口ドレンコック付
インラインメンブレンフィルター
前田シェルサービス¥11,980税込¥13,1781箱(2個)当日出荷ワンタッチで取り付けも簡単です。 フィルターの汚れも確認できる透明ケースです。 ロングライフでメンテナンスの手間を軽減します。用途精密計測機器、食品機械、梱包機械、塗装、塗料製造ライン、その他質量(g)15使用温度範囲(℃)5~50使用流体空気/窒素材質(ボウル)ポリカーボネート設定圧力単位MPa
レマン・ドライフィルター
前田シェルサービス(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から4日以内出荷3μm以上の粒子除去率100%、1μm除去率50%以上!。水滴ゼロ!凍結ゼロ!油滴99%除去!圧損の少ない省エネ設計!。コンパクトで省スペース。断続的な圧縮空気の使用が可能。圧力損失が少なく安定した除去効率。冷却効果の大きいアルミボディー。オートドレンタイプは、第1エレメントから流れ込んだドレンを自動的に排出します。ウィープバルブタイプは、常に少量のエアーをドレンと共に排出します。水分の凝集を防ぎ、断続的なエアーの使用が可能です。使用温度範囲(℃)5~60
レマン・ドライフィルタースケルトン用第2エレメント
前田シェルサービス¥15,980税込¥17,5781個当日出荷適合SPG-107A-AB・SP-107A-AB-3トラスコ品番439-9269質量(g)49
M-110A用第一フィルター
前田シェルサービス¥21,980税込¥24,1781台当日出荷圧縮空気は特殊形状のステンレスフィルターを通過する際、豆粒大の水滴となり、下部のハニカムを通り他の水滴と結合してチャンバーの底を流れ、ウィープバルブより排出。ハニカムの作用とチャンバーによって圧縮空気のスピードが減少する事により、分離が非常に効率よく行われます。これにより、約95%以上の水滴が除去されます。仕様特殊形状のステンレスフィルター。約2年をめどに洗浄するか交換してください。使用流体空気設定圧力単位MPa
エアフィルター専用部品 手動式オイルミストドレンバルブ
前田シェルサービス¥1,298税込¥1,4281個当日出荷フィルター本体に溜まった油を手動で外へ排出します。用途常時加圧状態(24時間稼働等)にある場合、オイルミストドレンバルブが作動しませんので、こちらの手動オイルミストドレンバルブの取り付けをおすすめします。トラスコ品番688-6767材質黄銅接続口径R1/8全長(mm)33対応機種3in1マルチ・ドライフィルター・抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルター・抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルタースケルトン
3in1・エコ×ドライフィルター
前田シェルサービス¥119,800税込¥131,7801台当日出荷圧縮空気用フィルターです。水滴ゼロ・オイルミスト99.99%除去します。圧力損失が少ないエコフィルターです。エネルギーの使用効率を向上させ圧力損失とCO2排出量を低減します。用途工作機械・エアツール・電磁弁・シリンダー・エアガン・エンジンコンプレッサー・サンドブラスト 等に。クリーンエアーを必要とする用途に。付属品ブラケット、ブラケット用ボルト、プッシュピントラスコ品番644-6590材質アルミ全長(mm)374全幅(mm)130使用圧力(MPa)0.3~0.97接続口径(Rc)3/4ねじの種類Rcろ過精度(μm)0.01使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出オートドレン処理空気量(m3/min)流量:1.5最大処理流量(L/min[ANR])1500二次側油分濃度(mg/m3)0.01
エクセル・排気フィルター
前田シェルサービス¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷0.01ミクロンの固形微粒子およびオイルミス卜を99.99%以上除去し、圧縮空気を使用する作業場およびクリーンル一ム内の排気エアーによる汚染を防止するとともに作業者の健康維持にお役立ちます。排気音をやわらげ工場内の環境改善のために、騒音を低減。(消音効果35dB以上)トラスコ品番838-7343質量(g)550接続口径(Rc)3/8ねじの種類Rc最高使用温度(℃)50固形粒子除去(μm)0.01最大流量(L/min)(ANR)750カートリッジEF-750
抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルタ
前田シェルサービス¥79,980~税込¥87,978~1台当日出荷から18日以内出荷有害・細菌・カビのないクリーン圧縮空気をつくります。 HACCP対応です。 オイルミスト99.99%以上連続除去、水滴ゼロ、0.01μm以上の固形粒子を除去(除菌性能有り)できます。 抗菌フィルタの採用で菌の繁殖を抑制します。 日本食品分析センターで除菌効果が実証されています。用途有害細菌・カビ・不純物・オイルミスト・水滴のないクリーンで安全なエアを必要とする用途(抗菌・除菌タイプ)。 かくはん・充填・包装・圧送・洗浄ラインの製品の製造ライン。使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.97使用流体圧縮空気設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
抗菌エクセル・排気フィルタ-
前田シェルサービス¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷抗菌エクセル・排気フィルター用交換カートリッジです。0.01μm以上の固形微粒子およびオイルミストを99.99%以上除去し、排気による汚染防止できます。トラスコ品番838-7353対応機種CEC-105-AB、CEC-107-AB用交換カートリッジ
抗菌エクセル・排気フィルタ-
前田シェルサービス¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷0.01μm以上の固形微粒子およびオイルミストを99.99%以上除去し、食品工場、クリーンルームの排気による汚染防止できます。排気音をやわらげ、騒音を低減できます。(消音効果35dB以上)。抗菌剤入り樹脂ケースと抗菌仕様のフィルターで、フィルター内外での菌、カビの増殖を抑制できます。浮遊物(有害細菌を含む)を発生させずに高度な洗浄空間を維持します(落下菌発生源対策)。用途食品工場、クリーンルームの環境改善、騒音防止。トラスコ品番838-7346接続口径Rc3/8高さ(mm)170使用圧力(MPa)0.7ろ過精度(μm)0.01使用流体空気・窒素流体温度(℃)5~50定格空気処理流量(m3/min)0.75外径(mm)106.5
エクセル・排気フィルタ-
前田シェルサービス¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷0.01μm以上の固形微粒子およびオイルミストを99.99%以上除去し、排気による汚染防止できます。排気音をやわらげ、騒音を低減できます。用途圧縮空気を使用する作業場およびクリーンルーム内のの環境改善、騒音防止。トラスコ品番838-7345接続口径Rc3/8寸法(Φ×mm)106.5×170最高使用温度(℃)50
エアフィルター専用部品 ブラケット(T-140専用)
前田シェルサービス¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷用途エアーフィルターを固定するために使用してください。別売製品です。付属品0トラスコ品番689-3456適合機種T-120A-1000/T-120A-1000-AB専用セット内容0材質0
エアフィルター専用部品 ブラケット(T-120専用)
前田シェルサービス¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷用途エアーフィルターを固定するために使用してください。別売製品です。トラスコ品番689-3455適合機種T-120A-1000/T-120A-1000-AB専用セット内容T-12018-1 ブラケットボルト 4個、T-12018-2 ブラケットボルト用スプリングワッシャー 4個、T-12018-3 ブラケット用平ワッシャー 4個材質ブラケット:鉄、ボルト:SUS
エクセル・排気フィルター用交換エレメントセット
前田シェルサービス¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷エクセル・排気フィルター用交換カートリッジです。0.01μm以上の固形微粒子およびオイルミストを99.99%以上除去し、排気による汚染防止できます。トラスコ品番838-7352対応機種CEC-105、CEC-107用交換カートリッジ
レマンドライフィルター
前田シェルサービス¥41,980税込¥46,1781個当日出荷水滴ゼロ・凍結ゼロ・油滴99%を除去するドライフィルターです。 第一フィルター・第二フィルターの2段式ろ過システム+チャンバーにより、不純物・油滴・水滴を含まない乾燥した圧縮空気が得られ、エアー機器を守り且つ凍結現象が発生しません。付属品ブラケット、ブラケットボルト、ホース幅(mm)103.5質量(kg)0.9高さ(mm)237使用温度範囲(℃)5~60奥行(mm)47最大流量(L/min)750(0.7MPaの時)使用圧力(MPa)0.3~1.71設定圧力単位MPa
抗菌エクセルクリーンフィルタ
前田シェルサービス¥21,980税込¥24,1781個8日以内出荷EX-107A-AB、EX-107A-AB-I用第1エレメント、第2エレメントのセット品です。トラスコ品番838-7354適合本体EX-107A-AB、EX-107A-AB-Iアズワン品番64-7674-34
抗菌エクセル・排気フィルター
前田シェルサービス¥21,980~税込¥24,178~1個18日以内出荷食品工場クリーンル一ム内における、圧縮空気の排気工ア一の汚染防止。0.01ミク口ンの固形微粒子およびオイルミストを99.99%以上除去し、食品工場およびクリーンル一ム内の排気エアーによる汚染を防止するとともに作業者の健康維持にお役に立ちします。抗菌剤入樹脂ケ一スと抗菌処理されたフィルターエレメントにより、フィルター内外での菌・力ビの増殖を抑制。経済的効果として定期的なエレメント交換により環境街生・安全を確保。※食品工場等の作業場環境を継続的に維持するためには、エレメントを4~6カ月で交換してください。排気音をやわらげ工場内の環境改善のために、騒音を低減。(消音効果35dB以上)
エクセル・排気フィルター交換カートリッジ
前田シェルサービス¥17,980税込¥19,7781個11日以内出荷エクセル・排気フィルター用交換カートリッジです。トラスコ品番838-7350適合本体CE-105
レマンドライフィルタースケルトン
前田シェルサービス¥44,980税込¥49,4781台当日出荷汎用フィルターとして幅広い分野でご使用頂けます。 食品・医療品・化粧品メーカーに最適! 汚れが見える透明ポリカーボネイトボディ。 竜巻の原理で湿度約15%の超乾燥エアーの供給。 特殊設計で圧力損失が少なく省エネ。 抗菌エレメント。 フィルターエレメントの交換はわずか20秒! 簡単ねじ構造・工具不要。 確実な作動・オートドレン内蔵。用途食品・医薬品・化粧品・医療機器・電子機器製造・半導体・イオナイザー・包装機・精密計測機・超クリーンエアーブロー・製紙・その他超クリーンなエアーを必要とする用途付属品ブラケット、ブラケット用タッピングねじ、プッシュピン適合交換エレメント品番:(第一サイクロン)SP-107-1F、(第2エレメント)SP-107-2F-AB-3、(エレメントセット)SP-107FS-AB-3、推奨ワンタッチ継手((株)アオイ製):USH-104(Rp1/2・チューブ外径10mm)、USH-124(Rp1/2・チューブ外径12mm)トラスコ品番401-1961質量(kg)0.8使用温度範囲(℃)3~40使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7管接続口径1/2最大流量(L/min)750(0.7MPa時)ねじの種類Rp使用流体空気/窒素ろ過度(μm)3設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
レマン・ドライフィルター
前田シェルサービス¥199,800税込¥219,7801台当日出荷水滴・凍結がゼロです。 油滴は99%除去できます。 オートドレン内蔵です。 圧縮空気の使用が可能です。 3μm以上の粒子除去率100%、1μm除去率50%以上です。用途精密機械、計測機器、食品加工機器、その他、クリーンなエアを必要とする機器。付属品ブラケット、ブラケットボルト、プッシュピン適合M-105-1F(第1フィルタ・ステンレスフィルタ)、M-105-2F-3(第2フィルタ・特殊綿フィルタ)使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.97ねじの種類Rc使用流体空気/窒素ろ過度(μm)5設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
M-120A用第二フィルター
前田シェルサービス¥21,980税込¥24,1781台3日以内出荷圧縮空気が綿でできており、何千という小さな渦巻き現象が発生します。その時に空気の速度が何十倍にも加速され渦巻きの中心が竜巻と同じ真空状態になります。第一フィルターで除去されなかった水滴、及び小さな不純物・油滴もここで気化され機器に悪影響を与えない気体になり、除去されます。仕様綿でできているフィルター。圧縮空気に含まれている不純物や油滴の量により、4ヶ月~6ヶ月又は1000時間をめどに交換してください。使用流体空気設定圧力単位MPa
M-120A用第一フィルター
前田シェルサービス¥42,980税込¥47,2781台3日以内出荷圧縮空気は特殊形状のステンレスフィルターを通過する際、豆粒大の水滴となり、下部のハニカムを通り他の水滴と結合してチャンバーの底を流れ、ウィープバルブより排出。ハニカムの作用とチャンバーによって圧縮空気のスピードが減少する事により、分離が非常に効率よく行われます。これにより、約95%以上の水滴が除去されます。仕様特殊形状のステンレスフィルター。約2年をめどに洗浄するか交換してください。使用流体空気設定圧力単位MPa