絞り込み
ブランド
  • 前田シェルサービス
  • CKD(461)
  • コガネイ(193)
  • TRUSCO(133)
  • ParkerTAIYO(47)
  • 日本精器(45)
  • CEJN(セイン)(41)
  • PISCO(ピスコ)(37)
  • エスコ(30)
  • 日立産機システム(28)
  • 岩田製作所(20)
  • エニダイン(14)
  • SK11(14)
  • AirTAC(10)
  • オリオン機械(9)
  • BeHAUS(9)
  • ショウエイ(7)
  • カマタテクナス(6)
  • 千代田通商(6)
接続口径
  • 1/4(1)
  • 3/8(2)
  • 1/2(3)
  • 3/4(2)
  • 1"(2)
  • 1-1/4(1)
  • 1-1/2(1)
  • 2"(1)
  • R(PT)1/8(1)
  • Rc(PT)1/4(1)
  • Rc(PT)3/8(5)
  • Rc(PT)1/2(2)
  • Rc(PT)3/4(1)
  • Φ4(1)
  • Φ6(1)
  • Φ8(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
58件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レマン・ドライフィルター用交換エレメント 前田シェルサービス

    レマン・ドライフィルター用交換エレメント

    前田シェルサービス
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    フィルターが綿でできており、何千という小さな渦巻き現象が発生します。 その時に空気の速度が何十倍にも加速され渦巻きの中心が竜巻と同じ真空状態になります。 第一フィルターで除去されなかった水滴もここで気化され機器に悪影響を与えない気体になります。 小さな不純物、油滴もここで除去されます
    用途綿でできているフィルター(M-105用)質量(g)112固形粒子除去(μm)5
  • 3in1マルチドライフィルター用エレメント 前田シェルサービス

    3in1マルチドライフィルター用エレメント

    前田シェルサービス
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    当日出荷
    適合フィルターT-105A-1000T-107A-1000
  • 3in1マルチ・ドライフィルター用エレメント 前田シェルサービス

    3in1マルチ・ドライフィルター用エレメント

    前田シェルサービス
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    3in1マルチ・ドライフィルターの交換エレメントになります。第1エレメントは2年に1度洗浄または交換してください。第2エレメント・オイルミストエレメントはセット交換です。6~10ヶ月ごとに(約1000時間)交換してください。
  • 3in1マルチ・ドライフィルター 前田シェルサービス

    3in1マルチ・ドライフィルター

    前田シェルサービス
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    オイルミスト99.99%以上連続除去、水滴ゼロ、0.01μm以上の固形粒子を除去し、超クリーンな乾燥エアーを送ります。 HACCP・ISO対応(安全と安心、環境改善のために)。 圧力損失が少なく高性能。 同心同軸上に第1フィルター、第2フィルター、オイルミストエレメントの3種類のフィルター。 フィルターエレメント交換が簡単。 2個の圧力計でフィルターエレメントの交換時期が目視管理できます。 オートドレン内蔵 ピーコックはオプションです。
  • レマンドライフィルター オートドレン 前田シェルサービス

    レマンドライフィルター オートドレン

    前田シェルサービス
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    当日出荷
    コンパクトなオートドレン内蔵型 2段式フィルター(ステンレスとコットン)とチャンバーの3段方式で水滴ゼロ・油滴(99%)を安定除去し、乾燥空気に変えます。 コットンフィルターの交換により常にクリーンなエアーが得られます。(圧縮空気の状態によって交換時間が異なります。ステンレスフィルターは交換不要) ドレンが一定量溜まるとフロートが上昇しバルブを開き、自動的にドレンが排出される、オートドレン方式採用。また、スクリーンでオートドレン内部を保護している為従来のオートドレンのような作動不良はきわめてまれです。ピーコックは寒冷地での凍結防止のため作業終了内部のドレンを抜くために使用します。
    付属品ブラケット、ブラケットボルト、プッシュピン幅(mm)103.5質量(kg)1.1高さ(mm)253使用温度範囲(℃)5~60奥行(mm)60使用圧力(MPa)0.3~0.97最高使用圧力(MPa)0.97ねじの種類Rc使用流体圧縮空気ドレン排出フロート式固形粒子除去(μm)5最大流量(L/min)(ANR)750(0.7MPaの時)入口ねじの種類Rc出口ねじの種類Rc
  • M-110A用第二フィルター 前田シェルサービス

    M-110A用第二フィルター

    前田シェルサービス
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    フィルターが綿でできており、何千という小さな渦巻き現象が発生します。その時に空気の速度が何十倍にも加速され渦巻きの中心が竜巻と同じ真空状態になります。第一フィルターで除去されなかった水滴もここで気化され機器に悪影響を与えない気体になります。小さな不純物、油滴もここで除去されます(固形粒子除去5μm)
    仕様綿でできているフィルター。圧縮空気に含まれている不純物や油滴の量により、4ヶ月~6ヶ月又は1000時間をめどに交換してください。使用流体空気設定圧力単位MPa
  • レマン・ドライフィルター交換エレメント 前田シェルサービス

    レマン・ドライフィルター交換エレメント

    前田シェルサービス
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    レマン・ドライフィルターの交換エレメントになります。エレメント交換時はエレメントの上下が本体に触れる部分と本体下部のチャンバーとベースを外してきれいに掃除した後、新しいものと交換してください。第1エレメントは2年に1度洗浄または交換してください。第2エレメント・オイルミストエレメントはセット交換です。6~10ヶ月ごとに(約1000時間)交換してください。
  • 3in1・エコ×ドライフィルター用エレメント 前田シェルサービス

    3in1・エコ×ドライフィルター用エレメント

    前田シェルサービス
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個ほか
    当日出荷
    3in1・エコ×ドライフィルター用のエレメントです。
    用途工作機械・エアツール・電磁弁・シリンダー・エアガン・エンジンコンプレッサー・サンドブラスト 等に。クリーンエアーを必要とする用途に。適合機種TH-20使用流体空気
  • 3in1マルチ・ドライフィルタースケルトン 前田シェルサービス

    3in1マルチ・ドライフィルタースケルトン

    前田シェルサービス
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    本体が透明で、エレメントの汚れが分かりやすく目視管理できます。 特殊エンプラボディ採用で全く腐食がありません。 ハウジング・ボウルは水洗い可能なので清潔です。 除菌フィルターで細菌を捕捉。細菌の侵入を防ぎます。 3つの性能別エレメントで段階的にろ過します。 各種エレメントは抗菌処理済みです。細菌の繁殖を抑えます。 コンプレッサーエアーに含まれている雑菌を防ぎ、有害細菌・カビの増殖を抑制し清潔なエアーを供給します。(第2エレメント・オイルミストエレメント) 工具不要でエレメント交換がたったの60秒でできます。
    付属品ブラケット、ブラケットボルト、プッシュピン使用温度範囲(℃)5~40使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7ねじの種類Rcろ過度(μm)0.01二次側油分濃度(mg/m3)0.01(ISO 8573-1・JIS B 8392-1・オイル等級1対応)フィルタドレン排出口ドレンコック付
  • インラインメンブレンフィルター 前田シェルサービス

    インラインメンブレンフィルター

    前田シェルサービス
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(2個)
    当日出荷
    ワンタッチで取り付けも簡単です。 フィルターの汚れも確認できる透明ケースです。 ロングライフでメンテナンスの手間を軽減します。
    用途精密計測機器、食品機械、梱包機械、塗装、塗料製造ライン、その他質量(g)15使用温度範囲(℃)5~50使用流体空気/窒素材質(ボウル)ポリカーボネート設定圧力単位MPa
  • インラインメンブレンドライヤ 前田シェルサービス

    インラインメンブレンドライヤ

    前田シェルサービス
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ワンタッチで取り付けも簡単です。 ドレン発生がない中空糸膜式ドライヤです。 電池不要です。
    用途精密計測機器、食品機械、梱包機械、塗装、塗料製造ライン、その他使用温度範囲(℃)5~50使用流体空気・窒素
  • キャップガスケット 前田シェルサービス

    キャップガスケット

    前田シェルサービス
    ¥419税込¥461
    1セット(2個)
    当日出荷
    適合M-105-2F-3
  • レマン・ドライフィルター 前田シェルサービス

    レマン・ドライフィルター

    前田シェルサービス(1件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    3μm以上の粒子除去率100%、1μm除去率50%以上!。水滴ゼロ!凍結ゼロ!油滴99%除去!圧損の少ない省エネ設計!。コンパクトで省スペース。断続的な圧縮空気の使用が可能。圧力損失が少なく安定した除去効率。冷却効果の大きいアルミボディー。オートドレンタイプは、第1エレメントから流れ込んだドレンを自動的に排出します。ウィープバルブタイプは、常に少量のエアーをドレンと共に排出します。水分の凝集を防ぎ、断続的なエアーの使用が可能です。
    使用温度範囲(℃)5~60
  • レマン・ドライフィルタースケルトン用第2エレメント 前田シェルサービス

    レマン・ドライフィルタースケルトン用第2エレメント

    前田シェルサービス
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    適合SPG-107A-AB・SP-107A-AB-3トラスコ品番439-9269質量(g)49
  • オートマチック排出バルブ 前田シェルサービス

    オートマチック排出バルブ

    前田シェルサービス
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    当日出荷
    ドレンの排出を自動的に行い、エア機器の故障を未然に防ぎます。 排出作動部にドレンが進入しないため故障が少ないです。 メンテナンスは時々手動バルブを開くだけで簡単です。 コンプレッサー、レシーバータンク、アフタークーラー、エアドライヤー配管の末端などのドレンを継続的に除去できます。
    トラスコ品番253-3545接続口径Rc1/2質量(kg)1.4使用圧力(MPa)0.13~0.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×160×200流体温度(℃)2~60適合コンプレッサ出力(kW)~37ドレン排出量(cm3/min)0.95
  • レマンドライフィルター オートドレン 前田シェルサービス

    レマンドライフィルター オートドレン

    前田シェルサービス(4件のレビュー)
    ¥87,980~税込¥96,778~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    コンパクトなオートドレン内蔵型 2段式フィルター(ステンレスとコットン)とチャンバーの3段方式で水滴ゼロ・油滴(99%)を安定除去し、乾燥空気に変えます。 コットンフィルターの交換により常にクリーンなエアーが得られます。(圧縮空気の状態によって交換時間が異なります。ステンレスフィルターは交換不要) ドレンが一定量溜まるとフロートが上昇しバルブを開き、自動的にドレンが排出される、オートドレン方式採用。また、スクリーンでオートドレン内部を保護している為従来のオートドレンのような作動不良はきわめてまれです。ピーコックは寒冷地での凍結防止のため作業終了内部のドレンを抜くために使用します。
    使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.3~0.97最高使用圧力(MPa)0.97使用流体圧縮空気ドレン排出フロート式オートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc出口ねじの種類Rc
  • M-110A用第一フィルター 前田シェルサービス

    M-110A用第一フィルター

    前田シェルサービス
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    圧縮空気は特殊形状のステンレスフィルターを通過する際、豆粒大の水滴となり、下部のハニカムを通り他の水滴と結合してチャンバーの底を流れ、ウィープバルブより排出。ハニカムの作用とチャンバーによって圧縮空気のスピードが減少する事により、分離が非常に効率よく行われます。これにより、約95%以上の水滴が除去されます。
    仕様特殊形状のステンレスフィルター。約2年をめどに洗浄するか交換してください。使用流体空気設定圧力単位MPa
  • 3in1マルチ・ドライフィルター 白 前田シェルサービス

    3in1マルチ・ドライフィルター 白

    前田シェルサービス
    ¥59,800税込¥65,780
    1個
    4日以内出荷
    コンプレッサーエアーの水・油・オイルミストを99.99%除去。0.01μm以上のの固形粒子を除去。1台で3台分のフィルター機能を搭載した独自構想。圧力損失の少ない省エネフィルター。工場内にマッチするホワイト仕様。
    適合2次側油分濃度(mg/m2):0.01以下幅(mm)120色ホワイト高さ(mm)316使用温度範囲(℃)5/1奥行(mm)138管接続口径3/8最大流量750使用圧力(MPa)0.3-0.97ねじの種類Rc固形粒子除去(μm)0.01
  • エアフィルター専用部品 手動式オイルミストドレンバルブ 前田シェルサービス

    エアフィルター専用部品 手動式オイルミストドレンバルブ

    前田シェルサービス
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    フィルター本体に溜まった油を手動で外へ排出します。
    用途常時加圧状態(24時間稼働等)にある場合、オイルミストドレンバルブが作動しませんので、こちらの手動オイルミストドレンバルブの取り付けをおすすめします。トラスコ品番688-6767材質黄銅接続口径R1/8全長(mm)33対応機種3in1マルチ・ドライフィルター・抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルター・抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルタースケルトン
  • 3in1・エコ×ドライフィルター 前田シェルサービス

    3in1・エコ×ドライフィルター

    前田シェルサービス
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    当日出荷
    圧縮空気用フィルターです。水滴ゼロ・オイルミスト99.99%除去します。圧力損失が少ないエコフィルターです。エネルギーの使用効率を向上させ圧力損失とCO2排出量を低減します。
    用途工作機械・エアツール・電磁弁・シリンダー・エアガン・エンジンコンプレッサー・サンドブラスト 等に。クリーンエアーを必要とする用途に。付属品ブラケット、ブラケット用ボルト、プッシュピントラスコ品番644-6590材質アルミ全長(mm)374全幅(mm)130使用圧力(MPa)0.3~0.97接続口径(Rc)3/4ねじの種類Rcろ過精度(μm)0.01使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出オートドレン処理空気量(m3/min)流量:1.5最大処理流量(L/min[ANR])1500二次側油分濃度(mg/m3)0.01
  • 3in1マルチ・ドライフィルターRc1/4インチ 前田シェルサービス

    3in1マルチ・ドライフィルターRc1/4インチ

    前田シェルサービス
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    当日出荷
    固形粒子0.01μm以上除去、水滴ゼロ、油滴99.99%除去。(圧力損失の少ないECOフィルターの為、CO2削減効果抜群)食品・医療品・化粧品メーカーに最適! 同芯同軸上に3つのエレメントを持ち、油分、水分の分離から乾燥、0.01μm以上の固形粒子を除去し、段階を経て圧縮空気を超クリーンなエアーにします。 2つの圧力計付きで、エレメントの交換時期を目視管理できます。 第2エレメントは約13000個の穴が開いた筒状の特殊綿が巻き状になっており、数万個の竜巻を起こします。 圧縮空気が通過する際、竜巻と同じ真空状態が起こり、外圧と内圧の差により水滴が気化され、ドライエアーをつくり出します。 その優れた機能を持つことからドライフィルターと呼称されます。 他のオイルミストフィルターと比べ圧力損失が30~50%も低い。
    用途NCマシン、3次元測定機、エアーマイクロメーター、リークテスター、レーザー加工機、エアーツール、精密計測機、高級塗装、液晶製造関連、エアーブロー、製紙、化粧品、薬品、医療機器、電子機器製造、その他超クリーンなエアーを必要とする用途付属品ブラケット、ブラケットボルト、プッシュピン質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.97管接続口径1/4最大流量(L/min)300(0.7MPa時)ねじの種類Rc寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×101×262使用流体圧縮空気ろ過度(μm)0.01油分除去(PPMw/w)0.01以下(入気温度30℃時)設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • L-100型ドライヤー 前田シェルサービス

    L-100型ドライヤー

    前田シェルサービス
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    エアーフィルターで取りきれない水滴、油滴、不純物をエアー機器の直前で再除去。小型・軽量ながら優れた効果を発揮します。カートリッジの交換により常に安定した除去効率がアップします。
    付属品交換カートリッジ予備2個付トラスコ品番838-7366長さ(mm)120質量(g)65使用圧力(MPa)0.97接続口径(Rc)1/4ドレン排出手動最大流量(L/min)(ANR)300アズワン品番64-7674-32
  • エクセル・排気フィルター 前田シェルサービス

    エクセル・排気フィルター

    前田シェルサービス
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    4日以内出荷
    0.01ミクロンの固形微粒子およびオイルミス卜を99.99%以上除去し、圧縮空気を使用する作業場およびクリーンル一ム内の排気エアーによる汚染を防止するとともに作業者の健康維持にお役立ちます。排気音をやわらげ工場内の環境改善のために、騒音を低減。(消音効果35dB以上)
    トラスコ品番838-7343質量(g)550接続口径(Rc)3/8ねじの種類Rc最高使用温度(℃)50固形粒子除去(μm)0.01最大流量(L/min)(ANR)750カートリッジEF-750
  • 抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルタ 前田シェルサービス

    抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルタ

    前田シェルサービス
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台
    当日出荷から18日以内出荷
    有害・細菌・カビのないクリーン圧縮空気をつくります。 HACCP対応です。 オイルミスト99.99%以上連続除去、水滴ゼロ、0.01μm以上の固形粒子を除去(除菌性能有り)できます。 抗菌フィルタの採用で菌の繁殖を抑制します。 日本食品分析センターで除菌効果が実証されています。
    用途有害細菌・カビ・不純物・オイルミスト・水滴のないクリーンで安全なエアを必要とする用途(抗菌・除菌タイプ)。 かくはん・充填・包装・圧送・洗浄ラインの製品の製造ライン。使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.97使用流体圧縮空気設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • Oリング(ボウル用) 前田シェルサービス

    Oリング(ボウル用)

    前田シェルサービス
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
  • Oリング(ハウジング用) 前田シェルサービス

    Oリング(ハウジング用)

    前田シェルサービス
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
  • レマンドライフィルター用ピーコック 前田シェルサービス

    レマンドライフィルター用ピーコック

    前田シェルサービス
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    適合レマンドライフィルター取付サイズR1/8
  • 抗菌エクセル・排気フィルタ- 前田シェルサービス

    抗菌エクセル・排気フィルタ-

    前田シェルサービス
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    4日以内出荷
    抗菌エクセル・排気フィルター用交換カートリッジです。0.01μm以上の固形微粒子およびオイルミストを99.99%以上除去し、排気による汚染防止できます。
    トラスコ品番838-7353対応機種CEC-105-AB、CEC-107-AB用交換カートリッジ
  • 抗菌エクセル・排気フィルタ- 前田シェルサービス

    抗菌エクセル・排気フィルタ-

    前田シェルサービス
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    4日以内出荷
    0.01μm以上の固形微粒子およびオイルミストを99.99%以上除去し、食品工場、クリーンルームの排気による汚染防止できます。排気音をやわらげ、騒音を低減できます。(消音効果35dB以上)。抗菌剤入り樹脂ケースと抗菌仕様のフィルターで、フィルター内外での菌、カビの増殖を抑制できます。浮遊物(有害細菌を含む)を発生させずに高度な洗浄空間を維持します(落下菌発生源対策)。
    用途食品工場、クリーンルームの環境改善、騒音防止。トラスコ品番838-7346接続口径Rc3/8高さ(mm)170使用圧力(MPa)0.7ろ過精度(μm)0.01使用流体空気・窒素流体温度(℃)5~50定格空気処理流量(m3/min)0.75外径(mm)106.5
  • エクセル・排気フィルタ- 前田シェルサービス

    エクセル・排気フィルタ-

    前田シェルサービス
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    4日以内出荷
    0.01μm以上の固形微粒子およびオイルミストを99.99%以上除去し、排気による汚染防止できます。排気音をやわらげ、騒音を低減できます。
    用途圧縮空気を使用する作業場およびクリーンルーム内のの環境改善、騒音防止。トラスコ品番838-7345接続口径Rc3/8寸法(Φ×mm)106.5×170最高使用温度(℃)50
  • エアフィルター専用部品 ブラケット(T-140専用) 前田シェルサービス

    エアフィルター専用部品 ブラケット(T-140専用)

    前田シェルサービス
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    4日以内出荷
    用途エアーフィルターを固定するために使用してください。別売製品です。付属品0トラスコ品番689-3456適合機種T-120A-1000/T-120A-1000-AB専用セット内容0材質0
  • エアフィルター専用部品 ブラケット(T-120専用) 前田シェルサービス

    エアフィルター専用部品 ブラケット(T-120専用)

    前田シェルサービス
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
    用途エアーフィルターを固定するために使用してください。別売製品です。トラスコ品番689-3455適合機種T-120A-1000/T-120A-1000-AB専用セット内容T-12018-1 ブラケットボルト 4個、T-12018-2 ブラケットボルト用スプリングワッシャー 4個、T-12018-3 ブラケット用平ワッシャー 4個材質ブラケット:鉄、ボルト:SUS
  • エクセル・排気フィルター用交換エレメントセット 前田シェルサービス

    エクセル・排気フィルター用交換エレメントセット

    前田シェルサービス
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    4日以内出荷
    エクセル・排気フィルター用交換カートリッジです。0.01μm以上の固形微粒子およびオイルミストを99.99%以上除去し、排気による汚染防止できます。
    トラスコ品番838-7352対応機種CEC-105、CEC-107用交換カートリッジ
  • エアフィルター専用部品 手動式オイルミストドレンバルブ  手動式オイルミストドレンバルブ 前田シェルサービス

    エアフィルター専用部品 手動式オイルミストドレンバルブ 手動式オイルミストドレンバルブ

    前田シェルサービス
    ¥1,198税込¥1,318
    1個(1個)
    6日以内出荷
    フィルター本体に溜まった油を手動で外へ排出します。常時加圧状態(24時間稼働等)にある場合、オイルミストドレンバルブが作動しませんので、こちらの手動オイルミストドレンバルブの取り付けをおすすめします。
    トラスコ品番688-6767材質黄銅全長(mm)33管接続口径1/8ねじの種類R対応機種3in1マルチ・ドライフィルター・抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルター・抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルタースケルトンドレン排出手動
  • エアフィルター専用部品 ブラケット(T-140専用) 前田シェルサービス

    エアフィルター専用部品 ブラケット(T-140専用)

    前田シェルサービス
    ¥24,980税込¥27,478
    1個(1個)
    9日以内出荷
    エアーフィルターを固定するために使用してください。
    トラスコ品番689-3456セット内容T-14018-1 ブラケットボルト 4個、T-14018-2 ブラケットボルト用スプリングワッシャー 4個、T-14018-3 ブラケット用平ワッシャー 4個材質ブラケット材質:鉄、ボルト材質:SUS
  • エアフィルター専用部品 ブラケット(T-120専用) 前田シェルサービス

    エアフィルター専用部品 ブラケット(T-120専用)

    前田シェルサービス
    ¥16,980税込¥18,678
    1個(1個)
    9日以内出荷
    エアーフィルターを固定するために使用してください。
    トラスコ品番689-3455セット内容T-12018-1 ブラケットボルト 4個、T-12018-2 ブラケットボルト用スプリングワッシャー 4個、T-12018-3 ブラケット用平ワッシャー 4個材質ブラケット材質:鉄、ボルト材質:SUS
  • レマン・FRユニット (レギュレーター付) 前田シェルサービス

    レマン・FRユニット (レギュレーター付)

    前田シェルサービス
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    レギュレ一ター付きでエアー圧力の調節ができ、あらゆる機器に便利に使用できる。コンパク卜で省スペース(レギュレー夕ー一体型)。オートドレン内蔵(M-105W、M-107Wを除く)。冷却効果の大きいアルミボディー。
    使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.97ねじの種類Rc設定圧力範囲(MPa)0.3~0.7ろ過度(μm)5圧力計あり
  • レマンドライフィルター 前田シェルサービス

    レマンドライフィルター

    前田シェルサービス
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    当日出荷
    水滴ゼロ・凍結ゼロ・油滴99%を除去するドライフィルターです。 第一フィルター・第二フィルターの2段式ろ過システム+チャンバーにより、不純物・油滴・水滴を含まない乾燥した圧縮空気が得られ、エアー機器を守り且つ凍結現象が発生しません。
    付属品ブラケット、ブラケットボルト、ホース幅(mm)103.5質量(kg)0.9高さ(mm)237使用温度範囲(℃)5~60奥行(mm)47最大流量(L/min)750(0.7MPaの時)使用圧力(MPa)0.3~1.71設定圧力単位MPa
  • 抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルターRc1/4インチ 前田シェルサービス

    抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルターRc1/4インチ

    前田シェルサービス
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    翌日出荷
    除菌フィルターで細菌を捕捉。細菌の侵入を防ぎます。 工具不要でエレメント交換がたったの60秒でできます。 各種エレメントは抗菌処理済みです。細菌の繁殖を抑えます。 コンプレッサーエアーに含まれている雑菌を防ぎ、有害細菌・カビの増殖を抑制し清潔なエアーを供給します。(第2エレメント・オイルミストエレメント) 3つの性能別エレメントで段階的にろ過します。
    付属品ブラケット、ブラケットボルト、プッシュピン質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.97管接続口径1/4最大流量(L/min)300(0.7MPa時)ねじの種類Rc寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×101×262使用流体圧縮空気ろ過度(μm)0.01油分除去(PPMw/w)0.01以下(入気温度30℃時)設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
空圧補器