絞り込み
接続口径
  • 1/4(3)
  • 3/8(2)
  • 3/4(1)
  • Rc(PT)1/4(2)
  • Rc(PT)3/8(3)
  • Rc(PT)1/2(1)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • CKD(197)
  • SMC(94)
  • Festo(83)
  • 前田シェルサービス(37)
  • コガネイ(34)
  • 日立産機システム(26)
  • NORGREN(24)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(18)
  • オリオン機械(10)
  • 日本精器(10)
  • PISCO(ピスコ)(9)
  • カマタテクナス(6)
  • ギガ・セレクション(6)
  • ジョプラックス(5)
  • 橋本クロス(5)
  • SK11(5)
  • RS PRO(4)
  • EARTH MAN(3)
ろ過精度(μm)
  • 5(1)
  • 40(4)
ねじの種類
  • G(1)
  • Rc(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続口径から絞り込む
1/4(3)
3/8(2)
3/4(1)
Rc(PT)1/4(2)
Rc(PT)3/8(3)
Rc(PT)1/2(1)
  • Rc 1/4" ミニエアーレギュレーター エスコ

    Rc 1/4" ミニエアーレギュレーター

    エスコ
    2,460税込2,706
    1個
    当日出荷
    質量(g)200全高(mm)90最高使用圧力(MPa)1(10.2kgf/cm2)調整圧力(MPa)0.05~0.97(0.5~9.9kgf/cm2)面間寸法(mm)40
  • Rc 1/2" エアーレギュレーター エスコ

    Rc 1/2" エアーレギュレーター

    エスコ
    4,230税込4,653
    1個
    当日出荷
    質量(g)420最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)5~60調整圧力(MPa)0.049~0.97面間寸法(mm)80ねじ径Rc1/2"
  • Rc 3/8" エアーレギュレーター エスコ

    Rc 3/8" エアーレギュレーター

    エスコ
    4,050税込4,455
    1個
    当日出荷
    質量(g)420最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)5~60調整圧力(MPa)0.049~0.97面間寸法(mm)80
  • Rc 3/4"   エアーフィルター エスコ

    Rc 3/4" エアーフィルター

    エスコ
    8,360税込9,196
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA153CB-26質量(g)1200取付方式ブラケットオプション使用温度範囲(℃)5~60管接続口径3/4使用圧力(MPa)0~1全高(mm)232最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc使用流体空気ろ過度(μm)40面間寸法(mm)100設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • Rc 3/8"   エアーフィルター エスコ

    Rc 3/8" エアーフィルター

    エスコ
    4,180税込4,598
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA153CB-23質量(g)700取付方式ブラケットオプション使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.05~1全高(mm)176最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気面間寸法(mm)75設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • Rc 3/8" エアーレギュレーター付フィルター エスコ

    Rc 3/8" エアーレギュレーター付フィルター

    エスコ
    6,410税込7,051
    1個
    翌日出荷
    仕様排出方法:コック式質量(g)280最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)5~60取付ねじRc3/8"調整圧力(MPa)0.049~0.97面間寸法(mm)80
  • Rc 1/4" エアーレギュレーター付フィルター エスコ

    Rc 1/4" エアーレギュレーター付フィルター

    エスコ
    6,410税込7,051
    1個
    翌日出荷
    仕様排出方法:コック式質量(g)280最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)5~60取付ねじRc1/4"調整圧力(MPa)0.049~0.97面間寸法(mm)80
  • Rc 1/4" エアーレギュレーター エスコ

    Rc 1/4" エアーレギュレーター

    エスコ
    4,090税込4,499
    1個
    翌日出荷
    質量(g)420最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)5~60調整圧力(MPa)0.049~0.97面間寸法(mm)80ねじ径Rc1/4"
  • Rc 1/4"   エアーフィルター エスコ

    Rc 1/4" エアーフィルター

    エスコ
    4,180税込4,598
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA153CB-22質量(g)700取付方式ブラケットオプション使用温度範囲(℃)5~60管接続口径1/4使用圧力(MPa)0.05~1全高(mm)176最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc使用流体空気ろ過度(μm)40面間寸法(mm)75設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • エアーフィルター エスコ

    エアーフィルター

    エスコ
    2,500税込2,750
    1個
    翌々日出荷
    空気圧縮の水分、ゴミを除去します。
    質量(g)360使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1方式排出:コック式取付ねじRc3/8”フィルタエレメント(μm)5面間寸法(mm)80オイルタンク容量(mL)125
  • Rc 1/2" エアーレギュレーター付フィルター エスコ

    Rc 1/2" エアーレギュレーター付フィルター

    エスコ
    6,510税込7,161
    1個
    翌日出荷
    仕様排出方法:コック式質量(g)280最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)5~60取付ねじRc1/2"調整圧力(MPa)0.05~0.97面間寸法(mm)80
  • Rc 3/8" エアールブリケーター エスコ

    Rc 3/8" エアールブリケーター

    エスコ
    2,090税込2,299
    1個
    翌日出荷
    仕様排水容量:80ml最高使用圧力(MPa)1(10.2kgf/cm2)面間寸法(mm)80オイル量(mL)125mlねじ径Rc3/8"
  • Rc 1/2" エアーフィルター エスコ

    Rc 1/2" エアーフィルター

    エスコ
    2,500税込2,750
    1個
    翌日出荷
  • G 1/4" エアー用ミクロンフィルター エスコ

    G 1/4" エアー用ミクロンフィルター

    エスコ
    5,100税込5,610
    1個
    当日出荷
    水分とゴミをカット。
    エスコ品番EA153P-2直径(Φmm)39質量(g)100取付方式ブラケットなし使用圧力(MPa)(推奨)0.5全高(mm)86最高使用圧力(MPa)1使用流体空気材質(ボウル)プラスチック設定圧力単位MPaドレンコックなし
  • Rc 1/4"   エアーフィルター エスコ

    Rc 1/4" エアーフィルター

    エスコ
    2,930税込3,223
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA153CB-2取付方式ブラケットなし管接続口径1/4使用圧力(MPa)0~1全高(mm)100最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc使用流体空気ろ過度(μm)40面間寸法(mm)40設定圧力単位MPaドレンコックマニュアルフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • Rc 3/8"   エアーフィルター エスコ

    Rc 3/8" エアーフィルター

    エスコ
    4,660税込5,126
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA153CB-13質量(g)500取付方式ブラケットオプション使用温度範囲(℃)5~60管接続口径3/8使用圧力(MPa)0.05~1全高(mm)170最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc使用流体空気ろ過度(μm)5面間寸法(mm)70設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
エアフィルタ