9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋込圧力計採用、省スペース(標準の圧力計も選択可) 内部ロック付、安定した性能を実現 作動性向上、優れた圧力特性 パネル取付のほか、ブラケットで取付が選択可能 標準型のほか、低圧型が選択可能(最高調整圧力:0.4MPa)
圧力計丸形圧力計:有 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

埋込圧力計採用、省スペース(標準の圧力計も選択可) 内部ロック付、安定した性能を実現 作動性向上、優れた圧力特性 標準型のほか、低圧型が選択可能(最高調整圧力:0.4MPa) 優れた固形異物と過飽和水分を除去する性能(ろ過度による) ろ過精度5μm、40μm二種類対応 多様なバリエーション ブラケットで取付が選択可能
種類標準型 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~70(未凍結) 設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高精度圧力制御、応答速度が鋭敏 圧力特性と流量特性が優れている 取付便利、ブラケットでセパレータタイプの取付方法が可能。またGAFシリーズのフィルターとモジュールタイプの接続も可能 高圧型のほか、中圧型と低圧型が選択可能
種類低圧型(最大調整圧力0.4MPa]) シリーズGA300シリーズ 設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径1/4 チェックバルブ RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計丸形圧力計:有
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

優れた固形物質と過飽和水分を除去する性能(ろ過度による) 大容量、優れた圧力特性 ろ過精度5μm、40μmの二種類対応 多様なバリエーション ブラケット取付が選択可能
ブラケット ろ過精度(μm)5 設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9 材質(カップ部)PCカップ 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~70(未凍結) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,188 税込1,307
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オイル滴下の作動性向上、安定した給油を実現 組付性向上 作動性向上、優れた圧力特性 大容量 ブラケットが選択可能
ブラケット 設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~70(未凍結) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オイル滴下の作動性向上、安定した給油を実現 組付性向上 ブラケットが付き、取付が便利 作動性向上、優れた圧力特性 優れた固形物質と過飽和水分を除去する性能(ろ過度による) 多様なバリエーション
種類標準型 シリーズGA200シリーズ ろ過精度(μm)40 設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9 材質(カップ部)PCカップ 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~70(未凍結) ドレン方式差圧式オートドレン+標準手動ドレン 配管接続口径1/4” チェックバルブ RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計丸形圧力計:有
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

ブラケットが付き、取付が便利 作動性向上、優れた圧力特性 優れた固形物質と過飽和水分を除去する性能(ろ過度による) 多様なバリエーション
種類標準型 ろ過精度(μm)40 設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9 材質(カップ部)PCカップ 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~70(未凍結) ドレン方式差圧式オートドレン+標準手動ドレン チェックバルブ RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計丸形圧力計:有
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高精度圧力制御、 応答速度が鋭敏。圧力特性と流量特性が優れている。取付便利、ブラケットでセパレータタイプの取付方式が可能。 また、 GFシリーズのフィルターとモジュールタイプの接続も可能。高圧型のほか、 中圧型と低圧型が選択可能。
質量(g)336 種類中圧型(0.01~0.4MPa) 使用圧力(MPa)【低圧型】0.005~0.2【中圧型】0.01~0.4【高圧型】0.01~0.8 ブラケット有り 感度≦0.2%F.S. 空気消費量(L/min)≦4 使用流体空気 繰返し性≦±0.5%F.S. 表示単位【圧力計】MPa&psi 周囲温度(℃)-20~70 配管接続口径(PT)1/4” RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計有り 入力圧力(MPa)1
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷

種類標準型(0.9MPa) ブラケット有り ろ過精度(μm)40 圧力調整範囲(MPa)0.15-0.9 表示単位圧力計:MPa ドレン方式差圧式オートドレン 配管接続口径(PT)3/8” RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計有り
1個
1,798 税込1,978
16日以内出荷