絞り込み
接続口径
- R(PT)1/4(1)
- Rc(PT)1/4(1)
- Rc(PT)3/8(1)
- Rc(PT)1/2(1)
ブランド
- TRUSCO(1)
設定圧力範囲(MPa)
- 0.1
- 0~0.3(1)
- 0.02~0.2(19)
- 0.05~0.25(6)
- 0.05~0.35(11)
- 0.05~0.7(23)
- 0.05~0.83(7)
- 0.05~0.85(88)
- 0.05~1(2)
- 0.1~0.8(1)
- 0.1~0.85(1)
- 0.15~0.85(1)
- 0.85(1)
- その他(3)
圧力計
- 圧力計付(1)
フィルタレギュレータとはフィルターとレギュレーターが一つになった部品です。コンプレッサや空気圧機器などに使用されており、フィルターを取り付けることによりゴミや空気中の水分を取り除くことができ、一定の圧力を保つ役割もあります。使用する流体やろ過度、使用圧力、使用できる温度などが決められており、使用する環境や流体によって適切なものを選ぶ必要がある商品。本体部分に使われている主な素材にはアルミ合金ダイカストや樹脂などが使われています。
「接続口径」から絞り込む
R(PT)1/4(1)
Rc(PT)1/4(1)
Rc(PT)3/8(1)
Rc(PT)1/2(1)

フィルターレギュレーター
TRUSCO¥7,198税込¥7,9181個当日出荷エアフィルターとレギュレーターを一体化したユニットです。全長(mm)250全幅(mm)72使用圧力(MPa)0.05~1.0ろ過精度(μm)5ドレン貯留量(cm3)75使用流体空気設定圧力(MPa)0.1~0.85圧力計圧力計付