絞り込み
接続口径
  • 1/8
  • 1/4(35)
  • 3/8(29)
  • 1/2(20)
  • 3/4(13)
  • 1"(25)
  • G(PF)1/4(9)
  • G(PF)3/8(10)
  • M5(4)
  • NPT1/4(7)
  • NPT3/8(5)
  • R(PT)1/8(5)
  • R(PT)1/4(18)
  • Rc(PT)1/8(21)
  • Rc(PT)1/4(54)
  • Rc(PT)3/8(43)
  • Rc(PT)1/2(38)
  • Rc(PT)3/4(22)
  • Φ4(4)
  • Φ6(5)
ブランド
  • コガネイ(5)
  • SMC(4)
  • CKD(1)
設定圧力範囲(MPa)
  • 0.02~0.2(2)
  • 0.05~0.25(1)
  • 0.05~0.35(1)
  • 0.05~0.83(3)
  • 0.05~0.85(3)
流れ方向
  • 右→左(1)
  • 左→右(2)
オートドレン仕様
  • その他(1)
  • オートドレン(NC)(1)
  • 手動(2)
ボディサイズ
  • 20(2)
20
圧力計
  • なし(1)
  • 丸形圧力計(1)
  • 圧力計付(4)
なし・丸形圧力計・圧力計付
ねじの種類
  • G(3)
  • NPT(1)
  • Rc(9)
G・NPT・Rc
排気機構
  • ノンリリーフタイプ(1)
  • リリーフタイプ(6)
ノンリリーフタイプ・リリーフタイプ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フィルタレギュレータとはフィルターとレギュレーターが一つになった部品です。コンプレッサや空気圧機器などに使用されており、フィルターを取り付けることによりゴミや空気中の水分を取り除くことができ、一定の圧力を保つ役割もあります。使用する流体やろ過度、使用圧力、使用できる温度などが決められており、使用する環境や流体によって適切なものを選ぶ必要がある商品。本体部分に使われている主な素材にはアルミ合金ダイカストや樹脂などが使われています。
FA現場のお役立ち情報
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接続口径」から絞り込む
1/4(35)
3/8(29)
1/2(20)
1"(25)
R(PT)1/4(18)
Rc(PT)1/8(21)
Rc(PT)1/4(54)
Rc(PT)3/8(43)
Rc(PT)1/2(38)
Rc(PT)3/4(22)
接続口径をもっと見る
  • フィルタレギュレータ コガネイ

    フィルタレギュレータ

    コガネイ(1件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。
    ねじの種類Rc
  • マルチシリーズ(全項) コガネイ

    マルチシリーズ(全項)

    コガネイ
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。
    取付方式ブラケット付ねじの種類Rc設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83ろ過度(μm)5設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付
  • フィルターレギュレータ コガネイ

    フィルターレギュレータ

    コガネイ
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    サイズがコンパクト設計。また、ハンドルの操作がしやすく、ハンドルロック解除状態を目視することができる。
    付属品取付リング仕様標準材質(本体)アルミ合金ダイカスト取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60(だたし結露なきこと)最高使用圧力(MPa)1材質(アダプター)ポリアセタール使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5材質(ボウル)ポリカーボネート材質(ボンネット)ポリアセタール設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5材質(ダイヤフラム)基布+合成ゴム材質(エレメント)フィルタ:不織布材質(ブラケット)鋼板(無電解ニッケルメッキ)設定圧力単位MPa始動圧力(MPa[kgf/cm2])設定圧力+0.05以下ケースケースガード付圧力計圧力計付排気機構リリーフタイプ
  • AWG-B - 圧力計内蔵フィルタレギュレータ SMC

    AWG-B - 圧力計内蔵フィルタレギュレータ

    SMC
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • クリーン機器マルチシリーズフィルタレギュレータ コガネイ

    クリーン機器マルチシリーズフィルタレギュレータ

    コガネイ
    ¥9,098税込¥10,008
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。
    取付方式ブラケット付ろ過度(μm)5設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口継手付ドレンコック
  • AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC

    AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)

    SMC
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    31日以内出荷
    取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)2流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンオートドレンなし
  • AWG20(K)-B Series SMC

    AWG20(K)-B Series

    SMC
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    5日以内出荷
    取付取付オプションなしボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Gブラケットブラケット付設定圧力(MPa)0.05~0.85ドレン排出口ドレンコック付RoHS指令(10物質対応)対応ケースケースガード付圧力計取付角度0°排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしオーダーメイド仕様標準フロート式オートドレンオートドレンなし圧力単位製品銘板、ケース注意表示、 / 圧力計の単位表記:MPa
  • フィルタレギュレーター コガネイ

    フィルタレギュレーター

    コガネイ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    8日以内出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形・軽量のフィルタレギュレータです。クイック継手付のため、装置への取付配管が容易です。
  • W1100シリーズ リバースフィルタレギュレータ CKD

    W1100シリーズ リバースフィルタレギュレータ

    CKD
    ¥4,738~税込¥5,212~
    1個
    7日以内出荷から15日以内出荷
フィルタレギュレータ