絞り込み
接続口径
  • 1/8(2)
  • 1/4(5)
  • G(PF)1/4(2)
  • NPT1/4(1)
  • R(PT)1/8(4)
  • R(PT)1/4(5)
  • Rc(PT)1/8(4)
  • Rc(PT)1/4(5)
ブランド
  • SMC(20)
設定圧力範囲(MPa)
  • 0.02~0.2(3)
  • 0.05~0.7(6)
  • 0.05~0.85(8)
流れ方向
  • 右→左(1)
  • 左→右(4)
オートドレン仕様
  • オートドレン(NC)(5)
  • 手動(9)
ボディサイズ
  • 20
  • 10(3)
  • 30(28)
  • 40(31)
  • 60(4)
  • M5(1)
圧力計
  • なし(10)
  • 丸形圧力計(4)
  • 角形圧力計(1)
なし・丸形圧力計・角形圧力計
ねじの種類
  • G(3)
  • NPT(2)
  • Rc(12)
G・NPT・Rc
排気機構
  • ノンリリーフタイプ(3)
  • リリーフタイプ(15)
ノンリリーフタイプ・リリーフタイプ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フィルタレギュレータとはフィルターとレギュレーターが一つになった部品です。コンプレッサや空気圧機器などに使用されており、フィルターを取り付けることによりゴミや空気中の水分を取り除くことができ、一定の圧力を保つ役割もあります。使用する流体やろ過度、使用圧力、使用できる温度などが決められており、使用する環境や流体によって適切なものを選ぶ必要がある商品。本体部分に使われている主な素材にはアルミ合金ダイカストや樹脂などが使われています。
FA現場のお役立ち情報
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接続口径」から絞り込む
1/8(2)
1/4(5)
G(PF)1/4(2)
NPT1/4(1)
R(PT)1/8(4)
R(PT)1/4(5)
Rc(PT)1/8(4)
Rc(PT)1/4(5)
  • AC20B-D~AC40B-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ SMC

    AC20B-D~AC40B-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ

    SMC
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    ライトアングル角形圧力計/アタッチメントを追加 フラットで一体感のあるデザイン 視認性&耐環境性向上、2層構造透明ケースガードでケース全周をカバー、視認性向上:360°
    ボディサイズ20管接続口径1/4材質(ケース)ポリカ―ボネート単位製品の単位表記:MPa、℃/圧力計単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)なし流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)接続ねじ種類Rcフィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付残圧抜き3ポート弁なし排気機構リリーフタイプデジタル圧力スイッチ種類デジタル圧力スイッチなしフロート式オートドレンオートドレンなし
  • AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC

    AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)

    SMC
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    31日以内出荷
    フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能。操作しやすいハンドル形状。視認性&耐環境性向上
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用取付取付オプションなしボディサイズ20管接続口径1/4インチねじの種類NPT設定圧力(MPa)0.05~0.85ドレン排出口ドレンコック付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケース金属ケース圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし単位表記製品の単位表記:psi、°F圧力計の単位表記:psi(MPa併記)
  • AWG20(K)-B Series SMC

    AWG20(K)-B Series

    SMC
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    21日以内出荷
    仕様逆流機能付きその他取付オプションなしボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付設定圧力(MPa)0.05~0.85ドレン排出口オプションb:ドレンコック、バーブ継手なしRoHS指令(10物質対応)対応ケースナイロンケース圧力計取付角度0排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
  • AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC

    AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)

    SMC
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    31日以内出荷
    取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)2流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンオートドレンなし
  • AW20(K)-D Series SMC

    AW20(K)-D Series

    SMC
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷
    取付取付オプションなしボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)2流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケース金属ケース圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンオートドレンなし
  • AWG20(K)-B Series SMC

    AWG20(K)-B Series

    SMC
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    5日以内出荷
    取付取付オプションなしボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Gブラケットブラケット付設定圧力(MPa)0.05~0.85ドレン排出口ドレンコック付RoHS指令(10物質対応)対応ケースケースガード付圧力計取付角度0°排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしオーダーメイド仕様標準フロート式オートドレンオートドレンなし圧力単位製品銘板、ケース注意表示、 / 圧力計の単位表記:MPa
  • AW20(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC

    AW20(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(逆流機能選択可)

    SMC
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    10日以内出荷
    取付角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) / セットナット付(パネルマウント用)ボディサイズ20スイッチデジタル圧力スイッチなし管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし設定圧力(MPa)0.02~0.2 設定ドレン排出口【オプションa】ドレンコック付【オプションb】ドレンコック、バーブ継手(Φ6XΦ4ナイロンチューブ用)なし流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース排気機構ノンリリーフタイプフロート式オートドレンなし
  • フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20-01BC SMC

    フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20-01BC

    SMC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    12日以内出荷
    ボディサイズ20管接続口径Rc1/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85オートドレン仕様N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ
  • フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20-N02BM1 SMC

    フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20-N02BM1

    SMC
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    12日以内出荷
    ボディサイズ20管接続口径NPT1/4ねじの種類NPT設定圧力(MPa)0.05~0.85オートドレン仕様オートドレンなし圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)排気機構リリーフタイプ
  • AW Series(AW20-F02C) SMC

    AW Series(AW20-F02C)

    SMC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    12日以内出荷
  • AW Series(AW20-F02) SMC

    AW Series(AW20-F02)

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    12日以内出荷
  • AW Series(AW20-2) SMC

    AW Series(AW20-2)

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    12日以内出荷
  • AW Series(AW20-02C) SMC

    AW Series(AW20-02C)

    SMC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    12日以内出荷
  • AW Series(AW20-01C) SMC

    AW Series(AW20-01C)

    SMC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    12日以内出荷
  • AW Series(AW20-01B) SMC

    AW Series(AW20-01B)

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    12日以内出荷
  • フィルタレギュレータ・ミストセパレータ SMC

    フィルタレギュレータ・ミストセパレータ

    SMC
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    9日以内出荷
    ボディサイズ20
フィルタレギュレータ