絞り込み
接続口径
- 1/4(1)
- 3/8(2)
- 1/2(2)
- G(PF)1/2(1)
- NPT1/2(1)
- R(PT)1/4(2)
- Rc(PT)1/4(2)
- Rc(PT)3/8(9)
- Rc(PT)1/2(6)
- Rc(PT)3/4(6)
ブランド
- SMC(31)
設定圧力範囲(MPa)
- 0.02~0.2(3)
- 0.05~0.7(6)
- 0.05~0.85(20)
流れ方向
- 右→左(1)
- 左→右(3)
オートドレン仕様
- その他(1)
- オートドレン(NC)(2)
- オートドレン(NO)(11)
- 手動(17)
ボディサイズ
- 40
- 10(3)
- 20(20)
- 30(30)
- 60(4)
- M5(1)
圧力計
- なし(18)
- 丸形圧力計(10)
なし・丸形圧力計
ねじの種類
- G(1)
- NPT(1)
- Rc(27)
G・NPT・Rc
排気機構
- ノンリリーフタイプ(1)
- リリーフタイプ(28)
ノンリリーフタイプ・リリーフタイプ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
フィルタレギュレータとはフィルターとレギュレーターが一つになった部品です。コンプレッサや空気圧機器などに使用されており、フィルターを取り付けることによりゴミや空気中の水分を取り除くことができ、一定の圧力を保つ役割もあります。使用する流体やろ過度、使用圧力、使用できる温度などが決められており、使用する環境や流体によって適切なものを選ぶ必要がある商品。本体部分に使われている主な素材にはアルミ合金ダイカストや樹脂などが使われています。
「接続口径」から絞り込む
1/4(1)
3/8(2)
1/2(2)
G(PF)1/2(1)
NPT1/2(1)
R(PT)1/4(2)
Rc(PT)1/4(2)
Rc(PT)3/8(9)
Rc(PT)1/2(6)
Rc(PT)3/4(6)

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-06BM2
SMC¥12,980税込¥14,2781個10日以内出荷ボディサイズ40管接続口径Rc3/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85オートドレン仕様オートドレンなし圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)排気機構リリーフタイプ
AWG40(K)-B Series モジュラタイプ 圧力計内蔵フィルタレギュレータ
SMC¥16,980税込¥18,6781個21日以内出荷ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcブラケットブラケットなし設定圧力(MPa)0.05~0.85RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計取付角度90°排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし圧力単位製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:MPa
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-04BM1
SMC¥12,980税込¥14,2781個10日以内出荷ボディサイズ40管接続口径Rc1/2ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85オートドレン仕様オートドレンなし圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)排気機構リリーフタイプ
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-03DM2
SMC¥16,980税込¥18,6781個10日以内出荷ボディサイズ40管接続口径Rc3/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85オートドレン仕様N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)排気機構リリーフタイプ
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-02BG
SMC¥19,980税込¥21,9781個10日以内出荷ボディサイズ40管接続口径(02) 1/4ねじの種類(-) Rc取付け方法(B) ブラケット付設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-02BDM2
SMC¥16,980税込¥18,6781個10日以内出荷ボディサイズ40管接続口径Rc1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85オートドレン仕様N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)排気機構リリーフタイプ
フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW40-06B
SMC¥18,980税込¥20,8781個10日以内出荷ボディサイズ40管接続口径Rc3/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.7オートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ
フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW40-03
SMC¥18,980税込¥20,8781個10日以内出荷ボディサイズ40管接続口径Rc3/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.7オートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ