フィルタレギュレータ :「配管」の検索結果
関連キーワード
サイズがコンパクト設計。また、ハンドルの操作がしやすく、ハンドルロック解除状態を目視することができる。
最高使用圧力(MPa)1
仕様標準
付属品取付リング
材質(本体)アルミ合金ダイカスト
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60(だたし結露なきこと)
材質(アダプター)ポリアセタール
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
材質(ボウル)ポリカーボネート
材質(ボンネット)ポリアセタール
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ろ過度(μm)5
材質(ダイヤフラム)基布+合成ゴム
材質(エレメント)フィルタ:不織布
材質(ブラケット)鋼板(無電解ニッケルメッキ)
設定圧力単位MPa
始動圧力(MPa[kgf/cm2])設定圧力+0.05以下
ケースケースガード付
圧力計圧力計付
排気機構リリーフタイプ
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形・軽量のフィルタレギュレータです。クイック継手付のため、装置への取付配管が容易です。
取付方式取付オプションなし
設定圧力単位MPa
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形・軽量のフィルタレギュレータです。クイック継手付のため、装置への取付配管が容易です。
取付方式取付オプションなし
設定圧力単位MPa
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形・軽量のフィルタレギュレータです。クイック継手付のため、装置への取付配管が容易です。
1個
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
『空圧補器』には他にこんなカテゴリがあります
空圧補器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。