絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
327件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TAC空電変換スイッチ コガネイ

    TAC空電変換スイッチ

    コガネイ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    付属品ロックナット(スペーサー)1個材質アクチュエータ本体:黄銅(ニッケルめっき)、パッキン:合成ゴム、マイクロスイッチ本体:プラスチック質量(g)120定格マイクロスイッチ:AC 250V 15A DC30V6A圧力調整範囲(MPa)0.06~0.9最大作動頻度(Hz)5
  • 偏角度アダプタ 不二ラテックス

    偏角度アダプタ

    不二ラテックス
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • レギュレータブラケット 岩田製作所

    レギュレータブラケット

    岩田製作所
    669税込736
    1個
    翌々日出荷
    レギュレータを取り付けるためのブラケットです。コガネイ社FR300シリーズなどに対応しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • レギュレータブラケット 岩田製作所

    レギュレータブラケット

    岩田製作所
    619税込681
    1個
    翌々日出荷
    レギュレータを取り付けるためのブラケットです。コガネイ社FR150シリーズなどに対応しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジェットクーラ最大温度降下-30℃タイプ(Rシリーズ) 日本精器

    ジェットクーラ最大温度降下-30℃タイプ(Rシリーズ)

    日本精器
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番107-4092材質POM(ポリアセタール)全長(mm)181質量(g)90使用圧力(MPa)0.2~0.5空気消費量(L/min)330吐出口Rp1/4適合流体圧縮空気(エア)供給口圧縮空気:Rp1/4
  • インラインフィルタエレメント ParkerTAIYO

    インラインフィルタエレメント

    ParkerTAIYO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    圧力損失が少なく優れた通気性能。豊富なバリエーション。
    種別インラインフィルタシリーズLF
  • エアガンタイプELG11シリーズ コガネイ

    エアガンタイプELG11シリーズ

    コガネイ
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。静電気を瞬時に除去し、ゴミ・ホコリを吹き飛ばします。エア流量3倍。除塵能力大幅アップ。別置きのコントローラ不要。ACアダプタ、接続ケーブル付属。
  • メイラ 明治機械製作所

    メイラ

    明治機械製作所(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    空圧機器(エア工具)の回転部にオイルを供給しエア工具の故障を防ぎます。 耐油性樹脂を使用していますので耐久性にすぐれています。 ワンプッシュで通過する圧縮空気に定量(0.01mL)のオイルを供給します。 透明ケース採用によりオイル残量が目視で確認できます。
    仕様供給量:0.01mL(ワンプッシュ)寸法(mm)Φ40×68質量(g)80最高使用圧力(MPa)0.98材質(ケース)アセチ使用環境温度(℃)2~40空気流量(L/min)600 (0.59MPa時・圧力降下0.005MPa)エンジンオイル容量(mL)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーセービングユニット HASV08 ParkerTAIYO

    エアーセービングユニット HASV08

    ParkerTAIYO
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    エア消費量およそ35%削減 今お使いのエアブローガンに取付可能 連続ブロー切換ボタン搭載 パルスブローにより、吹き飛ばし効率UP パルス調整トリマ付き
    材質(本体)アルミニウム質量(g)155使用圧力範囲(MPa)0.35~0.8パルス幅(調整)5~15Hzポートサイズ(IN)Rc1/4、(OUT)R1/4
  • レバーチャック PISCO(ピスコ)

    レバーチャック

    PISCO(ピスコ)
    14,900税込16,390
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    コンパクトな楕円シリンダにより省スペース、軽量化、ハイサイクル化を実現。 軽量化を実現したプラスチックタイプと耐久性に優れたダイキャストタイプを用意。 センサ付タイプは、LEDの点滅により作動確認、クランプ確認が一目でできます。近接スイッチが横にスライドするため、ワークに合わせて調整することが可能。
    使用流体圧縮空気(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応ポートサイズM5×0.8mm使用頻度最高/100 C.P.M.
  • A100シリーズ T型ブラケット付配管用アダプタセット CKD

    A100シリーズ T型ブラケット付配管用アダプタセット

    CKD
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷から15日以内出荷
    種別部品
  • クランピングエレメント ParkerTAIYO

    クランピングエレメント

    ParkerTAIYO
    57,980税込63,778
    1個
    6日以内出荷から57日以内出荷
  • ハンドバルブ ユニオンストレート コガネイ

    ハンドバルブ ユニオンストレート

    コガネイ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    配管途中の流路切換用バルブです。 多様な箇所での取付ができ、横連結も可能です。
    使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
  • ナイロンチューブ コガネイ

    ナイロンチューブ

    コガネイ
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    吸水率が低く、耐水性、寸法安定性に優れています。 耐摩耗、耐屈曲疲労に優れています。 耐寒性、耐候性に優れています。
    材質ナイロン12使用温度範囲(℃)-40~70使用流体空気、真空(-99.99~0kPa)
  • オートマチック排出バルブ 前田シェルサービス

    オートマチック排出バルブ

    前田シェルサービス
    66,980税込73,678
    1台
    当日出荷
    ドレンの排出を自動的に行い、エア機器の故障を未然に防ぎます。 排出作動部にドレンが進入しないため故障が少ないです。 メンテナンスは時々手動バルブを開くだけで簡単です。 コンプレッサー、レシーバータンク、アフタークーラー、エアドライヤー配管の末端などのドレンを継続的に除去できます。
    トラスコ品番253-3545接続口径Rc1/2質量(kg)1.4使用圧力(MPa)0.13~0.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×160×200流体温度(℃)2~60適合コンプレッサ出力(kW)~37ドレン排出量(cm3/min)0.95
  • TACアクチュエータ コガネイ

    TACアクチュエータ

    コガネイ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    このアクチュエーターは、基本バルブと組み合わせて、エアパイロットバルブを構成するものです。
    材質黄銅(ニッケルめっき)質量(g)30使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.9有効断面積(mm2)(CV値)5.5(0.27)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35最大作動頻度(Hz)5給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)
  • TACバルブ操作用アクチュエータ コガネイ

    TACバルブ操作用アクチュエータ

    コガネイ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    電気スイッチ形アクチュエータです。各種の基本バルブと組み合わせて使います。 パネルにアクチュエータを取り付ける穴はすべてΦ30です。 セレクト形は、付属しているロックワッシャでバルブの取付位置を調節してください。
    質量(g)76タイプセレクト形
  • TACバルブ操作用アクチュエータ コガネイ

    TACバルブ操作用アクチュエータ

    コガネイ
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    このアクチュエータは、0.27MPa以上のエアパイロットを受けたときに直ちに作動し、そのままパイロット圧があっても、約0.5秒後に復帰する特殊な機能を持っています。 保持形バルブ(4PP)と組み合わせれば、エアパイロットが片側にあってもバルブを元の位置に復帰させることができます。 主にワンショット回路などに使用され、このアクチュエータを使うことによって回路をシンプルにすることができます。 エアパイロットは、流量に余裕を持って与えてください。徐々に加圧する使い方はできません。
    材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)質量(g)122タイプエアパイロットセルフリターン形使用圧力範囲(MPa)0.27~0.9使用圧力(MPa)0.27保証耐圧力(MPa)1.35給油
  • Oリング(ボウル用) 前田シェルサービス

    Oリング(ボウル用)

    前田シェルサービス
    359税込395
    1個
    当日出荷
  • レギュレータブラケット 岩田製作所

    レギュレータブラケット

    岩田製作所
    949税込1,044
    1個
    翌々日出荷
    レギュレータを取り付けるためのブラケットです。SMC社AW40シリーズなどに対応しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • レギュレータブラケット 岩田製作所

    レギュレータブラケット

    岩田製作所
    669税込736
    1個
    翌々日出荷
    レギュレータを取り付けるためのブラケットです。SMC社AW30シリーズなどに対応しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クールセパレータKAEシリーズ コガネイ

    クールセパレータKAEシリーズ

    コガネイ
    50,980税込56,078
    1個
    翌々日出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。業界初の差圧式により軽量、コンパクト化を実現。流量、圧力の変動時も確実な除湿性能を発揮します。ドレンはオートドレントラップより自動的に排出します。
  • エキゾーストフィルタ コガネイ

    エキゾーストフィルタ

    コガネイ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。消音効果に優れ、排気抵抗の小さなコンパクトタイプ。排気ポートからのゴミの侵入も防止します。排気中のオイルを除去し、騒音も低減。クリーンで静かな環境をつくります。
  • FRZシリーズ(E4050) コガネイ

    FRZシリーズ(E4050)

    コガネイ
    598税込658
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。各種調質機器を接続する取付金具
    用途フィルタ・レギュレータ・ルブリケータの3点セットのほか、新しいコンビネーションのご提案
  • FRZシリーズ(E4050) コガネイ

    FRZシリーズ(E4050)

    コガネイ
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。FRZシリーズ 残圧排気弁50VZシリーズ
    用途圧縮空気配管二次側の残圧を排気する残圧弁
  • 残圧排気弁 コガネイ

    残圧排気弁

    コガネイ
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    マルチシリーズ残圧排気弁300Vシリーズ
  • ブラケット コガネイ

    ブラケット

    コガネイ
    698税込768
    1個(5個)
    4日以内出荷
    コンパクトな設計でセルフリリーフ形、ノンリリーフ形(準標準品)を用意。
  • マグネットグリッパー SGM SCHMALZ(シュマルツ)

    マグネットグリッパー SGM

    SCHMALZ(シュマルツ)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    永久磁石を内蔵したグリッパーです。真空吸着が使用できない、穴や隙間のあるワークの搬送に使用できます。
    センサーなしスイッチ出力なし
  • リリーフ弁 ユニコントロールズ

    リリーフ弁

    ユニコントロールズ
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷
    タンク内の圧力が一定の圧力に達したら強制的に排気をして、タンク内圧力を設定圧力以上にならないようにします。
    トラスコ品番838-8201接続口径R1/8質量(g)50材質(ボディ)真鍮メッキリーク圧(MPa)0.7
  • SUSリリーフ弁 ユニコントロールズ

    SUSリリーフ弁

    ユニコントロールズ
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    タンク内の圧力が一定の圧力に達したら強制的に排気をして、タンク内圧力を設定圧力以上にならないようにします。
    トラスコ品番838-8202接続口径R1/8質量(g)50材質(ボディ)SUS316リーク圧(MPa)0.7
  • ブラケット パイプブラケット CKD

    ブラケット パイプブラケット

    CKD
    568税込625
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • 接続金具 ParkerTAIYO

    接続金具

    ParkerTAIYO
    999税込1,099
    1個
    9日以内出荷
    シリーズLT
  • 締付金具 ParkerTAIYO

    締付金具

    ParkerTAIYO
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷から19日以内出荷
  • FTK8、70共用 グリスシール TRUSCO

    FTK8、70共用 グリスシール

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番414-8754質量(g)3
  • FTK8用 ピストンロッド TRUSCO

    FTK8用 ピストンロッド

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番414-8738質量(g)348
  • ホースジョイント(ジェットクーラオプション) 日本精器

    ホースジョイント(ジェットクーラオプション)

    日本精器
    339税込373
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    樹脂製のホース接続ジョイントです。
    用途ジェットクーラの冷風口の接続に使用材質ポリアミド樹脂適合流体圧縮空気(エア)
  • 小型レギュレータブラケット ストレートタイプ(SMC ARM10F用) 岩田製作所

    小型レギュレータブラケット ストレートタイプ(SMC ARM10F用)

    岩田製作所
    699税込769
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型レギュレータブラケット ボックスタイプ1(SMC ARM10用) 岩田製作所

    小型レギュレータブラケット ボックスタイプ1(SMC ARM10用)

    岩田製作所
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TACバルブ操作用アクチュエータ コガネイ

    TACバルブ操作用アクチュエータ

    コガネイ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    パイロットに空気圧信号を受けるとバルブは切り替わります。
    材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)最高使用圧力(MPa)0.9保証耐圧力(MPa)1.35給油
  • ウレタンキャプ(UC) エニダイン

    ウレタンキャプ(UC)

    エニダイン
    679税込747
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ショックアブソーバ用のオプションパーツです。
空圧補器関連商品