絞り込み
コンセント形状
コンセント形状
(引掛形)接地2P 20A 250V(7)
コンセント形状
(抜止形)2P 15A 125V(30)
コンセント形状
USB(5)
コンセント形状
その他(168)
コンセント形状
接地2P 15A 125V(240)
コンセント形状
接地2P 15A 250V(43)
コンセント形状
接地2P 20A 125V(49)
コンセント形状
接地2P 20A 250V(33)
コンセント形状
接地3P 20A 250V(11)
コンセント個数
定格電流(A)
形状
その他・平刃タイプ・引掛タイプ・抜止タイプ
色
イエロー・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
Panasonic(パナソニック)・明工社・神保電器・TERADA(寺田電機製作所)・東芝ライテック・アメリカン電機・エスコ・ELPA・河村電器産業・パナソニックEWエンジニアリング・オーム電機・LAMP(スガツネ工業)・ホリエ金物・パナソニック電工・サンワサプライ・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・カナレ電気・TRUSCO・岩崎電気・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: コンセント

1,760件中 521~560件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 引掛埋込コンセント 明工社

    引掛埋込コンセント

    明工社
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。
    用途設備工事用。形状引掛タイプ種類埋込コンセントコンセント個数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • フルカラー医用接地形コンセント(JIS-T1021-2008) Panasonic(パナソニック)

    フルカラー医用接地形コンセント(JIS-T1021-2008)

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15
  • 表示付ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    表示付ダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15結線方式ねじなし端子式
  • 接地2P30A角型コンセント(薄型) Panasonic(パナソニック)

    接地2P30A角型コンセント(薄型)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷
    仕様接地2P30A角型コンセント(薄型)形状平刃タイプ種類露出コンセント/埋込コンセント極数接地2P適合規格JIS C 8303定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V定格電流(A)30
  • 小型接地2P30A横型キャップ Panasonic(パナソニック)

    小型接地2P30A横型キャップ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    仕様小型接地2P30A横型キャップ(250V)極数2極接地形結線方式巻締端子式プラグ形状接地2P 30A 250V
  • フロアコン 電源用 抜け止めアース付1コロ Panasonic(パナソニック)

    フロアコン 電源用 抜け止めアース付1コロ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷
    オフィスでのパソコン、OA機器設置への対応機種として、情報化対応アウトレットが充実。コンセントに接続するキャップがフロアコン内に納まる安全設計。必要時のコンセントの組み替えが可能。標準の中型四角アウトレットボックスと丸穴カバーに対応。プレートはΦ110mmのコンパクト形状。
    用途電線管工事用仕様ねじ止め固定仕様、電源用種別抜け止めアース付1コ口形状抜止タイプ種類フロアコンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • アップコン上下可動型 Panasonic(パナソニック)

    アップコン上下可動型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    アース付2コ口のアップコン。電線接続の速結化でスピーディに施工できる上下可動型です。リード線がよじれない無回転スライドアップ方式を採用。指1本で、ワンタッチ飛び出し。コンセントは両面に各1コ。ビルのインテリアにマッチするシルバー色。
    用途電線管工事用仕様ねじ止め固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付種別アース付2コ口形状平刃タイプ色シルバー種類フロアコンセント極数接地2P適合規格(PS)E定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • F型アップコン(住宅用) 電源用 アース付1コロ Panasonic(パナソニック)

    F型アップコン(住宅用) 電源用 アース付1コロ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ワンプッシュで床からポンと飛び出す押しボタンアップ式です。ケーブル工事用ボックス付ですので、アウトレットボックス・丸穴カバーは不要です。
    用途ケーブル工事用仕様ケーブル工事用・平形ケーブル工事用ボックス付、はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付種別アース付1コ口形状平刃タイプ型丸型種類フロアコンセント極数接地2P適合規格(PS)E定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • アースターミナル付接地防水コンセント(入線機能付) 東芝ライテック

    アースターミナル付接地防水コンセント(入線機能付)

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    JIS規格1個用露出ボックス対応 防雨形
    仕様コード押え付形状抜止タイプタイプ防雨形1コ用種類防水コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1個口コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • E's WIDEシリーズ 抜け止めコンセント 東芝ライテック

    E's WIDEシリーズ 抜け止めコンセント

    東芝ライテック
    ¥339税込¥373
    1個
    3日以内出荷
    形状抜止タイプ色ニューホワイト種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V定格電流(A)15
  • E's WIDEシリーズ 15A・20A兼用250V接地コンセント 東芝ライテック

    E's WIDEシリーズ 15A・20A兼用250V接地コンセント

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ色ニューホワイト種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V定格電流(A)15/20
  • レバー付アダプター2P YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    レバー付アダプター2P

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    コンセントから簡単に引き抜けるレバー付プラグへ変換出来るアダプターです。プラグにレバーが付いているので、てこの原理で簡単に差込口からプラグを抜くことが出来ます。
    色白コンセント個数1本体質量(g)22定格入力電圧(V)125定格入力電流(A)15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×15×47定格入力(W)合計1500までRoHS指令(10物質対応)対応
  • 埋込アースターミナル付コンセント(フラット型) Panasonic(パナソニック)

    埋込アースターミナル付コンセント(フラット型)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15
  • 防雨コンセント ELPA

    防雨コンセント

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    容易に抜けない防雨コンセント
    仕様露出・埋込兼用アースターミナル付質量(g)200種類防水コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線サイズVVF1.6、2.0
  • 機器用15A 125V 接地埋込コンセント P:54 M4 明工社

    機器用15A 125V 接地埋込コンセント P:54 M4

    明工社
    ¥419税込¥461
    1個
    4日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 機器用15A 125V 2連形接地埋込コンセント P:96 M4 明工社

    機器用15A 125V 2連形接地埋込コンセント P:96 M4

    明工社
    ¥929税込¥1,022
    1個
    4日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1個用露出BOX 神保電器

    1個用露出BOX

    神保電器
    ¥479税込¥527
    1個
    欠品中
  • NKシリーズ 埋込USB給電用コンセント 神保電器

    NKシリーズ 埋込USB給電用コンセント

    神保電器
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
    仕様製品番号:R3707種類埋込USB給電用コンセント定格電圧(V)DC5Vコンセント形状USB定格電流(A)2.4A口数1入力100V~0.5A MAX(50Hz-60Hz)使用周囲温度(℃)-10~40
  • ML接地ダブルコンセント Sタイプ(B形) 明工社

    ML接地ダブルコンセント Sタイプ(B形)

    明工社
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    医療施設同様に、オフィス、住宅の電源取出しがさらに安全になりました。 瞬時の停電も許されない医療機器用のコンセントとして、メーカーでは極間短絡防止のため、接地極を上にした医用コンセントを提供させて頂いております。 このコンセントの安全性が医療関係者から好評を頂いており、同方式を業界に先駆け、一般用コンセントにも採用いたしました。
    仕様接地分離形形状平刃タイプ色白定格電圧(V)125コンセント個数2定格電流(A)15端子ML端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地形ゴムさし込プラグ  2極接地極付 15Aー125V 神保電器

    接地形ゴムさし込プラグ 2極接地極付 15Aー125V

    神保電器
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 露出アースターミナル付接地コンセント 東芝ライテック

    露出アースターミナル付接地コンセント

    東芝ライテック
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15
  • MLアースターミナル付15A/20A 125V 接地コンセント 明工社

    MLアースターミナル付15A/20A 125V 接地コンセント

    明工社
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V定格電流(A)15/20RoHS指令(10物質対応)対応
  • フルカラー埋込抜け止めダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込抜け止めダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(5個)
    6日以内出荷
    プラグを差し込んで回転させることでロックでき、振動や引っ張りによる抜け落ちを防止できる、埋込抜け止めコンセント2口(ダブル)。フルカラーシリーズに対応。
    色ミルキーホワイトタイプ埋込抜け止めダブルコンセントシリーズフルカラー定格15A/125V端子ねじなし端子付き(電線差し込み式)
  • ベターキャップ(袋打・平形コード両用) Panasonic(パナソニック)

    ベターキャップ(袋打・平形コード両用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1箱(10個)ほか
    6日以内出荷
    電源プラグの交換や補修、延長コードの製作等に使用。
    タイプベターキャップ極数2定格電圧(V)125定格電流(A)15端子巻締端子式
  • 19インチラック用200Vコンセント(C13×10)L6-20プラグ付 VCT3m 明工社

    19インチラック用200Vコンセント(C13×10)L6-20プラグ付 VCT3m

    明工社
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)
    定格電圧(V)250ケーブル長(m)VCT3定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 19インチラック用 安全ブレーカー付 200V コンセント (C13×7) L6-20プラグ付 (VCT) 3m 明工社

    19インチラック用 安全ブレーカー付 200V コンセント (C13×7) L6-20プラグ付 (VCT) 3m

    明工社
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)
    定格電圧(V)250ケーブル長(m)VCT3定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 機器用15A 125V 接地埋込コンセント P:54 Φ4.5 明工社

    機器用15A 125V 接地埋込コンセント P:54 Φ4.5

    明工社
    ¥419税込¥461
    1個
    4日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンセント (角型・3口) エスコ

    コンセント (角型・3口)

    エスコ
    ¥1,770税込¥1,947
    1個
    翌々日出荷
    差込結線式。ケースウェイ兼用。裏蓋にノックアウト穴を設け、背面からのケーブル導入が可能。配線の上下引き出し可能。背面に着脱可能な裏蓋を設け、結線の作業性を向上。より奥行の大きい器具(深さ27mmまで)の組み合わせが可能。内部で結線可能な限り、カセット用器具と自由に組み合わせできます。
    極数2P定格容量15A 125Vサイズ(mm)56×101×41.5 (D)差込口3個適合電線径(Φmm)1.6・2.0
  • 配線器具セット 神保電器

    配線器具セット

    神保電器
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    36日以内出荷
    種類埋込コンセント
  • コンセントセット3口 神保電器

    コンセントセット3口

    神保電器
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    仕様2Pコンセント定格15A/125V
  • コンセントプレート用金枠 カナレ電気

    コンセントプレート用金枠

    カナレ電気
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1箱
    4日以内出荷
    配線器具標準プレートに組み込み、コネクタが取り付けられます。(配線器具標準プレートは付属しておりません)
    入数10個
  • フル接地防水ダブルコンセント アースターミナル付 露出・埋込両用 クリームグレー Panasonic(パナソニック)

    フル接地防水ダブルコンセント アースターミナル付 露出・埋込両用 クリームグレー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,298税込¥10,228
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    回転抜け止め機能に加え、雨の飛沫、ホコリの侵入を防止する扉付。
    用途露出・埋込両用仕様抜け止め式・アースターミナル付色クリームグレー種類フル接地防水ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15
  • 15A/20A兼用 露出接地コンセント 角型 Panasonic(パナソニック)

    15A/20A兼用 露出接地コンセント 角型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプ巻締端子式、15A/20A兼用種類接地角型コンセント定格電圧(V)250定格電流(A)20
  • フルカラー高容量 15A/20A兼用 接地コンセント Panasonic(パナソニック)

    フルカラー高容量 15A/20A兼用 接地コンセント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,898税込¥7,588
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    仕様アースターミナル付、送り端子なし型フラットタイプ15A/20A兼用種類埋込接地コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)20適合プレートフルカラー3コ用プレート
  • フルカラーコンセント トリプルコンセント Panasonic(パナソニック)

    フルカラーコンセント トリプルコンセント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,898税込¥4,288
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    種類埋込トリプルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートフルカラー3コ用プレート
  • コスモシリーズワイド21 トリプルコンセント 絶縁枠付 ホワイト Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズワイド21 トリプルコンセント 絶縁枠付 ホワイト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,598税込¥5,058
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    コスモシリーズワイド21
    仕様絶縁枠付色ホワイト種類埋込トリプルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート3コ用
  • アドバンスシリーズ ダブルコンセント 絶縁枠付 セラミックホワイト Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ ダブルコンセント 絶縁枠付 セラミックホワイト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,198税込¥3,518
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    アドバンスシリーズ
    仕様絶縁枠付色セラミックホワイト種類埋込ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート3コ用
  • アドバンスシリーズ 接地ダブルコンセント 金属枠付 グレー Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 接地ダブルコンセント 金属枠付 グレー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,898税込¥3,188
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    アドバンスシリーズ
    仕様金属枠付色グレー種類埋込接地ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート3コ用
  • コスモシリーズワイド21 アースターミナル付接地ダブルコンセント 絶縁枠付 ホワイト Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズワイド21 アースターミナル付接地ダブルコンセント 絶縁枠付 ホワイト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,798税込¥4,178
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    コスモシリーズワイド21
    仕様絶縁枠付色ホワイト種類埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート3コ用
  • Pitコンセントタイプ Nito

    Pitコンセントタイプ

    Nito
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1台
    3日以内出荷
    本体内部に充電用コネクタを収納することで雨・汚れを防止します。基礎工事が不要な施工性に優れた壁掛けタイプです。車載充電ケーブルの盗難防止など、管理・保管のためのカバーとなるキャビネットです。洗練されたデザインで店舗・住宅の美観に適しています。防塵・防水構造の為、屋外での設置が可能です。
    色●塗装色:ブラック塗装(N1)高さ(mm)770奥行(mm)140間口(mm)205塗装色ブラック塗装(N1)
コンセント