5ページ目: コンセントバー

212件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1Uコンセントバー アメリカン電機

    1Uコンセントバー

    アメリカン電機
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    4日以内出荷
    20A入力でIEC C-13の電源が供給でき、19インチラックの1Uサイズに取付可能。最小スペースでの取り付けにこだわった、コンパクトタイプの6ヶ口コンセントバーです。フレームラックの約40mm内側に筐体を設置できるブラケット付で、ラックの正面カバーを閉じた状態でも、コンセントバーのさし込み口へのプラグ挿入が可能になります。電源管理を容易に行えるように、各さし込み口に数字で番号表記を施しました。すべてのさし込み口に、IEC C-14プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ簡易ロック機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状IEC C-13・6ヶ色黒備考スリムタイプ/1Uサイズ取付用ブラケット付/IEC C-14プラグ ロック機能付極数接地形2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)VCT 3.5、5.5適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式
  • 0Uコンセントバー アメリカン電機

    0Uコンセントバー

    アメリカン電機
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    32日以内出荷
    20A入力でIEC C-13の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な24ヶ口コンセントバーです。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電源管理を容易に行えるように、各さし込み口に数字で番号表記を施しました。すべてのさし込み口に、IEC C-14プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ簡易ロック機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状IEC C-13・24ヶ色黒備考スリムタイプ/IEC C-14プラグ ロック機能付極数接地形2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)VCT 3.5、5.5適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式
  • UL/CSA規格認証取得 1Uコンセントバー アメリカン電機

    UL/CSA規格認証取得 1Uコンセントバー

    アメリカン電機
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    11日以内出荷
    19インチラックの1Uサイズに取付可能な4ヶ口コンセントバーです。入力プラグにはNEMA L6-30(接地形2P 30A 250V)、さし込み口には接続の信頼性に優れる引掛形のNEMA L6-20(接地形2P 20A 250V)を設定しました。さし込み口すべてに20A安全ブレーカを搭載。接続する機器を過電流から守るとともに、個々で電源管理を行うことが可能です。本体の両側に取り付けることができる添付のブラケットは、10パターンの取付が可能。コンセント側・ブレーカ側のどちらも前面にすることができ、水平方向(1U)や垂直方向(0U)、背面取付や側面取付などにも対応。さまざまな電源環境の構築に貢献します。本体は頑強な鋼板製で、容易に電源管理を行えるようにコンセント側とブレーカ側にそれぞれアルファベット表示を施しています。別売でラックの40mm内側に筐体を設置させることができるブラケットがあります。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状引掛形・4ヶ色黒質量(g)6050備考20A安全ブレーカ付極数接地形2P出力NEMA L6-20定格電圧(V)250定格電流(A)30入力NEMA L6-30適合電線範囲 AWG(#)STO10×3M
  • 0Uコンセントバー アメリカン電機

    0Uコンセントバー

    アメリカン電機
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    32日以内出荷
    20A入力でIEC C-13とIEC C-19の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な12ヶ口コンセントバーです。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電源管理を容易に行えるよう、各さし込み口に数字で番号表記を施しました。IEC C-13のさし込み口に、IEC C-14プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ簡易ロック機能を搭載しています。IEC C-19のさし込み口に、IEC C-20プラグ使用時の脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプ(別売)取付穴が付いています。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状IEC C-13・10ヶ + IEC C-19・2ヶ色黒備考スリムタイプ/IEC C-14プラグ ロック機能付極数接地形2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)VCT 3.5、5.5適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式
  • 0Uコンセントバー アメリカン電機

    0Uコンセントバー

    アメリカン電機
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    32日以内出荷
    30A入力で抜止形15Aの電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な24ヶ口コンセントバーです。本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に過負荷による過電流を感知して電流を遮断する20Aサーキットプロテクターを搭載しました。またサーキットプロテクターは意図的にON/OFFができるため、系統ごとの電源管理が可能です。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電線を接続する端子台は、結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。クランプ型電流センサーやクランプメーターで使用電流の計測ができる電流計測用アーチ付です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状抜止形・24ヶ色黒備考スリムタイプ/20Aサーキットプロテクター×2ヶ付/電流計測用アーチ付極数接地形2P定格電圧(V)125定格電流(A)30適合電線(mm2)VCT 5.5適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式
  • 0Uコンセントバー アメリカン電機

    0Uコンセントバー

    アメリカン電機
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    32日以内出荷
    30A入力でIEC C-13とIEC C-19の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な24ヶ口コンセントバーです。本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に過負荷による過電流を感知して電流を遮断する20Aサーキットプロテクターを搭載しました。またサーキットプロテクターは意図的にON/OFFができるため、系統ごとの電源管理が可能です。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電源管理を容易に行えるよう、回路ごとにアルファベットでグループ表記を施し、また各さし込み口には数字で番号表記を施しました。さらに系統ごとや2系統合計の使用電流値・ピーク電流値がLEDで表示される電流表示機能付です。IEC C-13のさし込み口に、IEC C-14プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ簡易ロック機能を搭載しています。IEC C-19のさし込み口に、IEC C-20プラグ使用時の脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプ(別売)取付穴が付いています。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状IEC C-13・20ヶ + IEC C-19・4ヶ色黒備考スリムタイプ/20Aサーキットプロテクター×2ヶ付/IEC C-14プラグ ロック機能付/電流表示機能付極数接地形2P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)VCT 5.5適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式
  • 0Uコンセントバー アメリカン電機

    0Uコンセントバー

    アメリカン電機
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    32日以内出荷
    30A入力でIEC C-13の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な24ヶ口コンセントバーです。本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に過負荷による過電流を感知して電流を遮断する20Aサーキットプロテクターを搭載しました。またサーキットプロテクターは意図的にON/OFFができるため、系統ごとの電源管理が可能です。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電源管理を容易に行えるよう、回路ごとにアルファベットでグループ表記を施し、また各さし込み口には数字で番号表記を施しました。さらに系統ごとや2系統合計の使用電流値・ピーク電流値がLEDで表示される電流表示機能付です。すべてのさし込み口に、IEC C-14プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ簡易ロック機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状IEC C-13・24ヶ色黒備考スリムタイプ/20Aサーキットプロテクター×2ヶ付/IEC C-14プラグ ロック機能付/電流表示機能付極数接地形2P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)VCT 5.5適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式
  • 0Uコンセントバー アメリカン電機

    0Uコンセントバー

    アメリカン電機
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    32日以内出荷
    30A入力で抜止形15Aの電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な18ヶ口コンセントバーです。本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に過負荷による過電流を感知して電流を遮断する20Aサーキットプロテクターを搭載しました。またサーキットプロテクターは意図的にON/OFFができるため、系統ごとの電源管理が可能です。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電線を接続する端子台は、結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。クランプ型電流センサーやクランプメーターで使用電流の計測ができる電流計測用アーチ付です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状抜止形・18ヶ色黒備考スリムタイプ/20Aサーキットプロテクター×2ヶ付/電流計測用アーチ付極数接地形2P定格電圧(V)125定格電流(A)30適合電線(mm2)VCT 5.5適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式
  • 0Uコンセントバー アメリカン電機

    0Uコンセントバー

    アメリカン電機
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    32日以内出荷
    30A入力でIEC C-13とIEC C-19の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な24ヶ口コンセントバーです。本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に過負荷による過電流を感知して電流を遮断する20Aサーキットプロテクターを搭載しました。またサーキットプロテクターは意図的にON/OFFができるため、系統ごとの電源管理が可能です。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電源管理を容易に行えるよう、回路ごとにアルファベットでグループ表記を施し、また各さし込み口には数字で番号表記を施しました。IEC C-13のさし込み口に、IEC C-14プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ簡易ロック機能を搭載しています。IEC C-19のさし込み口に、IEC C-20プラグ使用時の脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプ(別売)取付穴が付いています。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状IEC C-13・20ヶ + IEC C-19・4ヶ色黒備考スリムタイプ/20Aサーキットプロテクター×2ヶ付/IEC C-14プラグ ロック機能付極数接地形2P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)VCT 5.5適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式
  • 0Uコンセントバー アメリカン電機

    0Uコンセントバー

    アメリカン電機
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    5日以内出荷
    20A入力でIEC C-13の電源が供給でき、 19インチラックの垂直方向に設置可能な、青色の6ヶ口コンセントバー 3mコードセット品です。付属のプラグも同色化させたことで、更なる容易な電源系統の識別が可能になりました。電源管理を容易に行えるよう、各さし込み口には数字で番号表記を施しました。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。すべてのさし込み口に、IEC C-14プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ簡易ロック機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状IEC C-13・6ヶ色青備考スリムタイプ極数接地形2P定格電圧(V)250コンセント個数6コード長さ(m)3定格電流(A)20適合電線(mm2)VCT5.5入力プラグNEMA L6-20電線接続方式3
  • 0Uコンセントバー アメリカン電機

    0Uコンセントバー

    アメリカン電機
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    32日以内出荷
    20A入力でIEC C-13とIEC C-19の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な20ヶ口コンセントバーです。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電源管理を容易に行えるよう、各さし込み口に数字で番号表記を施しました。IEC C-13のさし込み口に、IEC C-14プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ簡易ロック機能を搭載しています。IEC C-19のさし込み口に、IEC C-20プラグ使用時の脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプ(別売)取付穴が付いています。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状IEC C-13・18ヶ + IEC C-19・2ヶ色黒備考スリムタイプ/IEC C-14プラグ ロック機能付極数接地形2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)VCT 3.5、5.5適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式
  • 0Uコンセントバー アメリカン電機

    0Uコンセントバー

    アメリカン電機
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    5日以内出荷
    20A入力でIEC C-13の電源が供給でき、 19インチラックの垂直方向に設置可能な、赤色の6ヶ口コンセントバー 3mコードセット品です。付属のプラグも同色化させたことで、更なる容易な電源系統の識別が可能になりました。電源管理を容易に行えるよう、各さし込み口には数字で番号表記を施しました。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。すべてのさし込み口に、IEC C-14プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ簡易ロック機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状IEC C-13・6ヶ色赤備考スリムタイプ/IEC C-14プラグ ロック機能付極数接地形2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)VCT5.5入力プラグNEMA L6-20電線接続方式3
  • 0Uコンセントバー アメリカン電機

    0Uコンセントバー

    アメリカン電機
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    32日以内出荷
    20A入力でIEC C-13の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な20ヶ口コンセントバーです。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電源管理を容易に行えるように、各さし込み口に数字で番号表記を施しました。すべてのさし込み口に、IEC C-14プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ簡易ロック機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状IEC C-13・20ヶ色黒備考スリムタイプ/IEC C-14プラグ ロック機能付極数接地形2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)VCT 3.5、5.5適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式
  • 0Uコンセントバー アメリカン電機

    0Uコンセントバー

    アメリカン電機
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    32日以内出荷
    20A入力で抜止形15Aの電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な18ヶ口コンセントバーです。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電線を接続する端子台は、結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状抜止形・18ヶ色黒備考スリムタイプ極数接地形2P定格電圧(V)125定格電流(A)20適合電線(mm2)VCT 3.5、5.5適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式
  • 0Uコンセントバー アメリカン電機

    0Uコンセントバー

    アメリカン電機
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    32日以内出荷
    20A入力でIEC C-13の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な16ヶ口コンセントバーです。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電源管理を容易に行えるように、各さし込み口に数字で番号表記を施しました。すべてのさし込み口に、IEC C-14プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ簡易ロック機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状IEC C-13・16ヶ色黒備考スリムタイプ/IEC C-14プラグ ロック機能付極数接地形2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)VCT 3.5、5.5適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式
  • 0Uコンセントバー アメリカン電機

    0Uコンセントバー

    アメリカン電機
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷
    20A入力でIEC C-13の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な12ヶ口コンセントバーです。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電源管理を容易に行えるように、各さし込み口に数字で番号表記を施しました。すべてのさし込み口に、IEC C-14プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ簡易ロック機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状IEC C-13・12ヶ色黒備考スリムタイプ/IEC C-14プラグ ロック機能付極数接地形2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)VCT 3.5、5.5適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式
  • 0Uコンセントバー アメリカン電機

    0Uコンセントバー

    アメリカン電機
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    5日以内出荷
    30A入力で抜止形15Aの電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な18ヶ口コンセントバーです。本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に過負荷による過電流を感知して電流を遮断する20Aサーキットプロテクターを搭載しました。またサーキットプロテクターは意図的にON/OFFができるため、系統ごとの電源管理が可能です。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電線を接続する端子台は、結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状抜止形・18ヶ色黒備考スリムタイプ/20Aサーキットプロテクター×2ヶ付極数接地形2P定格電圧(V)125定格電流(A)30適合電線(mm2)VCT 5.5適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式
  • 電源コンセントバー RPE990M 河村電器産業

    電源コンセントバー RPE990M

    河村電器産業
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    42日以内出荷
  • 電源コンセントバー RPEV993 河村電器産業

    電源コンセントバー RPEV993

    河村電器産業
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    42日以内出荷
    MAX17口のフレキシブル装着タイプ
  • 電源コンセントバー RP81 河村電器産業

    電源コンセントバー RP81

    河村電器産業
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    6日以内出荷
    端子台付コンセントバー(定格20A)
  • 電源コンセントバー RP990V-Y 河村電器産業

    電源コンセントバー RP990V-Y

    河村電器産業
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    42日以内出荷
  • 電源コンセントバー RP990M 河村電器産業

    電源コンセントバー RP990M

    河村電器産業
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    42日以内出荷
    200V20Aコンセントバー
  • 電源コンセントバー RP989S-Y 河村電器産業

    電源コンセントバー RP989S-Y

    河村電器産業
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    6日以内出荷
    アルミ製コンセントバー
  • 電源コンセントバー RP989M-Y 河村電器産業

    電源コンセントバー RP989M-Y

    河村電器産業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    42日以内出荷
    100V20Aコンセントバー
  • 電源コンセントバー RP993 河村電器産業

    電源コンセントバー RP993

    河村電器産業
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    7日以内出荷から42日以内出荷
    MAX17口のフレキシブル装着タイプ
  • 抜止形コンセントバー24個口 アメリカン電機

    抜止形コンセントバー24個口

    アメリカン電機
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    4日以内出荷
    コンセント個数24
  • 抜止形コンセントバー18個口 アメリカン電機

    抜止形コンセントバー18個口

    アメリカン電機
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    4日以内出荷
    コンセント個数18
  • 抜止形コンセントバー12個口 アメリカン電機

    抜止形コンセントバー12個口

    アメリカン電機
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    4日以内出荷
    コンセント個数12
  • ラック用サポート アメリカン電機

    ラック用サポート

    アメリカン電機
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
  • IECコンセントバー28個口 アメリカン電機

    IECコンセントバー28個口

    アメリカン電機
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    4日以内出荷
    コンセント個数28
  • IECコンセントバー24個口 アメリカン電機

    IECコンセントバー24個口

    アメリカン電機
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    4日以内出荷
    コンセント個数24
  • IECコンセントバー20個口 アメリカン電機

    IECコンセントバー20個口

    アメリカン電機
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    4日以内出荷
    コンセント個数20
  • IECコンセントバー16個口 アメリカン電機

    IECコンセントバー16個口

    アメリカン電機
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    4日以内出荷
    コンセント個数16
  • IECコンセントバー12個口 アメリカン電機

    IECコンセントバー12個口

    アメリカン電機
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    4日以内出荷
    コンセント個数12
  • ジョイント式コンセントバー(FS用) 日東工業

    ジョイント式コンセントバー(FS用)

    日東工業
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    色サテングレー定格電圧(V)AC125コンセント個数8定格電流(A)15コンセント仕様2PE付抜け止めダブルコンセントRoHS指令(10物質対応)対応
  • 抜止形 コンセントバー2ケ口 1Uタイプ ブレーカ付 アメリカン電機

    抜止形 コンセントバー2ケ口 1Uタイプ ブレーカ付

    アメリカン電機
    ¥33,980税込¥37,378
    1セット
    5日以内出荷
    30Aの入力で抜止形15Aの電源2ヶを供給することができる、分岐用の2ヶ口コンセントバーです。 それぞれのさし込み口にコード短絡保護用瞬時遮断機能付の15A安全ブレーカを設置したことにより、短絡や過電流から接続した機器を守ります。 それぞれのさし込み口で15Aをフルに使用したい場合や、2ラインで電源を管理したい場合など、ラックの内外を問わず様々な電源環境の構築に貢献します。 取り外しが可能なブラケットにより、19インチラックの垂直方向に取り付けて使用することが可能です。 またコンセント側・ブレーカ側どちらでもラックの正面に設置することができます。別売の取付金具を使用することによって、1Uサイズにも取付可能です。
    仕様15A安全ブレーカ×2ヶ付色黒コンセント個数2コンセント形状抜止形×2ヶ適合電線VCT_5.5mm2、8mm2適合圧着端子R5.5-5、R8-5
  • IEC C-13 コンセントバー アメリカン電機

    IEC C-13 コンセントバー

    アメリカン電機
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    52日以内出荷
    20A入力でIEC C-13の電源が供給でき、 19インチラックの垂直方向に設置可能な、赤色の6ヶ口コンセントバー 3mコードセット品です。 付属のプラグも同色化させたことで、更なる容易な電源系統の識別が可能になりました。電源管理を容易に行えるよう、各さし込み口には数字で番号表記を施しました。 スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。 すべてのさし込み口にIEC C-14プラグ使用時の脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプ(別売)取付穴が付いています。
    仕様15A安全ブレーカー×2ヶタイプスリム規格RoHS対応コンセント個数6コンセント形状IEC C-13×6ヶNEMA規格NEMA L6-20
  • 抜止形 コンセントバー アメリカン電機

    抜止形 コンセントバー

    アメリカン電機
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット
    52日以内出荷
    30A入力で抜止形15Aの電源が供給でき、 19インチラックの垂直方向に設置可能な、12ヶ口コンセントバー 3mコードセット品です。 付属のプラグも同色化させたことで、更なる容易な電源 系統の識別が可能になりました。 本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に過負荷・短絡による過電流が発生した際に瞬時に感知し電流を遮断する、コード保護機能付15A安全ブレーカを設置しました。 スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。
    仕様15A安全ブレーカー×2ヶタイプスリム規格RoHS対応コンセント個数12コンセント形状抜止形×12ヶNEMA規格NEMA L5-30
  • IEC C-13+C-19 コンセントバー アメリカン電機

    IEC C-13+C-19 コンセントバー

    アメリカン電機
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット
    31日以内出荷
    20A入力でIEC C-13とIEC C-19の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な24ヶ口コンセントバーです。 スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。 電源管理を容易に行えるよう、回路ごとにアルファベットでグループ表記を施し、また各さし込み口には数字で番号表記を施しました。 すべてのさし込み口にIEC C-14プラグまたはIEC C-20プラグ使用時の脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプ(別売)取付穴が付いています。
    仕様15A安全ブレーカー×2ヶ色黒質量(g)1280タイプスリム規格RoHS対応コンセント個数24個口コンセント形状IEC_C-13×22ヶ、IEC_C-19×2ヶ適合電線VCT 3.5mm2、5.5mm2適合圧着端子R3.5-5、R5.5-5電線接続方式圧着端子式
  • IEC C-13+C-19 コンセントバー アメリカン電機

    IEC C-13+C-19 コンセントバー

    アメリカン電機
    ¥45,980税込¥50,578
    1セット
    31日以内出荷
    30A入力でEC C-13とIEC C-19の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な20ヶ口コンセントバーです。 本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に過負荷・短絡による過電流が発生した際に瞬時に感知し電流を遮断する、コード保護機能付20A安全ブレーカを設置しました。 スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。 電源管理を容易に行えるよう、回路ごとにアルファベットでグループ表記を施し、また各さし込み口には数字で番号表記を施しました。 すべてのさし込み口にIEC C-14プラグまたはIEC C-20プラグ使用時の脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプ(別売)取付穴が付いています。
    仕様15A安全ブレーカー×2ヶ色黒質量(g)1570タイプスリム規格RoHS対応コンセント個数20個口コンセント形状IEC_C-13×16ヶ、IEC_C-19×4ヶ適合電線VCT、5.5mm2適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式
コンセントバー