6ページ目: コンセントバー

212件中 201~212件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IEC C-13+C-19 コンセントバー アメリカン電機

    IEC C-13+C-19 コンセントバー

    アメリカン電機
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    31日以内出荷
    20A入力でIEC C-13とIEC C-19の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な20ヶ口コンセントバーです。 スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。 電源管理を容易に行えるよう、回路ごとにアルファベットでグループ表記を施し、また各さし込み口には数字で番号表記を施しました。 すべてのさし込み口にIEC C-14プラグまたはIEC C-20プラグ使用時の脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプ(別売)取付穴が付いています。
    仕様15A安全ブレーカー×2ヶ色黒質量(g)1120タイプスリム規格RoHS対応コンセント個数20個口コンセント形状IEC_C-13×18ヶ、IEC_C-19×2ヶ適合電線VCT 3.5mm2、5.5mm2適合圧着端子R3.5-5、R5.5-5電線接続方式圧着端子式
  • IEC C-13+C-19 コンセントバー アメリカン電機

    IEC C-13+C-19 コンセントバー

    アメリカン電機
    ¥38,980税込¥42,878
    1セット
    31日以内出荷
    30A入力でEC C-13とIEC C-19の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な12ヶ口コンセントバーです。 本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に過負荷・短絡による過電流が発生した際に瞬時に感知し電流を遮断する、コード保護機能付20A安全ブレーカを設置しました。 スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。 電源管理を容易に行えるよう、回路ごとにアルファベットでグループ表記を施し、また各さし込み口には数字で番号表記を施しました。 すべてのさし込み口にIEC C-14プラグまたはIEC C-20プラグ使用時の脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプ(別売)取付穴が付いています。
    仕様15A安全ブレーカー×2ヶ色黒質量(g)1170タイプスリム規格RoHS対応コンセント個数12個口コンセント形状IEC_C-13×8ヶ、IEC_C-19×4ヶ適合電線VCT、5.5mm2適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式
  • IEC C-13+C-19 コンセントバー アメリカン電機

    IEC C-13+C-19 コンセントバー

    アメリカン電機
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット
    31日以内出荷
    20A入力でIEC C-13とIEC C-19の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な12ヶ口コンセントバーです。 スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。 電源管理を容易に行えるよう、回路ごとにアルファベットでグループ表記を施し、また各さし込み口には数字で番号表記を施しました。 すべてのさし込み口にIEC C-14プラグまたはIEC C-20プラグ使用時の脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプ(別売)取付穴が付いています。
    仕様15A安全ブレーカー×2ヶ色黒質量(g)730タイプスリム規格RoHS対応コンセント個数12個口コンセント形状IEC_C-13×10ヶ、IEC_C-19×2ヶ適合電線VCT 3.5mm2、5.5mm2適合圧着端子R3.5-5、R5.5-5電線接続方式圧着端子式
  • 抜止形 コンセントバー スリム アメリカン電機

    抜止形 コンセントバー スリム

    アメリカン電機
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1セット
    52日以内出荷
    30A入力で抜止形15Aの電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能なコンセントバーです。 本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に過負荷・短絡による過電流が発生した際に瞬時に感知し電流を遮断する、コード保護機能付20A安全ブレーカを設置しました。 スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。 電線を接続する端子台は、結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。 クランプ型電流センサーやクランプメーターで使用電流の計測ができる、電流計測用アーチ付です。
    仕様15A安全ブレーカー×2ヶ色黒タイプスリム規格RoHS対応適合電線VCT、5.5mm2適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式
  • 20Aコンセントバー用コネクター(S-VCT3.5X3m L5-20P付) 明工社

    20Aコンセントバー用コネクター(S-VCT3.5X3m L5-20P付)

    明工社
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
  • 20Aコンセントバー 明工社

    20Aコンセントバー

    明工社
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 15Aコンセントバー用安全ブレーカ付コネクター(VCTF3m 接地プラグ付) 明工社

    15Aコンセントバー用安全ブレーカ付コネクター(VCTF3m 接地プラグ付)

    明工社
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷
  • 15Aコンセントバー用コネクター(VCTF3m 接地プラグ付) 明工社

    15Aコンセントバー用コネクター(VCTF3m 接地プラグ付)

    明工社
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
  • 15Aコンセントバー用15A安全ブレーカ付コネクター 明工社

    15Aコンセントバー用15A安全ブレーカ付コネクター

    明工社
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    5日以内出荷
  • 15Aコンセントバー用電流監視装置 明工社

    15Aコンセントバー用電流監視装置

    明工社
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    5日以内出荷
  • コンセントバー 明工社

    コンセントバー

    明工社
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)450×44×27(突起部除く)色黒定格電圧125定格電流(A)15
  • コンセントバー用コネクタ 明工社

    コンセントバー用コネクタ

    明工社
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    5日以内出荷
    定格電圧125定格電流(A)15
コンセントバー